通常よりも押し手位置が高く押しやすい設計。
ノーパンクタイヤ仕様、JISマーク対象機種。
走行タイプ自走
機能介助ブレーキ、背折
材質(フレーム)アルミ
寸法(mm)400
質量(kg)12.7
種類自走式
耐荷重(kg)100
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)(折りたたみ)300×1000×660
松吉医科器械コード24-3071-01
1台
非課税商品
¥27,980
税込¥27,980
3日以内出荷
跳ね上げ式アームサポート、着脱式フット・レッグサポート仕様。
ノーパンクのハイポリマータイヤを標準装備。
JISマーク対象機種。
走行タイプ介助
機能背折、跳ね上げアーム
材質(フレーム)アルミ
寸法(mm)400
質量(kg)12.7
種類介助式
耐荷重(kg)100
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)(折りたたみ)270×900×690
松吉医科器械コード24-3993-00
1台
非課税商品
¥56,980
税込¥56,980
6日以内出荷
軽量で錆にも強いのアルミ製車椅子です。タイヤはパンクの心配がなくメンテナンスフリーなソリッドタイヤを採用。自走式の定番車椅子です
材質フレーム/アルミ、シート/ビニールレザー
幅(mm)1000
高さ(mm)900
奥行(mm)630
キャスターメンテナンスフリーノーパンクタイヤ×2個
自重(kg)12
1台
非課税商品
¥59,980
税込¥59,980
6日以内出荷
仕様●前輪:6インチ●後輪:22インチ
質量(kg)12
幅(cm)64
材質(フレーム)アルミ合金
高さ(cm)87.5
奥行き(cm)99.5
折りたたみ寸法(cm)W32×D99.5×H66
最大使用者体重(kg)100
空気注入不要のエアレスチューブによりパンクゼロを実現しました。
チューブは新開発のゴム発泡体により軽量化とエアー入りチューブ同様のクッション性を実現、さらに高い耐久走行性と安定感を併せ持ちます。タイヤとチューブのセットです。
セット内容タイヤ1本、チューブ1本
色黒
バルブ形式英式
こんなお得な商品も!

タイヤ 車いす用
モノタロウ
¥969~
税込¥1,066~
色グレー
病院・施設・店舗の備品に適した、ノーパンク(ハイポリマー)タイヤ装備のリーズナブルなスチール製車いすです。
材質フレーム/スチール(クロムメッキ仕上げ)、シート/ビニールレザー
サイズ全幅61×全長102×全高89cm、座面/幅42×奥行40cm
高さ(mm)肘掛け:210
耐荷重100kg
本体質量(kg)17.3
座面高さ(mm)前:470、後:450
タイヤタイプノーパンク
アズワン品番8-4968-11
車輪サイズ(inch)キャスタ:Φ6、主輪:Φ24
1台
非課税商品
¥67,980
税込¥67,980
翌々日出荷
絶対にパンクしないチューブ新開発ゴム発砲体の採用。
軽量化とソフトなクッション性の実現に成功強い耐久走性と安定感を実現したオリジナルチューブです。
ノーパンクタイヤの安心安全自走式車椅子。特殊構造のタイヤで、パンクの心配がありません。アルミ製で軽量約12.3kg。安心の介助ハンドブレーキ付き・アルミだから持ち運びも軽い。背折れタイプでコンパクトに収納できます。ハンドルも折りたためます。車のトランクに収納可能!(一部車種を除く)。介助者にやさしいハンドブレーキ。汚れを拭き取りやすい生地使用。握りやすい樹脂製ハンドリム。肘掛けの位置が低いので、タイヤが回しやすい。シートベルト付きでしっかり身体を固定。ブレーキは両側レバー式で簡単。足が後ろにいかない設計。座面幅約43cm。軽くて丈夫なアルミ製。JIS規格適合品。消費税がかからない!(非課税品)。1年間保証書付き
材質本体:アルミニウム合金、シート:ポリエステル
質量(kg)(約)12.3
色グレー
耐荷重(kg)(約)100
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)使用時:(約)61.5×97.5×90、収納時:(約)36×78×70
前座高(cm)(約)47.5
後座高(cm)(約)45.5
車輪サイズ(inch)(前輪)6・(後輪)22
1台
非課税商品
¥39,880
税込¥39,880
10日以内出荷
通常よりも押し手位置が高く押しやすい設計。
ノーパンクタイヤ仕様、JISマーク対象機種。
走行タイプ介助
機能介助ブレーキ、背折
材質(フレーム)アルミ
寸法(mm)400
質量(kg)11.9
種類介助式
耐荷重(kg)100
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)(折りたたみ)270×910×670
松吉医科器械コード24-3071-02
1台
非課税商品
¥49,980
税込¥49,980
6日以内出荷
背折れタイプのノーパンクタイヤ仕様の車いす
用途病院・介護施設内の使用に便利です
質量(kg)14.7
種類自走用
機能背折れ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)66×99.5×88
高さ(cm)押し手:88、アームレスト:22.5
折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)32.5×99.5×66
関連資料(1.25MB)
前座高(cm)44
後座高(cm)41
座面寸法(幅W×奥行D)(cm)42×40
車輪サイズ(inch)前:6、後:22
走行タイプ自走
最大使用者体重(kg)100
まるで空気タイヤの乗り心地。
全く新しいノーパンクタイヤ
車いすの重量アップはたったの約500g(25-501タイヤの場合)従来のハイポリマータイヤの半分以下の増重量です。
エアリー装着の車いすはJISマーク対象外です。
いつでも空気がいっぱいの感覚で安心
仕様●※エアリー(インナー)の推奨交換時期は2年間です。●※空気式車いす購入後にエアリーの取付をする場合の作業は専門知識と技術を持った販売店にご依頼ください。●※品質向上のため、予告なく仕様を変更する場合がありますので、予めご了承ください。
アズワン品番67-8076-16
1台
非課税商品
¥13,980
税込¥13,980
7日以内出荷
肘掛・座面・フットサポート調整機能で姿勢をサポートするモジュールタイプ
ハイブリッドタイヤ(ノーパンクタイヤ)仕様
3D立体スリングシートで左右独立した貼り調整が可能
肩にパイプが当たらない背フレーム後方曲げ
左右から包み込む骨盤&体幹サポート
跳ね上げ式アームサポート、開き式・着脱式フット・レッグサポートを装備しています。
仕様●幅×奥行×高さ(mm):590×1050×1280●材質:フレーム/アルミニウム、シート/ナイロン、主輪/ノーパンクタイヤ●車輪径:キャスタ/Φ6インチ、主輪/Φ16インチ●ティルト角度:0~27°●ヘッドサポート高:880mm●折りたたみ時幅:330mm●座面サイズ:400×400mm●座面高:前/430mm、後/410mm●バックサポート高:460mm●アームサポート高:240mm●フットサポート・シート間距離(調節式):320・340・360mm●背折れ式●肘跳ね上げ式●脚部スイングイン・アウト式●重量:17.1kg●耐荷重:100kg●バンド式介助ブレーキ・タックルブレーキ付き
アズワン品番7-7888-01
1個
非課税商品
¥129,800
税込¥129,800
10日以内出荷
背もたれは脚部と連動してフルリクライニングします。
肘かけがスライド式のため、座面と水平になりベッドからの移乗が容易です。
介助ドラムブレーキ・足踏みブレーキ機能付きで、腰をかがめずに止められます。
走行タイプ介助
機能ティルト、リクライニング
材質(本体)スチール
仕様リクライニング、足踏みブレーキ機能付き
種別介助式
質量(kg)約27.9
車輪径(Φmm)12インチ
材質(車輪)主輪/ハイブリッドポリマー
種類介助式、ティルト・リクライニング式
角度(°)(リクライニング)90~174
耐荷重(kg)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×1170~1880×1210
材質(シート)ビニールレザー
キャスター径(Φmm)6インチ
座面高さ(mm)480
タイヤタイプノーパンク
座幅(mm)430
アズワン品番8-4569-01
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)430×430
1台
非課税商品
¥149,800
税込¥149,800
41日以内出荷
ワンアクションでフルフラットになります。ゆったりとくつろぎたい時や、障がいによって姿勢の変換が必要な時に、背もたれの角度を変えることができます(背と足が連動してリクライニングします)。足で操作ができるため、介助者の腰への負担が少ない足踏み式駐車ブレーキです。わずかな力で衝撃のない滑らかなリクライニング操作が可能です。乗り心地に配慮した、汚れにくい黒キャスタです。
アズワン品番8-9410-11
背もたれは脚部と連動して無段階にリクライニングします(170°まで)。
肘掛けは5段階に調節が可能で、座面と同じ高さまで下がります(20mm間隔)。
フットブレーキとドラムブレーキを標準装備しています。
仕様
走行タイプ介助
機能リクライニング
材質(本体)スチール
仕様リクライニング
種別介助式
質量(kg)29
車輪径(Φmm)12インチ
材質(車輪)(主輪)ハイブリッドポリマー
種類ティルト・リクライニング式
角度(°)(リクライニング)100~170:無段階調節
耐荷重(kg)75
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)535×1205×1245
材質(シート)ビニールレザー
キャスター径(Φmm)6インチ
タイヤタイプノーパンク
座幅(mm)400
座奥行(mm)420
アズワン品番0-9734-01
1台
非課税商品
¥178,800
税込¥178,800
30日以内出荷
1台
非課税商品
¥119,800
税込¥119,800
6日以内出荷
ティルト・リクライニング機能を組み合わせて体重を分散することで、ゆったり座れます。
肘掛けの高さの調整が出来るので体幹保持に役立ちます。
機能ティルト、リクライニング、跳ね上げアーム、スイングアウト
材質(本体)アルミニウム
高さ(mm)肘掛け/260・280・300・320・340(4段階調節)
材質(車輪)(主輪)ハイブリッドポリマー
種類ティルト・リクライニング式
角度(°)(ティルト)0~20、(リクライニング)95~115
耐荷重(kg)100
材質(シート)ナイロン
キャスター径(Φmm)6インチ
座面高さ(mm)435
タイヤタイプノーパンク
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)400×400
肘掛は移乗時に取り外しが可能です。
肘掛の幅が広くなってさらに使いやすくなりました。
フット・レッグサポート部の角度がワンタッチ無段階で調節できます。
レッグパッドの細かい位置変更が可能です。
ハイブリッドタイヤは空気管理の必要性がなく、クッション性もあります。
走行タイプ自走
機能リクライニング
材質(フレーム)スチール(ニッケルクローム鍍金仕上げ)
仕様リクライニング
付属品安全ベルト
種別自走式
幅(mm)(折りたたみ時)330
質量(kg)25.1
色(シートカラー)ブルー
車輪径(Φmm)24インチ
種類ティルト・リクライニング式
耐荷重(kg)75
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)645×1150×1270
材質(シート)ビニールレザー
キャスター径(Φmm)7インチ
角度調整範囲95~160°(無段階調節)
タイヤタイプノーパンク
座幅(mm)400
座高(mm)前部/470、後部/450
アズワン品番0-7718-11
1台
非課税商品
¥159,800
税込¥159,800
8日以内出荷
高品質&リーズナブルなアルミ製スタンダード車いすです。
仕様●幅×奥行×高さ:630×990×910mm●材質:本体/アルミニウム、シート/ナイロン、主輪/ノーパンクタイヤ●車輪径:主輪/Φ22インチ、キャスタ/Φ6インチ●折りたたみ時サイズ:320×990×660mm●重量:12.3kg●耐荷重:100kg●バンド式介助ブレーキ・タックルブレーキ付き
アズワン品番7-8591-11
1台
非課税商品
¥49,980
税込¥49,980
10日以内出荷
車椅子でありながら「ストレッチャー」にもなるWリクライニング車椅子です。
仕様スキン
材質フレーム/スチール、シート/スキン、主輪/ノーパンクタイヤ
寸法(mm)【座面】400×400~420
全長(mm)【フルフラット時】1800
質量(kg)36.5
耐荷重(kg)75
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×1180×1240
機能リクライニング・フットエレベーティング連動・肘掛上下スライド式・横移動機能・背座シート張り調整・リフトアップ
水平(ティルト)角度0~30
アズワン品番7-5484-11
リクライニング100~175°
車輪サイズ(inch)【キャスタ】6【主輪】12
1台
非課税商品
¥313,638
税込¥313,638
90日以内出荷
波状のフレーム構造により、身体のラインに沿って広い面でフィットしますので前ズレが抑制できます。
肘跳ね上げレバー・脚部レバーは介助者が手全体で握れるので操作性に優れています。
走行タイプ自走
機能スイングアウト、跳ね上げアーム
材質(本体)アルミニウム
仕様脚部開閉式、肘部跳ね上げ式、介助ブレーキ付き
種別自走式
質量(kg)14.2
車輪径(Φmm)22インチ
高さ(mm)(肘掛け)230
種類介助式
耐荷重(kg)100
キャスター径(Φmm)6インチ
座面高さ(mm)前部/445、後部/410
タイヤタイプノーパンク
材質(座面)ポリエステル
ウイング・スイングアウト、モジュール機能付きです。
長時間座っていても疲れにくい高反発ウレタンフォームクッション付きです。
低座面仕様なので、足こぎをされる方にも適しています。
機能背折、跳ね上げアーム、スイングアウト、モジュール
材質(本体)アルミニウム
仕様介助ブレーキ付き、背折れタイプ肘掛け高さ:4段階調節可能
種類自走・介助兼用
耐荷重(kg)100
材質(キャスター)PU(ポリウレタン)
材質(シート)ポリエステル
キャスター径(Φmm)6インチ
タイヤタイプノーパンク
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)400×380
利用者の身体に沿うように動き、前ズレが起きにくいリクライニング機構です。
肩幅を大きく拡げたバックシートが身体を優しく包み込み、リクライニング時にはアームサポートとして両腕をしっかりと支えます。
フラット時はリクライニングと連動して座面が約15cm上昇し、介助負担を軽減します。
走行タイプ介助
機能リクライニング、スイングアウト
材質(本体)アルミニウム
仕様リクライニング式
種別介助式
質量(kg)24
車輪径(Φmm)16インチ
種類介助式、ティルト・リクライニング式
耐荷重(kg)100
材質(キャスター)PU(ポリウレタン)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×1140~1415×820~1215
材質(シート)ビニールレザー・PU(ポリウレタン)
キャスター径(Φmm)6インチ
タイヤタイプノーパンク
アズワン品番8-9243-01
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)420×300・320・340・360・380
前座高(mm)背上げ時/490、背下げ時/630
後座高(cm)背上げ時/480、背下げ時/620
1個
非課税商品
¥229,800
税込¥229,800
7日以内出荷
介助式、アルミ製リクライニング車椅子、背折れ機能なしの手動リクライニングタイプです。脚部エレベーティング機能で足を伸ばしてご使用いただけます。着脱式アームサポートで移乗の際に便利です。着脱式ヘッドサポート、安全ベルト付き。
折畳み式で、収納バックに入れて持ち運びも可能です。
手元ブレーキにはロック機能が付いています。
走行タイプ介助
材質(本体)アルミニウム・スチール・PU(ポリウレタン)・ナイロン
仕様撥水加工
付属品収納バック
種別介助式
質量(kg)8.2
車輪径(Φmm)8インチ
種類介助式
耐荷重(kg)75
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×950×890、(折りたたみ時)250×340×640
キャスター径(Φmm)6インチ
座面高さ(mm)前部/420、後部/410
タイヤタイプノーパンク
材質(座面)ナイロン
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)380×350
肘掛は移乗時に取り外しが可能です。
肘掛の幅が広くなってさらに使いやすくなりました。
フット・レッグサポート部の角度がワンタッチ無段階で調節できます。
レッグパッドの細かい位置変更が可能です。
仕様●材質:フレーム/スチール(塗装仕上げ)、シート/ビニールレザー、主輪/ノーパンクタイヤ●車輪径:キャスタ/Φ7インチ、主輪/Φ24インチ●幅×奥行×高さ:585×1090×1270mm●座高:前部/470mm、後部/450mm●座面サイズ:400×400mm●リクライニング角度:95~160°(無段階調節)●折りたたみ時サイズ:(幅)275×(高さ)870mm●シートカラー:ブルー●重量:24.5kg●背・足・別動●背固定●リクライニング(手動)●エレベーティング●着脱式アームサポート●安全ベルト付●ノーパンクタイヤ●介助式
アズワン品番68-0954-82
1台
非課税商品
¥159,800
税込¥159,800
4日以内出荷
肘掛を跳ね上げ可能ですので、介助軽減に便利です。
フット・レッグサポート部の角度をワンタッチ無段階で調節できます(CM-230)。
ハイブリッドタイヤは空気管理の必要がなく、クッション性もあります(ノーパンクタイヤ)。
肘掛は跳ね上げ可能・足台スイングアウト式ですので、介助軽減に役立ちます。地域包括ケア病棟や術後用の車椅子に適しています。フット・レッグサポート部をワンタッチで開閉・着脱できます。ハイブリッドタイヤは空気管理の必要がなく、クッション性もあります(ノーパンクタイヤ)。
走行タイプ介助
材質(フレーム)スチール(ニッケルクローム鍍金仕上)
種別介助式
幅(mm)(折りたたみ時)280
質量(kg)16.6
車輪径(Φmm)16インチ
種類介助式
耐荷重(kg)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)555×985×875
材質(シート)ビニール
キャスター径(Φmm)7インチ
タイヤタイプノーパンク
座高(mm)前部/470、後部/440
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)420×400
快適な姿勢でこぎやすく活動をサポート、座ってすぐに心地よさが体感できる車椅子です。インナーベルトが搭乗者の身体に合わせて伸縮し、自動的にフィットします。
仕様●幅×奥行×高さ(mm):570×1000×880~920●材質:フレーム/アルミニウム、シート/Wラッセル、ナイロン・ポリエステル、主輪/ノーパンクタイヤ●車輪径:キャスタ/Φ6インチ、主輪/Φ22インチ●折りたたみ時サイズ:320×970×590~630mm●座面サイズ:400×380mm●座面高:前/380・400・420mm、後/350・370・390mm●バックサポート高:430・450・470mm●アームサポート高:前/230~290mm、後/240~300mm●背折れ式●肘跳ね上げ式●脚部スイングイン・アウト式●3Dバックサポート●座面高調整式●重量:14.2kg●耐荷重:100kg●ドラム式介助ブレーキ・タックルブレーキ付き
アズワン品番7-7848-01
1個
非課税商品
¥179,800
税込¥179,800
10日以内出荷
リラックスと自立支援の2つを考えた新マイチルトコンパクトです。背もたれもより高くなり、より広い面で支えることが可能!ティルト機構で座面を傾けることで重心を後方に写し、リクライニング機構で背もたれを傾けることでリラックスした姿勢を取ることが可能です。自立支援(活動姿勢)ポジションで、姿勢がなかなか安定しない方でも起こして座りやすいように、肩甲骨の上の方まで背中をしっかり支えやすくなっています。上部胸椎サポートパッドとその下のパッドの位置を付け替えることで、背もたれ高さ67cmに設定できます。背の高い方の背中もしっかり支えることができます。※身長155~175cmの方まで対応可能です。背の高い方から小柄な方まで、自由自在に頭の位置に合わせることが可能です。前後どちらからでも足でブレーキのロック・解除することが可能です。チューブの代わりにクッション性に優れた発砲ウレタンチューブ入りノーパンクタイヤで、空気管理不要です。
リラックスと自立支援の2つを考えた新マイチルトコンパクトです。背もたれもより高くなり、より広い面で支えることが可能!ティルト機構で座面を傾けることで重心を後方に写し、リクライニング機構で背もたれを傾けることでリラックスした姿勢を取ることが可能です。自立支援(活動姿勢)ポジションで、姿勢がなかなか安定しない方でも起こして座りやすいように、肩甲骨の上の方まで背中をしっかり支えやすくなっています。上部胸椎サポートパッドとその下のパッドの位置を付け替えることで、背もたれ高さ67cmに設定できます。背の高い方の背中もしっかり支えることができます。※身長155~175cmの方まで対応可能です。リフトアップペダルを踏むと後輪が浮き上がり、真横への移動やその場での旋回が可能になります。廊下幅75cmのコーナーを曲がることも可能です。背の高い方から小柄な方まで、自由自在に頭の位置に合わせることが可能です。前後どちらからでも足でブレーキのロック・解除することが可能です。チューブの代わりにクッション性に優れた発砲ウレタンチューブ入りノーパンクタイヤで、空気管理不要です。
リラックスと自立支援の2つを考えた新マイチルトコンパクトです。背もたれもより高くなり、より広い面で支えることが可能!ティルト機構で座面を傾けることで重心を後方に写し、リクライニング機構で背もたれを傾けることでリラックスした姿勢を取ることが可能です。自立支援(活動姿勢)ポジションで、姿勢がなかなか安定しない方でも起こして座りやすいように、肩甲骨の上の方まで背中をしっかり支えやすくなっています。上部胸椎サポートパッドとその下のパッドの位置を付け替えることで、背もたれ高さ67cmに設定できます。背の高い方の背中もしっかり支えることができます。※身長155~175cmの方まで対応可能です。リフトアップペダルを踏むと後輪が浮き上がり、真横への移動やその場での旋回が可能になります。廊下幅75cmのコーナーを曲がることも可能です。背の高い方から小柄な方まで、自由自在に頭の位置に合わせることが可能です。前後どちらからでも足でブレーキのロック・解除することが可能です。チューブの代わりにクッション性に優れた発砲ウレタンチューブ入りノーパンクタイヤで、空気管理不要です。
関連キーワード
1
2
3
4
次へ