5.00-8/3.00D TOYOTA セット
用途工賃込みタイヤホイールセット
1本
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
ユニキャリアフォークリフト(1.0~1.8t用)ガソリン・ディーゼル・一部バッテリー車用 型式:P1F1/J1B1/FGE9~20-T15/T5
ハブ外径(Φmm)110
タイヤサイズ5.00-8
リム幅3.00D
ホイール数6穴
寸法PCD(mm)148
1本
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
5.00-8/3.00D 三菱 セット
用途工賃込みタイヤホイールセット
1本
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
5.00-8/3.00D 住友 セット
用途工賃込みタイヤホイールセット
1本
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
5.00-12 TCMホイール
用途ホイールのみ
1個
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
5.00-8/3.00D TCM セット
用途工賃込みタイヤホイールセット
1本
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
3.00-8 三菱ホイール
用途ホイールのみ
1個
¥5,298
税込¥5,828
3日以内出荷
ニチユフォークリフト(1.0~1.8t用)一部バッテリー車用 型式:FB10~18-80
ハブ外径(Φmm)110
タイヤサイズ5.00-8
リム幅3.00D
ホイール数6穴
寸法PCD(mm)148
1本
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
トヨタフォークリフト(1.0~1.8t用)ガソリン・ディーゼル・一部バッテリー車用
ハブ外径(Φmm)110
タイヤサイズ5.00-8
リム幅3.00D
ホイール数6穴
寸法PCD(mm)148
1本
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
ニチユフォークリフト(1.0~1.8t用)一部バッテリー車用 型式:FB10~18-75/77
ハブ外径(Φmm)100
タイヤサイズ5.00-8
リム幅3.00D
ホイール数6穴
寸法PCD(mm)125
1本
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
ユニキャリア(TCM)フォークリフト(1.0~1.8t用)ガソリン・ディーゼル・一部バッテリー車用 型式:FD10~18T13/T14
ハブ外径(Φmm)100
タイヤサイズ5.00-8
リム幅3.00D
ホイール数6穴
寸法PCD(mm)125
1本
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
コマツフォークリフト(1.0~1.8t用)ガソリン・ディーゼル・一部バッテリー車用
ハブ外径(Φmm)110
タイヤサイズ5.00-8
リム幅3.00D
ホイール数6穴
寸法PCD(mm)148
1本
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
住友フォークリフト(1.0~1.8t用)ガソリン・ディーゼル・一部バッテリー車用
ハブ外径(Φmm)100
タイヤサイズ5.00-8
リム幅3.00D
ホイール数6穴
寸法PCD(mm)125
1本
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
トヨタフォークリフト(1.0~1.8t用)ガソリン・ディーゼル・一部バッテリー車用
ハブ外径(Φmm)110
ホイール数6穴
寸法PCD(mm)148
1本
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
5.00-8/3.00D ニチユ セット
用途工賃込みタイヤホイールセット
1本
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
5.00-8/3.00D 日産 セット
用途工賃込みタイヤホイールセット
1本
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
5.00-8/3.00D 小松 セット
用途工賃込みタイヤホイールセット
1本
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
力強い外観、ユニークなトレッドパタン。バギーに、ゴーカートに、オフロード用ミニバイクに、ゴーイング・マイ・ウェイの走りが楽しめる。
速度記号/荷重表示4PR
発泡ゴムを充填することでパンクの心配や空気圧の管理が不要。
適合本体73973613
材質ゴム(タイヤ)/スチール(車輪)/スチール(車軸)
質量(kg)3.2
車輪径(Φmm)355
車輪幅(mm)75
規格13×3インチ
シャフト径(Φmm)16
耐荷重(kg)100
シャフト長さ(mm)170
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
1本
¥7,998
税込¥8,798
26日以内出荷
重荷重用のノーパンクタイヤ付のキャスターです。
クッション性バツグンで悪路に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
重荷重用のノーパンクタイヤ付のキャスターです。
クッション性バツグンで悪路に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
体の前まである肘掛けが、利用者が前に倒れるのを防ぎます。また、前方グリップを握って座位を保つこともできます。、肘掛けにはロック機能がついています。解除しないとはね上がらないので、安心してお使いいただけます。、肘掛けは左右ともはね上げ式ですので、浴槽などへの横移乗が楽に行えます。、リクライニング時には座面が前に移動しながら低くなりますので、車体の重心が安定し、後方に倒れにくい構造です。(重心移動)。また、座面の角度が上がり身体のズレ防止に役立ちます。
伸縮素材のオートフィットシートにより背中にフィットしやすいです。
形状【フット】スイングアウト・着脱式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×1050×1020~1340
質量(kg)19.6
角度(°)【ティルト】-4~18
折りたたみ寸法(mm)340×1020×660
肘高さ(mm)240~300(20mm間隔・4段階調節)
耐荷重(kg)100
材質本体/アルミニウム、シート/ナイロン、キャスター/PU(ポリウレタン)、主輪/ノーパンクタイヤ
車輪サイズ(inch)キャスター/Φ6、主輪/Φ22
アズワン品番8-2736-05
1台
非課税商品
¥219,800
税込¥219,800
5日以内出荷
満充電で、連続2時間の田んぼの肥料撒きが作業行えます。(電動肥料散布機は連続10時間使用可能) 一反分はおそよ15分(※メーカー計測)とスピーディーな作業を実現しました。ホッパー容量も60Lと大容量なので、肥料の補充動作が少なくなります。散布範囲は約5メートル、落下口を開き、回転インペラーの回転で散布します。荷台には80kg以内の荷物の積載が可能ですので、追加肥料を積載した状態で散布でき、肥料を取りに行く労力軽減、時間の短縮にもなります。散布落下口の回転インペラーは速度調整可能。手元のダイヤルで無段階に調整します。回転速度により好みの散布幅に調整できます。
用途不整地路面や悪路の環境で、台車上には40kg、肥料散布機内も40kg、合計80kgを積載して肥料撒きが行えます。粒状肥料散布や乾燥肥料散布に。
付属品(KT-60ELB)リン酸鉄リチウムバッテリー1個、網カバー1枚、レインカバー1個、六角棒レンチ1ヶ、KT-8FRX取付用接続アタッチメント1セット/(KT-8FRX)エネトラ4電動台車1台、24V鉛バッテリー1ヶ
寸法(mm)(KT-60ELB)幅550×長880×高690/(KT-8FRX)幅510~590×長1558~1658×高870~980
質量(kg)(KT-60ELB)10kg/(KT-8FRX)42kg
容量(L)60
基本スピード(前進)~5km/h(後進)~3km/h(KT-8FRX)
最大積載量(kg)120(KT-8FRX)
モーター(KT-60ELB)PWM方式無段階制御/430W(KT-8FRX)
バッテリー24V10Ah鉛蓄電池(KT-8FRX)、48000mAh/153Whリン酸鉄リチウムバッテリー(KT-60ELB)
タイヤタイプエアー入不整地ラグタイヤ、後輪ストッパー付ノーパンクタイヤ(KT-8FRX)
登坂角度最大:12度(KT-8FRX)
ホッパー容量(L)60L(KT-60ELB)
1セット
¥299,800
税込¥329,780
4日以内出荷
関連キーワード