133件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
9,498 税込10,448
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ノーパンクで空気入タイヤと同じクッションです。弾力性のある発泡ゴムの一体成形で、内部は膨張率の大きい柔らかい発泡ゴムです。トレッド部は膨張率のないゴムで気泡膨張の影響を受けませんので、耐摩耗性は良好です。
材質(車輪)ゴム車(ベアリング入) 特性耐摩耗性
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パンクしません。 樹脂製運搬車MPK9060OR用です。
材質リム:ポリプロピレン(PP)、車輪:ポリウレタン 2018年トラスコ掲載ページ2 0782
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

発泡ゴムを充填することでパンクの心配や空気圧の管理が不要。
適合本体73973613 材質ゴム(タイヤ)/スチール(車輪)/スチール(車軸) 質量(kg)3.2 車輪径(Φmm)355 車輪幅(mm)75 規格13×3インチ シャフト径(Φmm)16 耐荷重(kg)100 シャフト長さ(mm)170 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

空気入タイヤに比べ許容荷重が大きいです。 ゴム層が厚いので凹凸のある路面でスムーズに走行でき、積荷を安定して運ぶことができます。 特殊高性能ゴムによる総ゴム仕上げにより、装着する機械の振動及び走行時の衝撃を吸収します。 ビード部に特殊ワイヤを組み入れてありますので、タイヤが脱落することはありません。
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)



交換用車輪 カート 折りたたみ式 超強力型 アルミ製 コード付用 モノタロウ 動画あり
用途Mo-90M(注文コード:29855358)専用の車輪 付属品ネジM8×72(1本)、ナット(1個)、キャップ(2個)、ワッシャー(1個) 材質(本体)TPR樹脂(タイヤ)、ポリプロピレン(ホイール)、スチール(ベアリング) タイヤサイズ177mm(直径)、38mm(幅) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

車輪径(Φmm)175 質量(g)820 材質(車輪)PU 車輪幅(mm)53 シャフト径(Φmm)12 ボス幅(mm)63 使用ベアリング1230W(鋼板製) 許容荷重(daN)60 ホイル外径(mm)95 ホイル内径(mm)75 ホイル外幅(mm)42 ホイル内幅(mm)35
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

材質スチール、ゴム 寸法(mm)Φ365 質量(kg)4 アズワン品番64-7862-91
1個
3,430 税込3,773
翌日出荷

シャフト径(Φmm)20 ボス幅(mm)82 使用ベアリング204B(鋼板製) ホイル外径(mm)115 ホイル内径(mm)97.5 ホイル外幅(mm)56 ホイル内幅(mm)46 車輪タイプ空気入り
1個
8,998 税込9,898
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊の形状により、(直立安定性)(抵抗が軽い)(旋回時も安定)エアータイヤに近いクッション性あり。
用途一輪車の交換用タイヤ 材質(タイヤ)ポリウレタン 車輪径(Φmm)360 車輪幅(mm)70 耐荷重(kg)100 車軸径(mm)15 材質(ホイール)スチール 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

用途タイヤ付き作業用イス専用の交換用車輪。 セット内容車輪×4個(取付用割ピン、ワッシャー付) 材質(車輪)樹脂 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット
799 税込879
当日出荷

アルミスオリジナル形状により、「直立安定性」「抵抗が軽い」「旋回時も安定」 エアータイヤに近いクッション性。 一輪車の交換用タイヤ。
材質(タイヤ)一体加工高密度発泡ウレタン、(ホイール部)スチール 質量(kg)2.6 車輪径(Φmm)350 車輪幅(mm)70 車軸径(mm)16 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

タイヤ・ホイールを一体にしたノーパンクタイヤです。
トラスコ品番125-6657 適合機種CF-2N・CF-2FW・CF-3N・CF-4N 材質タイヤ:発泡ウレタン、ホイール:スチール 質量(kg)2.4 車輪径(Φmm)360 直径(Φmm)約36 車輪幅(mm)69 容量(L)36 シャフト径(Φmm)16 ボス幅(mm)103(内ナット含む) シャフト長さ(mm)175
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

低始動抵抗キャスター (車輪のみ) イノアック 動画あり
低始動抵抗により取り回しが楽です。作業環境の改善、腰痛軽減に効果が見込まれます。始動抵抗が低く、耐久性、耐摩耗性に優れた特殊ゴムを使用しています。
車輪径(Φmm)150 材質(車輪)ゴム(黒/グレー) 車輪幅(mm)35 適合品番LR-WJB、LR-WJ、LR-WK 最大荷重(N)1960 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐摩耗性 材質(ホイール)ナイロン樹脂(青色) 最大荷重(kg)200
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アルミ製で軽快な取り回しが可能。工具無しでの折畳が出来、収納性も抜群です。ノーパンク車輪車輪付の為、災害等、緊急時の使用に適しています。
用途学校行事、行商、清掃活動、災害時の荷物運搬等々にご活用下さい。 材質(フレーム・底板・側板)アルミ合金 全長(mm)1980 質量(kg)27.4 全幅(mm)1110 全高(mm)865 均等荷重(kg)180 荷台寸法(長さ)(mm)1200 荷台寸法(幅)(mm)800 車輪20インチ ソリッドノーパンク車輪
1台
159,800 税込175,780
3日以内出荷

アルミ製で軽快な取り回しが可能。工具無しでの折畳が出来、収納性も抜群です。ノーパンク車輪車輪付の為、災害等、緊急時の使用に適しています。
用途学校行事、行商、清掃活動、災害時の荷物運搬等々にご活用下さい。 材質(フレーム・底板・側板)アルミ合金 全長(mm)1680 質量(kg)19 全幅(mm)890 全高(mm)765 均等荷重(kg)180 荷台寸法(長さ)(mm)900 荷台寸法(幅)(mm)600 車輪20インチ ソリッドノーパンク車輪
1台
129,800 税込142,780
3日以内出荷

アルミ製で軽快な取り回しが可能。工具無しでの折畳が出来、収納性も抜群です。ノーパンク車輪車輪付の為、災害等、緊急時の使用に適しています。
用途学校行事、行商、清掃活動、災害時の荷物運搬等々にご活用下さい。 材質(フレーム・底板・側板)アルミ合金 全長(mm)1980 質量(kg)26.4 全幅(mm)1110 全高(mm)865 均等荷重(kg)180 荷台寸法(長さ)(mm)1200 荷台寸法(幅)(mm)800 車輪20インチ ソリッドノーパンク車輪
1台
139,800 税込153,780
3日以内出荷

アルミ製で軽快な取り回しが可能。工具無しでの折畳が出来、収納性も抜群です。ノーパンク車輪車輪付の為、災害等、緊急時の使用に適しています。
用途学校行事、行商、清掃活動、災害時の荷物運搬等々にご活用下さい。 材質(フレーム・底板)アルミ合金 全長(mm)1680 質量(kg)16.4 全幅(mm)880 全高(mm)765 均等荷重(kg)180 荷台寸法(長さ)(mm)900 荷台寸法(幅)(mm)600 車輪20インチ ソリッドノーパンク車輪
1台
79,980 税込87,978
3日以内出荷

アルミ製で軽快な取り回しが可能。工具無しでの折畳が出来、収納性も抜群です。ノーパンク車輪車輪付の為、災害等、緊急時の使用に適しています。
用途学校行事、行商、清掃活動、災害時の荷物運搬等々にご活用下さい。 材質(フレーム・底板・側板)アルミ合金 全長(mm)1680 質量(kg)17.8 全幅(mm)890 全高(mm)765 均等荷重(kg)180 荷台寸法(長さ)(mm)900 荷台寸法(幅)(mm)600 車輪20インチ ソリッドノーパンク車輪
1台
99,980 税込109,978
3日以内出荷

アルミ製で軽快な取り回しが可能。工具無しでの折畳が出来、収納性も抜群です。ノーパンク車輪車輪付の為、災害等、緊急時の使用に適しています。
用途学校行事、行商、清掃活動、災害時の荷物運搬等々にご活用下さい。 材質(フレーム・底板)アルミ合金 全長(mm)1980 質量(kg)23.6 全幅(mm)1100 全高(mm)865 均等荷重(kg)180 荷台寸法(長さ)(mm)1200 荷台寸法(幅)(mm)800 車輪20インチ ソリッドノーパンク車輪
1台
99,980 税込109,978
3日以内出荷

空気入車輪のみ モノタロウ 動画あり
空気入り車輪は、屋外や凸凹のある路面の衝撃を緩和します。
用途運搬台車などの車輪として 仕様車輪のみ 軸径(Φmm)20 質量(kg)1.05 車輪径(Φmm)218 材質(車輪)ゴム 車輪幅(mm)60 ボス幅(mm)81 ボス径(Φmm)37.5 許容荷重(N)830 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 車輪タイプ空気入り プライ2
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

仕様車輪のみ トラスコ品番398-5423 軸径(Φmm)20 質量(kg)1.5 車輪径(Φmm)220 材質(車輪)ゴムSBR 車輪幅(mm)65 ボス幅(mm)81 許容荷重(N)830 車輪タイプ空気入り
1本
4,398 税込4,838
当日出荷

アルミ製で軽快な取り回しが可能。且つ、350kgまでの積載が可能。工具無しでの折畳が出来、収納性も抜群です。スタンドとタイヤストッパーを左右2か所に装備。荷物の積み下ろし時や坂道での停車が安心して行えます。強度の高い26インチノーパンク車輪付の為、重量物を積んでの災害等、緊急時の使用に適しています。
用途災害時の荷物運搬、学校行事、清掃活動等々にご活用下さい。 材質(フレーム・底板・側板)アルミ合金 全長(mm)2030 質量(kg)47.2 全幅(mm)1110 全高(mm)905 均等荷重(kg)350 荷台寸法(長さ)(mm)1200 荷台寸法(幅)(mm)720 車輪26インチ ソリッドノーパンク車輪
1台
219,800 税込241,780
3日以内出荷

一般的空気入り(チューブ入り)タイヤです。走行時の弾力性に優れています。
用途一輪車の交換用タイヤとして 材質ゴム(タイヤ)/スチール(車輪)/スチール(車軸) 質量(kg)2.2 車輪径(Φmm)356 車輪幅(mm)76 規格13×3インチ シャフト径(Φmm)16 耐荷重(kg)100 シャフト長さ(mm)170 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

7000L容器一本を運搬するのに最適、コンパクトな運搬車です。 上下二段のチェーンで固定できるので、安全にボンベを運搬することができます。 車輪はノーパンクタイヤのため、パンクの心配や空気圧の管理が不要です。
用途7000L容器一本の運搬用 適合直径230mm(7000L容器) 材質スチール 質量(kg)20 オレンジ 奥行(mm)480 最大積載荷重(kg)80 使用車輪(Φmm)330 全高H(mm)1460 タイヤタイプノーパンクタイヤ 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(0.8MB) すくい板(mm)長さ245×幅284
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

和コーポレーションテーブルリフター
エコ商品
車輪がノーパンクタイヤ(ストッパー付き)仕様で砂利道、農道に便利なタイプです。
用途米袋・米俵や野菜・飼料等の運送積込みに。 精米機の米投入に。 保冷庫の品物出し入れに。 その他生産品の移動積込みに。 テーブル高さ(mm)340~1000 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)500×1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
79,980 税込87,978
4日以内出荷

KT-180XL テーブルリフト 和コーポレーション 動画あり
車輪がノーパンクタイヤ(ストッパー付き)仕様で砂利道、農道に便利なタイプです。テーブルが610mm幅のワイドになります。
用途米袋・米俵や野菜・飼料等の運送積込みに。 精米機の米投入に。 保冷庫の品物出し入れに。 その他生産品の移動積込みに。 テーブル高さ(mm)340~855 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)610×740 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
91,980 税込101,178
4日以内出荷

酸素7000L容器、アセチレン7.0kg容器を運搬するのに最適です。上下二段のチェーンにより、安全にボンベを運搬することができます。車輪がノーパンクタイヤのため、悪路などでも楽に運搬することができます。
仕様酸素7000L、アセチレン7kg用
1台
38,980 税込42,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

7000L容器二本を運搬するのに最適です。上下二段のチェーンにより、安全にボンベを運搬することができます。車輪がノーパンクタイヤのため、悪路などでも楽に運搬することができます。
1台
62,900 税込69,190
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上下二段のチェーンにより、安全にボンベを運搬することができます。 小型のため、小回りがきき、楽に運搬することができます。 車輪がノーパンクタイヤのため、悪路などでも楽に運搬することができます。 7000L容器一本を運搬するのに最適です。
用途7000L容器一本を運搬する時に使用 仕様完成品 トラスコ品番452-7925 材質本体:スチール、車輪:ゴム 車輪径(Φmm)345 高さ(mm)1470 奥行(mm)500 全幅(mm)470 耐荷重(kg)80 タイヤタイプノーパンクタイヤ 適合容器直径230mm(7000L容器) すくい板(mm)長さ250×幅284
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷

リビングアウト(Living Out)ノーパンク2輪車
車輪はノーパンクタイヤを使用!デコボコ道もパンクの心配なくお使いいただけます。2つのタイヤで左右のバランスを崩さず、初心者の方でも安定感があって使いやすい構造です。頑丈なスチール製!耐荷重80kgの丈夫な設計です。
用途土や荷物の運搬 材質スチール(粉体塗装)、合成ゴム、ポリウレタン 質量(kg)8.2 容量(L)荷台:40 耐荷重(kg)80 寸法(cm)タイヤ:約直径25×幅8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約53.5×98×63 組立時間10分
1個
14,980 税込16,478
6日以内出荷

酸素7000L容器、アセチレン7.0kg容器を運搬するのに最適です。上下二段のチェーンにより、安全にボンベを運搬することができます。車輪がノーパンクタイヤのため、悪路などでも楽に運搬することができます。
材質本体:鉄 車輪径(Φmm)345/150(補助車輪) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1420×850×1400
1台
84,980 税込93,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

酸素7000L容器、アセチレン7.0kg容器を運搬するのに最適です。上下二段のチェーンにより、安全にボンベを運搬することができます。車輪がノーパンクタイヤのため、悪路などでも楽に運搬することができます。
材質本体:鉄 車輪径(Φmm)660 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1420×870×700
1台
89,980 税込98,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

酸素7000L容器、プロパン20kg容器各1本用の運搬車です。上下二段のチェーンにより、安全にボンベを運搬することができます。車輪がノーパンクタイヤのため、悪路などでも楽に運搬することができます。
用途酸素7000L容器1本、プロパン20kg容器1本を運搬する時に使用
1台
76,980 税込84,678
3日以内出荷

酸素7000L容器、プロパン20kg容器を運搬するのに最適です。 上下二段のチェーンにより、安全にボンベを運搬することができます。 車輪がノーパンクタイヤのため、悪路などでも楽に運搬することができます。 吊上げ金具が付いているため、吊上げることも可能です。
用途酸素7000L容器一本、プロパン20kg容器一本を運搬する時に使用 仕様完成品 トラスコ品番752-7217 材質本体:スチール、車輪:ゴム 寸法(mm)全高1435×全幅905×奥行615、すくい板/長さ330×幅715 質量(kg)23 車輪径(Φmm)345 奥行(mm)615 タイヤタイプノーパンクタイヤ 適合容器酸素7000L容器、プロパン20kg容器
1台
76,980 税込84,678
3日以内出荷

酸素等の7000L容器、アセチレン4.0kg、7.0kg、プロパン20kg、50kg等を運搬できる1本用のボンベ運搬車です。 上下二段のチェーンにより、安全にボンベを運搬することができます。 (容器のサイズによっては上段チェーンが使用できない場合があります) 車輪がノーパンクタイヤのため、悪路などでも楽に運搬することができます。
1台
29,980 税込32,978
6日以内出荷

空気入れ作業不要のノーパンク台車!175Φの大きな車輪仕様により程よいクッション性と高い操作性の両立を実現しました。頑丈なスチール製!安心・安全・高品質の純日本製です。
種別平台車 車輪径(Φmm)175 材質(車輪)発泡ウレタン キャスター2輪自在2輪固定 荷台寸法(幅)(mm)610 音量標準 荷台寸法(奥行)(mm)910
1台
37,980 税込41,778
8日以内出荷