29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
室内ドアの三方枠の戸当り部分に取り付けるパッキンです。ドアを閉める際の衝撃が吸収されて静かに閉められます。また、隙間塞ぎや、風等によるガタつき防止としても有効です。 収納扉の防虫パッキンとしても使用できます。 両面テープ付きです。
用途一般住宅屋内用ドア 材質ABS樹脂、ポリエステルエラストマー
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


洗面化粧台や棚などの気になるすき間に差し込むだけで。水はねや埃が落ち込むのを防ぎます。2~10mmまでのすき間に対応できます。ハサミやカッター等で簡単に切断でき、。必要な長さに調節できます。汚れてしまっても洗い流すだけで簡単に清掃できます。。耐熱温度:200℃。長 さ:1000mm
材質シリコン 耐熱温度(℃)200 長さ(mm)1000 最高使用温度(℃)200
1個
1,898 税込2,088
当日出荷



1個
559 税込615
当日出荷

室内ドアの三方枠の戸当り部分に取り付けるパッキンです。ドアを閉める際の衝撃が吸収されて静かに閉められます。また、隙間塞ぎや、風等によるガタつき防止としても有効です。 収納扉の防虫パッキンとしても使用できます。 ノコ溝加工に取り付けられる足付タイプです。
用途一般住宅屋内用ドア 材質ABS樹脂、ポリエステルエラストマー
1個
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

隙間をふさぐフラップ付きタイプ
材質(本体)PVC(塩化ビニール) 寸法L(mm)25.5 寸法C(mm)2.2 材質(芯金)アルミ(A3004) 材質(フラップ)EPDMスポンジラバー RoHS指令(10物質対応)対応 模様ファインペブル(細目模様)
1袋(1本)
2,488 税込2,737
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

特殊形状で、洗面化粧台と壁との隙間にぴったりフィットして埃や物の落下を防ぎます。 材質はエラストマーですのでハサミやカッター等で切断でき、長さ調節も可能です。
材質TPO 長さ(mm)500
1個
999 税込1,099
当日出荷


ドア1枚をぐるりと貼れる、たっぷりサイズ(6m)です。 EPDMゴムを主成分とし、耐候性・耐久性に優れています。 木・金属・塗装枠など、さまざまなドア枠に貼りつけられます。 すきま風の防止だけでなく「遮音」にも効果を発揮します。
材質基材:EPDM、粘着剤:ゴム系粘着剤・アクリル系粘着剤 主な用途隙間用 粘着力(N/25mm)14 RoHS指令(10物質対応)対応 特性気密防水、耐候性、耐久性
1袋(2巻)ほか
999 税込1,099
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


仕様換気タイプ:換気ファン付き 付属品グリル板、グリル板取付ネジ、グリル板抜け止めワッシャー、防振ゴム(大小)、ルーバーノズル取付ネジ、換気ボックス取付ネジ、シールパッキン、リモコン、リモコンコード、リモコンスイッチボックス取付ネジ、取扱説明書(保証書)、工事説明書、CHクリップ、風量調整板、他 寸法(mm)グリル板:22 × 595 × 500 質量(kg)15.5 本体寸法(mm)257 × 578 × 820 機能キレイ運転、暖房、換気、涼風、乾燥、自動乾燥、エコ乾燥 リモコン脱衣室リモコン 関連資料納入仕様図:本体(0.59MB) 納入仕様図:リモコン(0.73MB) グリーン購入法適合 暖房能力(kW)4.1 グリーンマーク認定
1台
179,800 税込197,780
4日以内出荷

仕様換気タイプ:換気ファン付き 付属品グリル板、グリル板取付ネジ、グリル板抜け止めワッシャー、防振ゴム(大小)、ルーバーノズル取付ネジ、換気ボックス取付ネジ、シールパッキン、リモコン、リモコンコード、リモコンスイッチボックス取付ネジ、取扱説明書(保証書)、工事説明書、CHクリップ、他 寸法(mm)グリル板:22 × 595 × 500 質量(kg)15.5 本体寸法(mm)257 × 578 × 820 機能キレイ運転、暖房、換気、涼風、乾燥、自動乾燥、エコ乾燥 リモコン脱衣室リモコン 関連資料納入仕様図:本体(0.58MB) 納入仕様図:リモコン(0.73MB) グリーン購入法適合 暖房能力(kW)4.1 グリーンマーク認定
1台
169,800 税込186,780
4日以内出荷

仕様換気タイプ:換気ファン付き 付属品グリル板、グリル板取付ネジ、グリル板抜け止めワッシャー、防振ゴム(大小)、ルーバーノズル取付ネジ、換気ファンセット、換気ファン取付ネジ、シールパッキン、リモコン、リモコンコード、リモコンスイッチボックス取付ネジ、取扱説明書(保証書)、工事説明書、CHクリップ、他 寸法(mm)グリル板:22 × 595 × 500 質量(kg)13.1 本体寸法(mm)257 × 578 × 631 機能キレイ運転、暖房、換気、涼風、乾燥、自動乾燥、エコ乾燥 リモコン脱衣室リモコン 関連資料納入仕様図:本体(0.55MB) 納入仕様図:リモコン(0.73MB) グリーン購入法適合 暖房能力(kW)4.1 グリーンマーク認定
1台
159,800 税込175,780
4日以内出荷


暖房回路を密閉方式にするために必要な部材です。(安全弁、自動エアー抜き弁、圧力ケージがセットされています)
対応機種OTH-4711AFF/OH-CG1204FF/OH-G2306FF/OH-G1706FFDC/OH-G1706FF/OH-G1506FF/OH-G1205FF(-RC)/OH-G905FF(-RC) セット内容密閉ユニット×1、ゴムパッドD018483/4×25×1、密閉プラグカバー×1、密閉プラグ×1、密閉プラグパッキン×1、ホース(t1.0)×1 関連資料商品仕様図(0.41MB)
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

セット内容湯止めキャップ x 1、フィルタ x 1、フィルターケース x 1、リング x 1、締付バンド x 4、連結ゴム x 2、循環アダプター x 2、ニップル x 2、ゴムパッキン x 2、継手パイプ x 2 関連資料納入仕様図(0.13MB)
1個
4,198 税込4,618
4日以内出荷

セット内容配管ホースエンド x 2、締付バンド20 x 2、ゴムパッキン x 2 関連資料納入仕様図(0.04MB)
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

セット内容給排気筒(屋内側:フランジ付)×1、給排気筒(屋外側:フランジ付、パッキン付)×1、伸縮エルボ×1、異径伸縮管×1、伸縮管×1、給気ホース(ゴムジョイント付)×1、ホースバンド×2、排気管カバー×1、タッピンネジ長×4、タッピンネジ短(延長排気用)×1 関連資料(0.6MB)
1個
26,980 税込29,678
26日以内出荷

対応機種OTH-4711AFF/OH-CG1204FF/OH-G2306FF/OH-G1706FFDC/OH-G1706FF/OH-G1506FF/OH-G1205FF(-RC)/OH-G905FF(-RC) セット内容密閉プラグ×1、密閉プラグパッキン×1、ゴムパッド×1、密閉プラグカバーSET×1、密閉プラグカバーSET×1、注意タグ×1、化粧カバー×1 関連資料商品仕様図(0.05MB)
1個
8,298 税込9,128
4日以内出荷

セット内容高耐候保温材t10付 アルミ3階層 10A×2、ワンタッチ継手ユニオンアダプター 10Ax1/2×4、ノンアスベストパッキン×4、継手用保温材×4、識別シール(水・温水各表示2枚分)×1、矯正ジグ 10A用×1 対応機種SH-GTHC2410AD(-PV)-2 BL、SH-GTC2410A(-PV)-2 BL、SH-GTC2420A-2 BL、SH-Q0700 BL 関連資料(0.04MB)
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
27日以内出荷

水のとびはね、ほこりが気になるすき間に使用できる取り外し可能なパッキン。 全長500mm。2~20mmのすきまに使用できる。 ハサミで必要な長さに切って使用できる。 取り外し可能なので汚れが気になったらさっと水洗いできる。 水まわり以外でも色々なすき間に使用可能。
用途すき間へのものの落下、ほこり防止などに効果的 仕様使用できるすきま範囲2mm~20mm 材質エラストマー 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×620×40(パックサイズ) 使用場所洗面台と壁のすきまを埋めて水しぶきほこりをブロック。 アズワン品番65-2071-23
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

1個
95 税込105
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
54 税込59
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


洗濯機防水パンと壁や巾木のすき間に差し込むだけで、気になる水しぶきやほこりをブロックできます。 取り付けは差し込むだけの簡単施工。 ビスや接着剤、両面テープ、コーキング等を使用しないので外しても穴や、接着汚れも心配ありません。 素材はエラストマーという柔らかい樹脂を使用していますので専用工具を必要とせず、カッターやハサミで簡単に切断できます。 差し込み部分は特殊な構造になっており、すき間にピッタリフィットし、抜けにくい構造になっています。 2~20ミリのすき間の対応できます。 汚れたらすぐに外して水洗いが出来ます。 洗濯機防水パンだけでなく、洗面台やキッチンの流し台、パソコンの配線のすき間のほこり防止など様々な場面に使用できます。 コーナー用のシールが付属されていますので接合部分もしっかりガードすることができます。
付属品コーナー用シール付 材質エラストマー 長さ(mm)640 寸法(幅W×高さH)(mm)37×35 適合すきま(mm)2~20
1本
999 税込1,099
当日出荷

ガラス板と金属板を固定できるパッキンです。
材質エチレンプロピレンゴム ブラック 表面抵抗(Ω)(ゴムパッキン)8
1本
特価
3,198 税込3,518
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)