5,883件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インテリアに馴染むシンプルな角型のスタイル物干しハイタイプです。洗濯物を「干して」、乾いたら畳まず「そのまま着る」という方におすすめのデザインタイプです。物干しとしてもパイプハンガーとしても使用できます。長物衣類やタオル、バスタオル、小物、ピンチハンガーも干せます。床傷付き防止フェルトが付いています。お客様組み立てとなります。
材質パイプ・ハンガーパイプ:スチール(エポキシ樹脂塗装)、プラスチックパーツ:ナイロン樹脂 質量(g)3680 耐荷重(kg)全体20kg、竿1本あたり10kg、フック1kg 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×426×1800 使用可能目安シャツ・衣類20枚、バスタオル2枚、ピンチハンガーなど
1台
5,298 税込5,828
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
当日出荷


サンプルの保存に最適です。 ミニサイズ~ジャンボサイズまで豊富なサイズ展開。 スタッキングしやすい食品保存容器。 エンテックのハイパックは顔料を使わず、無色で仕上げてあります。
用途部品などの整理に。 キッチン、厨房、食品の保存や収納に。 電子レンジ○(蓋除く) 仕様抗菌剤入り 形状角型 材質(本体)PP(ポリプロピレン) 耐熱温度(℃)(本体)-20~120、(蓋)-30~60 材質(フタ)EVA樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

材質耐食アルミニウム合金 取付プラマイ両用ねじ採用 表面処理フルコート加工 プレート標準プレート(取付枠なし)
1個ほか
469 税込516
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

回路方式片切 定格15A/300 VAC 接触仕様銀合金-銀合金 突合わせ接触 結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式) 温度上昇開閉接触子:65℃以下、端子部:45℃以下 開閉15A300V負荷の力率約0.6開閉の割合約20回/分連続10000回22.5A300V負荷の力率約0.6開閉の割合約6回/分~10回/分連続100回15A100V~105V白熱電球負荷2秒間点灯、20秒間以上消灯連続100回 絶縁抵抗開路状態において同極端子間・充電金属部と接地されるおそれがある非充電金属部5MΩ以上又は人の触れる非充電金属部(人が操作の際触れる絶縁物を含む)との間 耐電圧開路状態において同極端子間充電金属部と接地されるおそれがある非充電金属部1600V1分間又は人の触れる非充電金属部(人が操作の際触れる絶縁物を含む)との間 耐熱温度(℃)100±3/1時間放置 使用温度範囲(℃)-10~40 使用場所住宅、事務所などの屋内で使用してください。
1個
1,298 税込1,428
当日出荷




1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


千羽鶴印(エンテック)ハイパック角型
エコ商品
サイズが豊富で用途が広いです。便利な中身の見える保存容器です。
容量(mL)500 材質本体:ポリプロピレン、フタ:EVA樹脂 形状角型 高さ(mm)80 外寸(mm)117×84 RoHS指令(10物質対応)対応 電子レンジ○(蓋除く)
1個
319 税込351
当日出荷

1個
2,688 税込2,957
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ハイスプリングワッシャーはカナイオリジナルで熱処理加工をしており、復元力をより高めています。 座金についているスプリングワッシャーの背が従来品より高くなっています。木痩せに対するナットのゆるみを3mm程押さえられる設計です。 スプリングワッシャーの周囲に壁がある為、工具による締め付け過ぎでスプリングワッシャーが広がりにくい設計です。 座金についているスプリングワッシャーにより、ボルトが完全に締め付けられているかを確認でき、施工もスムーズです。
材質JIS・G3131 SPHC 寸法(mm)40×40 規格ハウスプラス住宅保証(株)HP08-KT003 表面処理JIS・H8625 Ep-Fe/Zn 5/CM2 板厚(mm)3.2 耐力試験短期許容めり込み耐力(べいまつ類)9.6kN、(ひのき類)8.3kN、(すぎ類)6.4kN
1個
32 税込35
当日出荷

スプリングワッシャーが従来品(スプリングワッシャー付角座金)より背が高く、更に復元力を高めた熱処理になっているので、木痩せが原因のナットのゆるみを3mm程解消することができます。
用途乾燥による材木の痩せなどによるボルトの弛みを防ぐ。 材質 表面処理クロメートめっき
1セット(5個×5パック)
1,698 税込1,868
3日以内出荷

回路方式3路 定格15A/300 VAC 接触仕様銀合金-銀合金 突合わせ接触 結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式) 温度上昇開閉接触子:65℃以下、端子部:45℃以下 開閉15A300V負荷の力率約0.6開閉の割合約20回/分連続10000回22.5A300V負荷の力率約0.6開閉の割合約6回/分~10回/分連続100回15A100V~105V白熱電球負荷2秒間点灯、20秒間以上消灯連続100回 絶縁抵抗開路状態において同極端子間充電金属部と接地されるおそれがある非充電金属部5MΩ以上又は人の触れる非充電金属部(人が操作の際触れる絶縁物を含む)との間 耐電圧開路状態において同極端子間充電金属部と接地されるおそれがある非充電金属部1600V1分間又は人の触れる非充電金属部(人が操作の際触れる絶縁物を含む)との間 耐熱温度(℃)100±3/1時間放置 使用温度範囲(℃)-10~40 使用場所住宅、事務所などの屋内で使用してください。
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
寸法B(mm)31 厚さ(mm)2.8 穴径(Φmm)(ボルト)10、(ビス)3.5 材質/仕上鉄/ユニクロメッキ
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
材質 厚さ(mm)2.6 穴径(Φmm)(ボルト)7、(ビス)3.5 仕上ユニクロメッキ
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

【高耐熱・角紐タイプの断熱材】。柔らかいため複雑な形状の配管などに簡単に巻きつけることができます。保温、凍結防止、耐熱クッションとしてもご活用いただけます。
用途保温、断熱、凍結防止、耐熱クッション。 厚さ(mm)3 幅(mm)30 耐熱温度(℃)200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
5,798 税込6,378
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

結線は3M端子(巻締め、圧着端子、はさみ込み接続)を採用しています。 RoHS指令対応
用途設備工事用 極数接地2P 種類埋込コンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ トラスコ品番355-7995 ブラック 質量(g)85 コンセント個数2 コンセント形状接地2P 15A 125V 長さL×幅W×厚さ(mm)104×34×28 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
当日出荷

南京錠・符号錠・ダイヤル錠シリーズ
ロックダイヤル式 材質(本体、ダイヤル)亜鉛ダイカスト 幅(mm)41.6 全長(mm)121.8 材質(本体)亜鉛ダイカスト つる径(Φmm)6.35 アズワン品番64-7750-75 材質(ツル)鉄(熱処理)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

インテリア小物を壁にかけるのに、流行のピクチャーレールです。 白のクロス壁に取り付けてもぴったりとマッチするカラーで、正面からもレール穴が見えない優れたデザインです! あとでフックを追加したり、移動させたりも簡単にできます。
付属品取付ねじ(木部専用) 材質(本体)耐蝕アルミ合金アルマイト、(フック)鉄、樹脂 荷重ネジ間隔450mm以内で3kg
1セット
3,898 税込4,288
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハイロジック角蝶番
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
種類平蝶番
1袋(2枚)
359 税込395
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1パック(100枚)ほか
799 税込879
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ハイロジック角棒HD
家具タンスの取っ手・ツマミシリーズ
取手取手
1個
479 税込527
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

角紐タイプの断熱材です。
用途保温、断熱材、凍結防止、耐熱クッション、パッキング類 耐熱温度(℃)200 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1袋(2個)
1,898 税込2,088
当日出荷

防犯用補助錠金具
材質本体/ステンレス 付属品平面用受金具・掘込用受金具
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

1個
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(4個)ほか
379 税込417
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

アルミ製型材 工作やDIYとして 補強、装飾などに
材質アルミ シルバー 長さ(m)1
1本
369 税込406
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハイロジック角キャノンつまみ
家具タンスの取っ手・ツマミシリーズ
種類つまみ
1個
609 税込670
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハイロジック角型レジスター
角型の通気レジスター。
種類角型レジスター 材質ABS樹脂 シルバーホワイト 開閉上下レバー式 取付穴径(Φmm)3.5皿
1個
839 税込923
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防音・防振ゴム・スポンジ・フェルト・フィルターシリーズ
形状四角 アズワン品番64-7749-62
1袋(4個)
619 税込681
3日以内出荷

ハイロジックユニクロ角座
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
1個
53 税込58
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイロジック硬質フェルト 角
防音・防振ゴム・スポンジ・フェルト・フィルターシリーズ
形状四角
1袋(8個)
459 税込505
3日以内出荷

1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハイロジック鉄角蝶番
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
種類平蝶番
1袋(2枚)ほか
299 税込329
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1袋(2個)
2,598 税込2,858
当日出荷

ハイロジックSバー24 角
店舗陳列用パーツ,シンプルなディスプレイ衣料掛けパーツ
材質
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)