80件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途鉄、アルミ、真鍮、木材、プラスチックの切削
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

刃数4 シャンク径(Φmm)19.05 質量(g)90 適合材鉄板、ステンレス、鋳鉄、アルミ、真鍮、銅 刃厚T(mm)3.5 入数5
1個
8,798 税込9,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途鉄、アルミ、真鍮、木材、プラスチックの切削 シャフト径(Φmm)3.0 材質ハイス 適合本体ミニルーター(No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473)
1本
759 税込835
当日出荷

PROXXON(プロクソン)ハイスカッター
ミニルーター専用のハイスカッターです。ハイス鋼は刃に粘りがあり切削速度が遅い場合でも切削性が優れています。
用途鉄、アルミ、真鍮、木材、プラスチックなどの切削。 適合機種No.28511・28515・28525・28400・28472・28473
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

35SQ、50SQクリンキーカッターの小型タイプです。小径でも欠けにくいハイスタイプです。
シャンク径(Φmm)19.05 適合材鋼板、形鋼板等 適合機種磁気ボール盤、ボール盤 刃数4 有効切削能力(mm)25 刃厚(mm)4.5
1個
9,998 税込10,998
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途鉄、アルミ、真鍮、木材、プラスチックの切削 シャフト径(Φmm)2.35 材質ハイス
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

1個
9,798 税込10,778
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃径(Φmm)6 軸径(Φmm)3 材質ハイス 質量(g)16 対応材質樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1本
2,998 税込3,298
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PROXXON(プロクソン)ハイスカッター
用途鉄、アルミ、真鍮、木材、プラスチックの切削
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

刃径(Φmm)14 軸径(Φmm)3 材質ハイス 対応材質樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1本
8,498 税込9,348
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

対応材質樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1本
3,998 税込4,398
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

金属や木工・樹脂・軽金属等の研削用です。(熱処理済みの素材には不向きです。)
ヤスリ部形状カッター目
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ハイスピードカッター DREMEL(ドレメル) 動画あり
軟質金属やプラスチック、木材の面取り、くり抜き、溝彫り、筋付け、また、テーパー状(円錐形状)の穴を開けるのに使用します。
用途彫刻/削り出し
1個ほか
979 税込1,077
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

25SQハイスカッターHCSQ115/HCS120専用センターピン
用途25SQハイスカッターHCSQ115/HCS120専用センターピン 全長(mm)76 トラスコ品番807-9916 材質SKD-11 質量(g)20
1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷

1個
3,198 税込3,518
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ品番852-7549 質量(g)5 対応材質樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1本
3,998 税込4,398
翌々日出荷

25SQハイスカッターHCSQ130~160専用センターピンです。
用途25SQハイスカッターHCSQ130~160専用センターピン 適合【適合カッタ】HCSQ130~160 トラスコ品番408-7725 材質SKD-11 全長(mm)94 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
翌日出荷

トラスコ品番852-7547 質量(g)5 対応材質樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1本
3,998 税込4,398
翌々日出荷

刃径(Φmm)10 軸径(Φmm)3 材質ハイス 対応材質樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1本
5,598 税込6,158
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

刃径(Φmm)5 刃長(mm)5 全長(mm)35 軸径(Φmm)3 トラスコ品番852-7548 材質ハイス 質量(g)5 対応材質樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1本
3,998 税込4,398
翌々日出荷

トラスコ品番852-7550 質量(g)6 対応材質樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1本
4,998 税込5,498
翌々日出荷

対応材質樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1本
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

No.5007 ハイス六角軸面取カッター スターエム 動画あり
皿ビスの面取り・バリ取り最適。穴あけ後のバリ取り面取り専用 ハイス鋼で高耐久
シャンク径(Φmm)六角軸6.35 有効長(mm)32 適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル 刃先角度(°)90 適正回転数(回転/分)3000以下
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エングレービングカッター DREMEL(ドレメル) 動画あり
木材やグラスファイバー、プラスチック、軟質金属に繊細な文字堀りやルーター加工を行うための優れたカッターです。
用途彫刻・削り出し
1パックほか
529 税込582
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

超硬カッター DREMEL(ドレメル) 動画あり
硬化鉄やステンレス、鋳鉄、非鉄金属、セラミック、プラスチック、硬質木材、その他の硬質材料の面取りや研磨、材料除去に使用します。
用途硬化鉄、鋳鉄、非鉄金属、セラミックなど硬化材料の面取りや研磨に。
1個ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

耐摩耗性・耐久性に優れる。 鉄工・木工その他難削材に威力を発揮し、特に高速回転でのアルミの研削には抜群の性能を発揮します。
ヤスリ部形状カッター目
1個
3,098 税込3,408
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

スポットカッター コバルトハイス TiNコーティング モノタロウ 動画あり
断面切刃形状により、切れ味、耐久性を発揮します。最近の難削材に対応した、高性能スポットカッターです。
用途スポット溶接取り外し用 表面処理TiNコーティング 材質コバルトハイス
1本
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

独自の断面切刃形状により、最高の切れ味、耐久性を発揮します。 厳選ハイス材にホモ処理をしており、更に少量の切削油使用で一段と寿命が延びます。 エアードリル又は10mm用以上の電気ドリル使用にて、800回転前後が効果的です。
用途スポット溶接取り外し用 表面処理ホモ処理 危険物の類別非危険物
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

独自の断面切刃形状により、最高の切れ味、耐久性を発揮します。 厳選ハイス材にホモ処理をしており、更に少量の切削油使用で一段と寿命が延びます。 エアードリル又は10mm用以上の電気ドリル使用にて、800回転前後が効果的です。
用途スポット溶接取り外し用 表面処理チタンコーティング 危険物の類別非危険物
1本
3,500 税込3,850
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


独自の断面切刃形状により、最高の切れ味、耐久性を発揮します。 厳選ハイス材にホモ処理をしており、更に少量の切削油使用で一段と寿命が延びます。 エアードリル又は10mm用以上の電気ドリル使用にて、800回転前後が効果的です。
用途スポット溶接取り外し用 表面処理TiALNコーティング 危険物の類別非危険物
1本
3,698 税込4,068
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

マシニングセンタの3軸同時制御機能による遊星運動を利用してねじ切り加工を行います。1本で同じピッチなら呼びの違うねじが加工出来ます。また右ねじ左ねじどちらでも加工出来ます。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
39,980 税込43,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

芯ブレ、バリを抑えて、高い精度で穴あけ加工が可能です。
用途スポット溶接の取り外しに 危険物の類別非危険物
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質コバルトハイス(HSS-Co) 表面処理ノンコーティング ねじれ角(°)25 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇 刃径公差(mm)D≦18:-0.050~-0.16018<D≦30:-0.065~-0.19530<D:-0.080~-0.240 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
17,980 税込19,778
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1個
299,800 税込329,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
249,800 税込274,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

大口径から細管まで切断出来るオールマイティタイプ。 ステンレス管からスチール、アルミ、塩ビ管などあらゆるパイプ管に使えます。 ハンドルを押すだけでサイズ合わせが出来るクイックリリースタイプ。 替刃収納BOXと、切断後のバリを取り除けるバリ取り付。
仕様●重量:580g●材質:ダイキャスト/ハイス鋼刃●切断可能寸法:6~63mm●最大肉厚:2.5mm アズワン品番68-4103-71
1個
4,340 税込4,774
8日以内出荷

作業性に優れたスタンダードタイプ。 ステンレス管からスチール、アルミ、塩ビ管などあらゆるパイプ管に使えます。 伸縮シャフトに内臓ネジを採用し、ハンドルの上下スペースを必要としません。 替刃収納BOXと、切断後のバリを取り除けるバリ取り付。
仕様●重量:270g●材質:ダイキャスト/ハイス鋼刃●切断可能寸法:3~32mm●最大肉厚:2mm アズワン品番68-4099-92
1個
2,940 税込3,234
8日以内出荷

耐久性・切れ味が抜群です。SK11木工用フリーカッター交換用替刃です。
用途木材・石膏ボード・塩ビ・プラスチックなどの穴あけ作業。 適合材木材、石膏ボード、塩ビ、プラスチックなど 材質ハイス鋼
1パック(2枚)
1,298 税込1,428
翌々日出荷

1個
259,800 税込285,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)