ケースにABS樹脂、ギヤに摩擦抵抗の少ないポリアセタール樹脂を使用し、高い精度を持たせたハイスピードタイプギヤボックスの組み立てキット。モーターまでユニット化したギヤボックスはコンパクトな仕上がり。ギヤボックスにがっちりと挟み込まれ、ピニオンから2枚のスパーギヤを介してパワーを出力します。
1個
¥929
税込¥1,022
当日出荷
ミニモーターを採用、コンパクトサイズのギヤボックス。RC化やセンサーを使った工作、ロボット工作などにも幅広く使えます。多段ギヤボックスは4.6:1、5.1:1、9.7:1、10.8:1、20.4:1、22.6:1、42.8:1、47.5:1、89.9:1、99.8:1、188.7:1、209.7:1の12種類のギヤ比が選択可能。2箇所の取り付け位置が選べます。ケースやギヤは高精度なプラスチック製、3mm六角出力シャフトは金属製。クランクプレート付。ギヤケースはクリヤーカラーを採用。
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)(ギヤボックス)約30×17×30
1個
¥809
税込¥890
欠品中
ミニモーターを採用、コンパクトサイズのギヤボックス。RC化やセンサーを使った工作、ロボット工作などにも幅広く使えます。標準ギヤボックスは7.5:1、9.5:1、15.7:1、19.9:1、32.9:1、41.8:1、79:1、87.8:1の8種類のギヤ比が選択可能。ケースやギヤは高精度なプラスチック製、3mm六角出力シャフトは金属製。クランクプレート付。ギヤケースはクリヤーカラーを採用。
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)(ギヤボックス)約20×18×50
1個
¥809
税込¥890
当日出荷
互いに直角になった2本のシャフトで動きにあふれた工作が楽しめるギヤボックス。ギヤ比は3段階に変えられ、さらにシャフトの1本は縦、横それぞれ2カ所ずつの取り付け位置が選べ、動きを工夫する楽しみが広がります。プラスチック製ギヤを使用して動きはスムーズ、組み立ても簡単。FA-130モーター付属。
1個
¥629
税込¥692
欠品中
ケースにABS樹脂、ギヤに摩擦抵抗の少ないポリアセタール樹脂を使用し、高い精度を持たせたハイパワータイプギヤボックスの組み立てキット。両端に3mmのねじ切り加工を施した金属製出力シャフトを2種類、I字タイプ、十字タイプ、そして円形タイプの3種類のプラスチック製アームもセットしました。付属のアダプターを使えばRE-140モーターも使用可能。
幅(mm)47
高さ(mm)28
回転数(min-1[r.p.m])242/156
横(mm)60
トルク(gcm)532/784
ギヤ比41.7:1/64.8:1
1個
¥929
税込¥1,022
欠品中
工作用に広く使用されているモーターです。
用途模型・工作など
種類汎用モーター
モータータイプブラシ付モータ
ギヤを組みかえることで6種類のギヤ比が選べるギヤボックスの組み立てキット。コンパクトサイズで縦置きでも横置きでも取り付けできます。出力シャフトの位置は3ヶ所が選べ、I字タイプ、十字タイプ、円形タイプの3種類のプラスチック製アームもセット。幅広い動きの様々な工作が楽しめます。付属のアダプターを使えばRE-140モーター、FA-130モーターも使用可能。
幅(mm)45
高さ(mm)27
回転数(min-1[r.p.m])約870/約338/約132/約51.3/約19.9/約7.8
横(mm)68
トルク(gcm)161/415/1032/2400/(2306)/(2306)※()内の測定値はクラッチ作動時のものです。
ギヤ比11.6:1/29.8:1/76.5:1/196.7:1/505.9:1/1300.9:1
1個
¥1,198
税込¥1,318
欠品中
コンパクト:構造が簡単でケースはアルミダイカスト製。
低騒音・高効率:特殊鋼を浸炭焼入れしたスパイラルベベルギヤを使用。
取付け方向自由:全方向取付け可能でしかも取付けは簡単。
メンテナンスフリー:潤滑剤は高級グリース封入出荷。
歯数比:歯数比1、2を用途に合わせ選択可能。
【ハンダ付け不要】モーターと電池で軽快に走るバギーの工作セット。オフロードを走る2WDバギーカーをイメージした組み立て工作キットです。シャーシは6mm厚の木製でカット加工済。トレーリングアームやアップライト、ギヤケース、ロールバーなどは強度の高い金属製。フロントはトレーリングアームタイプの左右独立、リヤもコイルスプリングを装備したサスペンションを採用。さらにリヤに搭載されたギヤボックスはハイスピードとロースピードの切り替えがワンタッチ、前輪は左右にステアリング可能。
仕様モーター付き、単3形電池2本使用(別売)
全長×全幅W×全高(mm)175×105×65
1個
¥1,798
税込¥1,978
欠品中
形状ストレート
アクチュエータの種類EXH型
接続方式管フランジ
クラス10K
接続形状フランジ:JIS B2220 10K
バルブ種類フローティングボールバルブ
形状ストレート
使用温度範囲(℃)-20~50
最高使用圧力(MPa)1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと
接続方式ねじ込み形
使用流体水、油、空気
潤滑方式グリース
絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500V)
使用環境屋外使用可(直射日光不可)
材質(Oリング)FKM
材質(ボールシート)PTFE
定格時間連続
クラス10K
ボア径フルボア
バルブ種類ボールバルブ
内部のギヤが、太陽のまわりを回る惑星と同じように自転と公転をしながら動くことでその名が付けられた遊星ギヤーボックスの組み立てキット。精密機械などに使われる精度の高いギヤボックスです。セットには4:1と5:1のギヤボックスがそれぞれ2個ずつあり、組み合わせることで4:1から最大400:1まで8種類のギヤ比が選べます。
全長(mm)(完成時)90
全高(mm)(完成時)38
取付幅(mm)(完成時)40
ギヤ比4:1,5:1,16:1,20:1,25:1,80:1,100:1,400:1
1個
¥1,498
税込¥1,648
欠品中
ミニモーターを採用、コンパクトサイズのギヤボックス。RC化やセンサーを使った工作、ロボット工作などにも幅広く使えます。減速比を大きくとったゆっくりしたスピードが特徴。71.4:1、149.9:1、314.9:1、661.2:1の4種類のギヤ比が選べます。ケースやギヤは高精度なプラスチック製、3mm六角出力シャフトは金属製。クランクプレート付。ギヤケースはクリヤーカラーを採用。
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)(ギヤボックス)約20×24×30
1個
¥809
税込¥890
欠品中
コンパクトサイズで大きな力が取り出せるギヤボックス。ギヤの組み替えで126:1、441:1、1543:1、5402:1の4種類のギヤ比が選べ、最も大きなギヤ比では1分間に約2回転のゆっくりした動きが可能。回転運動を直線運動に変えるクランクアームも2個、FA-130モーター付属。
1個
¥659
税込¥725
欠品中
2つのモーターの動きを別々に取り出せるギヤボックス。強化プラスチック製ギヤによるなめらかで確実な動きが特長。トラック&ホイールセットなどと組み合わせたリモコンタンクなど、動きに変化のある工作が楽しめます。ギヤ比は58.2:1と203.7:1を選べます。FA-130モーター2個付き。
全長(mm)75
回転数(min-1[r.p.m])227/65
全高(mm)23
シャフト長さ(mm)100(出力)
取付幅(mm)50
トルク(gcm)419/1404
ギヤ比58.2:1/203.7:1
1個
¥799
税込¥879
欠品中
外被にモータ内部を冷却するための通風孔が開いていて、もっとも広範囲な用途に使われます。
用途ポンプ、コンプレッサ、乾燥機、ボール盤、精米機。
仕様●口出し方式:耐熱ビニール線直接引出方式(先端圧着端子付き)●口出し本数:4本
取付方式固定脚
電圧(V)100(50/60Hz)、110(60Hz)
電源単相
定格S1(連続)
適合規格JIS C4203, JEC-2137-2000
回転方向負荷側から見て反時計方向
塗装色リゲルグレー(マンセル 8.9Y5.1/0.3)
外被構造開放防滴型
耐熱クラス120(E)
設置場所屋内
雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと
使用環境条件温度/-20~40℃、湿度/90%RH以下、高度/標高1000m以下
保護方式IP22
連結方式直接・ベルト掛共用
極数(P)4
コンパクトなサイズで大きなギヤ比が得られるギヤボックスの組み立てキットです。モーターからの力は伝えても、タイヤなどが付く動力側からの力が伝わらないウォームギヤを使用。精度も高くスムーズで確実な動きを生み出します。I字タイプ、十字タイプ、円形タイプの3種類のプラスチック製アームもセット。付属のアダプターを使えばRE-140モーターも使用可能。
1個
¥929
税込¥1,022
欠品中
ミニモータギヤボックスシリーズに採用されている小型工作の製作に最適モータ単体。小さいボディながら回転数は8250r/minとパワフル!
付属品8Tピニオンギヤ、モータ固定用両面テープ、動力伝達用ゴムパイプ、カーボンブラシ、バリスタ付
寸法(mm)18.7×15.5
全長(mm)27(シャフト含む)
直径(Φmm)最大15.5
質量(g)11(モータのみ)
種類汎用モーター
シャフト径(Φmm)1.5
回転数(min-1[r.p.m])(適正電圧・負荷時)8250
消費電流(mA)(適正電圧・負荷時)280
適正負荷(mN・m[gf・cm])0.59[6]
1セット
¥239
税込¥263
当日出荷
関連キーワード