こんなお得な商品も!
アームレスト 軽自動車・コンパクトカー用
モノタロウ
¥2,998
税込¥3,298
フロントスペース(デットスペース)に置きCDソフトなどの小物入れに便利!
取付けは、とっても簡単!
置くだけでジャストフィット、純正のインテリアに違和感なく装着が可能です。
ハイゼットカーゴ専用アームレスト、収納の少ない軽トラックにジャストフィット、取付けはシート間に挟み込むだけ。
材質合成レザー
色(本体)ダークグレー
車種ダイハツ ハイゼットカーゴ(S321/331V型)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
サイズ(mm)W150×D250×H390mm
RoHS指令(10物質対応)対応
主な適合車種軽トラ全般に適合します。ハイゼットトラック(カーゴ、ジャンボ、MT車不可、ミニキャブ不可) スズキ キャリーなど
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
・ロッキープラスのハイゼットカーゴ/ピクシスバン/サンバーバン等用マルチレール、ROCKY(ロッキー)RW-16Dです。・ロッキーの車室内用品、インナーキャリア、ラゲッジパー、ハンガーバーを取付けるためのベースレールです。・最大耐荷重は30kgまでです。
仕様マルチレール:2本
適合車種ハイゼットカーゴ:(年式)R3/12~ (型式)S700V系 (タイプ)ハイルーフ、ピクシスバン:(年式)R3/12~ (型式)S700M系 (タイプ)ハイルーフ、サンバー バン:(年式)R3/12~ (型式)S700B系 (タイプ)ハイルーフ
材質(レール)アルミ材(アルマイト+クリアー処理)
レール長さ(mm)1070
最大耐荷重(kg)30
1個
¥9,798
税込¥10,778
6日以内出荷
働く人の道具をすっきりきれいに格納する車載ラック。荷室いっぱいの広々間口で、下段の棚の高さは好みの高さに設定できます。取付け取外しも車輛標準装備の取付孔に付属の固定金具部品を使用して簡単に取付固定できます。
用途軽商用車専用車載ラック
材質フレーム:イレクター(プラスチック被覆スチールパイプ・プラスチックジョイント・メタルジョイント(鉄)) ・固定金具:鉄 ・ノブボルト:ナイロン+鉄
外寸法・高さ(mm)939
外寸法・奥行(mm)557
軽自動車用のアームレストです。
運転席と助手席の間に置き、肘置きや小物入として使用できます。
ブラックレザー調です。
用途軽自動車の肘置き、小物入れに
材質合皮レザー
寸法(mm)約120×415×270
色黒
質量(g)2000
主な適合車種プロボックス、エブリィバン、クリッパーバン、シエンタなど(年式により異なります)
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
取付簡単・ワンタッチ吸盤・UVカット。遮光性、断熱性に優れた素材を使用。保管に便利な収納袋付き。吸盤で貼るだけの簡単取り付け。車種別専用設計なのでピッタリ装着ができます
色シルバー
材質(本体)エアー発泡ミラーコートシート
・ロッキープラスのハイゼットカーゴ/ピクシスバン/サンバーバン等用インナーキャリア、ROCKY(ロッキー)RW-10Dです。・インナーキャリアを取付けることで、ラゲッジスペースの上部に脚立や長尺の建築資材などが収納できるようになります。・荷台フレームには保護ラバーが標準装備されており、積載物をキズから守ります。
材質キャリア枠部:アルミ材(アルマイト+クリアー処理)、キャリア脚部:スチール塗装(黒)
長さ(mm)キャリア(1セット):1070
高さ(mm)キャリア:58、天井までの高さ:345
最大積載量(kg)(1セット当たり)15
幅内寸(mm)キャリア(1セット):940
適合車種ハイゼットカーゴ:(年式)R3/12~ (型式)S700V系 (タイプ)ハイルーフ、ピクシスバン:(年式)R3/12~ (型式)S700M系 (タイプ)ハイルーフ、サンバー バン:(年式)R3/12~ (型式)S700B系 (タイプ)ハイルーフ
1個
¥25,980
税込¥28,578
6日以内出荷
【商品の特徴】。
ダイハツ ハイゼットカーゴの荷室に設置する専用棚、カーゴトレイ。
ハイゼットカーゴにもっと荷物を積みたい。荷室を2段にすることにより、驚くほど搭載量が増えます。
専用設計×高精度加工。プロ仕様のカーゴトレイ。
工具など道具をたくさん使うお仕事に、キャンプなどレジャーや旅行に、たくさん積める安心感。
車両形状にぴったりフィット。車両に既存のネジ穴を利用するため、車体加工の必要なし。車両を傷つけません。
棚はリバーシブルで、トレイ面(前後に立ち上がりあり)・テーブル面(フルフラット)として使用できます。
セカンドシートはそのまま使用可能です。 。
。
【適合車種】 。
ダイハツ 700系 ハイゼットカーゴ (2021.12~現行)。
・クルーズターボ。
・クルーズ。
・デラックス。
・スペシャルクリーン。
・スペシャル。
トヨタ ピクシス バン (2021.12~現行)。
・全グレード。
スバル サンバー バン (2021.12~現行)。
・全グレード
用途荷室の整理整頓、積載量の拡大
取扱説明書(0.41MB)
1枚
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
純正のドアバイザーでは補えないヨコ方向からの吹きつけなどにも対応する大型ドアバイザー。 大型ボディにも合うスタイリッシュなデザインと、高い耐久性、耐候性を備えたハイクオリティ大型バイザー。 強烈な日射しと紫外線をカットし、雨天時の窓開けも快適になるドアバイザー。OXバイザーシリーズはすべて日本国内で生産しています。高分子密度が高く耐候性・透明性に優れた 純正アクリルに、耐衝撃性とUVカットをプラスし国内最高級のハイグレードな材料を使用しています。
用途自動車用バイザー
・ロッキープラスのハイゼットカーゴ/ピクシスバン/サンバーバン用ハンガーバー、ROCKY(ロッキー)RW-13Hです。・ハンガーバーを取付けることで、たくさんの衣類を横に2列でハンガーに掛け収納できます。・クリーニング店や服飾関係で役立ちます。・最大積載重量は30kgまでです。※本商品の取付けにはマルチレール(RW-16H)が必要となります。
材質固定部:スチールめっき(ユニクロ)
幅(mm)バー分割幅:250/494/250
高さ(mm)(フロアまで)950
奥行(mm)600
適合車種ハイゼットカーゴ:(型式)S320V系 S330V系 (タイプ)ハイルーフ、ピクシスバン:(型式)S321M系 S331M系 (タイプ)ハイルーフ、サンバーバン:(型式)S321B系 S331B系 (タイプ)ハイルーフ
材質(バー)Φ32溝付きアルミ材(アルマイト+クリアー処理)
最大耐荷重(kg)30(1本あたり15)
1個
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
ウォッシャーノズルの取り付け穴を利用してリアカメラを装着する、全く新しいタイプのアイテム。カメラカバーにカメラとウォッシャーノズルをセットして一体化、高い位置にリアカメラを取り付けできますので、純正の低いリアカメラ取り付け位置に比べて後方の視認性が向上します。接続するナビやモニターの仕様によってはリアカメラ入力ハーネス等の変換ハーネスが別途必要になる場合があります。
用途アトレーワゴン、ハイゼットカーゴ、ピクシスバン、サンバーバン、ディアスワゴン
仕様(映像信号)NTSC
付属品カメラ本体、カメラカバー、電源ハーネス、ピン端子ケーブル、正像/鏡像映像切替コネクター、ウォッシャーノズル、取付部材一式、取付/取扱説明書、保証書
色艶消し黒塗装
電源(V)DC9~15
有効画素数約32万画素
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)69×51×37
消費電流(mA)40
解像度(水平)450TV本
防塵防水性能IP67準拠
映像素子1/4インチCOMS
ヒューズ1A
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.37MB)
画角【水平】110/【垂直】80
出力タイプ正像/鏡像映像(ガイドライン表示なし)
1箱
¥23,980
税込¥26,378
6日以内出荷
材質ラック部:アルミ、ベースフット部:スチール
質量(kg)約16
寸法(cm)1960×1390×120
主な使用車種エブリイ、ハイゼットカーゴ、スクラムバン他
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
横枠が無く、脚部がフレームパイプの下にある為幅広の荷物などをフラットの
状態で積載できます。
キャリアの高さ調節を3段階(最大5cm)まで調節可能!
ルーフの高さや用途に合わせて微調節ができます。
回転灯やスピーカー等のベースキャリアとしてご使用できます。
用途長尺物・回転灯用
種類ベーシックキャリア
最大積載荷重(kg)60
・ロッキープラスのハイゼットカーゴ/ピクシスバン/サンバーバン用マルチレール、ROCKY(ロッキー)RW-16Hです。・ロッキーの車室内用品、インナーキャリア、ラゲッジパー、ハンガーバーを取付けるためのベースレールです。・最大耐荷重は30kgまでです。
仕様マルチレール:2本
適合車種ハイゼットカーゴ:(型式)S320V系 S330V系 (タイプ)ハイルーフ、ピクシスバン:(型式)S321M系 S331M系 (タイプ)ハイルーフ、サンバーバン:(型式)S321B系 S331B系 (タイプ)ハイルーフ
材質(レール)アルミ材(アルマイト+クリアー処理)
レール長さ(mm)1060
最大耐荷重(kg)30
1個
¥7,798
税込¥8,578
6日以内出荷
適合車種ハイゼットカーゴ(S700V/S710V)、アトレー(S700V/S710V)
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)25×1100×25
1個
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
適合車種ハイゼットカーゴ(S700V/S710W)
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)127×327×192
1個
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
【適合車種】 。・ダイハツ 700系 ハイゼット(2021年[令3]12月~)全グレード。・トヨタ ピクシス バン(2021年[令3]12月~)全グレード。・スバル サンバー バン(2021年[令3]12月~)全グレード 。 。【特徴】。・ハイゼットカーゴ専用設計(S700系対応):運転席と助手席の間にぴったり収まるフロアコンソール。専用設計でズレにくく、フィット感も抜群です。・デッドスペースを収納に活用:足元の空きスペースを有効活用。小物入れやドリンクホルダーとして、普段使いに便利です。・角型ドリンクホルダー搭載:紙パック飲料やペットボトルに対応した角型ホルダーを装備。実用性を重視した設計です。・高級感ある仕上がり:素材や質感にこだわった国内自社工場製。ハイゼットカーゴの内装とも自然に馴染む上質な仕上がりです。・置くだけ簡単設置:届いたらそのまま足元に置くだけ。工具不要で誰でも簡単に設置可能です。
用途収納、コンソール
取扱説明書(0.2MB)
1個
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
【適合車種】 。・ダイハツ 700系 ハイゼット(2021年[令3]12月~) クルーズターボ/クルーズ/デラックス/スペシャルクリーン/スペシャル/デッキバン。・ダイハツ 700系 アトレー (2021年[令3]12月~)全グレード。・トヨタ ピクシス バン(2021年[令3]12月~)全グレード。・スバル サンバー バン(2021年[令3]12月~)全グレード 。 。【特徴】。・ハイゼットカーゴ専用設計(S700系対応):ダイハツ ハイゼットカーゴ専用に設計されたドアアームレスト。運転席・助手席の両方に取り付け可能な左右セットです。・最適なクッション性:35mm厚のウレタンがひじをしっかりサポート。長時間の運転でも疲れにくく、快適性が向上します。・レザー調合皮で上質な仕上がり:ソフトでさらりとした手触り。落ち着いた質感が車内インテリアと調和します。・丁寧な縫製と高級感:外周はすべてしっかり縫製。細部までこだわった美しい仕上がりで、見た目の満足感も高いアイテムです。・JAVIA認定生地を使用:難燃性・抗菌・防汚・耐アルコールなど、安全性と機能性に優れた素材を採用。・お手入れ簡単:汚れてもサッと拭くだけでOK。日常的に清潔に保てる、メンテナンス性にも優れた仕様です。
用途アームレスト
取扱説明書(0.15MB)
1セット
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
種類足踏式パーキングブレーキ専用
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)310×385×115
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
【適合車種】 。・ダイハツ 700系 ハイゼット(2021年[令3]12月~)デラックス/スペシャルクリーン/スペシャル。・スバル サンバー バン(2021年[令3]12月~)トランスポーター/VB/VBクリーン 。 。【特徴】。・ハイゼットカーゴ専用設計(S700系対応):ダイハツ ハイゼットカーゴの助手席スペースにぴったり合う専用設計。車体形状にしっかりフィットします。・高精度の木製フラットボード:国内自社工場で丁寧に加工された木製ボードは、強度・質感ともにプロ仕様の仕上がりです。・天板+足元スペースを活用:助手席をフラットな作業・設置スペースとして使え、さらに足元も収納スペースとして活用できます。・使い方自由・アイデア次第:カゴ、ペットキャリー、保冷庫、ポータブル電源などを安定して設置可能。車中泊・アウトドア・仕事用としても便利です。・インテリアに映える木目調仕上げ:プラスチック製品にはない高級感と温かみ。車内の雰囲気を壊さず、落ち着いた印象を与えます。
用途フラットボード
取扱説明書(0.21MB)
1枚
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
【適合車種】 。・ダイハツ 700系 ハイゼット(2021年[令3]12月~)全グレード。・トヨタ ピクシス バン(2021年[令3]12月~)全グレード。・スバル サンバー バン(2021年[令3]12月~)全グレード 。※メーカーオプション[ポップアップ機構付リヤガラス]仕様車は非適合。 。【特徴】。・ハイゼットカーゴ専用設計(S700系対応):車種専用設計により、窓枠にぴったりフィット。スッキリ美しい仕上がりを実現。・優れた遮光性でプライベート空間を確保:外部からの視線や光をしっかり遮り、車中泊や仮眠時にも快適な空間を提供します。・アウトドア・車中泊に最適:キャンプや遠出時でも安心。外から見えにくく、プライバシーを守ります。・取り付け簡単:工具不要で装着可能。誰でも手軽にカスタムできるのが魅力です。・スタイリッシュな内装カスタムに:シンプルながらも上質なデザインで、車内の印象をぐっと引き締めます。
用途車体の保護
取扱説明書(0.39MB)
【適合車種】 。・ダイハツ 700系 ハイゼット(2021年[令3]12月~)全グレード。・トヨタ ピクシス バン(2021年[令3]12月~)全グレード。・スバル サンバー バン(2021年[令3]12月~)全グレード 。※メーカーオプション[ポップアップ機構付リヤガラス]仕様車は非適合。 。【特徴】。・ハイゼットカーゴ専用設計(S700系対応):車種専用設計により、窓枠にぴったりフィット。スッキリ美しい仕上がりを実現。・優れた遮光性でプライベート空間を確保:外部からの視線や光をしっかり遮り、車中泊や仮眠時にも快適な空間を提供します。・アウトドア・車中泊に最適:キャンプや遠出時でも安心。外から見えにくく、プライバシーを守ります。・取り付け簡単:工具不要で装着可能。誰でも手軽にカスタムできるのが魅力です。・スタイリッシュな内装カスタムに:シンプルながらも上質なデザインで、車内の印象をぐっと引き締めます。
用途車体の保護
取扱説明書(0.39MB)
色レッドクリアー
グリーン購入法適合
両面テープで貼り付けるだけの簡単装着!。ABS樹脂製で耐久性に優れておりドレスアップ効果も抜群です。
用途車用
材質ABS樹脂
適合車種ダイハツ ハイゼットカーゴ/アトレー(S700V S710V)
【適合車種】 。ダイハツ 700系 ハイゼットカーゴ クルーズターボ/クルーズ/デラックス/スペシャルクリーン/スペシャル 。 。【特徴】。・ハイゼットカーゴ専用設計(S700系対応):ダイハツ ハイゼットカーゴ専用に開発されたトリムパネルで、抜群のフィット感と取り付けやすさを実現。・純正からのアップグレードに最適:純正のフェルト製パネルと比較して、デザイン性・剛性が格段に向上。荷室の印象をグッと引き締めます。・選べる6カラー展開:シルバー縞鋼板 / ガンメタリック縞鋼板 / ブラック縞鋼板 / 茶木目調 / 黒木目調/ストーン調の6カラーから、内装の雰囲気や用途に合わせて選べます。・耐久性と実用性を両立:工具・資材・アウトドア用品などの出し入れで傷がつきにくく、日常使いにも安心の素材を採用。・内装のカスタム・ドレスアップに最適:実用性はもちろん、荷室に高級感をプラス。業務車両からレジャー仕様まで、幅広く対応します。
用途車体の保護
クリスタルアイ。ハイゼット/アトレー用 ファイバーLEDテール。立体的な3連レッドファイバーが非点灯時でも存在感を際立たせ、精悍なイメージに。夜間も抜群の明るさでアピール度抜群です。流れるシーケンシャルウインカーを採用し、ブレーキ・バックランプにも高輝度LEDを使用。視認性に優れ、安全面にも考慮したテールランプです。左右新品セット。高輝度シーケンシャル ウインカーLED。ハイフラ防止抵抗付属。カプラーオン取り付けOK。取り付け説明書 保証書付属(LED切れ 180日)。【カラー】。クリアー、ブラック、レッドクリアーの3色。【適合車種】。・ハイゼットカーゴ(S321V/S331V)後期。・アトレーワゴン(S321G/S331G)後期。・ハイゼットデッキバン(S321W/S331W)後期。・ピクシスバン(S321M/S331M)後期。・ディアスワゴン(S321N/S331N)後期。・サンバーバン(S321B/S331B)後期。・サンバーバンオープンデッキ(S321Q/S331Q)後期。2017年(平成29年)11月以降のマイナーチェンジ後用。2017年(平成29年)11月以前の前期、中期は、ライトの形状が異なる為に 装着できません。
色クリアー
グリーン購入法適合
1セット
¥45,980
税込¥50,578
5日以内出荷
クリスタルアイ
ハイゼット/アトレー用 ファイバーLEDテール
立体的な3連レッドファイバーが非点灯時でも存在感を際立たせ、精悍なイメージに。
夜間も抜群の明るさでアピール度抜群です。
流れるシーケンシャルウインカーを採用し、ブレーキ・バックランプにも高輝度LEDを使用。
視認性に優れ、安全面にも考慮したテールランプです。
■左右新品セット
■高輝度シーケンシャル ウインカーLED
■ハイフラ防止抵抗付属
■カプラーオン取り付けOK
■取り付け説明書 保証書付属(LED切れ 180日)
【カラー】
ブラックタイプ
【適合車種】
・ハイゼットカーゴ(S321V/S331V)後期
・アトレーワゴン(S321G/S331G)後期
・ハイゼットデッキバン(S321W/S331W)後期
・ピクシスバン(S321M/S331M)後期
・ディアスワゴン(S321N/S331N)後期
・サンバーバン(S321B/S331B)後期
・サンバーバンオープンデッキ(S321Q/S331Q)後期
※2017年(平成29年)11月以降のマイナーチェンジ後用
※2017年(平成29年)11月以前の前期、中期は、ライトの形状が異なる為に 装着できません。
色ブラック
グリーン購入法適合
1セット
¥45,980
税込¥50,578
5日以内出荷
クリア光沢タイプの液晶保護フィルム。高い透明感で液晶の画質をそのままクリアに表示します。色かぶりのないクリアな液晶画面でご使用いただけます。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1
適合機種ダイハツ アトレー ハイゼットカーゴ S700V S710V ハイゼットトラック ナビディスプレイ ( 6.8 インチ )
サイズ6.8
取付方式シリコン吸着
特性指紋防止
1枚
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
付属品クリーニングクロス×1/ヘラ×1
適合機種ダイハツ アトレー ハイゼットカーゴ S700V S710V ハイゼットトラック ナビディスプレイ ( 6.8 インチ )
取付方式シリコン吸着
特性高硬度9H
1枚
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
日本製ブルーライトカット液晶保護フィルムです。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを約32%以上カットします。90%の高い透過率で、液晶画面の美しさを損ないません。気泡レス加工のフィルムです。貼りつけた時に小さい気泡が残ってしまっても数日中に気泡が抜ける構造になっています。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工のため蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工により、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1
適合機種ダイハツ アトレー ハイゼットカーゴ S700V S710V ハイゼットトラック ナビディスプレイ ( 6.8 インチ )
サイズ6.8
取付方式シリコン吸着
特性ブルーライトカット/反射防止
1枚
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
こちらの商品は2列分/フロント・リア(1台分)のセットになります。※商品画像は200系ハイエースの装着画像です。商品は車種専用シートカバーが届きます。
用途純正シートの保護、シートカスタム
硬度9H ブルーライトカット クリア 光沢 液晶保護フィルム。PET製でも、 強化ガラスと同等の表面硬度(8-9H)。キズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1
適合機種ダイハツ アトレー ハイゼットカーゴ S700V S710V ハイゼットトラック ナビ
サイズ6.8インチ
取付方式シリコン吸着
特性高硬度9H/ブルーライトカット/光沢
1枚
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
こちらの商品は2列分/フロント・リア(1台分)のセットになります。※商品画像は200系ハイエースの装着画像です。商品は車種専用シートカバーが届きます。
用途純正シートの保護、シートカスタム
鮮明な画面表示。光透過率94%以上で、画面の色や鮮明さをそのまま維持します。低反射加工により、映り込みや反射を軽減します。 優れた耐久性と保護性能。表面硬度3H以上で、スクラッチや摩耗に強い。耐高温・耐低温・湿度変化にも強く、過酷な環境下でも安定した性能を発揮。環境に配慮した素材設計。跡が残りにくい粘着仕様。 。液晶画面を鮮やかに再現する光沢仕様タイプ透過率約94%の透明感で美しく鮮やかな画面を再現します。 。防指紋・防汚コーティング(フッ素コート)撥水性・撥油性に優れたフッ素コート加工により、指紋や汚れが付きにくく、簡単に拭き取れます。スムーズなタッチ操作を実現。自己吸着&気泡軽減設計。高品質な光学接着剤(OCA)を使用し、貼り付け時に気泡が入りにくい仕様です。万が一気泡が入った場合も時間経過とともに消える特殊構造。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1
適合機種ダイハツ アトレー ハイゼットカーゴ S700V S710V ハイゼットトラック ナビディスプレイ ( 6.8 インチ )
容量1枚
取付方式シリコン吸着
硬度3H以上
特性クリア光沢
1枚
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ