84件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
船舶の内外の洗浄に使える船舶用中性洗浄剤。洗浄力が高い:油脂汚れをしっかり落とす。 幅広い用途に使える:魚槽内、タンク内部、機械場、デッキ、陶器/ガラス/プラスチック製品等。 泡立ち、すすぎ性が良好:洗浄時はしっかりと泡立ち、すすぎ時は泡が速やかに消える。 廃棄時の包装ごみ量を削減:包装が段ボールと内袋なので、体積を減らして廃棄できる。 国際海事機関(IMO)の条約適合品:IMOの海洋汚染防止条約に適合した商品。 〔中性洗浄剤〕<液体>
用途使用方法・使用量の目安。※通常0.2%の濃度でご使用ください。タンク内or魚槽内に付着。した重油の場合。タンク内or魚槽内に海水を注入して洗浄する場合、海水1000Lに対し洗剤2kgを投入。濃度。0.2%に調整。汚れの程度に応じて、洗剤の量を濃度0.2%~0.5%~1%と段階的に調整。甲板・機関場の場合。洗剤10gを水5Lで希釈し、デッキブラシなどで洗浄。濃度0.2%に調整。汚れの程度に応じて、。洗剤の量を濃度0.2%~0.5%~1%と段階的に調整。陶器・ガラス・プラスチック製品などの場合。指定の容器を準備し、洗剤1.2g(小さじ1杯)を水800mLで希釈、スポンジなどを用い、洗浄。濃度を0.15%に調整。汚れの程度に応じて、洗剤の量を濃度0.015%~0.15%に調整。 液性中性 コック別売り(注文コード:33404088) 関連資料商品説明資料(0.74MB) 商品SDS(0.3MB)
1箱(15kg×1箱)
11,980 税込13,178
6日以内出荷


日本油化工業YUNISOL SS
強力な乳化洗浄力を持つ使用範囲の広い一般洗浄剤です。 船外に排出することができる洗浄剤としてMARPOL条約附属書Vの基準を満たしています。 海洋環境に有害ではありません。濃縮タイプですから経済的です。 加温することにより洗浄効果が上がります。
容量(L)18 液色無色透明 主成分界面活性剤 引火点(℃)なし 密度(g/cm3)1.01(15℃) 危険物の類別非危険物 希釈の目安【洗浄対象物】陶器・金属・ガラス器具・木工品等の汚れ:5mL/1L、ペンキ・エナメル・プラスティックの汚れ:5~10mL/1L、油で汚れた衣類等:50~100mL/1L、機械部品の汚れ:50~100mL/1L、宜、重油・潤滑油・魚油等の貯蔵タンクの洗浄:5~10mL/1L(加温循環洗浄) 反応中性
1缶(18L)
6,998 税込7,698
4日以内出荷

油汚れ洗剤 工業用 強力タイプ モノタロウ 動画あり
油汚れの強力脱脂洗浄剤。 濃縮タイプ。 油汚れの調理機器、厨房設備、壁、床などからモップまでの洗浄に。 軽い汚れから油汚れまできれいにします。
用途各種機械、部品、工具、工場設備などの油汚れ洗浄に。 工場フロアーの油汚れの洗浄に。 油で汚れた厨房設備:換気扇、レンジフード、壁、床等の洗浄に。 油で汚れた調理機器:オーブン、レンジ、ガステーブル等の洗浄に。 汚れたモップ、綿製品などの洗浄に。 <希釈の目安> 工場フロアーの油汚れ…5倍 ガラスなどの汚れ…100~200倍 モップについた油汚れ…10倍 液性アルカリ性 使用方法汚れの程度により水でうすめて(原液~200倍)ご使用下さい。洗浄液を直接ふりかけるか、布やスポンジなどにつけてこすり洗いした後、水や湯で洗い流すか、よく水ぶきします。フィルター、焼き網など取り外しができるものは希釈液に浸漬し、しばらく放置後、水や湯でよくすすぎます。壁などの垂直面や高い部分を洗浄するときは、洗浄液を含ませたペーパーを数分間貼り付けた後、はぎ取り、あとよく水ぶきします。 応急処置洗浄剤、希釈液が目に入った場合、直ちに流水で15分以上洗い流して下さい(コンタクトレンズは外してください)。その後すみやかに医師の診断を受けて下さい。手当てが遅れると、失明することがあります。洗浄剤、希釈液を万一飲み込んだ場合、直ちに多量の水、牛乳や生卵を飲ませて下さい。無理に吐かせないですみやかに医師の診断を受けて下さい。洗浄剤、希釈液が皮フについた場合、直ちに多量の水で洗い流して下さい。手当てが遅れると炎症を起こすことがあります。 界面活性剤(%)約8 成分直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩、アニオン界面活性剤、ポリオキシエチレンアルキルエーテル、水酸化ナトリウム、エタノール、着色剤、水 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 商品タイプ業務用
1本(4kg)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力な洗浄力、驚異の低泡性、どんな材料にも安心。グレードアップしたハイパークリーン登場! ガンコな油汚れに強く多用途に使える環境型洗剤。 機械工場や食品工場、厨房、オフィスビルなどで多用途にお使い頂けます。
用途工場や厨房、オフィスビルなどで油汚れや床などの洗浄に 成分水、界面活性剤、溶剤、ビルダー、色素 形状液体 商品タイプ業務用
1個(5L)ほか
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

工場、家庭のどんな汚れにも使える万能洗浄剤。 ご家庭の換気扇やガス器具、レンジ周りなどに付着した頑固な油汚れも強力に落とします。 愛車の内外装のお手入れに。
用途各種工作機械、部品の洗浄、船舶、航空機、車両等のオイル汚れの洗浄、金属面の油汚れの洗浄、製品納品前の最終仕上げ・スチール製机、椅子、キャビネット、電気、ガス器具等に付着した手垢、タバコのヤニやタール等のあらゆる汚れの洗浄 液性アルカリ 希釈の目安原液・・・各種工作機械工具・エンジン2~3倍の希釈液・・・事務機器・台所・換気扇50倍の希釈液・・・床・電気製品 成分非イオン系界面活性剤、陰イオン系界面活性剤、グリコールエーテル系溶剤、アルカリ剤、洗浄助剤、着色料、精製水 形状透明濃紺色液体
1本(4L)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手肌を清潔に保ち、香りも楽しめる。 洗浄と殺菌・消毒が同時にできる濃縮タイプの薬用水石鹸。 さわやかな香りで気分爽快に。
医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(5L)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水面に浮上した油の回収や機械周辺の油漏れに比重が軽い(0.9)ため長時間放置しても水中に沈みません。 撥水性のため、油分を強力に吸い取ります。
用途油流出事故における回収作業排水溝などに流出した油の回収河川などに流出した油の回収 吸油量(L/枚)1.1 種別オイル専用 寸法(mm)500×500×4
1袋(25枚)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オイル吸着パッド モノタロウ 動画あり
パッド状油液吸着材です。油液用の多目的パッド。吸着した油水の保持力に優れています。
用途油の吸着 種別オイル専用 材質ポリプロピレン不織布 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(0.4MB)
1パック(10枚)ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ガンコな鉱物油汚れを強力に除去。腐食防止剤配合で工場の床、壁、器具類の洗浄に最適。
用途アルカリ性多用途洗浄剤 液性アルカリ性 標準使用量5~200倍
1缶(20kg)
9,598 税込10,558
当日出荷

水産生物に対する影響の少ない油処理剤です。 シーグリンを流出油の上にポンプまたは噴霧器で散布すると、油は海水中に微粒子状に乳化分散します。乳化分散された油の微粒子は再び油に戻ることはありません。時間とともに水中のバクテリアの作用により分解されていきます。水産生物に与える影響は少ない処理剤です。 水産生物に油臭をあたえません。 常温で充分乳化ぶんさんします。処理剤はポンプまたは噴霧器を使用して散布するのが最適ですが、ジョウロ、柄杓などを使用しても容易に散布できます。処理剤を散布したのちにボードのスクリュー、ワッシュ・デッキホース等によって水面を撹拌してください。 引火点が比較的高いので安全に作業ができます。但し、引火の可能性がありますので火気の近くでは使用しないで下さい。
対応オイル 比重0.825±0.01(20℃) 引火点(℃)120±20 外観淡黄色液体 流動点(℃)-10以下 動粘度(mm2/s)5.75±1.5(30℃) RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(18L)
11,980 税込13,178
当日出荷

油汚れは、大きく取らずに細かく分散、微細化効果で強力洗浄します。 油の特性「再結合・再浮上」をストップ、加水分散で微細化した油の粒子を引き離します。 細分化+加水分散で自然への負荷を軽減。油の二次汚染を防止して、施設も環境もクリーンにします。 国際規格をクリアした環境対応商品! 吸着マットでは処理しきれない油汚れを洗浄。 低発泡性なので短時間で処理。 【油流出事故に対応(道路、河川、田畑、土壌)】 使用水は、軟水・硬水・海水を問いません。 消防法上の備蓄制限なし! 本剤には、ABS(分岐型アルキルベンゼンスルホン酸塩)、LAS(直鎖型アルキルベンゼンスルホン酸塩)、リン酸塩、砒素、重金属、メチルアルコール、蛍光増白剤は含まれておりません。
用途機械器具・部品洗浄、油タンク・床ワックス洗浄、脱脂洗浄、作業衣・軍手等の付着油洗浄、油流出事故に対応。事故対策の備蓄用。 質量(kg)18 タイプ希釈タイプ(3~100倍) 使用の目安20~30倍、50倍は高圧洗浄機 界面活性剤(%)5.5(非イオン系界面活性剤/ヤシ油脂肪酸系 )
1缶(18kg)
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブレーキ装置に付着したグリース・オイル等の頑固な汚れを特殊配合溶剤によって化学的に分解し、油脂溶解性の強い化学洗浄剤が汚れを素早く浮かせ、効率良く洗浄除去できる特殊な化学洗浄剤です。また、速乾タイプの洗浄性では発揮しづらい各種金属機械部品の分解オーバーホール時の機械内部洗浄にも効果を発揮し、中間性乾燥のため効率的・円滑的な作業性とともに部品の制動機能を回復させます。有機溶剤中毒予防規則適用外。
用途自動車等のブレーキ装置に付着した油脂、粉じん汚れ除去、金属部品の脱脂洗浄。 重度に汚れた金属部品の浸漬洗浄。 特性超強力、中速乾 対応材質鉄、アルミ 主な用途油汚れ 成分イソヘキサン、エタノール、イソプロピルアルコール、シクロヘキサン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量18L 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
9,698 税込10,668
当日出荷

油のみを吸収し、水はほとんど吸収しません。水を弾き、水面の浮上油を吸収することができます。吸収した油をほとんど垂らすことがありません。
用途海や河川へ油が流出した場合、マットを水に浮かせ、浮上油を回収することができます。雨天時の屋外で床に敷き、雨水を弾き、キリコなどに付着し流れ出る油のみを吸収できます。 対応オイル 材質ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100枚)
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニシキ工業配膳台
使用しない時は収納して、コンパクトに保管できます。 2ヶ所キャスター付きで、移動が容易。 天板色は清潔感のあるアイボリー色です。
アイボリー
1台
86,980 税込95,678
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
129,800 税込142,780
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

谷口金属工業アルミ 配膳バット
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台
94,980 税込104,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐熱温度:100℃。ディスプレイカバー(別売)をセットすればホコリや 虫等から食品を守ります。キャンブロディスプレーカバーDD1220、RD1220が合います。
材質FRPノンスリップ加工) 質量(kg)1.4 高さ(mm)28 短辺(mm)402 長辺(mm)623 底内寸法(mm)578×370
1個
9,900 税込10,890
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

洗浄・消毒不要。感染防止に安心の使い捨ての紙製配膳トレーです。内側底面には、食品対応素材を使用しています。病院や介護施設、学校やホテル・レストラン、飲食店など、食事の配膳が必要な様々な状況でお使いいただけます。
用途配膳、使い捨てトレー、食堂、レストラン、試食会 材質紙(内側底面は食品対応・耐油耐水機能あり)
1セット(100個)ほか
9,898 税込10,888
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
用途施設や部屋のご案内に トラスコ品番359-6499 厚さ(mm)2 材質/仕上アクリル 取付粘着テープ 質量(g)20.5 縦(mm)50 横(mm)150 表示内容配膳室 テープ粘着テープ付き
1箱(5枚)
2,498 税込2,748
翌々日出荷

1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

給食で大活躍!不要時はスマートに収納。耐久性の高い天板:メラミン化粧板使用で、傷・汚れ・熱に強く、熱い食缶を置いても傷つきません。側面にはモールがコーティングされているので、角やフチが剥げることなく安全に使えます。安心の日本製。許容荷重180kg
材質【甲板】メラミン化粧板(アイボリー)【脚】丸パイプ(22.2Φ)粉体塗装 幅(mm)【上段】900【下段】800 質量(kg)17.5 高さ(mm)【上段】600【下段】500 奥行(mm)【上段】450【下段】380
1台
71,980 税込79,178
9日以内出荷


ナビス(アズワン)配膳車 30膳用
330mm角トレーで30膳分の搬送が可能です。 棚板の高さは25mm間隔で任意の高さに調整できます。
仕様●幅×奥行×高さ(mm):766×1136×1259●重量(kg):約49●材質:棚板/スチール塗装仕上げ、支柱/ステンレス(SUS430)●キャスター:Φ100mmゴム製(2輪ストッパー付き)●適応トレーサイズ:330×330mm●有効棚間隔:約140mm●棚板数:5段●組み立て式(要工具) アズワン品番8-697-01
1台
179,800 税込197,780
翌々日出荷

ニシキ工業3段式配膳台
エコ商品
学校の給食等に適した収納式配膳台です。キャスター付きで、収納時はスムーズに移動ができます。天板は耐水・耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で傷が付きにくくなっております。コーナー部は安全なソフトエッジ巻です。キャスター脚以外の脚端にはレベル調整用のアジャスターが付いています。国産テーブルの為、安心設計です。抗菌
用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室 アイボリー 高さ(mm)600 材質(本体)高圧メラミン化粧板 奥行(mm)450 間口(mm)2600 キャスターあり 棚段数(段)3 グリーン購入法適合 引出しなし
1台
80,980 税込89,078
15日以内出荷


床を這うコードを配膳車から追放します。
電線長さ(m)二次側4.5+一次側0.5 電線仕様-種別2PNCT 質量(kg)5.2 定格電圧(V)200 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)367×288×137 電線太さ(mm2)2 巻取形式自動巻き
1台
89,980 税込98,978
翌々日出荷

ニシキ工業2段式配膳台
エコ商品
学校の給食等に適した収納式配膳台です。キャスター付きで、収納時はスムーズに移動ができます。天板は耐水・耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で傷が付きにくくなっております。コーナー部は安全なソフトエッジ巻です。キャスター脚以外の脚端にはレベル調整用のアジャスターが付いています。国産テーブルの為、安心設計です。抗菌
用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室 アイボリー 高さ(mm)600 材質(本体)高圧メラミン化粧板 奥行(mm)450 間口(mm)1750 キャスターあり 棚段数(段)2 グリーン購入法適合 引出しなし
1台
61,980 税込68,178
15日以内出荷

ERECTA(エレクター)配膳車 HOシリーズ
エコ商品
スタンダードエレクター・シェルフの機能性を活かした簡易型で抗菌仕様の配膳車です。
RoHS指令(10物質対応)対応 適合トレイサイズ330×330mm
1台
149,800 税込164,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ERECTA(エレクター)配膳車 HKシリーズ
エコ商品
スタンダードエレクター・シェルフの機能性を活かした簡易型で抗菌仕様の配膳車です。 HKシリーズはカーテン式ナイロンカバー付き。
RoHS指令(10物質対応)対応 適合トレイサイズ330×330mm
1台
209,800 税込230,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台
79,980 税込87,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:350×255×H21mm●コード番号:AB2983 アズワン品番67-2404-69
1個
2,898 税込3,188
7日以内出荷

本体はステンレス製ですので、汚れた場合でも洗浄が可能です。両面に付属しているカーテンは抗菌タイプで、トレーの出し入れの際は付属のマジックテープで束ねることができます。
材質本体・棚板/ステンレス(SUS304)、カーテン/防炎・抗菌樹脂 キャスターΦ100mm(静音タイプ・対角ストッパー付き) 棚間隔(mm)130 適合サイズ500×350mm
1個
149,800 税込164,780
22日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

組み立て式(要工具)。
材質棚板・柱/クロームメッキ・抗菌コーティング仕上げ、カーテン/ナイロン、ドーリー/アルミニウム(コーナーにクッションバンパー付き)、キャスター/ゴム キャスターΦ150mm(自在車×4輪) 適合サイズ(mm)【トレー】330×330 棚板耐荷重(kg)30/段
1台
209,800 税込230,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ERECTA(エレクター)配膳車 HOシリーズ リフト用
エコ商品
スタンダードエレクター・シェルフの機能性を活かした簡易型で抗菌仕様の配膳車です。
棚ピッチ(mm)120 最大外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)806×767×1139 RoHS指令(10物質対応)対応 適合トレイサイズ330×330mm
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)