ボールタップ、Wサイフォンの取付位置は現場で設定できます。付属の発泡スチロール製カバーに塗装、装飾が施せます。Wサイフォン取付時の開口寸法 タンク:38~40mm カバー:60mm。左給水、右給水のどちらにも使用できます。
用途トイレ回り
仕様ビス付き
材質タンクPE ボールタップPO W サイフォン青銅 ハイタンク用天秤鋼 カバー発泡スチロール
洗浄水量(L)約11
1個
¥33,980
税込¥37,378
3日以内出荷
ハイタンク用の洗浄管
高さ(mm)1818
パイプ径(Φmm)32
1個
¥7,598
税込¥8,358
翌日出荷
ハイタンクと便器を接続する排水パイプ下部ベンドセットです。
配管スペースに応じてご使用ください。
材質黄銅管クロームメッキ
寸法32
1個
¥5,798
税込¥6,378
3日以内出荷
主にハイタンク用。
用途水洗トイレ用
材質青銅
材質(玉)ポリエチレン
寸法L(mm)300
寸法H(mm)100
ねじ径PJ1/2
寸法L1(mm)34
使用圧力(MPa)0.1~0.49
最高使用圧力(MPa)0.49
最高使用温度(℃)60
材質(アーム)黄銅
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
1個
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
適合235-355ハイタンク専用
仕様天秤連結用の針金付き
材質青銅
取付穴径(Φmm)38~40
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
用途ハイタンク用
材質黄銅・樹脂
質量(g)400
ねじ径PJ1/2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×85×350
1セット
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
適合235-355ハイタンク専用
仕様ビス付き
材質銅
1個
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
非常に簡単な構造ですので、現場でのメンテナンスが容易です。
接水部主要材は、赤水対策としてCAC406を採用しています。
用途ボールタップSLは、機器タンク内の水位を一定水位に保つ際に使用し、給湯器、太陽熱温水器、受水槽、クーリングタワー等の使用に適しています。
種類単式
材質CAC406(本体・案内羽根)、合成ゴム(弁パッキン)、ポリ玉(浮子玉)、C3602(継ぎサオ)
使用圧力(MPa)0~0.75
最高使用圧力(MPa)0.75
使用温度(℃)0~60
使用流体上水
最高使用温度(℃)60
材質(玉)ポリエチレン
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
非常に簡単な構造ですので、現場でのメンテナンスが容易です。
接水部主要材は、赤水対策としてCAC406を採用しています。
用途ボールタップSHは、機器タンク内の水位を一定水位に保つ際に使用し、給湯器、太陽熱温水器、受水槽、クーリングタワー等の使用に適しています。
種類複式
使用温度(℃)0~60
使用流体上水
最高使用温度(℃)60
材質(玉)ポリエチレン
材質(玉)PE
種類複式
材質(本体)青銅
規格日本水道協会品質認証センター認証登録
使用圧力範囲(MPa)0.1~0.75
最高使用圧力(MPa)0.75
最高使用温度(℃)60
材質(アーム)黄銅
ハイタンク用
仕様浮玉(品番):9664B
1個
¥5,798
税込¥6,378
3日以内出荷
ハイタンク用。アーム取付ネジW3/16
1個
¥5,498
税込¥6,048
3日以内出荷
視認性に優れたホワイトメーター採用!
用途サウンドパーツ
型番PT-95
ねじサイズPT1/8
1個
¥3,490
税込¥3,839
4日以内出荷
関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
300ccの大容量タンクが内蔵されており、ポンピングが軽やかで楽に空気が入ります。
用途英式・米式・仏式バルブ対応ポンプです。
色ブラック
タイプ自転車用
1個
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
TOTOのトイレならこの6品番でほぼカバーできます。(寒冷地を除く)
材質黄銅・樹脂
ねじ径PJ1/2
最高使用圧力(MPa)0.75
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×70×290
最高使用温度(℃)40
ボール径(Φmm)65
材質(ケース)再生樹脂
セット内容YYT5用インクカートリッジ×1本、太字替芯×1本
全長(mm)95.5
質量(g)14.0
軸径(Φmm)20.0(最大径)
エコマーク認定認定
インク油性インク
商品タイプ詰替用カートリッジ
エコマーク認定番号17 112 144
種別SK80660001
材質超高分子量PE
色グレー
外寸(mm)738×500×1100
1個
¥109,800
税込¥120,780
当日出荷
ハイタンクと大便器を接続する洗浄管です。
材質黄銅管クロームメッキ
寸法P(mm)80
横型ボールタップ。主にハイタンク及びソーラー備蓄槽用。
用途水洗トイレ用
材質青銅
材質(玉)ポリエチレン
寸法L(mm)295
寸法H(mm)120
ねじ径PJ1/2
寸法L1(mm)35
使用圧力(MPa)0.1~0.74
寸法L2(mm)25
最高使用温度(℃)60
材質(アーム)黄銅
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
材質黄銅・樹脂
質量(g)290
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×70×410
用途ロータンクやハイタンクの壁面固定用
材質ステンレス
1袋(4本)
¥519
税込¥571
4日以内出荷
万能ロータンクボールタップをサイフォン管径3サイズ(32,38,51mm)に
対応するゴムフロートのセットでトイレの水漏れ補修が出来る。
(LIXIL社製ゴムフロートはのぞく)
スリムタップは機能UPと取付けの万能性を広げたボールタップです。
ロータンクゴムフロートをセットし更に万能性を高めました。
適合メーカー:TOTO,アサヒ,KVK,Yuko,MYM,ジャンス,SANEI
一般に使用されている、ほとんどのタイプに対応しています。
(下給水,ハイタンクのトイレには対応していません。)
ボールタップ:下給水,ハイタンクのトイレには対応していません。
ゴムフロート:LIXIL(INAX)製には対応していません。
使用水圧/上水道水 使用圧力 0.05MPa(流動圧)~0.75MPa(静水圧)
用途トイレの水漏れ補修として
幅(mm)130
高さ(mm)275
質量(g)411
奥行(mm)60
適合水圧(MPa)0.05[流動圧]~0.75[静流圧]
1セット
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
ロータンク内部のオーバーフロー管とゴムフロートのセットです。
TOTO他ほとんどの密結用ロータンクに使用できます。
材質ABS、EPDM、ステンレス、NBR、黄銅、亜鉛
密結用ロータンク内部のオーバーフロー管とゴムフロートのセットです。
適合TOTO他ほとんどの密結用ロータンクに使用できます。
呼び38
1セット
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
屋外や現場で使用する灰皿と、スタンドのセットです。水タンク付きで、しっかりと消火することが可能です。
用途屋外喫煙所に最適です。
材質鉄
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約37×31×67
1セット
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
備考020,065フクム
部品名称フユーエルタンクアツシ(アカ1 ハイネ
関連資料展開図1(0.66MB) 展開図2(1.26MB) 展開図3(1.26MB) 展開図4(1.26MB) 展開図5(1.26MB)
図解NoMGC701 エンジン(GH170-1-E-DML-AI1)フューエルタンク,キャブレタ,エアクリーナ部品_No.10、MGC701 エンジン(GH170-1-D-SAI)フューエルタンク,キャブレタ,エアクリーナ部品_No.10、MGC-E300 クドウチェーン,シャジク,シャリン部品_No.10、MGC-700 エンジン(燃料タンク)部品_No.10、MGC-Q60 ギヤケース部品_No.10
1個
¥31,980
税込¥35,178
7日以内出荷
PCプリンタで出力できるサイズのポスターをカードケースに入れて展示できるスタンド看板
用途【ポスターの交換方法】ポスターの交換は、カードケースにポスターを入れて、本体の横からレールに沿って差し込むだけです。すぐに使える3点セット
セット内容ウエイトアーム・水タンクセット
色シルバー
材質(ケース)カードケース:再生PET樹脂
材質(フレーム)20×40mmアルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)
板厚・材質アルミ複合板(白)3mm
材質(レール)アルミジョイナー/アルマイト仕上(シルバー)
PCプリンタで出力できるサイズのポスターをカードケースに入れて展示できるスタンド看板
用途【ポスターの交換方法】ポスターの交換は、カードケースにポスターを入れて、本体の横からレールに沿って差し込むだけです。すぐに使える3点セット
色シルバー
高さ(mm)1180
奥行(mm)480
規格B5
材質(ケース)カードケース:再生PET樹脂
材質(フレーム)20×40mmアルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)
板厚・材質アルミ複合板(白)3mm
材質(レール)アルミジョイナー/アルマイト仕上(シルバー)
PCプリンタで出力できるサイズのポスターをカードケースに入れて展示できるスタンド看板
用途【ポスターの交換方法】ポスターの交換は、カードケースにポスターを入れて、本体の横からレールに沿って差し込むだけです。すぐに使える3点セット
セット内容ウエイトアーム・水タンクセット
色シルバー
高さ(mm)1180
奥行(mm)620
規格A4
材質(ケース)カードケース:再生PET樹脂
材質(フレーム)20×40mmアルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)
板厚・材質アルミ複合板(白)3mm
材質(レール)アルミジョイナー/アルマイト仕上(シルバー)
可とう性に優れたステンレスフレキ管ですので、狭いスペースでの配管取り回しが容易です。
必要な長さに自由にカットして使え、無駄がありません。鋼管と比べて軽量化が図れます。
材質には塩素イオンに対する耐食性と耐粒界腐食性に優れたSUSU316Lを使用しています。
用途洗面ユニットや瞬間湯沸器への吸水、ロー/ハイタンクとの接続配管、ファンコイルとの接続配管
種類ステンレス管
材質SUS316L
長さ(m)10
肉厚(mm)0.3
最高使用圧力(MPa)1.75
PCプリンタで出力できるサイズのポスターをカードケースに入れて展示できるスタンド看板
用途【ポスターの交換方法】ポスターの交換は、カードケースにポスターを入れて、本体の横からレールに沿って差し込むだけです。すぐに使える3点セット
セット内容ウエイトアーム・水タンクセット
色ブラック
高さ(mm)1180
奥行(mm)620
規格B5
材質(ケース)カードケース:再生PET樹脂
材質(フレーム)20×40mmアルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)
板厚・材質アルミ複合板(黒)3mm
材質(レール)アルミジョイナー/アルマイト仕上(ブラック)
日本水道協会認証登録品。フクロナット付き(取り付けネジは、管用平行ネジ。)
用途洗面ユニット、瞬間給湯器への給水。ローハイタンクへの接続配管。ボイラー、電気温水器への接続配管。ソーラー配管でのソーラーバルブの接続管。
材質/仕上パイプ:SUS304ナット:黄銅パッキン:EPDM
関連キーワード
1
2
3
4
次へ