20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
めがねやゴーグルのくもり対策に最適。 視界の「くもり」をシャットアウト!シーンを選ばないスプレータイプのくもり止め液。(マルチコート対応)
用途マルチコート、ハードコートなど様々なコーティング面に塗布可能。 ポリカーボネート、アクリル、ガラス素材に塗布可能。 一般の度付き眼鏡にも使用可能(あらかじめ視界に影響の無い箇所でお試しください。) タイプスプレー 主成分水、界面活性剤、アルコール系溶剤 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1本(18mL)
1,598 税込1,758
当日出荷

めがね・ゴーグル用くもり止め液。レンズの内側にスプレーし、ふき取るだけで、レンズの「くもり」を防ぎます。
タイプスプレー トラスコ品番371-9758 主成分フッ素系界面活性剤、アルコール RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1本(45mL)
999 税込1,099
当日出荷

ガラスやプラスチックレンズのくもり止めとして抜群の効果を発揮します。 フッ素のはたらきで、くもり止め効果が長時間継続します。 マルチコートや水やけ防止コートなどのコーティングレンズにも使用できます。
用途ガラス・プラスチック製メガネレンズ、ヘルメットシールドのくもり止め用 アズワン品番1-4520-01 成分界面活性剤、アルコール剤 タイプスプレー 内容量(mL)18
1本(18mL)
979 税込1,077
当日出荷

メガネのくもり止め 濃密ジェル SOFT99 動画あり
くもり止め成分が即座に定着する新開発のメガネのくもり止めが新登場。従来の薬剤を『塗り伸ばす⇒乾燥⇒拭き取る』といった作業が、『塗り伸ばす』作業だけで、施工時間の大幅短縮をする事が出来、くもり止め効果も超強力!1個でメガネ約100本分にご使用いただけます。
タイプジェル トラスコ品番820-7376 アズワン品番64-1129-31
1個(10g)
699 税込769
当日出荷

ムースタイプだから液ダレ・飛び散りが少ない。
タイプムースタイプ 成分特殊両親媒溶性物質 液性中性
1個(60mL)
1,598 税込1,758
当日出荷

スプレータイプのため塗る手間がいらずシールド内面のくもりを防ぎクリアーな視界を確保します。 ツーリングのお供に最適なミニボトルシリーズです。
用途ヘルメットのシールド内部/ゴーグル/バイクのスクリーンなどの曇り止め 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量0.07L 危険物の性状水溶性
1本(100mL)
999 税込1,099
当日出荷

フッ素効果で曇り止め効果が長持ちします。 レンズに優しい中性タイプです。
タイプスプレー トラスコ品番489-0787 容量(mL)50 質量(g)68 主成分界面活性剤・アルコール類 使用可能回数(メガネ)4~5ショットで約200回、(ゴーグル)6~8ショットで約100~130回
1個(50mL)
999 税込1,099
当日出荷


拭くだけでレンズのクリーニングと曇り止め処理ができます。マスクを併用してもメガネが曇りません。拭きスジ、拭き跡が残りにくい速乾性のウエットシートです。
商品タイプ使い捨てシート トラスコ品番375-4944 種別速乾ウエットシート 材質不織布・エタノール・界面活性剤 質量(g)44 アズワン品番64-1129-29
1個(20枚)
529 税込582
当日出荷

顔当たり部分に柔らかいエラストマー素材を用い、レンズ側のPP素材と最新の技術で融合しています。今までに無い装着感が得られます。 小さめのメガネ、マスク併用可。 ペトロイドレンズは、耐擦傷性、耐衝撃性、耐薬品性、防曇性、紫外線吸収と、傷や曇りを防ぐだけではなく、さらに上を行く高性能レンズです。
用途研磨・研削作業、グラインダー軽作業、粉砕作業、セメント・粉末薬品等の粉体取扱作業、バフ作業、鋳造等の砂処理作業、農薬散布作業等 材質(フレーム)エラストマー、PP 質量(g)92 仕様ワンタッチレンズ交換、ワンタッチ交換式ベルト(フックタイプ) 規格JIS規格品 材質(レンズ)ペトロイド(ポリカーボネート)・AFレンズ レンズ厚さ(mm)2.4
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガラスの内側に使用するとエアコンを使用しなくても長時間くもりを防ぐコーティングタイプのくもり止めスプレーです。乱反射防止剤配合でギラギラを解消し、安全運転に役立ちます。
タイプスプレータイプ 形状ムース 危険物の類別非危険物 特性曇り止め
1本(180mL)
519 税込571
当日出荷

ヘルメットのプラスチックシールドやガラス内側のくもりを強力に防ぎます。又、くもり止めと同時に簡単な汚れ落としもでき、クリアな視界を確保する事が出来ます。
成分アルコール類50% 非イオン系界面活性剤 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×32×145 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量0.04L 危険物の性状水溶性
1本(80mL)
1,098 税込1,208
当日出荷

くり返し使える メガネのくもり止めクロス SOFT99 動画あり
メガネが曇ったらすぐに拭くだけでOK!レンズのクリア感を損なわず、ムラのない仕上がり。1枚でメガネ約25本分に使用可能で、3枚入りなので、約75本分とたっぷり使用出来ます。ドライクロスなので、くり返し使えます。
商品タイプクロス トラスコ品番819-9471 アズワン品番64-1129-30
1個(3枚)
399 税込439
当日出荷

ジャンボサイズクリンビュー。ノンアルコールだから車内でも快適。オリジナルボタンで簡単噴射。サビに強いアルミ缶ボディー。つなぎ目のないシームレス缶だから熱や圧力に強い。窒素ガスとLPGガスの二段充填でオールシーズン強力噴射。油膜や白残の原因となるシリコンやコンパウンドを一切使用していません。
用途車のフロントガラス、リア・サイドガラスのくもり止めと油膜取り。車のサイドミラーの消滴。浴室の鏡の汚れ落し。 適合油膜 特性くもり止め 成分陰イオン系界面活性剤・アルカノールアミン・LPG・N2 液性弱アルカリ性 危険物の類別非危険物
1本(300mL)
779 税込857
当日出荷

YG-6100RCL YG-6100-RCL プロユースゴーグル 山本光学 動画あり
高機能レンズを搭載したハイスペックゴーグル
用途研磨、切削、グラインダー、木工、粉砕、粉末取扱い。鋳造砂処理、農薬散布、その他粉じん発生作業用 仕様通気孔付 機能マスク併用可能、紫外線カット 形状ゴグル型 材質(レンズ)ポリカーボネート トラスコ品番856-7563 質量(g)108 規格JIS T 8147規格品 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)192×83×92 材質(フレーム)エラストマー、PP RoHS指令(10物質対応)対応 材質(バンド)織りゴム 再生紙使用マーク適合
1個
5,598 税込6,158
当日出荷

わずか1秒の短時間測定で、触れずにすばやく測れるスティックタイプの体温計です。 大きくて見やすく、暗闇でも光る液晶ディスプレイ搭載です。体温測定モード時にはバックモニターの色が、緑(平熱時)・黄緑(微熱時)・赤(発熱時)の3色でお知らせします。 体温測定と物体表面温度測定の選べる2つのモードで、体温だけでなく、赤ちゃんのミルクや食事などの温度測定にも便利です。 自動電源オフ機能搭載で、30秒間操作を行わない場合自動で消えます。 32回分の測定結果を記録することができます。電池は別売りとなります。
用途体温測定・物体表面温度計測 測定範囲(℃)体温測定モード:32.0~43.0・物体表面温度測定モード:0.0~99.0 表示3桁+℃表示(0.1℃毎) 電池単4アルカリ電池(1.5V)×2本(電池別売り) 使用環境温度(℃)15~40 測定距離3~5cm 温度測定精度:±0.2℃ 35.5~42.0℃、±0.3℃ 32.0~35.4℃、±0.3℃ 42.1~42.9℃ 電池寿命約2000回測定可能 モード体温測定モード・物体表面温度測定モード アズワン品番65-2320-16 保管環境`-20℃~55℃、湿度≦93%RH(結露なし)、気圧70~106KPa 使用環境湿度(%)85RH以下 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:303AGBZX00029000 測定部位 バックライト[体温測定モード時] 緑:32.0~37.4℃(平熱時)・黄緑:37.5~37.9℃(微熱時)・赤:38.0~42.9℃(発熱時) 一般的名称皮膚赤外線体温計 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器 ディスプレイサイズ(目安)幅31×縦42mm
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

大型ホイールベアリングで使用される過程では、長期間せん断力を受けます。 このようなせん断力を受けても 軟化漏洩することがなく、長期にわたって安全に使用することができます。 増ちょう剤としてリチウム石けん、基油として高度精製鉱油を用いており、高温の潤滑箇所でも使用可能です。 優れた酸化安定性を有しており、使用中の酸化劣化が少なく、長期にわたってグリース性能を維持します。 水が混入した場合でも軟化、流失しにくく、優れた耐水性を有しています。 最適なさび止め剤の配合により耐腐食性に優れており、湿度の高い使用条件でも錆の発生を防止します。
用途大型車ホイールベアリング/中大型軸受 増ちょう剤リチウム石鹸 滴点(℃)204 蒸発量(%)0.4(99℃/22時間) 酸化安定度(kPa)40(99℃/100時間) 銅板腐食変化なし(100℃/24時間) 使用温度範囲(℃)-20~30 危険物の類別非危険物
1箱(400g×20本)ほか
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

安全保護ゴーグル 防曇・硬化処理タイプ モノタロウ 動画あり
粉じんや液体飛沫防止に最適なゴーグル型保護メガネです。 通気孔(ベンチレート)付で曇りにくくなっています。 レンズはポリカーボネイトに硬化処理&防曇処理を施しております。 顔に接触する部分に柔らかな塩ビ素材を使用しており、快適な装着感を味わえます。 デザインは視野を広げるためのワイドビュータイプです。 メガネ併用可。
用途研磨、切削作業。粉体作業など。 仕様防曇処理、硬化処理、通気孔付、マスク併用可、メガネ併用可。 機能硬化処理レンズ、防曇処理、メガネ併用可 形状ゴーグル型 レンズ両面防曇 材質(フレーム)塩ビ、(レンズ)ポリカーボネイド、(通気孔)ポリプロピレン、(バンド)ナイロン (フレーム、レンズ)クリア、(バンド)黒 質量(g)約113 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
699 税込769
当日出荷

1個(27mL)
1,498 税込1,648
当日出荷

メネデール樹幹注入液 メネデール 動画あり
移植によるアクシデント、環境の変化などで衰弱した樹木に生きる力を与える樹幹注入液です。幹に直接注入するため、樹木の組織にダイレクトに作用。素早く、確実な効果が期待できます。植物に必要な二価鉄イオンが主成分なので、続けて使用しても薬害の心配がありません。
用途樹木が衰弱したとき、樹木を植え付けたとき、樹木を移植したとき、葉の色をよくしたいとき。 適合作物樹木 主成分二価鉄イオン 寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)62×65×155
1本(250mL)
888 税込977
当日出荷