LEDバルブをウインカーランプに使用したときに発生するハイフラ現象を防止します。
用途外装パーツ
付属品エレクトロタップ2個
材質アルミ
LEDウインカー ハイフラ防止抵抗器(12V/27W)2個セット。
ウインカーLED化による、ハイフラ現象・球切れ警告灯対策に!
仕様12V用
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)27×15×15
コード長さ(mm)150
容量(W)27
1セット(2個)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ウィンカー球をLED球に交換した場合、LED球は消費電力が少ない為リレーが玉切れと判断して、ハイフラやノンフラ、警告灯・警告音などの不具合が起こる場合があります。
この現象を防止するための抵抗器です。
仕様24V用
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×15×15
コード長さ(mm)150
容量(W)50
1セット(2個)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
純正バルブをLEDに交換時に発生するハイフラを防止。
無極性タイプ。
放熱性に優れたアルミ製ヒートシンク採用。
奥行(mm)15
コード長さ(mm)150
縦(mm)15
ウィンカー球をLED球に交換した場合、LED球は消費電力が少ない為リレーが玉切れと判断して、ハイフラやノンフラ、警告灯・警告音などの不具合が起こる場合があります。
この現象を防止するための抵抗器です。
仕様24V用
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×15×15
コード長さ(mm)150
容量(W)27
1セット(2個)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ブルーテックキャンター専用のハイフラ防止キットセットです。
用途LEDテール取付時専用
メーター警告灯のキャンセルとウインカーのハイフラッシュキャンセルとして
ウインカー/スモール/ブレーキのオールインワンタイプ
適合車種ふそう 2t ブルーテックキャンター(H22.11~)
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
こんなお得な商品も!
ICウインカーリレー 12V LED対応
モノタロウ
¥399
税込¥439
ウインカーの点滅回数を適正に制御します。
ウインカーをLEDに変えた場合に起こるハイフラッシャー現象を防止します。
幅広いバルブに対応します。動作音はありません。
電圧(V)12
仕様2ピン
寸法(mm)35×34×25(端子部は除く)
最大出力(W)150
端子10.8×6.5mm
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
放熱性に優れたアルミ製のハイフラ抵抗取り付け用ブラケット。
用途電装パーツ
材質アルミニウム
寸法(mm)巾125mm×高27mm×奥行75mm
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×75×27
適合車種いすゞ2tエルフ、ふそう2tキャンター
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
バルブ1球にキャンセラー1個で対応1in1タイプLEDハイフラ防止キャンセラーです。
付属のエレクトロタップで接続してお取付けください。
用途ウィンカーのLED化に
電圧(V)DC12
抵抗値(Ω)10(50W)
1セット
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
LEDウインカー ハイフラ防止抵抗器(12V/50W/6Ω)2個セット。
ウインカーLED化による、ハイフラ現象・球切れ警告灯対策に!
12V車用 容量50W
ウィンカー球をLED球に交換した場合、LED球は消費電力が少ない為リレーが玉切れと判断して、ハイフラやノンフラ、警告灯・警告音などの不具合が起こる場合があります。この現象を防止するための抵抗器です。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×15×15
配線長約150mm
適合車種12V専用
1セット(2個)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ICウインカーリレー、CF13 3P仕様です。ウインカーの点滅回数を適正に制御します。
ウインカーをLEDに変えた場合に起こるハイフラッシャー現象を防止します。
0.02A~20Aの許容がありますので幅広いバルブに対応します。
LED化はもちろんのこと、補修用としても重宝します。動作音はありません。
電圧(V)12
仕様3ピン
寸法(mm)30×30×35(端子部を除く)
端子10×6mm
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
ウィンカーをLED化する際に必要なLED対応のウィンカーリレーです。
点滅回数を適正に制御します。
用途LEDウィンカー使用時に。DC12V車用
電圧(V)12
仕様2ピン
タイプ無音タイプ
規格10W×2+3.4W
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)34×22×34(端子部は除く)
動作範囲0.2~15W
ウインカーのLED化には必須のICウィンカーリレー。
LED化することにより起こる、ハイフラ現象を防止します。
ワンタッチ交換タイプなので取り付け楽々!。
ウインカー点滅速度を無段階で調整可能です。
ダイヤル式無段階点滅調整機能
ワンタッチウィンカー機能(車種によっては作動しない場合有り)
サンキューハザード対応(車種によっては作動しない場合有り)
カチカチ音スピーカー内蔵
ハロゲン/LED混載対応
参考トヨタ/ダイハツ/スバル/スズキ/三菱
電圧(V)DC12V専用
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×27×32
容量(W)150
ピン数(ピン)8
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
DC24V専用ブレーキ/スモール球切れ警告灯キャンセラー。ウインカーハイフラ現象防止にも使用できる優れものです。
用途外装パーツ
付属品エレクトロタップ3個
材質本体/アルミ、ビス/スチール、封入材/シリコーン
質量(g)約90
奥行(mm)37
定格ブレーキ線〔24V21W〕使用時:約30Ω/0.8A、スモール線〔24V5W〕使用時:約91Ω/0.26A
縦(mm)27
横(mm)約80
配線長ブレーキ用〔白〕/約230mm、スモール用〔白〕/約190mm、アース線〔黒〕/約190mm
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ハザードLED化時のハイフラを防止します。
用途ハイフラ現象・球切れ警告灯対策に。
1袋(2個)
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
12V専用ターンシグナルハイフラ防止抵抗。抵抗値は8Ω、1個入。
電圧(V)12
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
汎用のリードタイプ抵抗器です。
自動挿入が可能です。
各種フォーミングが可能です。
同一電力のチップ抵抗よりも耐パルス性が強い。
1/4Wの小形タイプ(CFS 1/4)があります。
欧州RoHS対応品です。
抵抗値許容差(%)±5
材質SnCu
使用温度範囲(℃)-55~155
定格周囲温度(℃)+70
RoHS指令(10物質対応)対応
24V専用ターンシグナルハイフラ防止抵抗。抵抗値は30Ω、1個入。
電圧(V)24
1個
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
オールLEDリアコンビネーションランプ オプション品 ウォーニングキャンセラー
用途断線検知解除
車種別設計でカプラーオン接続が可能。配線を加工することなく装着がとても簡単です。
オリジナルステー付属。ステーを仕様することで抵抗の放熱性アップ!作業性アップ!
ウィンカーの点滅が電子リレーにて制御されている車両に装着可能です。
製品1セットで左右ウィンカー各2箇所の合計4箇所のLED化に対応
用途ハイフラキャンセル
種別カプラー
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
メーカー名:ジャスパフォーマンス。メーカー品番:5119。ジャスパフォーマンスは10年以上の実績があり、ステンレス素材をはじめとしたロードスター用インテリア/エクステリアパーツを設計・販売をしております。販売備考:フロントコンビネーションランプをLEDウインカーに変更した際ハイフラを防ぐためのリレーです。車体側配線とウインカー配線の間に使います。適合情報:。マツダ[MAZDA] ロードスター NA6C/NA8C。タイプ:ハイフラ防止リレー。色[カラー]:ブラック。内容量[数量]:左右セット。備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。関連商品:品番:5112,5113
適合マツダ[MAZDA]:ロードスターNA6C/NA8C、関連商品品番:5112,5113
色ブラック
備考・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
タイプハイフラ防止リレー
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
カプラー仕様テールランプ同梱品
用途ハイフラキャンセル
適合花魁カプラー仕様テールランプ
抵抗(Ω)30
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
バイク用 キャンセラー内蔵 ウインカーバルブ G18 150° 10W/15W対応
用途抵抗内蔵ウィンカーLEDバルブ
消費電力(W)10/15
角度(°)ピン:150
対応DC12V専用
極性無極性
バルブ種類G18
車検対応保安基準適合
1個
¥5,398
税込¥5,938
4日以内出荷
ギボシ仕様テールランプ同梱品
用途ハイフラキャンセル
適合花魁ギボシ仕様テールランプ
抵抗(Ω)30
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
バイク用 キャンセラー内蔵 ウインカーバルブ G18 180° 10W/15W対応
用途抵抗内蔵ウィンカーLEDバルブ
消費電力(W)10/15
角度(°)ピン:180
対応DC12V専用
極性無極性
バルブ種類G18
車検対応保安基準適合
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
メーカー名:ジャスパフォーマンス。メーカー品番:5198。販売備考:運転席側ペダル上にあるウインカーリレーと交換。適合情報:。マツダ[MAZDA] ロードスター NA6C/NA8C。タイプ:ハイフラ防止リレー。加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。内容量[数量]:1個。備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
適合マツダ[MAZDA]:ロードスターNA6C/NA8C
タイプハイフラ防止リレー
加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
LEDウインカーバルブ(LE-108)を装着した際に発生するハイフラッシャーを防止する。LEDウインカー用 ハイフラ防止抵抗。メタルクラッド抵抗。接続に便利なワンタッチコネクタ付き。アルミ製ヒートシンク。高電圧を発生する軽自動車やハイブリッド車にも対応
電圧(V)DC12車用
定格8Ω
ケーブル長(cm)各20
1セット(2個)
¥1,798
税込¥1,978
6日以内出荷
メーカー名:スフィアライト。メーカー品番:SHLP1
1個
¥2,298
税込¥2,528
9日以内出荷
本製品は「ECE認証取得品」であり、環境負荷物質「ELV指令」に適用しています。
関連資料(0.47MB)
MidPowerシリーズ。広告塔や屋外壁面を効率よく照らすHID400Wクラスのスポットライト
仕様【演色性(Ra)】82
カバー樹脂(ポリカーボネート・乳白)
質量(kg)14.2
色メタリック仕上(シルバーメタリック)
取付任意方向取付可能
タイプ20000タイプ・LEDモジュール付
モジュール無線モジュール付
電圧(V)(対応)100~242
消費電力(W)167.7
電源内蔵タイプ
構造防湿防雨形
本体アルミダイキャスト
保護等級IP65
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)111
光源寿命(LED)40000時間
光束(Lm)18635
グリーン購入法適合
定格光束(Lm)18616
調光率(%)無線調光:5~100
配光タイプ拡散配光
器具相当メタルハライドランプ400W
LED交換不可
1台
¥149,800
税込¥164,780
4日以内出荷
MidPowerシリーズ
仕様【演色性(Ra)】82
カバー樹脂(ポリカーボネート・乳白)
質量(kg)13.5
色メタリック仕上(シルバーメタリック)
取付任意方向取付可能
タイプ10000タイプ・LEDモジュール付
モジュール無線モジュール付
電圧(V)(対応)100~242
消費電力(W)81.8
電源内蔵タイプ
構造防湿防雨形
本体アルミダイキャスト
保護等級IP65
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)115
光源寿命(LED)40000時間
光束(Lm)9417
グリーン購入法適合
定格光束(Lm)9408
調光率(%)無線調光:5~100
配光タイプ拡散配光
器具相当メタルハライドランプ250W
LED交換不可
1台
¥109,800
税込¥120,780
4日以内出荷
<スイベルジョイント構造>スイベルジョイント構造を採用することにより、基本アクションであるグライドアクションがより滑らかとなり、ベイトフィッシュのようなナチュラルアクションを実現。 <カナード構造>アクション姿勢が安定することによりアングラーからの入力に対してミスアクションを低減。また、キャスト時にエッジ部分が周りの空気を制御し、飛行姿勢も安定する為、ロングキャストが可能となります。 <2種類のテールを付属>超高速~低速までの幅広いリトリーブスピードに適応。爆速リトリーブも効果大。ゆったりとした水押しの強いロングスケーティングアクションが可能。
用途【チェイスだけでは、もう終わらせない】基本性能ともいえる滑らかなグライドアクションを軸に、多くのリップレスタイプが不得意とするダートやテーブルターンといった小技にもハイレスポンスで対応できるボディバランスを徹底的に追求。相反するともいえる2タイプのアクションを高次元で両立したのが「Avido190」です。
用途ハイフラキャンセル
抵抗(Ω)27
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
高輝度SMDチップLEDを24灯、ハイフラ防止機能搭載+ファン内蔵
用途DC12V国産車専用
本体アルミ削り出しボディステルス性アップ
発光色アンバー
LEDSMD型24灯
明るさ(Lm)4000
高輝度SMDチップLEDを24灯、ハイフラ防止機能搭載
用途DC12V車専用
色アンバー
電圧(V)DC12
色(本体)フルメッキステルス
明るさ(Lm)2400
100W20Ωの単体抵抗器
用途球切警告灯点灯防止・ハイフラキャンセル
仕様20Ω
適合花魁製品汎用 ブレーキ/ウインカー用
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥3,798
税込¥4,178
翌々日出荷
抵抗不要のハイフラ防止機能内蔵タイプ。連続点灯にも対応する耐熱性能。極性フリー。アンバー色の美しいLED光。
用途車のバルブ
電圧(V)12
ガラス球形式T20
明るさ(Lm)1100
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
花魁32LED専用4連抵抗器。球切れ警告灯付き12V仕様車に取付の際、ご使用ください。24V車へお取り付けの際は「OER0-46N」をご使用ください
用途球切警告灯点灯防止・ハイフラキャンセル
適合花魁32LED(12V車取付時)用
1セット
¥19,798
税込¥21,778
翌々日出荷
S25クリア ピン角度180°段違い ダブル球 12V/21W/5W ハロゲン球 1個。
修理用としてご使用ください。
通常のハロゲン球同等となりますのでハイフラ現象はおきません。
タイプS25
定格電圧(V)12
口金その他
縦(mm)48
適合車種汎用
ソケットサイズ(mm)15
直径(mm)25
1個
¥179
税込¥197
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ