770件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
100%廃プラスチックを使用しています。 耐久性・耐薬品性に優れています。
材質廃プラスチック 寸法(mm)100×100×1000(L) 質量(kg)9
1個
7,070 税込7,777
当日出荷

100%廃プラスチックを使用しています。 耐久性・耐薬品性に優れています。
材質廃プラスチック 寸法(mm)20×100×1000(L) 質量(kg)3.6
1個
2,830 税込3,113
当日出荷

プラスチック製のため、腐敗せず、耐久性、耐薬品性が高い。
用途製品保管や緩衝材として 材質ポリエチレン主体
1本
2,798 税込3,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

100%廃プラスチックを使用しています。 耐久性・耐薬品性に優れています。 耐荷重は角材全面で荷重を受けた場合の参考値です。切断や穴開け等の加工をした場合は耐荷重は低下します。
仕様●サイズ(mm):30×100×250(L)●耐荷重:約7t●重量(kg):約0.6●材質:廃プラスチック アズワン品番65-2315-70
1本
1,430 税込1,573
当日出荷

100%廃プラスチックを使用しています。耐久性・耐薬品性に優れています。耐荷重は一番広い面で荷重を受けた場合の参考値です。切断や穴開け等の加工をした場合は耐荷重は低下します。
材質廃プラスチック 公差(mm)±5
1本
4,360 税込4,796
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。 材質硬質PVC 長さ(mm)1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質廃プラスチック 寸法(mm)100×100×300(L) 質量(kg)2.7 アズワン品番64-2299-25 耐荷重(t)約9
1本
3,450 税込3,795
当日出荷


100%廃プラスチックを使用しています。 耐久性・耐薬品性に優れています。
材質廃プラスチック 寸法(mm)150×150×1000(L) 質量(kg)20.2 耐荷重(t)約45
1個
15,700 税込17,270
当日出荷

前田シェルサービスブルコラン角材
汎用ウレタンと比較し5倍の耐摩耗性を有します。機械的強度も強いため、摩擦が激しい所や加圧へたりによる交換頻度が高い箇所など過酷な環境での使用にお薦めです。 耐荷重性がゴムの2.5倍、モカタイプウレタンの1.8倍です。 耐摩耗性・機械的強度が高いため、ひずみや摩耗が少なく交換頻度が減少します。
用途加工組付工程などの治具部品。 クッション材。 長さ(mm)300 材質ウレタン
1本
12,980 税込14,278
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
970 税込1,067
当日出荷

家庭菜園や花壇、斜面の土留めなどに好適! 強度、耐久性に優れ、主に土止めにお使いいただけます。 切削、穴あけ、釘やネジなど木材と同じようにできるので、幅広い用途にお使いいただけます。
厚さ(mm)15
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
4,598 税込5,058
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

独自のアール、溝を設計して軽自動車~乗用車までにベストフィット!!荷重試験実施済!丈夫で軽い約350g
用途保安パーツ 付属品反射テープ×2 適合12~15インチ(乗用車) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約170×90×105(単品) 材質PE/PP オレンジ 質量(g)約350(単品)
1セット(2個)
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

樹脂製ヘッドで床や壁、家具などにキズをつけにくい小型モップです。
用途モップ本体、モップ柄、樹脂製ヘッド トラスコ品番435-1932 繰り返し・詰め替え対応
1本
1,198 税込1,318
4日以内出荷

1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

山岳地域において、送電線鉄塔の巡視用階段として使用します。
1組
2,998 税込3,298
当日出荷

100%廃プラスチックを使用しています。 耐久性・耐薬品性に優れています。
材質廃プラスチック 寸法(mm)150×200×1000(L) 質量(kg)27
1個
20,100 税込22,110
翌日出荷

パレットを使用しない重量物や長尺物の保管と移動のフォークリフト作業に必要です。 取り扱いに便利な持ち手をつけています。
用途工場、物流倉庫 高さ(mm)120 奥行(mm)180 間口(mm)400
1個
8,698 税込9,568
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

糸付きモップ。店舗やオフィス、ご家庭のフローリングやPタイル・タイルなどのから拭き・水拭きに
用途モップ、から拭き用、水拭き用、店舗やオフィス、ご家庭のフローリングなどに 材質頭:ポリプロピレン、柄:Φ22.2スチールパイプにポリエチレン接着被膜、ツル:ハガネ線、糸:綿・エステル・レーヨン混 幅(mm)240 全長(mm)1450 TKG品番9-1355-0401 TKG品番(2017)6-1213-0401 繰り返し・詰め替え対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

樹脂ゲートの切断に! 製品に刃面全体がピッタリつきます。
仕様ソフトカバーバネグイチ防止ストッパーバネ落下防止ストッパ付
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様メリーバネ トラスコ品番281-7438 適合機種(120mm)55S・55SPM・CT55・P56(125mm)160S・160SA・160SF・160FW・160SG・68S・X160・33S・57S・77S・PG20・CT160F・02SP(130mm)140S(ミニチュア)02・09・M11・M12・M14・M15・M16(PCシリーズ)PC3・PC4・PC5・PC6(ロングシリーズ)L50・L60・L70(その他)RD310・RD320・RD330、24EF、XM60・XM61・XM62・XM63・XM64・XM65 質量(g)5
1袋(10本)
299 税込329
当日出荷

極薄刃タイプです。ばね・ばね落下防止ストッパー・刃の食い違い防止付です。
用途プラスチック成型品のゲートの精密切断。 仕様ソフトカバー付、ばね付、刃のくい違い防止ストッパー付、ばね落下防止ストッパー付
1丁
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

樹脂ゲート切断に !。やや製品に、くい込むように切れます。
仕様ソフトカバーバネグイチ防止ストッパーバネ落下防止ストッパ付
1個
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

平刃タイプで刃部に超硬チップを使用しており、耐久性、耐摩耗性に優れています。
仕様ストレート刃、ソフトカバー・ばね・ばね落下防止ストッパー付、刃のくい違い防止ストッパー付
1本
8,098 税込8,908
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

精密刃仕上げ品です。 刃先は特にうすく、シャープで、プラスチックの精密切断に最適です。 刃のくい違い防止・ばね落下防止ストッパー付です。 通常刃付けよりさらに刃部を鋭くし、切れ味向上や切断面の仕上がりを重視。 刃先は特に薄く、シャープで、プラスチックの精密切断に最適です。
全長(mm)150 仕様ラウンド刃・バネ落下防止板付・刃のグイチ防止ネジ付・ソフトカバー付・ばね付・ラウンド刃形 トラスコ品番485-5272 材質炭素鋼、グリップ:ポリ塩化ビニール 質量(g)107 切断能力(mm)樹脂Φ5
1丁
4,898 税込5,388
当日出荷

寸法(mm)125 トラスコ品番496-1692 材質バナジウム鋼 全長(mm)125 質量(g)70 切断能力(mm)プラスチックΦ5
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

1個
109 税込120
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
当日出荷

樹脂ゲート切断に ! ガタ修正機能が付いています。
仕様ソフトカバーバネグイチ防止ストッパーバネ落下防止ストッパ付
1丁
4,598 税込5,058
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

廃プラ製。取っ手一体型で持ち運びに便利です。
用途道路のアスファルト保護。 2~4トン中型トラック(ユニック車)で使用可能。 材質ハイプラ(PE+PP) ブラック 適合車特殊車輌 耐荷重(t)4
1枚ほか
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

プラスチック全般の切断・加工に最適なニッパーです。力の入るグリップで長時間の連続作業に威力を発揮するプロ用です。
全長(mm)145 バネ
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷

1本ほか
10,980 税込12,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1本
269 税込296
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質廃プラスティック 幅(mm)93 高さ(mm)115 奥行(mm)195 適合品番78881BKS
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(100個)
4,798 税込5,278
翌日出荷

ユニファイめねじ用インサート。インサート材種 VBX:一般鋼・鋳鉄第一推奨。耐欠損性、耐摩耗性に優れています。ねじ種類が異なるインサートも1本のボディに取り付けることが可能なハイプロプラネットカッタ。1枚のインサートに複数の山があるため、山数分の加工が可能。
用途めねじ用 材質超硬合金 表面処理TiCNコーティング 材種VBX RoHS指令(10物質対応)対応 加工ねじユニファイねじ
1個ほか
16,980 税込18,678
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

メートルめねじ用インサート。インサート材種 VBX:一般鋼・鋳鉄第一推奨。耐欠損性、耐摩耗性に優れています。ねじ種類が異なるインサートも1本のボディに取り付けることが可能なハイプロプラネットカッタ。1枚のインサートに複数の山があるため、山数分の加工が可能。
用途めねじ用 材質超硬合金 表面処理TiCNコーティング 材種VBX RoHS指令(10物質対応)対応 加工ねじメートルねじ
1個ほか
11,980 税込13,178
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)