236件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
変速機タイプハイポニック 取付け方法中空軸(ホローシャフト) 電源三相 電圧(V)200/200 周波数(Hz)50/60 ブレーキブレーキ無 軸方向軸出し無(中空軸)
1台
39,980 税込43,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (405種類の商品があります)

トヨタ純正ハイポイドギヤオイルLSD 。ハイポイドギヤ用(乗用車・トラック用)適合。 トヨタ車以外にも もちろん使えます LSD(リミテッドスリップデフ)用(注:通常のデファレンシャルにも使用できます) チャッターノイズ防止の為LSD装着車には必ずLSD(リミテッドスリップデフ)用のデフオイルご使用ください。 デファレンシャルギヤはエンジン動力を走行エネルギーに変える働きを担っており非常に高い負荷を常に受けています。 そのため耐衝撃性、耐摩耗性に優れたギヤオイルが必要となります。 また、リミテッドスリップデフは複雑な機構の為、特に専用ギヤオイルが必要です。 したがってデフの構造によってハイポイドギヤオイルを使い分ける必要があります。
SAE85W-90 容量(L)4 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量4L APIGL-5 ベースオイル鉱物油 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)
4,898 税込5,388
当日出荷

1台
56,980 税込62,678
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (330種類の商品があります)

変速機タイプハイポニック 取付け方法脚取付 電源三相 モーター容量(kW)1.5 モータ容量記号2
1台
139,800 税込153,780
8日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (360種類の商品があります)

MHP ハイレシオハイポイドギヤ KHK(小原歯車工業) CADデータあり
高減速比歯車として、高効率、高剛性、コンパクト化を実現した製品です。 ウォームギヤに比べて滑りが小さく高効率ですからモータの低容量化が可能です。 浸炭焼入れが施してありますから、ウォームギヤより小型化が可能です。 ギヤケースの大きさは、ほぼ大歯車の外径程度にすることができます。
材質SCM415
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

スパイラルベベルギヤ モジュール1 S45C 協育歯車 CADデータあり
モジュール1 種別ベベルギヤ 材質S45C RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

かさ歯車 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
すぐばかさ歯車の普及品として利用されています。
用途動力伝達用歯車。
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

変速機タイプハイポニック 取付け方法フランジ取付 電源三相 電圧(V)200/200 周波数(Hz)50/60 ブレーキブレーキ無
1台
39,980 税込43,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (410種類の商品があります)

ハイポイドモートルTAシリーズは特に高さ寸法を重視し、極めて低いコンパクトな減速機としました。ウォームギヤに比べ滑りが少なく高効率です。同一出力であれば消費電力が少なくてすみ、経済的なドライブです。ギヤモートルで磨き上げた加工技術を生かし、低騒音と高い信頼性をお約束します。グリース封入済みですから、そのままご使用になれます。取付方向も自由で制限がありません。出力軸端には標準でタップ加工をしています。
ブレーキブレーキ無 極数4 保護構造全閉外扇形(IP44) 定格連続 モータータイプギヤードモーター 塗装色マンセル 2.5G6/3 使用周囲温度(℃)-20~40 使用周囲湿度85%以下(結露のないこと) 設置場所屋内(塵埃が少なく水のかからない場所) 標高(m)1000以下 雰囲気腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などがないこと
1個
57,980 税込63,778
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

SUSベベルギヤ 協育歯車 CADデータあり
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

種別スパイラルマイタギヤ 材質S45C 減速比1 ねじれ 表面処理黒染 圧力角(°)20
1個
849 税込934
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

変速機タイプハイポニック 取付け方法脚取付 電源三相 定格回転数(min-1[r.p.m])1440/1730/1740
1台
特価
18,980 税込20,878
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (667種類の商品があります)

農機のミッション・デフや自動車のミッション・デフに使用可能なハイポイドギヤオイル
SAE85W-90 APIGL-4 ベースオイル鉱物油 容量(L)4 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1ケース(4L×6缶)
22,980 税込25,278
3日以内出荷

住友重機械工業ハイポニック減速機
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
用途ハイポイドギヤを採用。15W~11kWの容量範囲とサービスファクター対応も可能なワイドバリエーションを揃えています。
1台
89,980 税込98,978
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5760種類の商品があります)

住友重機械工業ハイポニック減速機
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
用途ハイポイドギヤを採用。15W~11kWの容量範囲とサービスファクター対応も可能なワイドバリエーションを揃えています。 仕様モータ付 容量(kW)モータ:0.1 周波数(Hz)モータ:50/60 電圧(V)モータ:端子箱:仕様記号の通り 方向引出口:仕様記号の通り 保護方式IP44 位置端子箱:仕様記号の通り 極数(P)モータ:4 モータ種類三相モータ
1台
37,980 税込41,778
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5760種類の商品があります)

住友重機械工業ハイポニック減速機
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
用途ハイポイドギヤを採用。15W~11kWの容量範囲とサービスファクター対応も可能なワイドバリエーションを揃えています。
1台
39,980 税込43,978
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (17152種類の商品があります)

住友重機械工業ハイポニック減速機
15W~11kWのワイドバリエーション、直交軸ギヤモータ。
用途ハイポイドギヤを採用。15W~11kWの容量範囲とサービスファクター対応も可能なワイドバリエーションを揃えています。 適合(端子箱取付位置)仕様記号の通り タイプ屋内 モーターモータ付 方向端子箱引出口:仕様記号の通り モーター極数(P)4 モーター電圧(V)200/220 保護方式IP44
1台
21,980 税込24,178
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

トランスミッションケース・湿式ブレーキ・ロータリチェーンケースに使用可能なギヤオイル。※画像はイメージです
規格GL-4 番手#140
1本(4L)
5,798 税込6,378
6日以内出荷

トランスミッションケース・ロータリーギヤーケースに使用可能なギヤオイル。※画像はイメージです
規格GL-4 番手#90
1本(4L)
5,798 税込6,378
6日以内出荷

種別ベベルギヤ(マイタギヤ) 材質S45C 減速比1 形状B2 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JISN8級(旧JIS4級) 歯面仕上げ切削 軸穴径公差JIS H7級
1個
979 税込1,077
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

トランスミッションケース・湿式ブレーキ・ロータリチェーンケースに使用可能なギヤオイル。※画像はイメージです
規格GL-4 番手#140
1缶(20L)ほか
22,980 税込25,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トランスミッションケース・ロータリーギヤーケースに使用可能なギヤオイル。※画像はイメージです
規格GL-4 番手#90
1缶(20L)ほか
22,980 税込25,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


極めて高性能なセミシンセティックハイポイドギアオイル。経年安定性に優れており、シビアコンディションや大きな温度変化の状況下でもシフトユニットの完璧な動作を保証します。優れた粘度温度特性を保ち、摩耗を最小限に抑えてロングライフでの使用を可能にします。
用途マニュアルトランスミッションオイル 種類ミッションオイル 内容量(mL)1000 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量1000mL APIGL4/GL5 SAE75W-90 危険物の性状非水溶性
1本(1000mL)
4,698 税込5,168
4日以内出荷

1台
37,980 税込41,778
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (452種類の商品があります)

変速機タイプハイポニック 取付け方法中空軸(ホローシャフト) 電源三相 モーター容量(kW)5.5 軸方向軸出し無(中空軸) 取付方式中空軸 モータ容量記号8
1台
399,800 税込439,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

変速機タイプハイポニック 取付け方法脚取付 電源三相 電圧(V)200/200/220/400/400/440 定格電流(A)13.6/12.3/11.8/6.80/6.15/5.90 周波数(Hz)50/60/60/50/60/60 モーター容量(kW)3 定格回転数(min-1[r.p.m])1440/1730/1740/1440/1730/1740 枠番63 モータ容量記号4
1台
259,800 税込285,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

変速機タイプハイポニック 取付け方法フランジ取付 電源三相 モーター容量(kW)2.2
1台
229,800 税込252,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (260種類の商品があります)

変速機タイプハイポニック 取付け方法フランジ取付 電源三相 電圧(V)200/200/220/400/400/440 定格電流(A)5.46/4.90/4.79/2.73/2.45/2.40 周波数(Hz)50/60/60/50/60/60 モーター容量(kW)1.1 定格回転数(min-1[r.p.m])1440/1730/1740/1440/1730/1740
1台
149,800 税込164,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

変速機タイプハイポニック 取付け方法フランジ取付 電源三相 モーター容量(kW)0.75
1台
86,980 税込95,678
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (460種類の商品があります)

1台
31,980 税込35,178
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (330種類の商品があります)

変速機タイプハイポニック 取付け方法中空軸(ホローシャフト) 電源三相 電圧(V)200/200/220/400/400/440 定格電流(A)13.6/12.3/11.8/6.80/6.15/5.90 周波数(Hz)50/60/60/50/60/60 モーター容量(kW)3 定格回転数(min-1[r.p.m])1440/1730/1740/1440/1730/1740 軸方向軸出し無(中空軸) 取付方式中空軸 モータ容量記号4
1台
329,800 税込362,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

変速機タイプハイポニック 取付け方法中空軸(ホローシャフト) 電源三相 軸方向軸出し無(中空軸) 取付方式中空軸
1台
98,980 税込108,878
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (486種類の商品があります)

変速機タイプハイポニック 取付け方法中空軸(ホローシャフト) 電源三相 モーター容量(kW)7.5 軸方向軸出し無(中空軸) 枠番1634 取付方式中空軸 モータ容量記号10
1台
469,800 税込516,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

変速機タイプハイポニック 取付け方法脚取付 電源三相 モーター容量(kW)2.2 モータ容量記号3
1台
189,800 税込208,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (300種類の商品があります)

1台
44,980 税込49,478
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (452種類の商品があります)

変速機タイプハイポニック 取付け方法中空軸(ホローシャフト) 電源三相 電圧(V)400/400 周波数(Hz)50/60 ブレーキブレーキ無 軸方向軸出し無(中空軸)
1台
42,980 税込47,278
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (404種類の商品があります)

変速機タイプハイポニック 取付け方法中空軸(ホローシャフト) 電源三相 モーター容量(kW)2.2 軸方向軸出し無(中空軸) 取付方式中空軸 モータ容量記号3
1台
259,800 税込285,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (310種類の商品があります)

ハイポイドギヤはべベルギヤとウォームギヤの中間に位置する直交軸歯車です。 ウォームギヤの持つ低騒音性とべベルギヤの持つ高効率を兼ね備えており直交軸ギヤモータに使用するには理想的な歯車です。 ハイポイドギヤはウォームギヤと比較して滑りが小さいため、遥かに高い効率を実現できます。 歯車はクロムモリブデン鋼を使用し浸炭焼入れを実施。 高剛性ハウジングの開発によりタフ&長寿命です。 低騒音かつコンパクトです。
1台
43,980 税込48,378
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (560種類の商品があります)

ミネラルベースのハイポイドギアオイル。過酷な動作条件下や大きな温度変動の元でも安定した油膜を保持し、シフトの正常な作動を実現します。LSD付き、無しに関わらず、高負荷のアクスルドライブにご使用いただけます。車両メーカーやミッションメーカーからLS添加剤を含むオイルが指定されている車両に最適です。
用途マニュアルトランスミッションオイル 適合規格【主な適合油種(LIQUI MOLYレコメンド)】VOLVO : AXLES/LSD / 97311 , GM : B40 1010 , DAF , ZF : TE-ML 05C / TE-ML 21C【主な適合油種(車両メーカーアプルーバル取得)】MIL : MIL-L 2105D 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量1000mL APIGL5 SAE85W90 ベースオイル鉱物油 危険物の性状非水溶性
1本(1L)
3,498 税込3,848
4日以内出荷