モジュール1
種別ベベルギヤ
材質S45C
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ギアオイル 80W-90 GL-5相当
モノタロウ
¥9,998
税込¥10,998
トランスミッション部、デファレンシャル部双方の要求性能を満たしたミッション・デフ兼用ギア油です。省燃費性、ロングライフ性、耐荷重性能・耐焼付け性能を有します。また2種類必要であったオイルを1本化することで在庫管理の簡素化が図れ、また、誤給油の心配がありません。
用途大型車のトランスミッションギヤ、デファレンシャルギヤ
SAE80W-90
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
APIGL-5
ベースオイル鉱物油
危険物の性状非水溶性
高荷重のミッション、ハイポイドギア用に開発された高粘度マニュアル・トランスミッション用ギアオイル。
幅広い潤滑特性を発揮します。耐高温性、耐極圧性、対磨耗性、耐腐食性耐泡立ち性に優れた性能を発揮します。
プジョー、シトロエンのマニュアルギアボックスに最適。
用途MT/デフ用(ストリート系)
SAE75W-80
ベースオイル化学合成
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
APIサービス分類のGL-3級に該当するギヤ油で、通常の運転条件で使用するトランスミッションおよびスパイラルギヤのデフ部の潤滑に優れた性能を発揮します。
極圧添加剤として優れた実績のある硫黄系、リン系添加剤を使用していることはいうまでもなく金属腐食防止性、清浄性および泡立ち防止性に対しても十分な配慮をしてあります。なお、デフ部にハイポイドギヤが使われている場合にはGL-4あるいはGL-5のギヤ油をお使い下さい。
酸化安定性の優れたベースオイル、極圧剤およびその他の添加剤を最適に組合わせていますから、長時間安心してご使用になれます。
用途自動車および建設機械などのトランスミッションギヤ。
色(ASTM)L1.5
密度(g/cm3 at15℃)0.892
引火点(℃)246
流動点(℃)-22.5
動粘度(mm2/s)184.7(40℃)、17.2(100℃)
粘度指数99
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
モジュール2
種別ベベルギヤ
材質S45C
RoHS指令(10物質対応)対応
LSD付の全てのハイポイドディファレンシャル、LSD内臓ギアボックス、シンクロ、もしくはノンシンクロギア、高負荷、高回転時に対応。
高負荷時にも優れた耐摩耗性能を発揮、高温時にも耐久性を発揮します。
フリクションモディファイヤーの配合により、LSDの摩擦音を低減します。
シェアロスゼロを達成し、極限の状況でも油膜を保持します。
SAE J306により規定されている、KRL20時間せん断安定性試験で140グレードを保っています。
用途MT/ドグMT/機械式LSD付デフ用(競技系)
ベースオイル100%化学合成(エステル)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
LSD付の全てのハイポイドディファレンシャル、LSD内臓ギアボックス、シンクロ、もしくはノンシンクロギア、高負荷、高回転時に対応。
高負荷時にも優れた耐摩耗性能を発揮、高温時にも耐久性を発揮します。
フリクションモディファイヤーの配合により、LSDの摩擦音を低減します。
シェアロスゼロを達成し、極限の状況でも油膜を保持します。SAE J306により規定されている、KRL20時間せん断安定性試験で140グレードを保っています。
用途MT/ドグMT/機械式LSD付デフ用(競技系)
ベースオイル100%化学合成(エステル)
APIGL-5相当
容量(L)20
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
SAE75W-140
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
¥119,000
税込¥130,900
翌々日出荷
変速機タイプハイポイドギアとヘリカルギア
取付方式脚取付
軸配置両側
枠番40
種類減速機
RoHS指令(10物質対応)対応
変速機タイプハイポイドギアとヘリカルギア
取付方式中空軸
枠番25
出力(kW)0.1
種類減速機
RoHS指令(10物質対応)対応
変速機タイプハイポイドギアとヘリカルギア
取付方式中空軸
枠番55
種類減速機
RoHS指令(10物質対応)対応
変速機タイプハイポイドギアとヘリカルギア
取付方式中空軸
枠番35
出力(kW)0.4
種類減速機
RoHS指令(10物質対応)対応
変速機タイプハイポイドギアとヘリカルギア
取付方式中空軸
枠番45
出力(kW)0.75
種類減速機
RoHS指令(10物質対応)対応
変速機タイプハイポイドギアとヘリカルギア
取付方式脚取付
軸配置左側
枠番32
種類減速機
RoHS指令(10物質対応)対応
変速機タイプハイポイドギアとヘリカルギア
取付方式中空軸
枠番30
出力(kW)0.2
種類減速機
RoHS指令(10物質対応)対応
変速機タイプハイポイドギアとヘリカルギア
取付方式中空軸
枠番25
変速機タイプハイポイドギアとヘリカルギア
取付方式中空軸
枠番20
出力(kW)0.1
種類減速機
RoHS指令(10物質対応)対応
変速機タイプハイポイドギアとヘリカルギア
取付方式中空軸
枠番45
種類減速機
RoHS指令(10物質対応)対応
変速機タイプハイポイドギアとヘリカルギア
取付方式脚取付
軸配置右側
枠番32
種類減速機
RoHS指令(10物質対応)対応
変速機タイプハイポイドギアとヘリカルギア
取付方式脚取付
軸配置両側
枠番22
出力(kW)0.2
種類減速機
RoHS指令(10物質対応)対応
変速機タイプハイポイドギアとヘリカルギア
取付方式中空軸
枠番30
変速機タイプハイポイドギアとヘリカルギア
取付方式中空軸
枠番25
出力(kW)0.1
種類減速機
RoHS指令(10物質対応)対応
変速機タイプハイポイドギアとヘリカルギア
取付方式フランジ取付
軸配置両側
枠番22
出力(kW)0.2
種類減速機
RoHS指令(10物質対応)対応
変速機タイプハイポイドギアとヘリカルギア
取付方式フランジ取付
軸配置左側
枠番22
出力(kW)0.2
種類減速機
RoHS指令(10物質対応)対応
変速機タイプハイポイドギアとヘリカルギア
取付方式脚取付
軸配置右側
枠番50
種類減速機
RoHS指令(10物質対応)対応
変速機タイプハイポイドギアとヘリカルギア
取付方式脚取付
軸配置両側
枠番50
種類減速機
RoHS指令(10物質対応)対応
変速機タイプハイポイドギアとヘリカルギア
取付方式脚取付
軸配置左側
枠番50
種類減速機
RoHS指令(10物質対応)対応
変速機タイプハイポイドギアとヘリカルギア
取付方式脚取付
軸配置両側
枠番32
種類減速機
RoHS指令(10物質対応)対応
変速機タイプハイポイドギアとヘリカルギア
取付方式中空軸
枠番35
変速機タイプハイポイドギアとヘリカルギア
取付方式脚取付
軸配置右側
枠番40
種類減速機
RoHS指令(10物質対応)対応
変速機タイプハイポイドギアとヘリカルギア
取付方式脚取付
軸配置左側
枠番40
種類減速機
RoHS指令(10物質対応)対応
変速機タイプハイポイドギアとヘリカルギア
取付方式脚取付
軸配置右側
枠番28
種類減速機
RoHS指令(10物質対応)対応
変速機タイプハイポイドギアとヘリカルギア
取付方式脚取付
軸配置両側
枠番28
種類減速機
RoHS指令(10物質対応)対応
変速機タイプハイポイドギアとヘリカルギア
取付方式脚取付
軸配置左側
枠番28
種類減速機
RoHS指令(10物質対応)対応
変速機タイプハイポイドギアとヘリカルギア
取付方式中空軸
枠番20
出力(kW)0.1
種類減速機
RoHS指令(10物質対応)対応
変速機タイプハイポイドギアとヘリカルギア
取付方式フランジ取付
軸配置右側
枠番22
出力(kW)0.2
種類減速機
RoHS指令(10物質対応)対応
変速機タイプハイポイドギアとヘリカルギア
取付方式脚取付
軸配置右側
枠番22
出力(kW)0.2
種類減速機
RoHS指令(10物質対応)対応
変速機タイプハイポイドギアとヘリカルギア
取付方式脚取付
軸配置左側
枠番22
出力(kW)0.2
種類減速機
RoHS指令(10物質対応)対応
変速機タイプハイポイドギアとヘリカルギア
取付方式中空軸
枠番45
出力(kW)0.75
種類減速機
RoHS指令(10物質対応)対応
変速機タイプハイポイドギアとヘリカルギア
取付方式中空軸
枠番30
出力(kW)0.2
種類減速機
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
次へ