カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(810)
    • フィルターハウジング(274)
    • 純水フィルター/カートリッジ(76)
  • 制御機器(15,881)
    • ナイロンコネクタ(1,638)
    • 基板用コネクタ(5,445)
  • バッテリー・電装(64)
    • 自動車用カプラ(46)
    • 自動車用ギボシ端子(2)
  • メカニカル部品(3,945)
    • ベアリングユニット(49)
  • 自動車純正部品(4,000)
  • トラック純正部品(2,073)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,024)
  • 農業機械(932)
  • バイク純正部品(872)
  • 電気材料(794)
  • 電動工具(720)
  • 測定用品(300)
  • 作業工具(260)
  • 機構部品(236)
  • バイク部品(200)
  • 空圧工具(200)
  • FA担当者のオススメ新商品(191)
  • パソコン/周辺機器(175)
  • 家電(136)
  • 配管・水廻り設備部材(94)
  • 防犯用品(93)
  • 空調・電設資材(79)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(35)
  • はんだ関連・静電気対策用品(32)
  • 自動車補修部品(32)
  • 自転車部品(31)
  • 船舶用品・漁業資材(30)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(29)
  • 建築金物(28)
  • 接着剤・補修材(27)
  • 医療(26)
  • 整備工具・収納(23)
  • 物流用品(20)
  • 安全用品(19)
  • トラック用品・パーツ(18)
  • 溶接用品(17)
  • 測定関連サービス(17)
  • 自動車用オイル・ケミカル(15)
  • 切削工具(15)
  • 梱包用品(12)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(10)
  • 照明(10)
  • 研磨材(10)
  • 測量用品(土木/建設)(9)
  • カー用品(8)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(7)
  • 学童・教育用品(7)
  • テープ(6)
  • 農具(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 清掃用品(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • エンジン工具(4)
  • 住設機器(3)
  • マスク(3)
  • 防災用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 厨房用品(1)
  • 塗料(1)
  • 安全標識(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 安全保護具(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
サービス分類
オーダー・加工・レンタル
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ハウジング」の検索結果

33,440件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEFB Series 電動アクチュエータ/スライダタイプベルト駆動 SMCLEFB Series 電動アクチュエータ/スライダタイプベルト駆動SMC
85,980税込94,578
1個
11日以内出荷
仕様標準仕様ストローク(mm)300サイズ32取付方式ねじ取付形ケーブル長(m)I/O:1.5軸数単軸用リード(mm)相当:48プロトコルパラレル入力(NPN)RoHS指令(10物質対応)対応モータ種類ステップモータ(サーボ DC24V)アクチュエータケーブル長さ(m)3モータオプションロックなしオートスイッチ取付金具なし位置決めピン穴ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)あり
MIDIヒューズボックス マリンテックMIDIヒューズボックスマリンテック
4,198税込4,618
1式
6日以内出荷
DC用過電流保護用MIDIヒューズ付きボックス。最大80Aのヒューズまで対応・大型ブロック付きインバーター・カーオーディオ・ウインチ・スラスター・ウインドラスに必須なアイテム!真鍮製ブロックタイプ透明耐熱保護アクリルハウジング80Aまでのヒューズが使用可能DC12V/DC24V兼用ケーブル接続: 挟み込み接続式赤色インジケーター付き2IN1機能:2入力/4出力優れた耐久性・高い防塵性MIDIヒューズ付き(30A/60A/80A)1年保証
付属品六角レンチ質量(g)445定格電流(A)80まで(最大)入力電圧(V)DC12/24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×35×90保証期間1年間配線方式入力:0-4AWG、出力:4-8AWG
X4 Air スターターキット insta360X4 Air スターターキットinsta360
63,980税込70,378
1セット
7日以内出荷
X4 Airはシリーズ最軽量の約165gで、持ち運びやすさが抜群。8K30fpsの360°動画撮影に対応し、アクティブHDRで明暗差のあるシーンも美しく記録できます。搭載する1/1.8インチセンサーとF1.95の明るいレンズにより、昼夜問わず高画質な映像を実現。さらに、FlowState手ブレ補正と360°水平維持機能で、激しい動きでも滑らかな映像が撮れます。防水性能はハウジングなしで15mまで対応し、ウォータースポーツや雨天撮影も安心。バッテリーは2010mAhで、8K撮影時約88分の連続撮影が可能です。
セット内容X4 Air、バッテリー、USB-C充電ケーブル、保護ポーチ、レンズクロス、予備バッテリー、114cm見えない自撮り棒、レンズキャップ質量(g)165寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46×113.8×37解像度(360度動画)動画モード:8K:7680×3840@30/25/24fps 6K:6016×3008@50/48/30/25/24fps 4K:3840×1920@50/48/30/25/24fps保証期間1年間フォーマット形式【動画】360度:INSV、シングルレンズ:MP4録画時間(連続)8K30fps:88分 6K24fps:105分 ラボ環境で360動画モードにて検証動作温度(℃)ー20~40バッテリー容量(mAh)2010ISO感度設定100 - 3200防水性15mBluetoothBLE 5.2音声48kHz、16-bit、AACWi-Fi802.11 a / n / acストレージUHS-I V30スピードクラス、exFATフォーマット済みのmicroSDカード(最大1TB対応を推奨)
X4 Air insta360X4 Airinsta360
57,980税込63,778
1個
7日以内出荷
X4 Airはシリーズ最軽量の約165gで、持ち運びやすさが抜群。8K30fpsの360°動画撮影に対応し、アクティブHDRで明暗差のあるシーンも美しく記録できます。搭載する1/1.8インチセンサーとF1.95の明るいレンズにより、昼夜問わず高画質な映像を実現。さらに、FlowState手ブレ補正と360°水平維持機能で、激しい動きでも滑らかな映像が撮れます。防水性能はハウジングなしで15mまで対応し、ウォータースポーツや雨天撮影も安心。バッテリーは2010mAhで、8K撮影時約88分の連続撮影が可能です。
セット内容X4 Air、バッテリー、USB-C充電ケーブル、保護ポーチ、レンズクロスグラファイトブラック質量(g)165寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46×113.8×37解像度(360度動画)動画モード:8K:7680×3840@30/25/24fps 6K:6016×3008@50/48/30/25/24fps 4K:3840×1920@50/48/30/25/24fps保証期間1年間フォーマット形式【動画】360度:INSV、シングルレンズ:MP4録画時間(連続)8K30fps:88分 6K24fps:105分 ラボ環境で360動画モードにて検証動作温度(℃)ー20~40バッテリー容量(mAh)2010ISO感度設定100 - 3200防水性15mBluetoothBLE 5.2音声48kHz、16-bit、AACWi-Fi802.11 a / n / acストレージUHS-I V30スピードクラス、exFATフォーマット済みのmicroSDカード(最大1TB対応を推奨)
テルトニカ・ネットワークス(Teltonika Networks)技適認証製品 産業用高耐久性5Gルータ テルトニカ・ネットワークステルトニカ・ネットワークス(Teltonika Networks)技適認証製品 産業用高耐久性5Gルータテルトニカ・ネットワークス
169,800税込186,780
1個
4日以内出荷
「RUTM50」は、テルトニカ・ネットワークスの産業用5Gルーターで、最大3.4Gbpsの超高速セルラー通信が可能です。デュアルSIM機能、自動フェイルオーバー、バックアップWANを備えており、SAとNSAの両方の5Gアーキテクチャに対応可能です。また、4G(LTE Cat 19/18)との後方互換性があるため、5Gを将来使用することを踏まえて、いまから導入するのにも最適です。
仕様FOTA:アップデートFW、RMS:複数のデバイスに対してFWや設定を一度に更新してください、フラッシュストレージ:16MBシリアルNORフラッシュ、256MBシリアルNANDフラッシュ、ラム:256MB、DDR3、デュアルSIM 4G(LTE Cat 19/18)との後方互換性、装置:外部:外付けHDD、フラッシュドライブ、追加のモデム、プリンター、USBシリアルアダプターの接続が可能です材質外装:陽極酸化アルミニウムハウジングとパネル寸法(mm)(幅×高×深)132×44.2×95.1質量(g)519消費電力(W)アイドリング:<5、最大:<18、アイドリング時:< 3.4、最大:< 13.8記憶方式FAT、FAT32、exFAT、NTFS(読み取り専用)、ext2、ext3、ext4リセット再起動/ユーザーのデフォルトリセット/工場出荷時リセットボタン使用CPUMediaTek、デュアルコア、880MHz、MIPS1004Kcコネクタ4ピン産業用直流電源ソケット動作温度(℃)-40から75アンテナモバイル用4個のSMA、Wi-Fi用2個のRP-SMA、GNNS用1個のSMAです言語表示Busyboxシェル、Lua、C、C++、Python、Java パッケージマネージャーで対応入力電圧範囲(V)9 - 50 DC、逆極性保護、サージ保護>最大51 DC 10usRoHS指令(10物質対応)対応アプリケーションサンバ共有、USBからシリアルへの接続IP等級侵入保護評価:IP30イーサネット対応5つのRJ45ポート、10/100/1000 Mbps湿度(%)運転:10%から90%の非凝縮USB外部デバイス用USB Aポート1つ
回転式レベルセンサ ノーケン回転式レベルセンサノーケン
35,980税込39,578
1台
29日以内出荷
プラスチック合理化機器や穀物処理機械などに最適。超小形/超小型モーターを採用し、主要部品も樹脂成形品で設計されていますので、小形で軽量です。トルク調整が簡単/カバーをはずしてスプリングの位置を変えるだけで最適なトルク調整が行えます。スリップ機構を内蔵/特に耐久性に優れたマグネット式スリップ機構を採用しているため感知羽根に無理な力が加わってもモーターが破損することはありません。点検が容易/ホッパーに本体を取付たまま内部機構部を簡単に取り外すことができ、保守点検が容易に行えます。
質量(kg)約1.6構造IP40相当(ハウジング部)、IP45相当(接粉部)名称ロング形塗装色マンセル 10B 4.5/5ケーブルVV 5×0.5 mm (Φ10.2mm2×300mm)
バッテリーパワー 18/25 ケルヒャーバッテリーパワー 18/25ケルヒャー
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
リアルタイムテクノロジー搭載、18Vバッテリーパワー対応マシン同士で共用可能なバッテリーパワー。ケルヒャー18Vバッテリーパワー対応機種専用。革新的なリアルタイムテクノロジーによりバッテリーの状態をリアルタイムで確認可能。使用しているマシンや充電器に対応し、残りの使用可能時間や満充電までかかる時間をLCDにリアルタイムで表示します。高性能のリチウムイオンセルは高いパフォーマンスを維持し、バッテリー容量の急激なロスを防ぐことで、バッテリーのメモリを守ります(容量のロスが続くことでバッテリーの容量に影響があります)。ポリアミドのハウジングに柔かいゴムを加えることで、手から滑って落としたりすることを防ぎます。ケルヒャーの18V2.5Ahバッテリーパワーはケルヒャー18Vバッテリーパワーを電源とするすべてのケルヒャー機器にご使用になれます。あらゆる方向からの墳流水による有害な影響がなく、水を使うアウトドア活動の際にも安心な保護機能。
質量(kg)0.5電圧(V)18寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)134×88×51バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー容量(Ah)2.5消費電力量(Wh)45防水仕様IPX5対応
LEDポジションバルブ カーメイトLEDポジションバルブカーメイト
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
ダイヤカットレンズ採用。全方向を力強く照射する拡散光。放熱性能に優れたアルミヒートシンクと高性能熱伝導ハウジングを採用。白色光6000K。車検対応。
用途車のライト幅(mm)65高さ(mm)118奥行(mm)30規格T10電圧(V)DC12消費電力(W)0.9色温度(K)6000入数2
80PLUS GOLD認証SFX電源 LIAN LI80PLUS GOLD認証SFX電源LIAN LI
20,980税込23,078
1個
5日以内出荷
フルモジュラー設計を採用したSFX電源で、ハイクラスGPU用の12V-2×6コネクタを搭載した電源となっています。 旧モデル同様にフルモジュラーケーブル採用により、ケーブルの取り回しが容易に行えるほか、不要な電源ケーブルがケース内のエアフローを妨げることがないのも大きな魅力です。 搭載された最大回転数3000RPMのPWM冷却ファンは負荷が低い場合には無回転で、ある一定の負荷を超えるとファンが回りだすZeo RPMモードも搭載しており、静音性についても十分に配慮されています。 本製品は、ATX3.1準拠となっております。 最新の12V-2×6コネクタを搭載しており、ハイエンドグラフィックスカードにも対応した仕様の電源となっています。 SP750 V2および、SP850 V2は小さいPCケースで使用できるようにコンパクトなサイズに抑えたSFX規格の電源で、125×100×63.5mmのコンパクトサイズに収めつつも電力供給性能を損なうことなく、システム内部の貴重なスペースを節約します。 SP V2電源は次世代12V-2×6電源コネクタを搭載し、最新のATX3.1仕様に準拠しました。 PCIe 5.0グラフィックスカードを直接サポートを実現し、昨今のシステムの増大する電力需要に対応します。 LIAN LIが自社開発した12V-2×6電源ケーブルは、カスタム成形デザインと合金銅はんだ付け端子を採用し、優れた安定性と効率的な電力供給を実現します。 ハイエンドグラフィックカードの厳しい要求に応えるために設計された本ケーブルは、最先端システムにおいてより安全で耐久性の高い接続を保証します。 各ケーブルは使いやすさを追求して設計されており、直感的な取り付けを可能にする2色コネクタハウジング、信頼性向上のための強化はんだ付け、GPU取り付け時の干渉防止に最適化された20.5mmコネクタ幅を採用しています。 高品質な日本製電解コンデンサは、優れた耐久性と長期的な信頼性を提供するとともに、最高の安定性を実現します。 SP750 V2および、SP850 V2は92mmの最大回転数3,000RPMのPWMファンを搭載しました。 低負荷時にはファンが停止し、ある一定の負荷がかかるとファンが動作する「Zero RPMモード」を搭載しており、静穏性の高い電源となっております。
適合負荷範囲:744W(コンバイン +12V)、100W(コンバイン+3.3V&+5V)材質スチール質量(kg)0.89規格SFX入力電圧(V)100-240rms対応PFC:アクティブPFC、80PLUS認証:80PLUS GOLD認証周波数入力:50Hz-60Hzケーブルフルモジュラー式サイズ(mm)D100×W63.5×H125
フューエルフィルター アイエルモータースポーツフューエルフィルターアイエルモータースポーツ
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
アイエルモータースポーツ(I.L.Motorsport)製燃料フィルターは、微細な不純物を確実に捕捉し、始動性・アイドリング安定・加速の滑らかさを回復します。耐腐食ハウジング&純正互換サイズでボルトオン装着。インジェクター保護/燃圧安定に有効で、予防整備に最適です。B61P-13-480相当。
質量(kg)0.28ブラック容量1個備考海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。タイプフューエルフィルター加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。使用箇所フューエルライン主な適合車種マツダ[MAZDA]ロードスターNA6CE/NA8C
モニターイヤホンMAPro1000 Drop Euro Black MaestraudioモニターイヤホンMAPro1000 Drop Euro BlackMaestraudio
11,980税込13,178
1台
翌日出荷
MAPro1000 Dropは、前モデルの基本構造を継承しながらドライバーを刷新し、EDM向けに特化したチューニングを施したモニターイヤホンです。イヤーピースだけで支えず筐体形状で耳に対し固定、耳道の負担を軽減することで、快適なフィッティングと遮音性向上を同時に実現する小型軽量ハウジング。通常モデルからさらにサウンドレスポンスを向上させつつ深い低域再生を実現するため特別なMAPro1000 Drop用10mm径ダイナミックドライバーと、独自技術の5.8mm径パッシブ型セラミックコートツイーターRSTのハイブリッド構成。フラット基調の正確性を活かしつつ、低域の量感とキレを強調し、クラブミュージックやエレクトロサウンドをより躍動的に楽しめる仕上がりにしています。応答速度が速くそのサウンド特性からリズムゲームや格闘ゲームのサウンドにも適しています。MMCXコネクター部には特殊形状の接点補正ワッシャーを新採用して信頼性を向上。ケーブルは高伝導な4芯OFCリッツケーブルを採用。フォームとシリコン2種類のイヤーピースとキャリングポーチを付属。
用途小型軽量で耳が小さい方や長時間の使用でも快適な装着感のモニターイヤホンです。より応答速度が高い10mmダイナミックドライバーを採用し、EDMに最適化したサウンドチューニングに仕上げています。リズムゲームや格闘ゲームにも適したサウンド特性です。特別な10mmダイナミックドライバーと5.8mmRSTツイーターのハイブリッド構成。接続信頼性を向上させたMMCXコネクター、3.5mm L字プラグ採用ケーブル。10mmダイナミックドライバーと5.8mmRSTツイーターを搭載したハイブリッドドライバー構成。付属品iSep02シリコンイヤーピース:4ペア(S/MS/M/L)、iReep01シリコンイヤーピース:4ペア(S/MS/M/L)、キャリングポーチ形状モニターイヤホン型Euro Black(黒赤系)形式密閉型周波数特性20-40000Hz入力感度111 dB SPL/mW保証期間本体保証1年間/付属品初期不良のみ1週間 (日本国外は対象外)ケーブル4芯OFCリッツケーブル(約120cm)、コネクター:MMCX(接点補正ワッシャー)、プラグ:3.5mm 3極 L字モールドインピーダンス(Ω)22ドライバ種類ハイブリッド型、10径グラフェンコートダイナミックドライバー、5.8径RST(Reactive Sympathetic Tweeter)ドライバ数1DD + 1RST / 2ドライバー(片側)
モニターイヤホンMAPro1000 II Frost Mint MaestraudioモニターイヤホンMAPro1000 II Frost MintMaestraudio
11,980税込13,178
1台
翌日出荷
MAPro1000 IIは、ジャンルを問わずソースの違いを見通せる「使える基準機」を目的に前モデルからブラッシュアップを行ったイマーシブサウンドモニターイヤホンです。イヤーピースだけで支えず筐体形状で耳に対し固定、耳道の負担を軽減することで、快適なフィッティングと遮音性向上を同時に実現する小型軽量ハウジング。ニュートラルなサウンドと深い低域再生を実現する10mm径グラフェンコートダイナミックドライバーと、独自技術の5.8mm径パッシブ型セラミックコートツイーターRSTのハイブリッド構成により、小型筐体では難しい広い空間表現を実現。長時間の使用でも耳の負担が少なく疲れにくいため、音楽やゲーム、映画、VR空間などあらゆるコンテンツで没入感を高めます。内部配線を銀入り半田に刷新し、音の立ち上がりの俊敏さや高域の伸び、細部のニュアンス再現性が一段と向上し、よりモニターライクでフラットなサウンド特性を実現。MMCXコネクター部には特殊形状の接点補正ワッシャーを新採用して信頼性を向上。ケーブルは高伝導な4芯OFCリッツケーブルを採用。2種類のイヤーピースとキャリングポーチを付属。
用途小型軽量で軽快な装着感と広いサウンドステージを両立したMAPro1000をさらにブラッシュアップしたアップデートモデル。フラットなサウンド特性でミックスチェックやDTMに最適なモニターイヤホン。映画やコンテンツの視聴、FPSやRPGなどのゲームにも適したサウンド。接続信頼性を向上させたMMCXコネクター、3.5mm L字プラグ採用ケーブル。10mmダイナミックドライバーと5.8mmRSTツイーターを搭載したハイブリッドドライバー構成。付属品iSep02シリコンイヤーピース:4ペア(S/MS/M/L)、iReep01シリコンイヤーピース:4ペア(S/MS/M/L)、キャリングポーチ形状モニターイヤホン型Frost Mint(青系)形式密閉型周波数特性20-40000Hz入力感度111 dB SPL/mW保証期間本体保証1年間/付属品初期不良のみ1週間 (日本国外は対象外)ケーブル4芯OFCリッツケーブル(約120cm)、コネクター:MMCX(接点補正ワッシャー)、プラグ:3.5mm 3極 L字モールドインピーダンス(Ω)22ドライバ種類ハイブリッド型、10径グラフェンコートダイナミックドライバー、5.8径RST(Reactive Sympathetic Tweeter)ドライバ数1DD + 1RST / 2ドライバー(片側)
モニターイヤホンMAPro1000 II Shadow Crown MaestraudioモニターイヤホンMAPro1000 II Shadow CrownMaestraudio
11,980税込13,178
1台
翌日出荷
MAPro1000 IIは、ジャンルを問わずソースの違いを見通せる「使える基準機」を目的に前モデルからブラッシュアップを行ったイマーシブサウンドモニターイヤホンです。イヤーピースだけで支えず筐体形状で耳に対し固定、耳道の負担を軽減することで、快適なフィッティングと遮音性向上を同時に実現する小型軽量ハウジング。ニュートラルなサウンドと深い低域再生を実現する10mm径グラフェンコートダイナミックドライバーと、独自技術の5.8mm径パッシブ型セラミックコートツイーターRSTのハイブリッド構成により、小型筐体では難しい広い空間表現を実現。長時間の使用でも耳の負担が少なく疲れにくいため、音楽やゲーム、映画、VR空間などあらゆるコンテンツで没入感を高めます。内部配線を銀入り半田に刷新し、音の立ち上がりの俊敏さや高域の伸び、細部のニュアンス再現性が一段と向上し、よりモニターライクでフラットなサウンド特性を実現。MMCXコネクター部には特殊形状の接点補正ワッシャーを新採用して信頼性を向上。ケーブルは高伝導な4芯OFCリッツケーブルを採用。2種類のイヤーピースとキャリングポーチを付属。
用途小型軽量で軽快な装着感と広いサウンドステージを両立したMAPro1000をさらにブラッシュアップしたアップデートモデル。フラットなサウンド特性でミックスチェックやDTMに最適なモニターイヤホン。映画やコンテンツの視聴、FPSやRPGなどのゲームにも適したサウンド。接続信頼性を向上させたMMCXコネクター、3.5mm L字プラグ採用ケーブル。10mmダイナミックドライバーと5.8mmRSTツイーターを搭載したハイブリッドドライバー構成。付属品iSep02シリコンイヤーピース:4ペア(S/MS/M/L)、iReep01シリコンイヤーピース:4ペア(S/MS/M/L)、キャリングポーチ形状モニターイヤホン型Shadow Crown(黒系)形式密閉型周波数特性20-40000Hz入力感度111 dB SPL/mW保証期間本体保証1年間/付属品初期不良のみ1週間 (日本国外は対象外)ケーブル4芯OFCリッツケーブル(約120cm)、コネクター:MMCX(接点補正ワッシャー)、プラグ:3.5mm 3極 L字モールドインピーダンス(Ω)22ドライバ種類ハイブリッド型、10径グラフェンコートダイナミックドライバー、5.8径RST(Reactive Sympathetic Tweeter)ドライバ数1DD + 1RST / 2ドライバー(片側)
防水端子用圧着電工ペンチ BRIDGE防水端子用圧着電工ペンチBRIDGE
4,998税込5,498
1本
5日以内出荷
防水ハウジング用ワイヤシール端子用工具。
全長(mm)195質量(kg)0.3適合電線サイズ(sq)0.35~2.0入数(本)1
フィッシュアイ ネットワーク12MP全方位AIカメラ Vivotekフィッシュアイ ネットワーク12MP全方位AIカメラVivotek
199,800税込219,780
1個
翌々日出荷
仕様【ユーザー】最大10クライアントまでライブビューが可能【ストリーム数】最大3ビデオストリーム(最大8つの設定可能なプロファイル)【ONVIF】プロファイルG、S、T、M対応、詳細はwww.onvif.orgをご確認ください。【オペレーティングシステム】Microsoft Windows 10/8/7、Mac 10.12 (Chromeのみ)【ビジョンオブジェクト分析】オブジェクト検知:人物、車両 (4輪、2輪), 人物/車両ベストショット, 経路抽出;、属性抽出:人(性別、服装の色、カバン、帽子)、乗り物(自転車、バス、車、バイク、トラック、車体の色);、属性抽出:人(性別、服装の色、カバン、帽子)、乗り物(自転車、バス、車、バイク、トラック、車体の色);、人物顔ベストショット, Re-Search 抽出;その他圧縮:G.711, G.726, MPEG-2 AAC-LC / 観察:【63PPM/19PPF】12.0 m (39.4 ft) / 認識:【125PPM/38PPF】6.1 m (20.0 ft)セット内容クイックインストレーションガイド, アライメントステッカー, 取付ネジ一式, 取付ブラケット質量(g)701備考【ライセンスが必要なアプリケーション】Smart VCA - グループ3(逃走検知, 駐車検知, 条件付き侵入検知)※その他の分析アプリケーションと無料トライアルについては、VIVOTEKウェブサイトをご覧ください。タイプ【アイリス】固定焦点外形寸法(mm)Φ 150×68.4消費電力(W)最大 9.12能力【コンピューティング】ハードウェア内蔵のディープラーニングアクセラレータを備えたSoC湿度(%RH)90% RH (結露なきこと)レンズ固定焦点フィルター取り外し可能なIRカットフィルターあり機能デイナイト機能ありその他設定項目画像:一般設定【ビデオタイトル、タイムスタンプオーバーレイ、ビデオの向き(反転、ミラー)、デイナイト設定】【露出オーバー防止】、画像設定【ホワイトバランス、画像調整 (明るさ、コントラスト、彩度、シャープネス、ガンマ曲線)、曇り除去、3DNR】、露出【BLC、露出制御、AE速度調整、WDR】、プライバシーマスク【スケジュールされたプロファイル設定】【ピクセルカウンタ】インターフェース10 Base-T/100 Base-TX イーサネット (RJ-45) 3P/ETL 規格に準拠した標準CAT5e およびCAT6 ケーブルの利用を推奨。検知範囲【25PPM/8PPF】30.3 m (99.4 ft)最大解像度2816×2816動作温度【起動時温度: 0℃ ~ 50℃ (32°F ~122°F)】【稼働時温度: -10℃ ~ 50℃ (14°F ~122°F)】フラッシュ8 GB焦点距離(mm)f = 1.18使用CPUマルチメディア SoC(System-on-Chip)S/N比56.9 dB識別【250PM/76PPF】3.0 m (9.8 ft)トリガーオーディオ検出、camera 妨害検知、サイバーセキュリティイベント (ブルートフォース攻撃イベント、サイバー攻撃イベント、不正接続隔離イベント)、手動トリガー、モーション検知、定期トリガー、録画通知、SDカード寿命、衝撃検知、システム起動表示モードクライアントデワープ【天井設置: 全方位画面×1、パノラマ画面×1、パノラマ画面×2、領域画面×1、領域画面×4、1O3R魚眼×1+領域×3、1O8R 魚眼×1+領域×8】【壁面設置: 全方位画面×1、パノラマ画面×1、領域画面×1、領域画面×4、1P2R パノラマ×1+領域×2、1P3R パノラマ×1+領域×3、1O3R、魚眼×1+領域×3】、ローカルデワープ【天井設置: 全方位画面×1、パノラマ画面×1、パノラマ画面×2、領域画面×1、領域画面×4】【壁面設置: 全方位画面×1、パノラマ画面×1、領域画面×1、領域画面×4】コネクタRJ-45コネクタ(10/100Mbps ネットワーク/PoE 接続用)オーディオ入力 オーディオ出力 DC 12V 電源入力 外部入力 Digital ouput (DO+: 12V, 50mA; DO-: 30V, Open Drain, 1A) Requires オプション ケーブ入力電源IEEE 802.3af PoE Class 0シャッター速度(秒)1/5~1/32,000内蔵RAM2GBセキュリティアクセスリスト, アカウントブロック , 監査ログ, 設定可能なパスワード強度保護, CSRF保護, ダイジェスト認証, HTTPS , IEEE 802.1x, セキュアブート, セッションタイムアウト, 署名付きファームウェア,トレンドマイクロ IoT セキュリティ (ブルートフォース攻撃イベント, サイバー攻撃イベント, 不正接続隔離イベント), ユーザーアクセスログ, ユーザーアカウント管理F値F2.18プロトコル802.1X, ARP, Bonjour, CIFS/SMB, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMPv3, IPv4,IPv6, NTP, PPPoE, QoS (CoS/DSCP), RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS 1.2, UDP,UPnP各種認証EMC【CE (EN 55032 Class B, EN 55035),FCC (FCC Part 15 Subpart B Class B),RCM (AS/NZS CISPR32Class B),VCCI (VCCI-CISPR 32 Class B),UKCA (BS EN 55032:2015+A11: 2020, BS EN55035:2017+A11:2020, BS EN IEC 62368-1:2020+A11:2020),ICES-003 Issue 7】【BSMI (EMC: CNS 13438, 安全性: CNS 14336-1)】安全性:【UL (UL62368-1)】【CB (IEC/EN 62368-1, IEC/EN 60950-22, IEC/EN 62471)】IA【BIS (IS 13252)】【BSMI (EMC: CNS 13438, 安全性: CNS 14336-1)】【 IK10 (金属ハウジング)】イベント種類オーディオクリップ 、電子メール、HTTP、FTP、NASサーバー、SDカード を経由したイベント通知、電子メール、HTTP、FTP、NASサーバー、SDカード経由のファイルアップロード有効測定範囲5m映像圧縮方式H.265, H.264, MJPEGインジケータ【LED】システム電源および動作状態の表示フレームレート最大30fps @ 2816×2816 (WDRオフ)、20fps @ 2816×2816 (WDRオン)アプリケーションディープラーニングVCA(スマートモーション検知、Smart VCA)、Smart VCA - グループ1【スマートモーション検知(最大5つのウィンドウが設定可能なビデオ動体検知、人の検知、車両検知、時刻フィルタ), Smart VCA (侵入検知, 徘徊検知, ライン跨ぎ検知)】、Smart VCA - グループ2【Unattended オブジェクト検出, 持ち去り検知, 群集検知】画角180° (水平)180° (垂直)180° (対角線)ビデオ仕様【ストリーミング】解像度、画質、ビットレート一定制御が可能、Smart Stream Ⅲ対応ブラウザChrome 58.0 以上、Internet Explorer 11内蔵マイクありダイナミックレンジ120 dBイメージセンサー1/2.3" プログレッシブ CMOS in 4056×3040パッケージ【VADP】トレンドマイクロ IoT セキュリティ (3年間無料トライアル)再生形式【その他】VLC: 1.1.11 以上ストレージMicroSD/SDHC/SDXCカード(1TB対応)へのシームレスな録画とNAS(network-attached storage)への録画テクノロジーWDR Pro最低照度(Lux)0.1 @F2.18 (カラー)<0.005 @F2.18 (白黒)オーディオ双方向オーディオ (全二重)角度調節ePTZ: 12x デジタルズーム (12x on IEプラグイン)
【防水仕様】LEDプッシュスイッチ 20A オルタネイト式 マリンテック【防水仕様】LEDプッシュスイッチ 20A オルタネイト式マリンテック
3,698税込4,068
1式
6日以内出荷
待望の防水LEDプッシュスイッチ登場!プッシュ部がすり鉢状(テーパー)になり指先で押しやすい形状に改良!304ステンレス製!使いやすい22mmサイズプッシュ部・本体ハウジング部すべてステンレス製LEDがリングで点灯スイッチの面積が広く押しやすい!DC12~24V用ノイズレス回路・スイッチタッチ部分はステンレス製スイッチ容量は20Aまでオルタネイト式:ボタンを押した後に手を離してもON状態を保持発光色:4色から選択推奨取り付け穴:22mmオプションの配線カプラーは防水タイプ20A用が使用可能
寸法(mm)Φ22×40質量(g)26スイッチオルタネイト式電源DC12/24Vねじ切り能力M16×1(ネジ山ピッチ1mm)発光色白・緑・青・赤の4色から選択消費電流(mA)【LED】15取付穴径(Φmm)22防水性IP64相当スイッチ容量20Aまで
【防水仕様】LEDプッシュスイッチ 20A オルタネイト式 青色 マリンテック【防水仕様】LEDプッシュスイッチ 20A オルタネイト式 青色マリンテック
3,698税込4,068
1式
6日以内出荷
待望の防水LEDプッシュスイッチ登場!プッシュ部がすり鉢状(テーパー)になり指先で押しやすい形状に改良!304ステンレス製!使いやすい22mmサイズ・プッシュ部・本体ハウジング部すべてステンレス製・LEDがリングで点灯・スイッチの面積が広く押しやすい!・DC12~24V用・ノイズレス回路 ・スイッチタッチ部分はステンレス製・スイッチ容量は20Aまで・オルタネイト式:ボタンを押した後に手を離してもON状態を保持・発光色:4色から選択・推奨取り付け穴:22mm・オプションの配線カプラーは防水タイプ20A用が使用可能
型式MPS-1224B-O-20A-SUS寸法(mm)Φ22×40質量(g)26スイッチオルタネイト式電源DC12/24Vねじ切り能力M16×1(ネジ山ピッチ1mm)発光色消費電流(mA)【LED】15取付穴径(Φmm)(推奨)22防水性IP64相当スイッチ容量20Aまで
【防水仕様】LEDプッシュスイッチ 20A モーメンタリー式 赤色 マリンテック【防水仕様】LEDプッシュスイッチ 20A モーメンタリー式 赤色マリンテック
3,698税込4,068
1式
6日以内出荷
待望の防水LEDプッシュスイッチ登場!プッシュ部がすり鉢状(テーパー)になり指先で押しやすい形状に改良!304ステンレス製!使いやすい22mmサイズ・プッシュ部・本体ハウジング部すべてステンレス製・LEDがリングで点灯・スイッチの面積が広く押しやすい!・DC12~24V用・ノイズレス回路 →詳細はこちらをクリック・スイッチタッチ部分はステンレス製・スイッチ容量は20Aまで・モーメンタリー式:ロックしないのでボタンを押している間ON状態・離すとOFF状態・発光色:4色から選択・推奨取り付け穴:22mm・オプションの配線カプラーは防水用20Aが使用可能
型式MPS-1224R-M-20A-SUS寸法(mm)Φ22×40質量(g)26スイッチモーメンタリー式電源DC12/24Vねじ切り能力M16×1(ネジ山ピッチ1mm)発光色消費電流(mA)【LED】15取付穴径(Φmm)(推奨)22防水性IP64相当スイッチ容量20Aまで
湿度計 ROTRONIC湿度計ROTRONIC
99,980税込109,978
1個
32日以内出荷
ハンディタイプ・高精度デジタル温湿度計
仕様【演算値】露点、霜点、湿球温度、エンタルピ、絶対湿度、比湿、混合、飽和絶対湿度、飽和水蒸気圧質量(g)約185測定範囲(℃)【湿度】0 ~ 100%rh【温度】-100~+200 (※選択した分離型 HygroClip2(HC2)シリーズ による 別売)注文番号HP32表示バックライト付 LCD保護等級IP65温度センサー【素子】選択した分離型 HygroClip2(HC2)シリーズ による 別売ハウジングABS樹脂、TPR樹脂バッテリー「内蔵]リチウムイオンバッテリーセンサープローブ【温湿度】分離型 HygroClip2(HC2)シリーズ 別売動作範囲【本体】[湿度]結露なきこと [温度]-10~+60℃最大延長(m)【センサプローブ】100RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.2MB)長期安定性< 1%rh/年 2PC接続標準添付の専用USBケーブルAC0006使用専用ソフトウェア HW4-Liteで、測定値の表示・グラフ表示・データの保存と読込、各種機能の設定等が可能バッテリー寿命約48時間(画面表示OFF、ログインターバル30秒時)※電池寿命は使用条件および使用環境により異なります
軽量コンパクト型エアーインパクトレンチBG SIGNET(シグネット)軽量コンパクト型エアーインパクトレンチBGSIGNET(シグネット)
27,980税込30,778
1台
翌日出荷
1/2SQクラスの中では抜群にコンパクトです。正・逆切替レバーとトルク調整ダイヤルをトリガー近くに配置することにより、片手で操作でき、作業性が向上します。ガラス強化樹脂とスチールの組み合わせで、大変頑丈なハウジングです。振動を吸収し、握りやすく、手にフィットするラバーグリップを採用しています。エアーホースのねじれを防止するスイベルインレットを採用しています。
用途自動車整備、整備工場やDIY用に付属品エアープラグ(20PMタイプ)、取扱説明書全長(mm)147ブラック&ゴールド質量(g)1100無負荷回転数(min-1[r.p.m])9500使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.12最大締付トルク(N・m)540ソケット差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)16ホース取付口Rc1/4振動3軸合成値(m/s2)10.14
ウォーキングイヤホン ワイヤレス LED内蔵 軽量 防水IPX4 マルチポイント対応 オーム電機ウォーキングイヤホン ワイヤレス LED内蔵 軽量 防水IPX4 マルチポイント対応オーム電機
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
夜道も安心、LED内蔵のワイヤレスネックイヤホンハウジングとネックバンドにLED内蔵。オンオフスイッチ付きで、オンにするとネオングリーンに光ります。夜間でも視認性抜群です。軽量&コントローラー一体型再生/一時停止、音量、選曲スキップ、着信応答が可能なコントローラーはネックバンド一体型。イヤホン部を含めてもわずか51gの軽量設計で首への負担を軽減します。2台のスマホを同時待受付属の充電コードでパソコンなどと接続し、自宅やオフィスで簡単に充電できます。マルチポイントにも対応し、同時にスマートフォン2台の待ち受けができます。※機種により非対応マグネット結合でスマート収納イヤホンにマグネットを内蔵しており、使わないときは左右を結合できます。コードのからまりを抑えて、首周りがスッキリ&スマート。USB Type-C充電コード付属防水等級はIPX4の防まつ形
付属品イヤーチップ(S・M・L ※Mは本体に装着済み)、充電コード(本機専用)、保証書、取扱説明書型式ダイナミック型 口径10mmドライバー質量(g)約51使用温度範囲(℃)0~40電源(V)DC5(USB給電:USB Type-C入力端子)感度-40dBコード長さ(mm)約250外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ネックバンド:145×19×177、イヤホン単体:14×14×23インピーダンス32Ω通信方式Bluetooth標準規格Ver.5.0バッテリー充電式リチウムポリマー電池(3.7V 400mAh)使用湿度範囲20~80%(結露なしにて)充電時間約3.5時間(残量ゼロからフル充電まで)連続使用可能時間約48時間(50%音量)、約12時間(LED点灯時、50%音量)再生周波数帯域(Hz)20~20k(A2DP)音圧レベル(dB)(出力)102指向性マイク:全指向性防水性IPX4(防まつ形):いかなる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を受けない ※JIS C 09202003による取扱説明書(3.13MB)変調方式GFSK通信距離(m)見通し約10(Class2)周波数帯域(GHz)2.402~2.480連続待受時間約60時間対応コーデックSBC、AACマルチポイント同時待受最大2台対応プロファイルHFP、A2DP、AVRCP
現場組立コネクタ フジクラ現場組立コネクタフジクラ
19,980税込21,978
1箱(10個)
5日以内出荷
メカニカルスプライスタイプFAST(R)シリーズは、メカニカルスプライスの技術を応用した光ファイバの基本工具と簡単な治具で組み立てられる現場組立光コネクタです。広範囲に分散した場所で、1個所あたりの取付数が少ない場合に適しています。局舎内でも応急復旧などには便利です。
種類【光ファイバ】SMコネクタSCコネクタ関連資料(0.77MB)
【レンタル】赤外線サーモグラフィ testo(テストー)【レンタル】赤外線サーモグラフィtesto(テストー)
7,898税込8,688
1台
3日以内出荷
赤外線サーモグラフィtesto890の最も大きな特長は、同社製赤外線サーモグラフィの中でも最高レベルの画質の高さです。高い性能を備えているため幅広い使用目的でレンタルしていただくことができます。本製品の長所を順番にご紹介します。高画素の検出器と高い温度分解能・空間分解能で精度の高い検出が可能640×480画素のセンサーを搭載しており、さらにSuperResolutionによってきわめて精密な画像記録が可能になっています。その上、分解能も優れているため、微細な温度の差も正確に測定することができます。自動フォーカスと手動フォーカスを選択可能赤外線サーモグラフィtesto890の他の機種にはない特長として、オートフォーカスとマニュアルフォーカスが可能になっている点が挙げられます。それによって、容易に鮮明な画像を撮影できるようになっています。扱いやすいカムコーダータイプの設計画面部分が360°回転可能で角度を問わず撮影しやすく、また、持ちやすいベルトが付属しているため片手でスムーズな操作が可能です。
用途生産工程での品質検査や設備点検、製品の開発設計における熱シミュレーション、建物の熱診断仕様●ACアダプタ装着稼働:可能●JPEG保存:○●Power-LED:○●SuperResolution (IFOV):0.71 mrad●SuperResolution (ピクセル):1280×960 ピクセル●カラーパレット:9 (アイアン/レインボー/ハイコントラストレインボー/コールド-ホット/青-赤/グレー/グレー反転/セピア/ Testo)●ソーラーモード:○●デジタルカメラ:○●バッテリの種類:Li-ion 電池●パノラマ画像アシスタント:○●ビデオファイル形式:.wmv、.mpeg-1、testoフォーマット(温度データ付動画)●ビデオ出力:USB 2.0, Micro HDMI●ビデオ測定:最大3測定ポイントまで●ボイスレコーディング:Bluetooth(R)/有線ヘッドセット●レーザーマーカー:○●画像切替:赤外線画像/可視画像●画像保存形式:.bmtまたはソフトウェア上で次の形式にエクスポート可能、.bmp、.jpg、.png、.csv、.xls●解析機能:最大10の測定ポイント、ホット/コールドスポット認識、最大5 x面積測定(最小/最大および平均)、等温線およびアラーム値●空間分解能(IFOV):1.13 mrad●最小焦点距離:0.1 m●場所認識:○●転送修正:○●反射温度:マニュアル●標準レンズ:42° x 32°●表面湿度:○セット内容本体、レンズカバー、SDカード(2GB)、バッテリー×2、ACアダプター、充電器、USBケーブル、ソフト(IRSoft)、取扱説明書、取扱説明書(ソフト)、取扱説明書(簡易)、収納ケース外形寸法(mm)253×132×111測定範囲(℃)-30 ~ +100 、 0 ~ +350 (変更可能)、 0 ~ +650 (変更可能)分解能温度:< 40 mK 以下(30℃の時)精度(℃)±2,または測定値の±2%の大きい方保護等級IP54ハウジングプラスチック(ABS樹脂)メモリー容量SDカード 2GB (約1500 - 2000枚)放射率0.01~1ディスプレイ4.3インチタッチパネル式LCD/480×272視野角42°× 32°三脚取付ねじ1/4 - 20UNCネジ耐振動2Gフォーカスオート/マニュアル動作温度(℃)-15 ~ +50画素数640×480 ピクセル、3.1 MP保管温度(℃)-30 ~ +60デジタルズーム1~3-foldインターフェイスフレームレート33 Hz稼働時間(時間)4.5スペクトル範囲7.5 ~ 14 μm湿度(%)20~80(結露無きこと)サービス分類レンタル
【レンタル】3Dレーザースキャナーセット ライカ ジオシステムズ【レンタル】3Dレーザースキャナーセットライカ ジオシステムズ
26,980税込29,678
1台
3日以内出荷
簡単操作本体のボタンを押すだけで即座にスキャニングを開始します。誰にでも扱える設計です。ポータブルBLK360は世界で一番小さく、軽いスキャニングシステムです。G1タイプの重さはわずか1kg(G2タイプは0.85kg)。持ち運びも容易です。完全ワイヤレスBLK360のデータはWiFiで転送されるほか、電源も充電式リチウムイオンバッテリーを使っています。G2タイプに関しては、USBでもデータの転送が可能です。高生産性G1タイプはHDR画像、サーマル画像、点群データの取得、iPad Proへのストリーミングまでをわずか3分で行います。G2タイプは球面LDR画像とフルドームスキャン(50mm@10m)の取得を20秒未満で実施します。(自動チルト計測 ON)BLK360の優れた機能HDRイメージング(G1タイプ)3カメラ 15MP システム / LED フラッシュ搭載(G1タイプのみ)サーマルイメージング(G1タイプ)サーマルカメラを標準搭載(G1タイプのみ)スキャニング最大測定可能距離60m 最大360,000点/秒(G1タイプ)最大測定可能距離45m 最大680,000点/秒(G2タイプ)クラス1 不可視レーザー使用その他機能ケーブルを接続しなくてもデータ取り込みが可能(ケーブル接続時に比べ、取り込み速度は落ちます)約40スキャン取得可能なバッテリー(G1タイプ)最大70セットアップのスキャン取得可能なバッテリー(G2タイプ)約100スキャン以上を内部メモリに保存することができます。(G1タイプ)最大1,500セットアップを内部メモリに保存することができます。(G2タイプ)
セット内容レーザースキャナー(BLK360G1)、フロアスタンド付フード、バッテリー×3、充電器セット(レーザースキャナー用)、三脚、取扱説明書(レーザースキャナー)、収納ケース(レーザースキャナー用)、タブレットPC(Cyclone FIELD 360インストール済)、USBケーブル(タブレットPC用)、ACアダプター(タブレットPC用)、取扱説明書(Cyclone FIELD 360)、収納ケース(タブレットPC用)、ノートPC(Cyclone REGISTER 360インストール済)、ACアダプターセット(ノートPC用)、取扱説明書(Cyclone REGISTER 360)、収納ケース(ノートPC用)ハウジングアルマイト加工処理アルミニウムレーザー波長(nm)830サービス分類レンタル
サーモシェーカー MATRIX IKAサーモシェーカー MATRIXIKA
389,800税込428,780
1台
4日以内出荷
サンプルを高精度に加温しながら強力にミキシングできる、小型容器専用のサーモシェーカーです。直感的な操作が可能な、便利で大きくて見やすいディスプレイです。血液サンプルや医薬品、DNA/RNAサンプル、ELISAアッセイ、またごく少量サンプルでも確実な撹拌性能を発揮します。プログラム可能なランプ機能による自動加熱・撹拌システムを有します。インサート、アタッチメント、充填容量に併せた優れた速度調整機能がついています。優れた耐久性、耐腐食性及び設置を実現するアルミダイキャスト製ハウジングです。
寸法(mm)216×351×149質量(kg)9.2規格DIN EN 60529基準保護クラス:IP 21対応【容器】0.5mL×24本インターフェースRS232 USB-B回転数300~2000rpm設定温度範囲室温+4~100℃周囲環境温度:5~40℃ 湿度:80%負荷重(kg)最大0.3運転モードタイマー 連続およびプログラム運転振盪方式ロータリー軌道直径(mm)3
バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応  スライダタイプ ベルト駆動 LE2FB□H Series SMCバッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応 スライダタイプ ベルト駆動 LE2FB□H SeriesSMC
69,980税込76,978
1台
11日以内出荷
マニホールドコントローラ対応 最大16軸接続可能 モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大38%削減(メーカー比) 8.7kg-CO2e/年(14.1) ※動作条件により値は異なります。 バッテリレス アブソリュートエンコーダ付 停止位置からの再始動が可能
用途マニホールドコントローラ対応保護等級IP30リード(mm)相当:48RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(13.7MB)モータ種類バッテリレスアブソ(ステップモータDC24V)適合コントローラ機種JXD1
MIDIヒューズホルダー 100Aヒューズ付 マリンテックMIDIヒューズホルダー 100Aヒューズ付マリンテック
1,398税込1,538
1式
6日以内出荷
DC用過電流保護用MIDIヒューズ付ホルダー!インバーター・カーオーディオ・ウインチ・スラスター・ウインドラスに必須なアイテム!MD-1型より大きな電流容量タイプ!真鍮製ブロックタイプ透明耐熱保護アクリルハウジングDC12V・24V・36V・48V直流用ケーブル接続: 挟み込み接続式シリコン製パッキング付き金メッキネジ仕様
付属品カバー・MIDIヒューズ(100A)型式MD-2質量(g)70寸法83×33×28電圧(V)12/24/36/48ケーブルサイズ(SQ)【最大】入力側:22・4/8GA、出力側:22・4/8GA
MIDIヒューズホルダー  60Aヒューズ付 マリンテックMIDIヒューズホルダー 60Aヒューズ付マリンテック
3,498税込3,848
1式
6日以内出荷
DC用過電流保護用MIDIヒューズ付ホルダー!インバーター・カーオーディオウインチ・スラスター・ウインドラスに必須なアイテム!最大容量のヒューズまで対応・大型ブロック付きヒューズホルダー真鍮製ブロックタイプ透明耐熱保護アクリルハウジング容量の大きいヒューズが使用可能DC12V・24V・36V・48V直流用ケーブル接続: 挟み込み接続式
付属品カバー・ケーブル調整用ライナー・MIDIヒューズ(60A)型式MD-3質量(g)90寸法50×40×30電圧(V)12/24/36/48ケーブルサイズ(SQ)【最大】入力側:22/8・4/8GA、出力側:22/8・4/8GA
LED防水プッシュスイッチ 13A オルタネイト式 黄色 マリンテックLED防水プッシュスイッチ 13A オルタネイト式 黄色マリンテック
3,500税込3,850
1式
6日以内出荷
待望の防水LEDプッシュスイッチ登場!プッシュ部がすり鉢状(テーパー)になり指先で押しやすい形状に改良!304ステンレス製!19mmタイプではクラス最大電流13A仕様プッシュ部・本体ハウジング部すべてステンレス製LEDがリングで点灯LEDリングライトを常時点灯・押したとき点灯することが可能ボタンを押した後に手を離してもON状態を保持するオルタネイト式オプションとして面倒なハンダ付けが不要な専用配線カプラーもあり→13A用配線カプラー4接点仕様(端子部分は防水ではありません)
型式MPS5-1224Y-WP寸法(mm)Φ19×20質量(g)5電源(V)DC12/24発光色取付穴径(Φmm)19推奨スイッチング方式オルタネイト防水保護等級IP67相当スイッチ容量13Aまで
LED防水プッシュスイッチ 13A オルタネイト式 青色 マリンテックLED防水プッシュスイッチ 13A オルタネイト式 青色マリンテック
3,500税込3,850
1式
予約販売
待望の防水LEDプッシュスイッチ登場!プッシュ部がすり鉢状(テーパー)になり指先で押しやすい形状に改良!304ステンレス製!19mmタイプではクラス最大電流13A仕様プッシュ部・本体ハウジング部すべてステンレス製LEDがリングで点灯LEDリングライトを常時点灯・押したとき点灯することが可能ボタンを押した後に手を離してもON状態を保持するオルタネイト式オプションとして面倒なハンダ付けが不要な専用配線カプラーもあり→13A用配線カプラー4接点仕様(端子部分は防水ではありません)
型式MPS5-1224B-WP寸法(mm)Φ19×20質量(g)5電源(V)DC12/24発光色取付穴径(Φmm)19推奨スイッチング方式オルタネイト防水保護等級IP67相当スイッチ容量13Aまで
LED防水プッシュスイッチ 13A オルタネイト式 赤色 マリンテックLED防水プッシュスイッチ 13A オルタネイト式 赤色マリンテック
3,500税込3,850
1式
6日以内出荷
待望の防水LEDプッシュスイッチ登場!プッシュ部がすり鉢状(テーパー)になり指先で押しやすい形状に改良!304ステンレス製!19mmタイプではクラス最大電流13A仕様プッシュ部・本体ハウジング部すべてステンレス製LEDがリングで点灯LEDリングライトを常時点灯・押したとき点灯することが可能ボタンを押した後に手を離してもON状態を保持するオルタネイト式オプションとして面倒なハンダ付けが不要な専用配線カプラーもあり→13A用配線カプラー4接点仕様(端子部分は防水ではありません)
型式MPS5-1224R-WP寸法(mm)Φ19×20質量(g)5電源(V)DC12/24発光色取付穴径(Φmm)19推奨スイッチング方式オルタネイト防水保護等級IP67相当スイッチ容量13Aまで
LED防水プッシュスイッチ 13A オルタネイト式 緑色 マリンテックLED防水プッシュスイッチ 13A オルタネイト式 緑色マリンテック
3,500税込3,850
1式
6日以内出荷
待望の防水LEDプッシュスイッチ登場!プッシュ部がすり鉢状(テーパー)になり指先で押しやすい形状に改良!304ステンレス製!19mmタイプではクラス最大電流13A仕様プッシュ部・本体ハウジング部すべてステンレス製LEDがリングで点灯LEDリングライトを常時点灯・押したとき点灯することが可能ボタンを押した後に手を離してもON状態を保持するオルタネイト式オプションとして面倒なハンダ付けが不要な専用配線カプラーもあり→13A用配線カプラー4接点仕様(端子部分は防水ではありません)
型式MPS5-1224G-WP寸法(mm)Φ19×20質量(g)5電源(V)DC12/24発光色取付穴径(Φmm)19推奨スイッチング方式オルタネイト防水保護等級IP67相当スイッチ容量13Aまで
LED防水プッシュスイッチ 13A オルタネイト式 白色 マリンテックLED防水プッシュスイッチ 13A オルタネイト式 白色マリンテック
3,500税込3,850
1式
6日以内出荷
待望の防水LEDプッシュスイッチ登場!プッシュ部がすり鉢状(テーパー)になり指先で押しやすい形状に改良!304ステンレス製!19mmタイプではクラス最大電流13A仕様プッシュ部・本体ハウジング部すべてステンレス製LEDがリングで点灯LEDリングライトを常時点灯・押したとき点灯することが可能ボタンを押した後に手を離してもON状態を保持するオルタネイト式オプションとして面倒なハンダ付けが不要な専用配線カプラーもあり→13A用配線カプラー4接点仕様(端子部分は防水ではありません)
型式MPS5-1224WB-WP寸法(mm)Φ19×20質量(g)5電源(V)DC12/24発光色取付穴径(Φmm)19推奨スイッチング方式オルタネイト防水保護等級IP67相当スイッチ容量13Aまで
高圧エア釘打ち機(75ミリ) マキタ高圧エア釘打ち機(75ミリ)マキタ
109,800税込120,780
1個
4日以内出荷
クラス最小ボディ&最軽量、取り回しが快適で狙いやすい。取り回しが快適で狙いやすい75mm高圧エア釘打が登場。・クラス最小ボディハウジング前方をスリム化したことにより、先端の視認性が向上。全高304mmでコンパクト。・クラス最軽量2.3kgメーカー従来機比で0.2kg軽量化の質量2.3kg。連続作業&取り回しが快適です。・狙いやすさを追求したスパイクスリムノーズ先端部がスリム形状なので狙いやすい。斜め打ちも滑りにくく360°全方向にスパイク可能。・コンパクトなのに従来機と同等の打込み力エア流路面積をメーカー従来機比で15%アップしたことにより、コンパクトながら打込み力は従来機同等を実現。・操作性に優れたエアダスタ搭載(風量調整機能)握ったまま片手でON/OFFの操作が可能。スイッチの押し加減で風量調整ができます。・信頼のために「耐久性ファースト」信頼のために「耐久性ファースト」。内部構造を見直し高耐久を実現。安心24ヶ月保証。
付属品ノーズアダプタ油さしセフティゴーグル六角棒スパナ4質量(kg)2.3本体寸法(mm)278×125×304使用空気圧力(MPa)1.28~2.26使用ホース内径(Φmm)マキタ高圧エアホース4.0以上使用釘(mm)長さ:ワイヤ釘 45~75、シート釘 38~65(ワイド)、N釘 45~75、CN釘 50~75釘装てん数(本)ワイヤ釘 150~300、シート釘 200関連資料(7.58MB)
高圧エア釘打ち機(90ミリ) マキタ高圧エア釘打ち機(90ミリ)マキタ
119,800税込131,780
1個
4日以内出荷
クラス最小ボディ&最軽量取り回しが快適で狙いやすい。取り回しが快適で狙いやすい90mm高圧エア釘打が登場。・クラス最小ボディハウジング前方部12mmスリム化したことにより、先端の視認性が向上。全高326mmでコンパクト。・クラス最軽量2.4kgメーカー従来機比で0.3kg軽量化の質量2.4kg。連続作業&取り回しが快適です。・狙いやすさを追求したスパイクスリムノーズ先端部がスリム形状なので狙いやすい。斜め打ちも滑りにくく360°全方向にスパイク可能。・コンパクトなのに従来機と同等の打込み力エア流路面積をメーカー従来機比で15%アップしたことにより、コンパクトながら打込み力は従来機同等を実現。・操作性に優れたエアダスタ搭載(風量調整機能)握ったまま片手でON/OFFの操作が可能。スイッチの押し加減で風量調整ができます。・信頼のために「耐久性ファースト」内部構造を見直し高耐久を実現。安心24ヶ月保証。
付属品ノーズアダプタ油さしセフティゴーグル六角棒スパナ4質量(kg)2.4本体寸法(mm)278×125×326使用空気圧力(MPa)1.28~2.26使用ホース内径(Φmm)マキタ高圧エアホース4.0以上使用釘(mm)長さ:ワイヤ釘 45~90、シート釘 45~75(ワイド)、N釘 45~90、CN釘 50~90(90は相当品)釘装てん数(本)ワイヤ釘 120~300、シート釘 200関連資料(7.58MB)
36V コードレスディスクグラインダ HiKOKI(旧:日立工機)36V コードレスディスクグラインダHiKOKI(旧:日立工機)
71,980税込79,178
1台
4日以内出荷
切断トイシ10枚入(0037-8622)+切断トイシ用ホイルガード+ホイルナット(切断用)がセットになったお得な仕様36Vディスクグラインダが正統進化最大出力1500Wで粘りがさらに向上!堅牢な筒型ハウジング&防塵フィルタにより防塵性・耐水性が向上細径56mmでさらに握りやすく操作性向上便利で安全な変速・ブレーキ・回転復帰機能を全て搭載オードモード搭載で削り始めや切り始めもはじかれにくく快適な作業LEDライト付サイドハンドルが左右と上で3か所取付可能スライドスイッチ式マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品マルチボルト蓄電池(BSL36A18X)×2個、充電器(UC18YDL2)、システムケース3、レジノイドフレキシブルトイシ、防振形サイドハンドル、スパナ、六角棒スパナ、ホイルワッシャB3(ダイヤ用)、電池カバー 【特別付属】切断トイシ10枚入(0037-8622)+切断トイシ用ホイルガード+ホイルナット(切断用)全長(mm)358回転数(min-1[r.p.m])3000~10000(オートモードは5500※負荷に応じて高速化)最大出力(W)1500砥石径(Φmm)100周長(mm)握り部:46~56砥石寸法(mm)厚さ(最大)6バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)36砥石取付穴径(Φmm)15充電時間(分)25蓄電池タイプマルチボルトタイプ蓄電池スイッチ種類横スライドスイッチ
誘導式リニアポジションセンサLPDシリーズ AUTONICS(オートニクス)誘導式リニアポジションセンサLPDシリーズAUTONICS(オートニクス)
39,980税込43,978
1個
22日以内出荷
・金属物体の線形移動や位置を検出できる誘導式リニアポジションセンサ・Coreless方式で検出面の衝撃による破損のリスクを低減・検知範囲 : 14mm, 103mm・アナログ電圧/電流出力, 電圧/電流統合出力, IO-Link出力対応・多様な機能の提供:ティーチングモード, OOR(Out-ofRange)出力機能など・耐油性強化ケーブル採用
材質ハウジング, 検出面:PBT寸法線形性:± 400μm保護構造IP67耐電圧充電部とケースの間:500 VAC~50/60 Hzで1分間検出方式誘導式本体質量(g)53.5検出距離(mm)物体:0.5~3.0接続方法コネクタ型電源電圧(V)DC15~30機能位置制御(Positioning)応答時間≦ 30 ms使用周囲温度(℃)-25~85, 保存時:-25~85(凍結または結露しないこと)負荷抵抗電圧:≧2,000Ω、電流:≦500Ω保護回路出力短絡過電流保護回路, 電源逆接続保護回路使用周囲湿度35 ~ 85 %RH, 保存時: 35 ~ 85 %RH (氷結または結露しないこと)出力仕様DC0-10V/DC4-20mA検出範囲(mm)103耐振動10~55 Hz 複振幅1.0mm X, Y, Z 各方向30分間取得規格CE、UKCA、UL、IO-Link絶縁抵抗≧ 100 MΩ (500 VDCspecialstring megger)RoHS指令(10物質対応)対応コネクタ仕様M12 4-pinプラグ型消費電流≦ 30 mA耐衝撃Half sinus, 30 g, 11 ms (EN 60068-2-27, Shock)
マイクロキャストブレーキ BC Avail(アベイル)マイクロキャストブレーキ BCAvail(アベイル)
4,198税込4,618
1個
7日以内出荷
イスズ製BCシリーズ用のマイクロキャストスプールをマグネットブレーキ仕様にするためのパーツです。この商品はAvail製スプール専用のマグネットブレーキです。イスズ純正スプール等、他社製のスプールには使用できません。遠心ブレーキとマグネットブレーキの併用はできません。
仕様磁石の最大取り付け数:6ヶ材質ハウジング部分:ポリアセタール樹脂(白色)内蔵金属部分:S45C(ニッケルメッキ)磁石部分:ネオジム磁石寸法(mm)本体:Φ20.8×12.5 磁石:Φ4×2.0 磁石:Φ4×3.0 磁石:Φ4×4.0質量(g)本体:4.0 磁石:0.3~0.4(1ヶ)
マイクロキャストブレーキ AMB1540 Avail(アベイル)マイクロキャストブレーキ AMB1540Avail(アベイル)
4,198税込4,618
1個
7日以内出荷
ABU Ambassadeur 1500C、2500C、3500Cシリーズ用のマイクロキャストスプールをマグネットブレーキ仕様にするためのパーツです。この商品はAvail製スプール専用のマグネットブレーキです。軽量ルアーをキャストする際のバックラッシュ軽減にお役立て下さい。磁石の個数を変更することでブレーキ力を調整できます。また渓流トラウトフィッシング等でPEラインを使用する場合はスプール重量が軽くなり、従来のマグネットの組み合わせですと効きが強すぎる事から、付属する磁石のサイズを変更した「Microcast Brake AMB1520PE」を追加致しました。お使いのタックルやサミング方法に合わせて、磁石のサイズと個数の組み合わせでベストセッティングを探ってみて下さい。
仕様磁石の最大取り付け数:6ヶ適合【スプール】Microcast Spool AMB1540R/2540R/3540R 専用材質ハウジング部分:ポリアセタール樹脂(白色)内蔵金属部分:S45C(ニッケルメッキ)磁石部分:ネオジム磁石寸法(mm)本体:Φ20×14 磁石:Φ4×3.5質量(g)本体:3.6 磁石:0.33(1ヶ)
マイクロキャストブレーキ AMB1520PE Avail(アベイル)マイクロキャストブレーキ AMB1520PEAvail(アベイル)
4,198税込4,618
1個
7日以内出荷
ABU Ambassadeur 1500C、2500C、3500Cシリーズ用のマイクロキャストスプールをマグネットブレーキ仕様にするためのパーツです。この商品はAvail製スプール専用のマグネットブレーキです。軽量ルアーをキャストする際のバックラッシュ軽減にお役立て下さい。磁石の個数を変更することでブレーキ力を調整できます。また渓流トラウトフィッシング等でPEラインを使用する場合はスプール重量が軽くなり、従来のマグネットの組み合わせですと効きが強すぎる事から、付属する磁石のサイズを変更した「Microcast Brake AMB1520PE」を追加致しました。お使いのタックルやサミング方法に合わせて、磁石のサイズと個数の組み合わせでベストセッティングを探ってみて下さい。
仕様磁石の最大取り付け数:6ヶ適合【スプール】Microcast Spool AMB1520R/2520R/3520R 専用材質ハウジング部分:ポリアセタール樹脂(黒色)内蔵金属部分:S45C(ニッケルメッキ)磁石部分:ネオジム磁石寸法(mm)本体:Φ21.4×14 磁石:Φ4×4.0 2ヶ Φ4×3.5 1ヶ Φ4×3.0 1ヶ質量(g)本体:4.6 磁石:0.3~0.4(1ヶ)
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら