セット内容シェラックつや消し12本(色No.103、104、137、138、144、156、161、163、178、350、900、980)、電池コテ(電池別売)、ツインマーカー(小)×2本、ゴシゴシスクレーパー、スチールウール、ウエス、ケース、説明書
危険物の類別非危険物
1セット
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
セット内容シェラスティック 10本、電気コテ 1個、耐熱保護材20cc 1個、ツインマーカー 1個、スチールウールS 1個、布 1枚、コテ台 1個
危険物の類別非危険物
瞬間硬化型(15~30秒)の充填剤スティック。ホットナイフを使用してキズ口に充填します。クレヨンタイプに比べ耐久・耐熱性に優れています。シェラックつや消し同士での混色が可能です。
成分パラフィンワックス、顔料
カラーパテは粒子が細かく、硬化後の切削性にも優れています。
木製品の欠け・えぐれ・割れ・隙間の充填・補修に最適です。
色数は12色を揃え、多くの木製品の色をカバーします。
又、カラーパテ同士を混 ぜ合わせての調色も出来ます。
完全硬化後は、釘打ち、塗装が可能です。
主成分アクリル樹脂、水など
硬化時間(時間)約6(実用強度)、24(完全硬化)
危険物の類別非危険物
耐熱・耐水性に優れたエポキシパテです。
用途木製品の欠けや凹みの補修に!
成分エポキシパテ/合成樹脂、エポキシ樹脂他カラーパウダー/顔料パウダー密着液/アルコール、エチルアセテート他
セット内容カラーパウダー×5色、筆×1本、パウダー密着液×1本(10cc)、ヘラ×1本、エポキシパテ×1個、パレット×1個、サンドペーパー×2枚
硬化時間(分)20~30分
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.01L
危険物の性状非水溶性
1セット
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
ソフトワックスは指先でコネるだけで自由に色混ぜでき、素早く補修できます。クレヨンタイプの補修材と比べて密着性(粘性)がとても高く、自由に成形可能な商品です。角の欠け・えぐれキズ・穴・すき間埋め補修に適しています。
用途ドア、建具、家具などの補修に
セット内容ソフトワックス(約4cm/10g)4色 各1本、専用ヘラ 1個
材質専用ヘラ/ABS樹脂
成分ソフトワックス/パラフィンワックス・顔料
危険物の類別非危険物
熱で溶かして冷やして固めるタイプの床用補修剤です。補修専用のコテを使って補修をします。クレヨンタイプの床補修に比べ、耐久性、耐熱性(床暖房等)に優れています。イージーリペアスティック同士を溶かして混ぜ合わせることも可能です。
用途フローリングのえぐれキズの補修。
成分(補修スティック)パラフィン
耐熱温度(℃)81
危険物の類別非危険物
ハードワックスを溶かす際に使用する電池ゴテです。(単3電池2本使用)
コードレスタイプで場所を選ばず、作業性に優れています。
5~10秒ほどでコテ先が熱くなります。ボタンを押している間、通電します。
危険物の類別非危険物
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
「初めてのキズ補修で不安」、「リペアや修復に最適なツールのセットはないか」という方におススメ!環境・耐久性も考慮し、”なるべくEco””なるべく耐久性””なるべく安く”を重視したキットです。分かりやすい取扱い説明書も入っていますので、初めての方でも安心です。これから補修を始めるという方はまずはこれ!お試しください!
用途フローリングの補修
仕様対応可能なキズ:フローリングや建具などの木質建材のキズ(シート建材にも使用可能)
セット内容ハードワックス20色セット、スペシャルフィラーズアプリケーター、ホットナイフB2006(コテ)、単三電池4本、ブラッシュペン3本セット、リキッドサンドペーパー120mL(アルコール系弱溶剤)、ウルトラボンドマーカー 艶3種、マクソントランサー、スチールウール、ウエス2枚
材質(ケース)ポリプロピレン
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)230×60×160
危険物の類別非危険物
1セット
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
家具やフローリングなどのすりキズや色あせを手軽に補修。
1本で2色のマーカータイプです。
ペン先は細書きタイプ。
仕様スチールウール付
タイプ染料系
主成分アルコール、染料、合成樹脂
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量10.92mL
危険物の性状水溶性
1セット
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
木質床材の継ぎ目の実(さね)鳴りに。
継ぎ目にすばやく浸透しこすれ部分を柔軟・円滑のW効果で摩擦を軽減して実鳴りを抑えます。
また、水性で環境ホルモンを含まない環境に優しい商品です。
用途実鳴り防止用
内容量(mL)60
主成分ポリプロピレン・アクリルエマルジョン
危険物の類別非危険物
1個(60mL)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
隠ぺい力も従来の1.6~2倍と大変高いので、少量で筆目や膜厚を最小限に。抑えることができ、きれいな着色が可能になります。また、トルエン・キシレンなど「厚生労働省指定14物質」を含まず、F☆☆☆☆も。取得した環境対応型塗料です。・染料塗料(ハウスボックス・ワイピングステイン)との違い/使い分けについて。顔料塗料は、塗装した際の隠ぺい力が高く、ワイピングステインは半透明に色がつき、塗り重ねると濃くなります。ワイピングステインは木目描きや、下地の色や木目を活かしたまま薄く色付けしたいときなどに使用します。
用途顔料着色剤/塗料/補修材
容量(mL)15
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
クロス用ボンドで接着した後の密着の仕上げに使用します。
材質木材、ナイロン樹脂など
危険物の類別非危険物
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
サッシ・金属のキズをこの商品1つで気軽にタッチアップして補修が可能です。手の汚れない刷毛ボトルタイプ。
用途サッシ、フェンス、ネジ頭等金属塗装部分
危険物の類別非危険物
隠蔽力が高く、クロスの汚れや落書きなどを簡単に隠すことができます。
使いやすいハケ付ボトルです(マニュキアタイプ)。
クロスのピン穴やすき間を手軽に補修。
べとつきや臭いが少ない水性タイプです。
成分水性アクリルエマルジョン、水、顔料、防かび剤
危険物の類別非危険物
1本(15g)
¥439
税込¥483
当日出荷
クロスのはがれを手軽に補修できます。
ローラーとボンドのキットです。
主成分エチレン酢酸ビニール樹脂、水、防カビ剤、防腐剤など
危険物の類別非危険物
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
成分パラフィンワックス、顔料
危険物の類別非危険物
ワックス塗布可。
キズの付きにくい最新のフローリングに使われているシートと同じ品質。
フローリングにそのまま貼れるサイズ(75mm)
ハサミでカット可。
材質オレフィンシート
寸法(mm)75×500
危険物の類別非危険物
壁に飾り棚を設置した時にできる穴のお悩みも解決!
チューブを穴に入れてパテを流しこみ、付属のヘラで軽くならすだけ。
硬化時に表面が少しへこみます。埋める際は少し多めにパテを入れてください。
成分アクリル樹脂系アマルジョン、水など
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
フローリングの「接着不良」や「浮き」「反り」によって床下に隙間ができた際に生じる床鳴りを 防止します。
隙間部分に発泡ポリウレタン型の液を流し込むことで、液が膨張しながら硬化し、隙間を埋めて床鳴りを止めてくれます。
硬化後は強弾力に優れ、木の収縮に対応可能な商品です。
セット内容注入液50cc×2本、洗浄液10cc、硬化促進剤10cc、注入器、針、布、手袋
主成分注入液:ポリウレタン樹脂
硬化時間(時間)8(硬化促進剤使用時:2~3)
危険物の類別非危険物
つき板フローリングに加え、シートフローリングなどの熱に弱い建材の補修ができます。専用補修スティック4本と電池コテを組み合わせたセットです。床暖房の熱にも強く、丈夫な補修ができます。
用途フローリングのえぐれキズの補修。
成分(補修スティック)パラフィン
セット内容ホットナイフB2006、ゴシゴシスクレーパー、イージーリペアスティック201・202・203・204、ミニヘラ
最高温度(℃)(電池コテ)200
危険物の類別非危険物
◆バーンスティック・プレインスティックの充填や成形用の「平コテ」と、ハードワックス系充填材の使用に適した「折れナイフ型コ先」が付いたセットです。◆電源の無い現場の補修作業にお奨めです。◆コンパクトなサイズで、使い勝手のよい温度調整付きの、優れものの充填ツールです。 。◆コテ先を付け替えることで、場面に応じて使い分けしていただけます。・加熱方法:ガス式。・温度調整:約140~220℃。※使用環境により左右されます。当製品のご購入後すぐに製品不具合がみられる場合は、まずメーカーまでお問い合わせください。不具合が見られた初期状態での症状を確認いたしますので、お客様の方で分解などすることはお控えください。
用途プロに人気の使いやすいガス式コテ
材質アルミダイキャスト(平コテ)
キット内容バーンナイフG1400Ⅱガスボンベ1本付き(平コテ)・コテ先 折れナイフ型
危険物の類別非危険物
1セット
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
1本
¥489
税込¥538
当日出荷
カラー展開は27色!発色が良く、ペン先が潰れにくい水性の顔料マーカーです。家具や建材の角の剥がれ傷や、木口のタッチアップなどにお勧めです。
用途木部補修
材質顔料系塗料
容量(mL)5
主成分アクリル樹脂・水
塗布面積(m2)(可能範囲)0.15~0.21
危険物の類別非危険物
「UVガード」は、非黄変型のアクリル樹脂を主成分とし、さらに紫外線吸収剤を含有させたことで補修油膜の黄変を極限まで抑えることができる、進化系艶調整スプレーです。更に、被塗物への保護性も高く、被塗物のトップコートの黄変も抑えます。日当たりのよい白系建材の補修にも、安心してご使用いただけます。(F☆☆☆☆製品)。。「UVガードスプレー スーパーハイマット」は、「全艶消」よりもさらに艶を引きたせた仕様となっております。艶のない建材に最適です。艶は非常に引けますが、仕上がりの手触りは大変滑らかです。
用途艶調整スプレー/補修スプレー/タッチアップ
主成分アクリル樹脂
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
◆バーンスティック・プレインスティックの充填や成形用の「平コテ」と、ハードワックス系充填材の使用に適した「折れナイフ型コ先」が付いたセットです。◆電源の無い現場の補修作業にお奨めです。◆コンパクトなサイズで、使い勝手のよい温度調整付きの、優れものの充填ツールです。 。◆交換部分も豊富でメンテナンスも可能です。◆コテ先を付け替えることで、場面に応じて使い分けしていただけます。・加熱方法:ガス式。・温度調整:約140~220℃。※使用環境により左右されます。当製品のご購入後すぐに製品不具合がみられる場合は、まずメーカーまでお問い合わせください。不具合が見られた初期状態での症状を確認いたしますので、お客様の方で分解などすることはお控えください。
用途プロに人気の使いやすいガス式コテ
材質アルミダイキャスト(平コテ)
キット内容バーンナイフG1400Ⅱガスボンベ1本付き(平コテ)・コテ先 折れナイフ型
危険物の類別非危険物
1セット
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
「スペシャルフィラーズアプリケーター」は、周囲を傷付けることなくスティックの成形が容易に行なえる優れものです。2タイプの凸凹部分を使い分けることで、きれいな平滑を取ることができます。また、赤い部分を引き出すと、中に2枚の研磨シート(ミニサイズ)が入っています。研磨シートの使い分け。【サンディング&ポリッシングクロス】※通常サイズ単品販売もあります。◆白い面:ハードワックス、ハードワックスPLUSの表面に細かな傷を付け、艶を落とします。少しこすっただけでも効果があります。◆緑の面:ハードワックス、ハードワックスPLUSの表面の艶を上げます。【ナイロンパッド】。ハードワックス、ハードワックスPLUSの表面にやや粗めの傷を付け、艶を落とします。強くこすると充填材表面に擦り傷が付いてしまいますのでご注意ください。
その他研磨シート 2種類付(サンディング&ポリッシングクロス、ナイロンパッド)
材質【本体】樹脂(成型品)
危険物の類別非危険物
1個
¥1,798
税込¥1,978
欠品中
木部の釘穴やすき間を手軽に補修できます。べとつきや臭いが少ない水性タイプの充填材です。
成分アクリル樹脂系アマルジョン、水など
危険物の類別非危険物
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
粒子が細かく非常に滑らかなラッカーパテです。ホワイト色の自然乾燥タイプのパテ。粒子が細かく非常に滑らかなラッカーパテです。ごく小さな傷でもスムーズに入り込み、しっかり充填できます。1~2mm の浅いキズや小さな細かいキズの充填に使いやすく、研磨性にも優れています。陶器の成形やホワイト色の建材の塗装仕上げやシート仕上げの成形にお奨めです。【詳細】。対象物 : 木製品、金属、陶器、外壁 など ※室内外使用可。乾燥時間 : 完全硬化:12 時間。・50 分~60 分でサンドペーパーでの研磨が可能です。・3~4 時間で水性・溶剤系着色剤での着色が可能です。・スプレー塗布は完全硬化後に行ってください。・ドライヤーでの強制乾燥が可能です。・溶剤系、1液型。・アルキド樹脂。・ラッカーパテ(自然乾燥で硬化)。・容量125g。・室内外 使用可。※キシレン・エチルベンゼン含有。・粒子がとても細かくなめらかな薄塗り用ペースト状パテ(色:ホワイト)。・ラッカーパテなので、自然乾燥かドライヤー等で強制乾燥で硬化。・ごく小さい穴傷や浅い擦り傷、ポリパテの素穴の処理にも向いています。(深いキズの補修には不向き)。・木材・金属に使用可。
用途用途:木質建材の小さな傷、木質建材小口塗装前の下地目止め、金属の小さな傷、陶器の細かいひび割れ、ポリエステルパテ補修の仕上げ
内容量(g)125
主成分アルキッド樹脂、酸化チタン
危険物の類別非危険物
1本(125g)
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
リペア業界の中で、最も主流な充填剤です。コテで溶かすと水のように溶け、充填しながらの色混ぜが容易に行え、効率的です。
サイズ(cm)約4
主成分パラフィン油脂
軟化点76度
融点(℃)81
危険物の類別非危険物
「速硬 床鳴りクイック」は硬化時間の早さが特徴で、5~6箇所程度の床鳴り現場に向いています。
(放置しておくと数分ででミキサーや針内部で硬化してしまいます)
また、低粘度タイプですので、狭い隙間や深い隙間への注入に適しています。
用途床鳴り補修
成分アクリル系接着剤
キット内容・床鳴りクイック 低粘度2液接着剤(50ml)× 5個・床鳴りクイック ハンドガン × 1個・床鳴りクイック ニードル・ミキサー接着タイプ 13mm × 10本・床鳴りクイック ニードル・ミキサー接着タイプ 25mm × 10本・テルモシリンジ(空打ち用注入器) × 1個・取扱説明書 × 1枚
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量50mL
危険物の性状非水溶性
1セット
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
コテの熱から補修個所を保護するためのものです。
余分なシェラックつや有を取り除く際に使用します。
主成分油脂剤、鉱物油
1本(20cc)
¥479
税込¥527
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ