ナイロン毛(PBT)を使用することにより天然毛で懸念される毛切れの心配が無くなります。ただ、天然毛に比べ含みは悪くなります。
材質毛/ナイロン毛、ハンドル/プラスチック製
細かい箇所も綺麗に塗れる。
用途水性塗料
形状平
サイズ(号)10
毛丈(mm)36
毛色白色
玉厚(mm)5
種類刷毛
材質(毛)ナイロン(PBT)
主な用途水性用
刷毛幅(mm)28
金具幅(mm)28
1本
¥209
税込¥230
当日出荷
ナイロン刷毛ナイロン毛(PBT)を使用することにより天然毛で懸念される毛切れの心配が無くなります。ただ、天然毛に比べ含みは悪くなります。
材質桧 PBT
薬品、ペイント用など様々な用途に使用できるナイロン刷毛です。
用途薬品、ペイント用など
材質(柄)PC
全長(mm)185
毛材ナイロン
主な用途ペイント用
毛丈(mm)45
材質先付けナイロン・プラスチック
毛色ブルー
材質ナイロン毛
耐熱温度(℃)130
RoHS指令(10物質対応)対応
従来のナイロン製や馬毛製等の料理用ハケと違い、毛抜けが無く、根元までしっかり中性洗剤で洗えます。
シリコン毛部分が適度な太さで、良く泡や埃などを吸着する性質があるため、煮汁の灰汁を一所に寄せて取りやすくするのに効果的。
シリコンは臭いが着きにくいため、お料理やお菓子づくりに兼用で使ってもOK。いろいろな用途に使えます。
材質柄/ステンレス鋼、ブラシ/シリコン樹脂
耐熱温度(℃)300
耐冷温度(℃)-40
質量(g)38
幅W×全長×毛丈(mm)45×220×35
種類刷毛
材質(毛)ナイロン
毛色白色
RoHS指令(10物質対応)対応
使いやすいナイロンで作っておりますので、毛が抜けにくく、 お手入れが簡単です。
材質ナイロン毛・木柄
全長(mm)245
毛丈(mm)40
ローコストタイプの水性用刷毛です。使いさすさ、塗り心地に優れています。
用途水性
毛材ナイロン
種類刷毛
主な用途水性用
材質(毛)ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
使いやすく手入れがしやすいナイロンの毛を使用しています。 毛先があり、腰が強く強い食材を塗る時に最適です。製菓、料理ハケとして万能にお使いいただけます。
材質ナイロン毛・木柄
毛丈(mm)35
水性はもちろん油性やニスにも使用可能な、コストパフォーマンス抜群の万能刷毛。
山羊毛と化繊の混毛から生まれた、柔らか過ぎず硬すぎないコシ感が魅力。
用途万能用
形状筋違
種類刷毛
材質(毛)山羊毛、化繊
主な用途万能用(多用途)
毛色白色
MPFシリコーンハケ専用の柄です。柄部も金属検知機に反応する材料を使用しています。異物混入対策品です。
用途タレやジャムなど、液体の塗布に最適
材質ナイロン(SUS線材入り)
耐熱温度(℃)約80
毛先が抜けないシリコン製耐熱ハケ。
先端のハケ部分を柄から抜いて洗浄ができ、温風、熱湯、殺菌などに対応し衛生的です。
材質ハケ:シリコンゴム、柄:66ナイロン
耐熱温度(℃)200
材質:毛/赤ナイロン ハンドル/竹柄
材質竹 PET
全長(mm)153
質量(g)6
毛丈(mm)17
TKG品番9-0782-0901
TKG品番(2017)6-0694-0701
1個
¥319
税込¥351
3日以内出荷
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
異物混入対策品!結束部を折り曲げて作成しており、毛が抜けにくくなっています。
材質PBT
長さ(mm)毛:30
全長(mm)215
使いやすく手入れがしやすいナイロンの毛を使用しております。抜けにくく塗りやすいです。
材質(毛)ナイロン、(柄)木
長さ(mm)(毛)約40
毛厚(mm)約10
厳選した高品質の原毛に特殊ナイロンを混毛した独自の毛組。手によくなじみ、使いやすい白木のハンドル。プロ感覚の塗りの手応えと仕上がりが楽しめます。
用途水性用
形状筋違
種類刷毛
材質(毛)山羊毛・化学繊維の混毛
主な用途水性用
毛色白色
RoHS指令(10物質対応)対応
厳選した高品質の原毛に特殊ナイロンを混毛した独自の毛組。手によくなじみ、使いやすい白木のハンドル。プロ感覚の塗りの手応えと仕上がりが楽しめます。
用途油性用
形状筋違
種類刷毛
材質(毛)馬毛・化学繊維の混毛
主な用途油性用
毛色茶色
RoHS指令(10物質対応)対応
厳選した高品質の原毛に特殊ナイロンを混毛した独自の毛組。手によくなじみ、使いやすい白木のハンドル。プロ感覚の塗りの手応えと仕上がりが楽しめます。
用途万能用
形状筋違
種類刷毛
材質(毛)山羊毛・化学繊維の混毛
主な用途油性用、水性用
毛色白色
RoHS指令(10物質対応)対応
今まで密着しなかった各種プラスチックへの塗装ができます。
ラッカー、油性塗料、水性塗料の上塗りができます。
用途ポリプロピレン・ナイロン・ABS・FRP・硬質塩ビ・アクリル・PETなどの下塗り用
色クリヤ
主な用途ポリプロピレン・ナイロン・ABS・FRP・硬質塩ビ・アクリル・PETなどの下塗り
塗膜状態透明
標準重ね塗り回数(回)1
危険等級Ⅲ
使用場所屋内外
アズワン品番65-2073-32
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量200mL
油性 or 水性油性
RoHS指令(10物質対応)対応
不適合ポリエチレン、ポリスチレン、発泡スチロール、ポリアセタール、ポリカーボネート、メッキ面
塗り面積(1回塗り)(m2)3.5~4.5 (タタミ2.1~2.7枚分)
乾燥時間夏期/30分~1時間・冬期/1~2時間、上塗り時間:夏期/2時間以上・冬期/3時間以上
危険物の性状非水溶性
塗料タイプ下塗り用アクリル樹脂塗料
1缶(200mL)
¥869
税込¥956
当日出荷
厳選した高品質の原毛に特殊ナイロンを混毛した独自の毛組。手によくなじみ、使いやすい白木のハンドル。プロ感覚の塗りの手応えと仕上がりが楽しめます。
用途油性トタン用
形状平
種類刷毛
毛丈(mm)65
材質(毛)馬毛・化学繊維の混毛
主な用途油性用
毛色茶色
RoHS指令(10物質対応)対応
使いやすく手入れがしやすいナイロンの毛を使用しています。腰が強いハケです。
材質(毛)ナイロン、(柄)木
長さ(mm)(毛)約35
毛厚(mm)約7
化学繊維仕様で、速乾性塗料、アクリル絵具に最適の筆です。
RoHS指令(10物質対応)対応
材質本体:シリコーン・ナイロン(芯材)
色ホワイト
質量(g)30
耐熱温度(℃)250
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)3.2×2×20
1個
¥1,000
税込¥1,100
9日以内出荷
MPFシリコーンハケ赤の専用の柄です。
柄部も金属検知機に反応する材料を使用しています。
異物混入対策品です。
トラスコ品番250-0294
材質ナイロン(ステンレス線材入り)
全長(mm)161
色赤
1個
¥699
税込¥769
翌々日出荷
MPFシリコーンハケ青の専用の柄です。
柄部も金属検知機に反応する材料を使用しています。
異物混入対策品です。
トラスコ品番250-0292
材質ナイロン(ステンレス線材入り)
全長(mm)161
色青
1個
¥699
税込¥769
翌日出荷
材質本体:シリコーン・ナイロン(芯材)
色ブラック
質量(g)30
耐熱温度(℃)250
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)3.2×2×20
1個
¥1,000
税込¥1,100
9日以内出荷
しなやかさを追求した、衛生的な刷毛です。
毛のやわらかさは、「スーパーソフト」と「ソフト」の2種類です。
抗菌剤入りのプラスチックハンドルです。
全長(mm)260
耐熱温度(℃)80
毛丈(mm)45
材質(毛)PBT樹脂毛
縦、横、斜めに刷毛引きができる土間刷毛です。土間の刷毛引き作業や清掃に便利なふまずにハケール!。お持ちの刷毛(幅40mm~63mm)も取り付け可能。ナイロン毛タイプで使いやすい!
毛丈(mm)48
柄長さ(mm)950~1500
毛厚(mm)30
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ