474件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラシャ鋏が収納できる工具差しです。カッター差し用ポケット付き。
材質牛白皮 寸法(mm)W105×H300 質量(g)110 適合ベルト幅(mm)60
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

丈夫なポリエステル製収納ケース
用途ガーデニングのおともに 材質(本体)ポリエステル 幅(mm)90 厚さ(mm)28 寸法(mm)H225×W95×25 全長(mm)230 質量(g)73 適合ベルト幅(mm)約50ミリまで 適合サイズ(mm)剪定鋏180~200 材質(テープ)ポリプロピレン
1個
929 税込1,022
当日出荷

抜群の耐久性、ハードな使用にもOKです。開口部をR型にカットしてあるので、出し入れしやすくなりました。 床皮に黒染コーティングを施してありますので、摩擦に強く水をはじきます。
用途ラシャ切鋏、洋裁鋏等の道工具類の収納、携帯。 材質牛黒床皮 適合ベルト幅(mm)60まで 寸法(幅W×長さL)(mm)約100×300
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

BIGMAN(ビッグマン)大久保鋏差し
工具の携帯に
仕様ベロ付・ペンホルダー・キーホール付・ベルト通し 材質600デニールポリエステル・EVAフォーム・ベルポーレン 長さ(mm)【ベルトホック】50 寸法(mm)250×160×30 ブラック 質量(g)102 収納幅(mm)約110 ベルト通し幅(mm)約55
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

1個
3,598 税込3,958
当日出荷

BIGMAN(ビッグマン)剪定鋏差し
工具の携帯に
仕様キーホール・ペンホルダー付 材質表側・3層構造:(内・外部)600デニールポリエステル、(中)EVAフォーム、裏側・3層構造:(内)600デニールポリエステル、(中)EVAフォーム、(外)ベルポーレン 寸法(mm)195×77×35 ブラック 質量(g)64 タイプ剪定鋏差し
1個
989 税込1,088
4日以内出荷

KLASS(クラス/極東産機)ハサミサック(高級ヌメ革)
丈夫で使い込むほどに風合いが増す高級ヌメ革使用したハサミサックです。 先端部はごみ落としのため縫製してません。
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

1個
839 税込923
当日出荷

表面ははっ水加工を施した厚地ナイロンを採用。夜間の作業に便利な反射機能ライン付。 カッターの他、はさみやペン類など作業小物を収納できる 。
材質本体:ナイロン、合成皮革 カラビナ:アルミニウム 寸法(mm)約W90×H225×D35 質量(g)140
1個
899 税込989
当日出荷

抜群の耐久性、ハードな使用にもOKです。開口部をR型にカットしてあるので、出し入れしやすくなりました。 床皮に黒染コーティングを施してありますので、摩擦に強く水をはじきます。
用途板金鋏、金切鋏等の道工具類の収納、携帯。 材質牛黒床皮 仕様型押・二重縫加工 適合ベルト幅(mm)60まで 寸法(幅W×長さL)(mm)約130×260
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

1個
999 税込1,099
当日出荷

皮製のハサミケースです。 本皮を使用していますので、大変耐久性に優れています。
適合ベルト幅(mm)50まで 幅(cm)9.3 高さ(cm)30
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

包丁&キッチンばさみ差し タワー 山崎実業 動画あり
包丁やキッチンばさみをシンク扉に一括収納。場所をとらないスリムなデザイン!キッチンばさみも収納できます。カバーが取り外せるのでお手入れ簡単。高さがあるのでパン切り包丁が収納できます。
1個
1,500 税込1,650
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
当日出荷

1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ケース類は、工具等の形状になじみ、長くご使用できます。耐久性・耐摩耗性に優れ、ハードな使用にもOKです。
用途板金はさみの収納に。 材質黒床革 仕様ハトメ穴付き トラスコ品番856-3572 形状2段 幅(mm)130 高さ(mm)265 質量(g)230 奥行(mm)50 ベルト通し幅(mm)60 2018年トラスコ掲載ページ4 2261
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

仕様キーホール・ペンホルダー付 材質表側・3層構造:(内・外部)600デニールポリエステル、(中)EVAフォーム、裏側・3層構造:(内)600デニールポリエステル、(中)EVAフォーム、(外)ベルポーレン 寸法(mm)270×90×60 ブラック 質量(g)117 タイプ剪定鋏・鋸2段差し
1個
639 税込703
4日以内出荷

3843 包丁&キッチンばさみ差し プレート 山崎実業 動画あり
包丁やキッチンばさみをシンク扉に一括収納。場所をとらないスリムなデザイン!キッチンばさみも収納できます。カバーが取り外せるのでお手入れ簡単。高さがあるのでパン切り包丁が収納できます。
材質本体:ABS樹脂、木ネジ×3 ホワイト 質量(g)約450 耐荷重(kg)約2 対応厚み約4.5mm・刃渡り約23.5cmまでの包丁 包丁×8 キッチンばさみ×1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約22×4.2×23.5
1個
1,500 税込1,650
当日出荷

視認性の高い反射テープとシンプルな黒色デザインで、使い勝手抜群のロングセラー商品です。 高密度のナイロン生地を使用し、摩耗や釘の突き抜けに強い頑丈さと軽さを兼ね備えています。 ポケットの縁が指先に引っかからないフラットテーピング方式を採用しています。 金属補強で底抜けしにくく、金切りばさみ等鋭利な刃物の収納に最適です。
用途ハサミ類収納・職種例/大工・電工他全般 ブラック 材質ナイロン100%(2520デニール) 幅(mm)100 適合ベルト幅(mm)50
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンテナやプラスチックダンボールの銘板として最適です。 生産現場の次工程への指示書のはさみこみにも使用できます。
1袋(10枚)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)スムーズハサミホルダー(ハサミ用)
ツールが引っかからない「 スムーズポケット構造 」のハサミ用ホルダー 1680デニール耐摩耗ポリエステルキャンバス 強化縫製仕上げ ハサミ1丁吊 抜落ち防止ベルト付(着脱可能) 右利き、左利き両対応
材質ポリエステルキャンバス タイプ電工Vスパットハサミ(MH-9)や金切バサミ等に最適 本体寸法(mm)70×35×230 質量(g)60 関連資料(2.09MB)
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

折込鋸や剪定鋏等の道具を収納可能な2段式の黒革工具差しです。 太陽光による変色や老化を防ぐ黒革素材を採用しています。 刃物を収納可能な2段目の底部は、内側にPE材を仕込んで貫通防止仕様を施してあります。 縫製は太目の糸で二重仕上げ、リベット部も耳革を追加装備し、取出し口も傷つき防止用にPE材を使用しています。 ワンタッチベルトのバックルがスムーズに通るアイレットスペースを装備しています。 ※吊り下げ用アイレットを使用するときは事前に引っ張り、安全を確認してください。また重量1kg以上のものには使用しないでください。
仕様●本体サイズ:310×100×55mm●重量:約260g●材質:本体/黒染め牛床革製、リベット部/スチール、取出し口・内部底面/PE材 形状2段 アズワン品番67-8022-81
1個
6,098 税込6,708
5日以内出荷

鉄腕ハサミDP エンジニア 動画あり
電線ケーブルや綿被覆コード、ロープ類のカットに最適です。ケブラーなどの極細繊維からPET素材までさまざまな素材に対応します。刃の形状を改良し、切れ味を維持しつつ耐久性をアップさせています。手にやさしいソフトハンドルです。
寸法(mm)(本体)210×98(カバー)100×30 材質(グリップ)ABS・エラストマー 全長(mm)210 質量(g)136 切断能力(各種)線芯・線被覆コード、ナイロン・ケブラー繊維、編組織 切断能力(mm)(皮革・コルク)5以下、(PP板)1.2以下 刃厚(mm)3 機能フィンガーガード、パワーフィン 切断能力(Φmm)(ロープ各種)10以下、(同軸ケーブル)5C/軸芯1以下 材質(刃)刃物用特殊ステンレス 切断能力(mm2)VCT2×4
1本
1,898 税込2,088
欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本革を使用した剪定鋏用の革ケース。
質量(g)約101 適合品番VS-7Z/VS-8Z/VS-9Z/VS-7R/VS-8R/VS-9R/VA-7Z/VA-8Z/120S-7/120S-8/120DX/120B/130DXシリーズ/133DX-W 寸法(縦×横×高さ)(mm)約238×96×50
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

あらゆる園芸作業を強力にバックアップ。ハードな職人から趣味の園芸まで。オールマイティーにサポートします。本格派の貴方へ。
用途剪定鋏ケース 幅(mm)75 適合ベルト幅(mm)50 適合寸法(mm)剪定鋏:180~200用 仕様型押
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鋏の収納用です。使いここち抜群の国産牛皮製。出し入れスムーズ型入れ処理済み。
用途道具ケース 材質牛皮 幅(mm)75 厚さ(mm)35 全長(mm)210 質量(g)80 適合ベルト幅(mm)45
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

1個
979 税込1,077
当日出荷

着脱が簡単なカン付
材質(本体)牛革 仕様カン付 幅(mm)75 厚さ(mm)32 寸法(mm)220×76×33 全長(mm)270 質量(g)105 ベルト幅(mm)48
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

あらゆる園芸作業を強力にバックアップ。ハードな職人から趣味の園芸まで、オールマイティーにサポートします。
用途剪定鋏用ケース 適合ベルト幅(mm)50
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

出し入れスムーズ型入れ処理済み。
用途鋏の収納用 材質牛皮 幅(mm)125 厚さ(mm)30 全長(mm)340 質量(g)180 適合ベルト幅(mm)55
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハサミ カッター 一体 2Wayハサミ<ハコアケ> コクヨ 動画あり
2つのモードで使える便利なハサミ! 新開発した「ハコアケモード」は、本体のスイッチをスライドしながら握ると出てくる約3mmの刃によって、ハサミの刃を閉じたまま段ボールの開梱ができます。 「ハコアケモード」にした状態から、ハンドルの握りをゆるめると自動的に刃がでない状態に戻る安心配慮設計です。 刃にブレードガードが付いているので、「ハコアケモード」時に人差し指を当てて使用することができます。 刃の接する面積を最小限に抑えた「3Dグルーレス構造」により、粘着テープなどを切っても刃の接する部分にのりが付きにくくベタつきません。 キャップ付です。
付属品キャップ 幅(mm)74 全長(mm)183 板厚(mm)1.5 刃渡り(mm)65
1丁
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

8インチ・9インチ剪定鋏用ケース。ベルト通しの部分が通常のものよりも幅広くなっているため、耐久性が高く丈夫な仕様です。
用途剪定鋏用収納ケース。 全長(mm)230 質量(g)94
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷

本格革製品は、長期間の使用により一層の艶がでます。ケース類は、工具等の形状になじみ、長くご使用できます。耐久性・耐摩耗性に優れ、ハードな使用にもOKです。
用途ラシャ切り鋏240mm・270mm・くじり・マジックの収納に。 材質牛ヌメ革 トラスコ品番856-3567 形状ラシャ鉄、カッターケース 幅(mm)105 高さ(mm)310 質量(g)110 奥行(mm)40 ベルト通し幅(mm)60 2018年トラスコ掲載ページ4 2260
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

手になじむ機能美 より長く、快適に使えるために、素材や設計などの品質を厳選。 新素材、新機能を付加し、より使いやすい道具を実現 シンプルさとフォルムの美しさを大切にした美しいデザイン。 ガーデニングツールを収納。 作業時はふたを折り返してベルトに差せます。 強力マジックテープを使用 剪定鋏に
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×80×30
1個
1,198 税込1,318
8日以内出荷

剪定鋏の収納に最適です。取り付け・取り外しが簡単なカン付きです。
用途剪定鋏用サック。 材質ポリエステル600D 仕様カン付 収納量剪定鋏180~200mm
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

1個
4,898 税込5,388
6日以内出荷

スタイッリシュで使いやすい丈夫なアイテム。
用途剪定鋏用ケースに 全長×幅W(mm)(約)200×95 マチ(mm)10
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷