72件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鋭い歯を持つ危険な鱧(はも)も、これなら安心。うなぎつかみにもOK!
材質エラストマー樹脂・ステンレス 全長(mm)370 質量(kg)0.35 刃長(mm)220 TKG品番9-0585-2401 TKG品番(2017)6-0525-2101
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷

強力万能はさみ コンパクト モノタロウ 動画あり
紙・布・革はもちろん、薄板材や線材なども簡単に切断可能な万能はさみです。 ギザ刃ですべらずカーブ刃でスムーズにカット。 ノッチ部で針金・アルミ線のカットが可能。
用途薄板、ケーブル切断、チューブ、ダクト、革、布などの切断。 全長(mm)205(先端キャップ除く) 材質ステンレス鋼(420J2) 質量(g)142 切断能力(mm)(アルミ板)0.8まで・(トタン板・ブリキ板)0.4まで・(プラ板)1.2まで・(ゴム板)5.0まで・(アルミ線)2.5まで・(水道ホース)22まで
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

ハサミ ステンレス刃 チタンコート 210mm モノタロウ 動画あり
耐久性に優れており、サビにくく切れ味が持続するチタンコートタイプ。 指が入れやすくフィットしやすいハンドル形状。 粘着テープを切ってもベタつきにくいです。
用途紙、薄い段ボール、薄いビニール袋、封筒、紐、食品トレイ、薄い布などのカットに。 寸法(mm)長さ*幅 210×78.7 全長(mm)210 ブラック 質量(g)67.7 板厚(mm)1.86 材質(刃)ステンレス(SUS420J1相当) 材質(ハンドル部)PP+TPR 刃渡り(mm)90 刃部加工チタンコート
1個
349 税込384
当日出荷

1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷

ハンドルと鋲には頑丈なガラス繊維入りナイロンを使用しています。 ギザ刃付きで対象物を逃しません。 1丁ずつ手作業で切れ味の調整をしております。
全長(mm)210 刃長(mm)85 トラスコ品番478-9911 材質(刃部)ステンレスSUS420 J2(TST-210)、ステンレスAUS6(TST-240)、(ハンドル)ガラス繊維入り66ナイロン、(鋲)ガラス繊維入り66ナイロン 質量(g)119 刃厚(mm)3 材質(刃)ステンレスSUS420 J2(TST-210)、ステンレスAUS6(TST-240)
1丁
1,798 税込1,978
当日出荷

最高の素材(安来鋼青紙スーパー)を使用。 HRC(硬度)65、とハイス鋼に匹敵する硬さです。 業務用として最高のねばりと切れ味を合わせ持つラシャ切り鋏。
材質刃部:高級刃物鋼(安来鋼青紙スーパー)、柄部:白心可鍛鋳鉄 材質(刃)高級刃物鋼(安来鋼青紙スーパー)
1丁
19,980 税込21,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鉄腕ハサミGT エンジニア 動画あり
4つの刃(ストレート刃・ギザ刃・ワイヤーカッター・ダンボールオープナー)で特殊な素材も逃さずカットできます。グリップを閉じた時に指を詰めることがないように、ガードが取り付けられています。(PAT.)。多様な素材をザクザク切断できるギザ刃で高硬度の特殊極細繊維にも対応します。グリップの外側からもしっかりと握り込めるようにグリップにスリットを入れています。デザイン的なアクセントにもなっているS字ラインは、握力を刃先に無駄なく伝えます。落下防止のストラップを取り付けられるストラップホール付です。ブレードを保護するための保護キャップ付です。刃が濡れたまま収納しても水が溜まらないようにスリットがあり、通気性にも優れています。
用途工房や現場でのプロユースから、アウトドア、DIY、キッチンワーク等の切断作業に便利です。 全長(mm)160 刃長(mm)56±3 仕様S字形状、換気・水抜き用スリット、滑り止め、フィンガーガード 質量(g)120 全幅(mm)83 切断能力(mm)マイクロセレーション(トラロープ:Φ10、綿被覆コード:Φ8、ベルト・革製品:厚み4、純アルミ板:厚み0.5、キャプタイヤ:Φ9、枝:Φ5、CD・カード:厚み1.2)、ワイヤーカッター(銅線:Φ1.6/#16、針金:Φ1.2/#18)(参考値) 材質(グリップ)PBT 刃厚(mm)3 材質(キャップ)PBT 材質(センターピン)SUS303 材質(ブレード)刃物用特殊ステンレス
1丁
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

硬度約4倍、耐久性約2倍(メーカー従来比)。高硬度チタンコート刃。上質紙を10万回切れる耐久性があります。(メーカー試験結果より) 刃はグリップ部まで延びている一体型なので、刃の部分がはずれることはありません。 ラバー仕上げのグリップが手にしっかりフィット。手が痛くなりにくく、スムースにカットできます。 シリコーン加工をしていますので、粘着テープなどがベトツキにくく、さらりとした切れ味を保ちます。
ブラウン×ホワイト シリーズScotch 刃部加工チタンコート
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特殊な素材も簡単にカットします。小さなギザ刃と大きなU形刃で対象物を逃がさずキレイにカットします。
用途銅板・銅線の切断に。 全長(mm)170 刃長(mm)55 トラスコ品番274-1831 材質ステンレス製(SUS6A) 質量(g)58 ギザノコ刃切断能力ナイロン・ケブラー繊維:各種編祖線・平編銅線:各種アルミ板・銅線:0.5mm以下プラ板・ペット素材:1.0mm以下 U形ノコ刃切断能力銅線:1.5mmΦ以下キャブタイヤ:各種線芯コード:各種線被覆コード:各種 硬度HRC54±2 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
1,598 税込1,758
当日出荷

ハンドルサイズが大きく、力が入れやすいです。
全長(mm)170 刃長(mm)50 トラスコ品番402-6667 材質刃部:ステンレス刃物鋼(AUS8)、ハンドル:ポリプロピレン(PP) 質量(g)87 硬度HRC58 切断能力ブリキ板(0.3mm)、アルミ(0.5mm)、銅板(0.5mm)、ステン板(0.5mm)、電源コードなど 刃厚(mm)2.5
1丁
1,398 税込1,538
当日出荷

業務用花はさみフルール アルス 動画あり
花とお花屋さんのための花はさみフルールが花が持つ美しさを最大限に引き出します。 人間工学デザインと伝統の技術力を取り入れ、切ることが楽しくなるほどの切れ味と、操作性を実現しました。 プロの現場における作業をきめ細かくサポートし、花本来の美しさを最大限に引き出してくれる、花と花屋さんのための花はさみです。
用途生花・フラワーアレンジメントに 全長(mm)171 刃長(mm)41 質量(g)140 表面処理フッ素樹脂加工刃 使用目的フラワーアレンジメント、生花 材質(刃)高炭素刃物鋼 RoHS指令(10物質対応)対応 切断目安(Φmm)生木:12
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラシャ切鋏 モノタロウ 動画あり
布地を裁断する裁ちばさみです。
用途布の切断に。 全長(mm)240 刃長(mm)95 材質(刃)刃物鋼 硬度HRC52 材質(柄部)鋳物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

壁紙・クロスの切断に最適な鋏です。布の裁断・ラッピング・手芸作業にも使用できます。切れ味を上げるため、R刃仕様にしています。 粘着物が付きにくいフッ素加工を施しています。
用途壁紙・クロスの張替え時などの切断作業。 全長(mm)240 仕様R刃仕様 材質(刃)SUS420J2 材質(ハンドル)ABS樹脂 刃部加工フッ素加工
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

業界初!傾斜インサート搭載で、利き手を問わず、薄いビニールから段ボールまでしっかり切れる。刃の隙間発生を抑えるコクヨの独自設計、傾斜インサート搭載で、薄いものの切断ミスを低減。コクヨ開発「ハイブリッドアーチ刃」搭載で、刃先にかけて刃の角度が徐々に広がっているため、今まで切りにくかったものも根元から刃先まで軽い力で切れます。刃の接する面積を最小限に抑えた「3Dグルーレス構造」により、粘着テープなどを切っても刃の接する部分にのりがつきにくく、べたつきません。ハンドルの幅が広いため指が入れやすく、指1本あたりにかかる負担が軽減されるワイドフィットハンドルを採用(※従来品比)。左右対称形のハンドルです。環境に配慮した紙パッケージ
材質刃部:ステンレス、ハンドル部:R-ABS 質量(g)49 板厚(mm)1.5 全長×幅W(mm)174×75 刃渡り(mm)65 グリーン購入法適合 刃部加工グルーレス
1丁
629 税込692
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カバンの中にサッと挿しこめる薄型タイプの携帯スリッパ。持ち運びやすく出張や旅行などに便利。折り畳みタイプではないの左右を重ねてサッと収納できます。前が閉じているのでビジネスやフォーマルな場所にもご利用頂けます。底がEVA素材でインソールにはクッションが入っているので、底つき感や床からの冷えも感じにくい仕様です。甲にもクッション性があり適度な伸縮素材なので足に馴染みやすい。洗えるので繰り返し使えて衛生的。3サイズ展開で幅広い層でご利用頂けます。
付属品収納袋 靴タイプスリッパ
1足
1,998 税込2,198
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

人間工学デザインと伝統の技術力を取り入れ、切ることが楽しくなるほどの切れ味と、操作性を実現しました。生け花やフラワーアレンジメントに適しています。
仕様●全長:171mm●刃長:41mm●材質:高炭素刃物鋼●切断能力:Φ12mm●重量:140g●業務用花はさみ アズワン品番65-9263-59
1丁
3,340 税込3,674
翌日出荷

泡が密着してサビを落とす!業務用のサビ取りスプレー。スプレータイプなので、細かい隙間のサビにも適しています。サビに反応すると、液が紫色に変化し、落ちているのが一目瞭然!。サビを浮かせて落とすので、対象物を傷つきにくい。中性タイプで素材に優しい。自転車・鎌・ハサミ・工具等の頑固なサビに。キッチンシンク・洗面台・浴室等、陶器・プラスチック素材に移ってしまった「もらいサビ」にも。
用途場所/浴室・トイレ・洗面台・キッチン・自転車・車のホイール 材質チオグリコール酸アンモニウム(還元系)、界面活性剤(19.7% アルキルアミンオキシド)、溶剤 液性中性 使用の目安約5×5cmのサビに対して1~2プッシュ(1プッシュ約0.9mL) 危険物の類別非危険物 正味量400mL 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)(約)9.7×22×5.8
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷

特許出願中の「ゼロ次放出」技術を使用し、最初から最後まで抜群の効果を発揮します。
用途工場・店舗のドアや調理場・厨房機器、配電盤など、害虫の発生源や侵入を防ぎたい場所に 幅(mm)30 長さ(m)10
1巻
6,298 税込6,928
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フィルム内に薬剤を浸み込ませ、その放出をコントロールする特許技術「Laysys ―レイシス―」を応用した業務用の害虫忌避フィルムです。マンホールや給茶機、出入口や厨房機器の隙間など、害虫の発生源や、侵入を防ぎたい場所に吊り下げてご使用ください。一般家庭用でも販売される、安全性の高い成分です。無臭ですので、ニオイの心配もありません。効き目は長持ちし、約120日間持続します。
用途工場・店舗のドアや調理場・厨房機器、配電盤など、害虫の発生源や侵入を防ぎたい場所に。 トラスコ品番661-0399 幅(mm)130 厚さ(mm)8 タイプフィルム 長さ(m)0.19 適合害虫チョウバエ、ノミバエ、コバエ、ユスリカ、アリ、クモ、カメムシ、カゲロウ、ガ、ダンゴムシ、ワラジムシ、ヤスデ、ムカデ 、ハサミムシ RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.23MB) (1.82MB) 利用場所屋内屋外両用 効果(1m範囲)120日
1枚
538 税込592
当日出荷

Clover(クロバー)細工用はさみプロ用
はさみ職人が1丁ずつ丹精込めて作りあげた逸品です。地金にステンレスSUS410材を使用し、鋼はヤスキハガネのSLD高級刃物鋼の複合鋼材を使用した贅沢なはさみです。硬さや耐摩耗性に非常に優れ、切れ抜群のスムーズな切れ味を味わえます。細工用はさみは手を入れる柄の部分が刃に対して大きく非常に持ちやすく特に作業性に優れています。刃先を短く・薄くすることで軽量化し長時間の作業でも疲れにくい業務用に適したはさみです。刃の研ぎ直しを有償で承っております。
用途布、繊維の切断や細かい加工に。手袋や皮切りなどの作業にも使われています。 トラスコ品番495-5950 材質刃:SLD鋼、SUS410、柄:白心可鍛鋳鉄 全長(mm)190 刃長(mm)60 刃厚(mm)2.6
1丁
20,980 税込23,078
翌日出荷

Clover(クロバー)布切はさみ
全鋼ハードクロム仕様です。 ハードクロムを施すことにより美しい外観と優れた耐久性を実現しています。 681920は全鋼スタンダードタイプ、671107はプロ用付鋼タイプです。 錆びにくく縫製作業など業務用に最適なはさみです。
用途縫製作業、洋裁などに トラスコ品番211-0681 材質刃;鋼 全長(mm)250 質量(g)225 タイプ全鋼 刃長(mm)105
1丁
14,980 税込16,478
翌日出荷

刃はモリブデン含有ステンレス刃物鋼を使用し、さらに糊がこびりつきにくく耐久性のあるセラミックフッ素コーティングを施しています。刃の先端が見やすいように刃先を両側研削仕上げしていますので、繊細なカットが可能です。かしめ鋲はステンレスを使用し、さらに薄くしてあるので、腰袋のポケットからの出し入れがスムーズです。ハンドル部は、ジュラコン(R)樹脂を使用しています
寸法(mm)240 全長(mm)240 板厚(mm)3.0
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

特許出願中の「ゼロ次放出」技術を使用し、最初から最後まで抜群の効果を発揮します。飛来害虫や徘徊害虫に対して忌避・侵入防止・駆除効果を発揮します。ほぼ無臭でニオイの心配もない、安全性の高い成分です。効き目長持ちで約6か月間持続します。
用途工場・店舗のドアや調理場・厨房機器、配電盤など、害虫の発生源や侵入を防ぎたい場所に。 トラスコ品番661-0400 幅(mm)15 厚さ(mm)0.1 長さ(m)0.15 適合害虫チョウバエ・ノミバエ・コバエ・ユスリカ・アリ・クモ・カメムシ・カゲロウ・ガ・タバコシバンムシ・コクヌストモドキ・ダンゴムシ・ワラジムシ・ヤスデ・ムカデ・ハサミムシ RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.62MB) (0.72MB) 利用場所屋内屋外両用 効果6カ月
1巻(26枚)
1,698 税込1,868
当日出荷

業務用エアコンのドレンアップ配管に最適です。 塩ビ配管と比べて接続箇所が減るため、漏水リスクの低減になります。 ホース本体と断熱材を一体成形しているため、断熱材を巻く手間を省き結露を防ぎます。 可とう性のある柔軟なホースのため、施工が簡単です。 便利な使い切りサイズのため、余分な在庫を持つ必要がありません。 ハサミやカッターなどでお好きなサイズに調整できます。 別途ジョイント(GA-KW044)、エルボ(GA-KW046)と合わせてご使用ください。
用途業務用エアコンの断熱ドレンホースです。 呼び径25 材質ポリ塩化ビニル樹脂、発泡ポリエチレン ホース内径(Φmm)25
1個
1,398 税込1,538
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特許出願中の「ゼロ次放出」技術を使用し、最初から最後まで抜群の効果を発揮します。
用途工場・店舗のドアや調理場・厨房機器、配電盤など、害虫の発生源や侵入を防ぎたい場所に トラスコ品番661-0400 幅(mm)15 厚さ(mm)0.1 長さ(m)0.15 適合害虫チョウバエ・ノミバエ・コバエ・ユスリカ・アリ・クモ・カメムシ・カゲロウ・ガ・タバコシバンムシ・コクヌストモドキ・ダンゴムシ・ワラジムシ・ヤスデ・ムカデ・ハサミムシ 効果6カ月
1箱(50巻×26枚)
81,980 税込90,178
翌々日出荷

RS Pro せん断はさみ 点セット 左カット、ストレートカット、右カット RS Pro の高品質せん断はさみセットです。このヘビーデューティストレートせん断はさみ 本セットは、切断を必要とするあらゆる作業に最適で、あらゆる用途に対応する 種類の切断タイプを取り揃えています。この手動工具は業務用や DIY の用途に適しており、カーペット、包装ストラップ、シートメタル、庭の清掃などの頑固な素材を完璧に切断でき、工具箱に入れるのに不可欠なこのせん断はさみです。 特長と利点: きれいで正確な切断を可能にするストレートブレード付きの万能せん断はさみ 各せん断材には、滑り止め加工のための鋭利なマイクロ鋸歯状のブレードが使用されており、繊維質材の切断も容易です 特にカッターを長時間使用する場合は、ユーザの切削作業を最小限に抑えた高レバー比設計 エルゴノミック DuoTech バイマテリアルグリップハンドルにより、切断時の快適性と操作性が向上しています ハンドルには滑り止めガードも付いており、ブレードに指が挟まれないようになっています Durable Self-opening 次の素材を汎用的に切断し、高性能に切断するのに最適: / アルミケーブルは最大 10 mm 厚さ 0.5 mm までの銅シート金属製です アルミシート金属、最大 mm mm までのレザー、ゴム、 PVC です 厚紙、最大 10 mm フレキシブルな電気ケーブル、最大 6 mm 包装用ストラップ ファブリック カーペット 用途: せん断はさみ及びニブラーは、金属、木材、プラスチック、厚紙などのさまざまな素材の切断に最適な強力な手動工具です。最も一般的な 種類のせん断はさみ又は金切りばさみは、直線切断、左切断、右切断の 種類です。どの手に最も適しているかは方向ではなく、どの側に廃棄物が置かれるかは方向によって決まります。たとえば、ストレートせん断はさみを使用すると、ブレードの長さに合わせて直線状に金属を切断できます。左側の切断では、廃棄物を左側に、右側のはさみで直線に切断したり、曲線に切断したりできます。 一般的な用途: 自動車修理 DIY HVAC の修理 建設 産業用 DIY および専門の園芸 曲線の切断に適していますか? このせん断はさみは、直線を正確に切断するように設計されていますが、わずかなカーブを描くことができます
仕様カットの種類 = 左、右、ストレート全体長さ = 250 mm
1セット
17,980 税込19,778
5日以内出荷

業務用エアコンのドレンアップ配管に最適です。 塩ビ配管と比べて接続箇所が減るため、漏水リスクの低減になります。 ホース本体と断熱材を一体成形しているため、断熱材を巻く手間を省き結露を防ぎます。 可とう性のある柔軟なホースのため、施工が簡単です。 便利な使い切りサイズのため、余分な在庫を持つ必要がありません。 ハサミやカッターなどでお好きなサイズに調整できます。 別途ジョイント(GA-KW043)、エルボ(GA-KW045)と合わせてご使用ください。
用途業務用エアコンの断熱ドレンホースです。 呼び径20 材質ポリ塩化ビニル樹脂、発泡ポリエチレン ホース内径(Φmm)20
1個
999 税込1,099
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

断熱ドレンホース、ジョイント、エルボのセットです。 業務用エアコン接続部とVP管を接続します。 業務用エアコンのドレンアップ配管に最適です。 塩ビ配管と比べて接続箇所が減るため、漏水リスクの低減になります。 ホース本体と断熱材を一体成形しているため、断熱材を巻く手間を省き結露を防ぎます。 可とう性のある柔軟なホースのため、施工が簡単です。 便利な使い切りサイズのため、余分な在庫を持つ必要がありません。 ハサミやカッターなどでお好きなサイズに調整できます。
用途業務用エアコンの排水に便利な断熱ドレンホースセットです。 材質ポリ塩化ビニル樹脂、発泡ポリエチレン
1セット
1,798 税込1,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フィルム内に薬剤を浸み込ませ、その放出をコントロールする特許技術「Laysys ―レイシス―」を応用した業務用の害虫忌避フィルムです。マンホールや給茶機、出入口や厨房機器の隙間など、害虫の発生源や、侵入を防ぎたい場所に吊り下げてご使用ください。
用途工場・店舗のドアや調理場・厨房機器、配電盤など、害虫の発生源や侵入を防ぎたい場所に トラスコ品番661-0399 幅(mm)130 厚さ(mm)8 長さ(m)0.19 適合害虫チョウバエ、ノミバエ、コバエ、ユスリカ、アリ、クモ、カメムシ、カゲロウ、ガ、ダンゴムシ、ワラジムシ、ヤスデ、ムカデ 、ハサミムシ 効果(1m範囲)120日
1箱(50巻)
26,980 税込29,678
翌々日出荷

断熱ドレンホース、異径ジョイント、エルボのセットです。 業務用エアコン接続部とVP管を接続します。 業務用エアコンのドレンアップ配管に最適です。 塩ビ配管と比べて接続箇所が減るため、漏水リスクの低減になります。 ホース本体と断熱材を一体成形しているため、断熱材を巻く手間を省き結露を防ぎます。 可とう性のある柔軟なホースのため、施工が簡単です。 便利な使い切りサイズのため、余分な在庫を持つ必要がありません。 ハサミやカッターなどでお好きなサイズに調整できます。
用途業務用エアコンの排水に便利な断熱ドレンホースセットです。 呼び径(エアコン接続部)20、(VP管)25 材質ポリ塩化ビニル樹脂、発泡ポリエチレン ホース内径(Φmm)20
1セット
1,898 税込2,088
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


切り口がきれいに切れる広刃と、細かい作業や刺して使える細刃のコンビネーション刃。 刃片面に細かい波刃がついているので滑らず、切れ味長持ちのセレーテッドエッジ刃。 分解洗浄マーク。
全長(mm)190 材質SUS420J2 TKG品番9-0584-0201 TKG品番(2017)6-0524-0101
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

鉄腕ハサミDP エンジニア 動画あり
電線ケーブルや綿被覆コード、ロープ類のカットに最適です。ケブラーなどの極細繊維からPET素材までさまざまな素材に対応します。刃の形状を改良し、切れ味を維持しつつ耐久性をアップさせています。手にやさしいソフトハンドルです。
寸法(mm)(本体)210×98(カバー)100×30 材質(グリップ)ABS・エラストマー 全長(mm)210 質量(g)136 切断能力(各種)線芯・線被覆コード、ナイロン・ケブラー繊維、編組織 切断能力(mm)(皮革・コルク)5以下、(PP板)1.2以下 刃厚(mm)3 機能フィンガーガード、パワーフィン 切断能力(Φmm)(ロープ各種)10以下、(同軸ケーブル)5C/軸芯1以下 材質(刃)刃物用特殊ステンレス 切断能力(mm2)VCT2×4
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

グリーン購入法適合商品です。オトクな業務用50枚入りです。あらかじめA4サイズ(297mm)に切ってありますのでハサミ等を使う必要がなく、粘着剤もついていますので、すぐにご使用いただける製本テープです。
テープ幅(mm)35 適合サイズA4 テープ長さ(mm)297
1箱(50枚)
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

っかり洗濯物をホールドしてくれるから風の強い地域で暮らしている方も安心です。布団や毛布、カーテン、大きなタオルやバスマット、キッチンマットなどを干す時に活躍します。ベランダ・バルコニーの手すりや柵など、幅のある場所で大活躍してくれます。また、洗濯物だけでなく自転車にかける自転車カバー止めとして使うのも便利です。プラスチック製の洗濯バサミは軽量で使いやすく、リーズナブルなので大家族のご家庭におすすめです。プラスチック製だと、布を傷つけにくいので洗濯物にぴったりです。一人暮らしや新生活を始める方に、新築やお引越しの準備に、美容院や飲食店など業務用にも最適です。
用途洗濯用品 材質本体:ポリプロピレン、バネ:鋼線 ブルー タイプ布団バサミ 幅(cm)8.2 高さ(cm)15.7 奥行き(cm)2.4
1個(2個)ほか
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャビネットなどの工具箱の引き出しに敷く、EVA製のマットです。はさみなどで、簡単に切ることができるので、引き出しの大きさに合わせて使用できます。
トラスコ品番253-6327 材質EVA 厚さ(mm)1.8 奥行(mm)2000 間口(mm)500
1枚
819 税込901
当日出荷

しっかり洗濯物をホールドしてくれるので風の強い地域で暮らしている方も安心です。布団や毛布、カーテン、大きなタオルやバスマット、キッチンマットなどを干す時に活躍します。ベランダ・バルコニーの手すりや柵など、幅のある場所で大活躍してくれます。また、洗濯物だけでなく自転車にかける自転車カバー止めとして使うのも便利です。プラスチック製の洗濯バサミは軽量で使いやすく、リーズナブルなので大家族のご家庭におすすめです。プラスチック製だと、布を傷つけにくいので洗濯物にぴったりです。一人暮らしや新生活を始める方に、新築やお引越しの準備に、美容院や飲食店など業務用にも最適です。
用途洗濯用品 材質本体:ポリプロピレン、バネ:鋼線 ホワイト 幅(cm)8.2 高さ(cm)15.7 奥行き(cm)2.4
1個(2個)ほか
329 税込362
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

竿やロープに取り付けたまま使えて便利なひも付き洗濯バサミです。好きな幅で洗濯物が干せて、風が吹いても横へズレにくいのがうれしいです。細かいデコボコが施されたデザインなので、洗濯物に跡が付きにくいのが嬉しいポイントです。「お気に入りの洋服にがっつり線のあとが残っている・・・」そんなお悩みも解決してくれます。プラスチック製の洗濯バサミは軽量で使いやすく、リーズナブルなので大家族のご家庭にぴったりです。洗濯バサミとしての用途にはもちろん、ちょっと袋の口を止めたい時のクリップ代わりにもなります。一人暮らしや新生活を始める方に、新築やお引越しの準備に、美容院や飲食店など業務用にも最適です。
用途洗濯用品 材質本体:ポリプロピレン、ヒモ:ポリエチレン、バネ:鋼線 ホワイト タイプ小型ピンチ 幅(cm)3.5 高さ(cm)12 奥行き(cm)1.2
1個(12個)ほか
279 税込307
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・お洗濯日和に活躍!布団などの大物をしっかり挟み込んでくれる竿ピンチです。・幅広なので、しっかり洗濯物を挟んでくれて風が強い日も落とさず、安心してお使いいただけます。・毛布やシーツはもちろん、大きなタオルやバスマットなどもがっちりと挟んでくれます。・洗濯物用ハンガーを、動かないように竿に固定するときにも便利です。・プラスチック製の洗濯バサミは軽量で使いやすく、リーズナブルなので大家族のご家庭におすすめです。・またプラスチック製だと、布を傷つけにくいので洗濯物にぴったりです。・一人暮らしや新生活を始める方に、新築やお引越しの準備に、美容院や飲食店など業務用にも最適です。
用途洗濯用品 材質本体:ポリプロピレン、バネ:鋼線 ホワイト タイプ竿ピンチ 幅(cm)6.8 高さ(cm)8 奥行き(cm)1.1
1個(10個)ほか
249 税込274
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

しっかりと洗濯物をホールドしてくれる!洗濯物の必需品の洗濯バサミです。細かいデコボコが施されたデザインなので、洗濯物に跡が付きにくいのが嬉しいポイントです。「お気に入りの洋服にがっつり線のあとが残っている・・・」そんなお悩みも解決してくれます。プラスチック製の洗濯バサミは軽量で使いやすく、リーズナブルなので大家族のご家庭にぴったりです。洗濯バサミとしての用途にはもちろん、ちょっと袋の口を止めたい時のクリップ代わりにもなります。一人暮らしや新生活を始める方に、新築やお引越しの準備に、美容院や飲食店など業務用にも最適です。
用途洗濯用品 材質本体:ポリプロピレン、バネ:鋼線 ホワイト タイプ小型ピンチ 幅(cm)3.5 高さ(cm)5.5 奥行き(cm)1.2
1個(20個)ほか
279 税込307
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)