35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(mm)105 刃長(mm)18 トラスコ品番474-2591 材質刃部:ステンレス刃物鋼(SUS420 J2)、ハンドル:ABS樹脂 質量(g)13
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

全長(mm)105 刃長(mm)18 トラスコ品番474-2583 材質刃部:ステンレス刃物鋼(SUS420 J2)、ハンドル:ABS樹脂 質量(g)13
1個
979 税込1,077
当日出荷

鉄板、銅板、アルミ板、プラスチックなどを切ることができます。ギザ刃が切る物を逃さず気持ちよくカットできます。基盤加工、金属工作、各種ホビー向けなど多用途に使える金切りハサミです。
用途細かい金属加工などに便利です。 全長(mm)145 刃長(mm)30 材質ステンレススチール 切断能力(mm)(鉄板)0.2まで、(アルミ)0.4まで、(銅板)0.4まで
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体は特殊ステンレス鋼を使用し、錆びに強くシャープな切れ味が持続します。細かな直線でカット
用途切れ味抜群。布や紙の細かな形成や糸切りなどに最適な手芸・クラフト用ハサミです。 材質ステンレスSUS410
1本
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

キンキリ鋏 エンジニア 動画あり
プリント基板周辺のデリケートな切断に最適な精密バサミです。先端ギザ刃ですべりません。
用途デリケートな切断作業用。 全長(mm)145 材質ステンレス 刃長(mm)28 RoHS指令(10物質対応)対応 切断能力(mm)銅板0.2~0.3
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

世界最小・硬度HRC60℃のマイクロナイフで新しいホビーの世界が始まります!
用途切り絵、模型工作、精密な作業、モデリングに 材質(刃)SK-5 材質(柄部)アルミニウム削り出し 硬度HRC60 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

プチトマトの収穫に適した大きさ、実を差さないよう先端部は丸まっている。極細。
用途菜園用 全長(mm)165 刃長(mm)32 材質炭素鋼 替えバネA-102
1個
2,098 税込2,308
8日以内出荷

高級ステンレス綱を冷間鍛造加工し強靭な刃と上質感を実現。同時に丸みを帯びた洗練されたデザインを実現しました。 超極細の鋭利な刃先は細かな作業がしやすく、強靭な刃でしっかりと切れます。 高級感と緩みを防ぎ高精度を実現したステンレス製ネジビスを採用。 曲り刃タイプは、糸をほぐしたりバリ取り、仕上げ等様々な使い方が可能です。
全長(mm)80 刃長(mm)約11 種別曲刃 材質刃部:ステンレス(冷間鍛造)、柄部:ABS
1丁
2,998 税込3,298
7日以内出荷

1個
1,330 税込1,463
当日出荷

用途極薄金属板・極細ケーブル・コネクター・スイッチなどの薄物の切断用
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS420) 全長(mm)115 タイプ両尖、直型、ねじ止 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00081000020 松吉医科器械コード22-2233-00 医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
1,898 税込2,088
当日出荷

高級ステンレス綱を冷間鍛造加工し強靭な刃と上質感を実現。同時に丸みを帯びた洗練されたデザインを実現しました。 超極細の鋭利な刃先は細かな作業がしやすく、強靭な刃でしっかりと切れます。 高級感と緩みを防ぎ高精度を実現したステンレス製ネジビスを採用。
全長(mm)80 刃長(mm)約11 種別直刃 材質刃部:ステンレス(冷間鍛造)、柄部:ABS
1丁
2,698 税込2,968
7日以内出荷

1個
2,070 税込2,277
当日出荷

刃先1mmを考えた極細刃で細かい作業に最適。細かい作業を長時間する手工芸に向いた安定したハンドル。和紙や布、薄いものから厚いものまで切れ味が変わらない強靱な刃。高圧縮冷間鍛造によりステンレス材質の粘りが生まれ、飛躍的に刃の寿命を向上。また、先端の小刃に至まで精密な研削加工をしてありますのでシャープな切れ味を実現しました。軽いタッチ、滑らかな切れ味で和紙工芸・ちりめん細工・パッチワークなどに使えます。
全長(mm)135
1丁
2,398 税込2,638
当日出荷

シャープな刃先で繊細な作業に最適。ハンドルは幅広でボリューム感があり、安定した作業が行えます。
用途工作、模型作り、プラモデル作り、ペーパークラフト、手芸、刺繍など 全長(mm)130 刃渡り(mm)35 材質(刃)SUS420J2_2.3mm材 材質(ハンドル)PP樹脂(ソフトタイプ)
1個
779 税込857
当日出荷

刃先がシャ―プで、細かな作業に便利です。 プラモデルや電線などを切るのに最適です。
用途細かな切断作業 全長(mm)160 刃長(mm)40 トラスコ品番395-7624 材質刃部:ステンレス鋼、柄:ポリプロピレン(PP) 質量(g)45 刃厚(mm)2.4 切断能力(mm)アルミ板0.3 RoHS指令(10物質対応)対応 切断能力(mm)銅板0.3
1丁
2,498 税込2,748
当日出荷

極細刃で細かなものを精密にカットするのに最適な高精密ハサミです。スイスで製造された高品質な精密ハサミです。
用途布や繊維、紙などの精密さを必要とする細かな切断に。 材質ステンレス(SUS420)
1丁
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

硬度約4倍、耐久性約2倍(メーカー従来比)。高硬度チタンコート刃。上質紙を10万回切れる耐久性があります。(メーカー試験結果より) 刃はグリップ部まで延びている一体型なので、刃の部分がはずれることはありません。 ラバー仕上げのグリップが手にしっかりフィット。手が痛くなりにくく、スムースにカットできます。 シリコーン加工をしていますので、粘着テープなどがベトツキにくく、さらりとした切れ味を保ちます。
ブラウン×ホワイト シリーズScotch 刃部加工チタンコート 繰り返し・詰め替え対応
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
5,150 税込5,665
当日出荷

鉄腕ハサミMP エンジニア 動画あり
電線ケーブルや綿被覆コード、ロープ類のカットに最適です。ケブラーなどの極細繊維からPET素材まで、さまざまな素材に対応します。電工用からクラフト、ホビーまで幅広くお使いいただけます。
寸法(mm)175×90 材質(グリップ)ABS 全長(mm)175 質量(g)75 切断能力(各種)線芯・線被覆コード、ナイロン・ケブラー繊維、カーペット 切断能力(mm)(皮革・コルク)5以下、(PP板)1.2以下 刃厚(mm)2.5 機能フィンガーガード 切断能力(Φmm)(ロープ各種)10以下、(同軸ケーブル)軸芯1以下 材質(刃)刃物用特殊ステンレス 切断能力(mm2)VCT1×2 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鉄腕ハサミGT エンジニア 動画あり
4つの刃(ストレート刃・ギザ刃・ワイヤーカッター・ダンボールオープナー)で特殊な素材も逃さずカットできます。グリップを閉じた時に指を詰めることがないように、ガードが取り付けられています。(PAT.)。多様な素材をザクザク切断できるギザ刃で高硬度の特殊極細繊維にも対応します。グリップの外側からもしっかりと握り込めるようにグリップにスリットを入れています。デザイン的なアクセントにもなっているS字ラインは、握力を刃先に無駄なく伝えます。落下防止のストラップを取り付けられるストラップホール付です。ブレードを保護するための保護キャップ付です。刃が濡れたまま収納しても水が溜まらないようにスリットがあり、通気性にも優れています。
用途工房や現場でのプロユースから、アウトドア、DIY、キッチンワーク等の切断作業に便利です。 全長(mm)160 刃長(mm)56±3 仕様S字形状、換気・水抜き用スリット、滑り止め、フィンガーガード 質量(g)120 全幅(mm)83 切断能力(mm)マイクロセレーション(トラロープ:Φ10、綿被覆コード:Φ8、ベルト・革製品:厚み4、純アルミ板:厚み0.5、キャプタイヤ:Φ9、枝:Φ5、CD・カード:厚み1.2)、ワイヤーカッター(銅線:Φ1.6/#16、針金:Φ1.2/#18)(参考値) 材質(グリップ)PBT 刃厚(mm)3 材質(キャップ)PBT 材質(センターピン)SUS303 材質(ブレード)刃物用特殊ステンレス
1丁
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鉄腕ハサミDP エンジニア 動画あり
電線ケーブルや綿被覆コード、ロープ類のカットに最適です。ケブラーなどの極細繊維からPET素材までさまざまな素材に対応します。刃の形状を改良し、切れ味を維持しつつ耐久性をアップさせています。手にやさしいソフトハンドルです。
寸法(mm)(本体)210×98(カバー)100×30 材質(グリップ)ABS・エラストマー 全長(mm)210 質量(g)136 切断能力(各種)線芯・線被覆コード、ナイロン・ケブラー繊維、編組織 切断能力(mm)(皮革・コルク)5以下、(PP板)1.2以下 刃厚(mm)3 機能フィンガーガード、パワーフィン 切断能力(Φmm)(ロープ各種)10以下、(同軸ケーブル)5C/軸芯1以下 材質(刃)刃物用特殊ステンレス 切断能力(mm2)VCT2×4
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タッチアップペイント用ブラシ。塗装時のピンホール修正補修に最適。 ブラシ部分は塗料の含みも良く、含ませた塗料の筆離れも良いのでタッチアップに最適。 ブラシ部分が約5mmと長いので補修する箇所に応じてハサミ等で先端をカットすると、 含ませる塗料の量もコントロールできます。 ブラシ本体が柔軟性のある材質なので好みの角度に曲げられます。 ブラシ本体2箇所に節が入っていますので節を折ると3通りの長さで使用出来ます。 全長98mmと持ち易い長さで作業性良好です。 ワンタッチキャップでブラシを取り出しやすいケース入りです。
用途小さな凹み部分の清掃やスプレーガンのノズルの清掃にも使用できます。 接着剤や潤滑油等の塗布にも使用できます。 全長(mm)約98 (ブラシ部分:約Φ2×約4~5) 危険物の類別非危険物 入数(本)約100
1パック
1,798 税込1,978
当日出荷

電気・電話工事等での必須工具です。極細線からビニール線・モール等の切断に幅広くご使用いただけます。スプリングを使用しているため開閉がらくに行え、快適に作業ができます。
サイズ(mm)200 トラスコ品番342-8940 質量(g)155 寸法d(mm)43 寸法a(mm)193 刃部硬度HRC 57~60 寸法c(mm)18.5 切断能力(Φmm) 樹脂20
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

ギザ付き刃で対象物が滑ることなく切ることができます。 基板加工・金属加工・模型・工芸ホビーに 極薄金属板・極細ケーブル、コネクター、スイッチなどの切断に
用途精密金切りハサミ
1丁
1,160 税込1,276
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4つの刃でさまざまな素材をカットできる万能ハサミ。ナット回し:簡易スパナを刃に搭載。ボルト、ナットをサッと回せます(対辺8、10、12mm)。ストレート刃:適度な厚みと鋭利な刃先が快適なカッティングをサポートし、紙や布のスライド切りもスムーズ。ギザ刃:多様な素材を逃さず、ザクザク切断できます。高硬度の特殊極細繊維にも対応。ワイヤーカッター:針金や銅線をわずかな力で切断できます。本体の刃は使用しないため、刃部の劣化を防ぎます。ダンボールオープナー:ダンボールの開梱に便利。内容物を傷つけず、ガムテープだけを切断できます。
用途食材の切断や果実の収穫、電線の切断などに 材質ステンレス(刃部)/PBT(グリップ&キャップ) 幅(mm)(グリップ)91 全長(mm)207 ライムグリーン 質量(g)177 刃長(mm)78 刃厚(mm)3
1本
3,698 税込4,068
8日以内出荷

PROX(プロックス)PEラインハサミ
ステンレス製のPEが切れる小型ハサミ。鋭い切れ味と耐久性に優れたステンレス製のPEラインハサミ。切断時にPEラインが逃げにくいギザ刃仕様。細糸を使用した繊細な仕掛け作りに最適。ストレスなくPEラインをカットできる極細刃先のPEラインです。・全長:105mm。・自重:約15g。・素材:ステンレス
1個
599 税込659
9日以内出荷

Pro MotorCar ProductsPRO-PICK
極細の先端なので塗膜に傷を付けずに異物をはさみ取れる。 医療品と同レベルの高級品。
材質特殊合金 全長(mm)110 質量(g)12 危険物の類別非危険物
1丁
4,698 税込5,168
当日出荷

1本に4色のボールペンと、シャープペンの5機能を搭載。色や用途で分けて使えます。可動式バインダークリップの採用により、手帳やかばんなどにはさみやすく、気軽に持ち歩けます。後端部(消しゴム搭載部分)をノックすることでシャープ芯を出すことができ、使いやすくなっています。 軸の先端部は、新開発の「グラスカット加工」により、インクがペン先の内側に付きにくく、長く使っても汚れが目立ちにくくなっています。見た目もガラス細工のような美しさです。 ジェルインクなので、さらさらとしたなめらかな書き味です。耐水性・耐光性に優れた水性顔料だから、濃くてにじまず、くっきりした線が書け、公式文書にも使用できます。
インク色黒・青・赤・緑 商品タイプ本体 先端ボール径(mm)0.5 仕様ラバーグリップ付き、ノック式 寸法(mm)Φ13.8×154.3 質量(g)16.7 エコマーク認定認定 方式ノック式 芯径(mm)0.5 インクジェルインク 色数4色+シャープペン グリーン購入法適合 線の太さ極細 エコマーク認定番号18 112 122 繰り返し・詰め替え対応
1本
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ウール状に加工された特殊繊維で、サビや汚れを簡単に落とします。用途に応じて繊維の太さを選べます。油を使用せずにウールを製造しているので、洗剤や工業用油と併用できます。ウールが帯状になっているので、ハサミなどで自由にカットできます。使い切りやすい200gサイズなので無駄がなく経済的です。
横(mm)270 縦(mm)140 厚さ(mm)75 シルバー 質量(g)200 種類スチールウール
1個
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ミクロの汚れもしっかり拭き取れる極細繊維の高品質高級クリーナークロスです。特殊なくさび型の断面を持つ糸で構成された繊維で、ミクロのチリや油脂などの汚れを綺麗に拭き取ります。指紋や手垢などの皮脂汚れもしっかり除去できます。ウインドシールド・ヘルメット・オートバイ本体の汚れ拭きに、メガネ・パソコン・スマートフォン等にもご使用できます。。繊維を極細化する事で吸水性にも優れています。ハサミで切っても糸がほつれない為、自由な大きさにカットして使用できます。生産現場ではウインドシールドの仕上げに使用しています。
材質ポリエステル100% ベージュ 寸法(高さH×幅W)(mm)400×300 危険物の類別非危険物
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷

1本に4色のボールペンと、シャープペンの5機能を搭載。色や用途で分けて使えます。可動式バインダークリップの採用により、手帳やかばんなどにはさみやすく、気軽に持ち歩けます。後端部(消しゴム搭載部分)をノックすることでシャープ芯を出すことができ、使いやすくなっています。 軸の先端部は、新開発の「グラスカット加工」により、インクがペン先の内側に付きにくく、長く使っても汚れが目立ちにくくなっています。見た目もガラス細工のような美しさです。 ジェルインクなので、さらさらとしたなめらかな書き味です。耐水性・耐光性に優れた水性顔料だから、濃くてにじまず、くっきりした線が書け、公式文書にも使用できます。4色+シャープペン
インク色黒・青・赤・緑 商品タイプ本体 先端ボール径(mm)0.4 仕様ラバーグリップ付き、ノック式 寸法(mm)Φ13.8×154.3 質量(g)16.7 エコマーク認定認定 方式ノック式 芯径(mm)0.5 インクジェルインク 色数4色+シャープペン グリーン購入法適合 線の太さ極細 エコマーク認定番号18 112 122 繰り返し・詰め替え対応
1本
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ゼブラスラリマルチ 0.5
エコ商品
1本に4色のボールペンと、シャープペンの5機能を搭載。色や用途で分けて使えます。可動式バインダークリップの採用により、手帳やかばんなどにはさみやすく、気軽に持ち歩けます。後端部(消しゴム搭載部分)をノックすることでシャープ芯を出すことができ、使いやすくなっています。 軸の先端部は、新開発の「グラスカット加工」により、インクがペン先の内側に付きにくく、長く使っても汚れが目立ちにくくなっています。見た目もガラス細工のような美しさです。 油性のしっかりした手ごたえと、ジェル(水性)のさらさらした軽さを兼ね備えたエマルジョンインクを、世界で初めてボールペンに搭載しました。今までにない、なめらかな書き味と鮮やかで濃い筆記線を実現しています。黒・青・赤インクは公式文書にもお使いいただけます。4色+シャープペン
インク色黒・青・赤・緑 商品タイプ本体 先端ボール径(mm)0.5 仕様ラバーグリップ付き、ノック式 寸法(mm)Φ13.8×154.3 質量(g)16.6 エコマーク認定認定 方式ノック式 芯径(mm)0.5 インクエマルジョンインク 色数4色+シャープペン グリーン購入法適合 線の太さ極細 エコマーク認定番号18 112 121 繰り返し・詰め替え対応
1本
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

極細の赤色ポリプロピレン(PP)製の糸100本を1束とし、2束を1本の紐として6つ編で編み上げた太さ2mmΦです。軽量地下水サンプラー向けで、はさみでカットできます。
1個
5,198 税込5,718
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

palgantong パルガントンパルガントン フェイスブラシ
やわらかな肌あたり、まるでフェザータッチの超極細毛。ポーチに収まるフェイスブラシ
用途普段のお手入れ:ティッシュやコットンの上でブラシをポンポンとはたき、ブラシに含んだパウダーをはらってください。 しばらく使用して、汚れが気になってきたら:ブラシ部分をクシなどで軽くとかしてから、中性洗剤をうすく溶かしたぬるま湯の中で軽く振り洗いしてください。よくすすいだあとに、タオルなどでブラシを優しくはさみ水気をとり、陰干しでしっかりと乾かしてください。
1個(20g)
999 税込1,099
11日以内出荷