パワーLED使用、電子発煙筒(屋外用)
単3乾電池3個でパワーLED使用の驚異の明るさを実現。
マグネットで車両にも取り付け可能。マグネット部はゴムで覆われているため接地面にキズをつけません。
落下に対し破損しにくい耐衝撃設計。ポリカーボネート樹脂にシリコンゴムプロテクター装備の耐衝撃設計。
携帯に便利な手のひらサイズ。RoHSや外部突起物規制にも対応。付属のフックで盗難防止対策も。
用途道路上での発煙筒の代わりとして。道路工事中の後続車への警告灯として。渋滞中の追突防止警告灯として。
トンネル内など発煙筒が使用できない場所に。鉄道工事での警告灯とてい。防災用として。
種類車載灯
定格電圧(V)DC4.5
光源LED
材質(グローブ)PC
使用温度範囲(℃)-10~50
使用電池アルカリ乾電池単3×3個
点滅変速
付属品盗難防止フック、ビス2本
保護構造IP54
視認距離約1km(昼間)
規格NETIS国交省、PAT.、外突規制
温度範囲(℃)-20~60
構造直視型、磁石、屋外
動作方式手動
機能電池式、点滅、無線
材質(ボディ)ABS
RoHS指令(10物質対応)対応
記号の説明 = レーザービーム警告。自己粘着性 = なし。高さ = 200 mm。サンテキスト / 記号 = シンボル。テキスト言語 = なし。材質 = プラスチック。色 = 黒 / 黄 / 白。幅 = 200mm。表示タイプ = サイン。危険タイプ = 機械ハザード。。ISO 7010国際規格. ISO 7010プラスチック絵文字記号. ネイティブ語を話せずに文章ベースの安全指示では不十分な作業員の数が増加する状況において、ISO 7010規格は国際的に認知された標識形状、色、絵文字を規定して安全性の向上を目的にしています。 ISO 7010規格は、作業環境(作業員が安全上の問題について意識する必要がある、その他の現場も含む)にあるすべての安全標識、記号を対象にしています。 これには、非常口標識から必須標識、禁止標識、危険警告標識までのすべてが該当します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
仕様色 = 赤/白バックの材質 = PE幅 = 75mm長さ = 100mプリプリント = なしRS Proポリエチレン製バリアテープ. RS Proバリアテープは、安全メッセージを表示する高視認性テープです。. 特長と利点. 非粘着性テープ 丈夫で非常に見やすい 危険を警告したり、潜在的な危険のために非常線を張ったりするのに最適
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,270
税込¥1,397
当日出荷
記号の説明 = Overhead Obstacle (頭上に障害物あり)。自己粘着性 = なし。高さ = 200 mm。サンテキスト / 記号 = シンボル。テキスト言語 = なし。材質 = プラスチック。色 = 黒 / 黄 / 白。内容量 = 1。幅 = 200mm。表示タイプ = サイン。危険タイプ = エリアハザード。。ISO 7010国際規格. ISO 7010プラスチック絵文字記号. ネイティブ語を話せずに文章ベースの安全指示では不十分な作業員の数が増加する状況において、ISO 7010規格は国際的に認知された標識形状、色、絵文字を規定して安全性の向上を目的にしています。 ISO 7010規格は、作業環境(作業員が安全上の問題について意識する必要がある、その他の現場も含む)にあるすべての安全標識、記号を対象にしています。 これには、非常口標識から必須標識、禁止標識、危険警告標識までのすべてが該当します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
記号の説明 = はさまれ注意。自己粘着性 = なし。高さ = 200 mm。サンテキスト / 記号 = シンボル。テキスト言語 = なし。材質 = プラスチック。色 = 黒 / 黄 / 白。幅 = 200mm。表示タイプ = サイン。危険タイプ = 機械ハザード。。RS PRO 13
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
記号の説明 = フォークリフト。自己粘着性 = なし。高さ = 200 mm。サンテキスト / 記号 = シンボル。テキスト言語 = なし。材質 = プラスチック。色 = 黒 / 黄 / 白。幅 = 200mm。表示タイプ = サイン。危険タイプ = フォークリフトハザード。。ISO 7010国際規格. ISO 7010プラスチック絵文字記号. ネイティブ語を話せずに文章ベースの安全指示では不十分な作業員の数が増加する状況において、ISO 7010規格は国際的に認知された標識形状、色、絵文字を規定して安全性の向上を目的にしています。 ISO 7010規格は、作業環境(作業員が安全上の問題について意識する必要がある、その他の現場も含む)にあるすべての安全標識、記号を対象にしています。 これには、非常口標識から必須標識、禁止標識、危険警告標識までのすべてが該当します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
記号の説明 = バイオハザード。自己粘着性 = なし。高さ = 200 mm。サンテキスト / 記号 = シンボル。テキスト言語 = なし。材質 = プラスチック。色 = 黒 / 黄 / 白。幅 = 200mm。表示タイプ = サイン。危険タイプ = 生物学的ハザード。。ISO 7010国際規格. ISO 7010プラスチック絵文字記号. ネイティブ語を話せずに文章ベースの安全指示では不十分な作業員の数が増加する状況において、ISO 7010規格は国際的に認知された標識形状、色、絵文字を規定して安全性の向上を目的にしています。 ISO 7010規格は、作業環境(作業員が安全上の問題について意識する必要がある、その他の現場も含む)にあるすべての安全標識、記号を対象にしています。 これには、非常口標識から必須標識、禁止標識、危険警告標識までのすべてが該当します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
記号の説明 = Floor Level Obstacle (床に障害物あり)。自己粘着性 = なし。高さ = 200 mm。サンテキスト / 記号 = シンボル。テキスト言語 = なし。材質 = プラスチック。色 = 黒 / 黄 / 白。内容量 = 1。幅 = 200mm。表示タイプ = サイン。危険タイプ = エリアハザード。。ISO 7010国際規格. ISO 7010プラスチック絵文字記号. ネイティブ語を話せずに文章ベースの安全指示では不十分な作業員の数が増加する状況において、ISO 7010規格は国際的に認知された標識形状、色、絵文字を規定して安全性の向上を目的にしています。 ISO 7010規格は、作業環境(作業員が安全上の問題について意識する必要がある、その他の現場も含む)にあるすべての安全標識、記号を対象にしています。 これには、非常口標識から必須標識、禁止標識、危険警告標識までのすべてが該当します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
記号の説明 = Fragile Roof (壊れやすい屋根)。自己粘着性 = なし。高さ = 300 mm。サンテキスト / 記号 = シンボル。テキスト言語 = なし。材質 = プラスチック。色 = 黒 / 黄 / 白。内容量 = 1。幅 = 300mm。表示タイプ = サイン。危険タイプ = エリアハザード。。ISO 7010国際規格. ISO 7010プラスチック絵文字記号. ネイティブ語を話せずに文章ベースの安全指示では不十分な作業員の数が増加する状況において、ISO 7010規格は国際的に認知された標識形状、色、絵文字を規定して安全性の向上を目的にしています。 ISO 7010規格は、作業環境(作業員が安全上の問題について意識する必要がある、その他の現場も含む)にあるすべての安全標識、記号を対象にしています。 これには、非常口標識から必須標識、禁止標識、危険警告標識までのすべてが該当します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,698
税込¥5,168
7日以内出荷
記号の説明 = レーザービーム警告。自己粘着性 = あり。高さ = 100 mm。サンテキスト / 記号 = シンボル。テキスト言語 = なし。材質 = ビニール。色 = 黒 / 黄 / 白。幅 = 100mm。表示タイプ = ラベル。危険タイプ = 機械ハザード。。ISO 7010国際規格. RS Pro ISO 7010 ビニール製ピクトグラム安全ラベル標識です. RS Pro の健康 / 安全危険標識製品です。ネイティブ語を話せずに文章ベースの安全指示では不十分な作業員の数が増加する状況において、ISO 7010規格は国際的に認知された標識形状、色、絵文字を規定して安全性の向上を目的にしています。 ISO 7010規格は、作業環境(作業員が安全上の問題について意識する必要がある、その他の現場も含む)にあるすべての安全標識、記号を対象にしています。これには、非常口標識から必須標識、禁止標識、危険警告標識までのすべてが該当します。 RS Pro には、安全な作業環境を維持して事故を防止するためにあらゆる要件を満たすことができる、さまざまな国際的な危険標識や危険標識があります。. よくある質問. どのようなタイプの安全標識があり ますか. . ;ul> ;li>RS Pro の健康 / 安全標識には、さまざまなスタイルとサイズが用意されています。この標識は通常、色分けされているため、人々が容易に理解できます。 ;/li> ;li>警告標識 - 三角形、黒の画像、黄の背景、黒の枠線 ;/li> ;li>禁止標識 - 丸形、黒の画像、白の背景、赤の枠線、赤の対角線 ;/li> ;li>必須標識 - 丸形、白の画像、青の背景 ;/li> ;li>非常口標識及び応急処置標識は、長方形又は正方形で、白の画像、緑の背景です ;/li> ;li>消化機器標識 - 角形又は正方形、白の画像、赤の背景 ;/li> ;li>CLP規定危険ピクトグラム(危険な化学物質の存在を警告) - ひし形、赤い枠線、白い背景、黒い画像 ;/li> ;/ul> ISO7010の詳細 ISO7010は、各種の危険及び安全標識の整合性を維持する国際規格です。色と記号の組み合わせは、言語に頼り過ぎることなく、簡単に理解できるように設計されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥489
税込¥538
7日以内出荷
記号の説明 = フォークリフト。自己粘着性 = あり。高さ = 100 mm。サンテキスト / 記号 = シンボル。テキスト言語 = なし。材質 = ビニール。色 = 黒 / 黄 / 白。内容量 = 1。幅 = 100mm。表示タイプ = ラベル。危険タイプ = フォークリフトハザード。。ISO 7010国際規格. RS Pro ISO 7010 ビニール製ピクトグラム安全ラベル標識です. RS Pro の健康 / 安全危険標識製品です。ネイティブ語を話せずに文章ベースの安全指示では不十分な作業員の数が増加する状況において、ISO 7010規格は国際的に認知された標識形状、色、絵文字を規定して安全性の向上を目的にしています。 ISO 7010規格は、作業環境(作業員が安全上の問題について意識する必要がある、その他の現場も含む)にあるすべての安全標識、記号を対象にしています。これには、非常口標識から必須標識、禁止標識、危険警告標識までのすべてが該当します。 RS Pro には、安全な作業環境を維持して事故を防止するためにあらゆる要件を満たすことができる、さまざまな国際的な危険標識や危険標識があります。. よくある質問. どのようなタイプの安全標識があり ますか. . ;ul> ;li>RS Pro の健康 / 安全標識には、さまざまなスタイルとサイズが用意されています。この標識は通常、色分けされているため、人々が容易に理解できます。 ;/li> ;li>警告標識 - 三角形、黒の画像、黄の背景、黒の枠線 ;/li> ;li>禁止標識 - 丸形、黒の画像、白の背景、赤の枠線、赤の対角線 ;/li> ;li>必須標識 - 丸形、白の画像、青の背景 ;/li> ;li>非常口標識及び応急処置標識は、長方形又は正方形で、白の画像、緑の背景です ;/li> ;li>消化機器標識 - 角形又は正方形、白の画像、赤の背景 ;/li> ;li>CLP規定危険ピクトグラム(危険な化学物質の存在を警告) - ひし形、赤い枠線、白い背景、黒い画像 ;/li> ;/ul> ISO7010の詳細 ISO7010は、各種の危険及び安全標識の整合性を維持する国際規格です。色と記号の組み合わせは、言語に頼り過ぎることなく、簡単に理解できるように設計されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥469
税込¥516
7日以内出荷
記号の説明 = バイオハザード。自己粘着性 = あり。高さ = 100 mm。サンテキスト / 記号 = シンボル。テキスト言語 = なし。材質 = ビニール。色 = 黒 / 黄 / 白。幅 = 100mm。表示タイプ = ラベル。危険タイプ = 生物学的ハザード。。ISO 7010国際規格. RS Pro ISO 7010 ビニール製ピクトグラム安全ラベル標識です. RS Pro の健康 / 安全危険標識製品です。ネイティブ語を話せずに文章ベースの安全指示では不十分な作業員の数が増加する状況において、ISO 7010規格は国際的に認知された標識形状、色、絵文字を規定して安全性の向上を目的にしています。 ISO 7010規格は、作業環境(作業員が安全上の問題について意識する必要がある、その他の現場も含む)にあるすべての安全標識、記号を対象にしています。これには、非常口標識から必須標識、禁止標識、危険警告標識までのすべてが該当します。 RS Pro には、安全な作業環境を維持して事故を防止するためにあらゆる要件を満たすことができる、さまざまな国際的な危険標識や危険標識があります。. よくある質問. どのようなタイプの安全標識があり ますか. . ;ul> ;li>RS Pro の健康 / 安全標識には、さまざまなスタイルとサイズが用意されています。この標識は通常、色分けされているため、人々が容易に理解できます。 ;/li> ;li>警告標識 - 三角形、黒の画像、黄の背景、黒の枠線 ;/li> ;li>禁止標識 - 丸形、黒の画像、白の背景、赤の枠線、赤の対角線 ;/li> ;li>必須標識 - 丸形、白の画像、青の背景 ;/li> ;li>非常口標識及び応急処置標識は、長方形又は正方形で、白の画像、緑の背景です ;/li> ;li>消化機器標識 - 角形又は正方形、白の画像、赤の背景 ;/li> ;li>CLP規定危険ピクトグラム(危険な化学物質の存在を警告) - ひし形、赤い枠線、白い背景、黒い画像 ;/li> ;/ul> ISO7010の詳細 ISO7010は、各種の危険及び安全標識の整合性を維持する国際規格です。色と記号の組み合わせは、言語に頼り過ぎることなく、簡単に理解できるように設計されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥469
税込¥516
7日以内出荷
記号の説明 = レーザービーム警告。ラベル内容 = Warning Laser Hazard。自己粘着性 = あり。高さ = 100 mm。サンテキスト / 記号 = シンボルとテキスト。テキスト言語 = 英語。材質 = ビニール。色 = 黒/黄。幅 = 250mm。表示タイプ = サイン。危険タイプ = 機械ハザード。。ISO7010. Laser Hazard. 粘着ビニール - 何度でも容易に貼り直し可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
記号の説明 = 危険区域 / 立入禁止。ラベル内容 = Danger Hazard Area - Do Not Enter。自己粘着性 = なし。高さ = 300 mm。サンテキスト / 記号 = シンボルとテキスト。テキスト言語 = 英語。材質 = PP。色 = 黒/赤/白/黄。内容量 = 1。幅 = 500mm。表示タイプ = サイン。危険タイプ = エリアハザード。。ISO7010. 危険標識. 環境にやさしく、丈夫 1.2 mm、ポリプロピレン SAV = 粘着ビニール - 何度でも容易に貼り直し可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,698
税込¥4,068
7日以内出荷
記号の説明 = 危険区域 / 立入禁止。自己粘着性 = なし。高さ = 300 mm。サンテキスト / 記号 = シンボルとテキスト。テキスト言語 = 英語。材質 = PP。色 = 黒/赤/白/黄。内容量 = 1。幅 = 500mm。表示タイプ = サイン。危険タイプ = エリアハザード。。ISO7010. RS Pro 危険区域認定担当者専用警告標識です. RS PRO RS Pro ブランドのこのハザードサインは、さまざまな危険状況に対応する設計です。標識は、事故の可能性を最小限に抑えるため、さまざまな環境で潜在的なリスクを特定できます。. 特長と利点. .あらゆるビジネスやオフィスに適したプロフェッショナルな外観 .硬質 PVC により、機能性が確実になります. 1.2 mm ポリプロピレン .すべての人に明確に見えるサイズ .環境に優しく、耐久性に優れている Durable . ISO 7010 規格.単語の使用を可能な限り少なくして理解を深めることを目的とした安全情報を提供することを目的としています .仕上げ - サテン .方向.横長. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,598
税込¥3,958
7日以内出荷
単3乾電池3個で視認距離 約1Km(昼間)の明るさが事故を防止。
1面発光型と3面発光型。前方一方向への発光と前後および上部の3方向に発光する3面発光型。発光色は赤・黄・青・緑の4タイプがあります。
落下に対し破損しにくい対衝撃と防塵・防滴設計。ポリカーボネート樹脂にシリコンゴムプロテクター装備の耐衝撃とIP54の防塵・防滴の設計。
携帯に便利な手のひらサイズでマグネット付き。片手で持てる360gの軽量設計、マグネットで車両にも取付け可能(マグネット部はゴムに覆われているため設置面に傷をつけません)。簡易盗難防止フック付属。欧州RoHS指令や外部突起規制にも対応しています。
種類車載灯
光源LED
取付方式マグネット
動作方式手動
点滅変則
保護構造IP54
化学物質とバイオハザード双方に対応。
デュポン(TM)タイベック(R)に特殊ポリマーコーティングを施し、軽量でありながら多くの高濃度無機化学物質や感染症物質等危険性のある液体に対して高いバリア性があります。
用途人体に有害な化学物質を取り扱う作業現場(工場、処理場、研究所 等)
色黄
仕様袖口・背ウエスト・フード・足首部分ゴム入り/二重の接着可能なジッパーカバー/縫い目はステッチ&オーバーテープ
種別つなぎ
材質タイケム(R)2000
区分使い捨て
製法フラッシュスパン
構造タイベック(R)にポリマーコーティングを施した2層
機能液体防護、スプレー防護、粉体防護、ミスト防護
RoHS指令(10物質対応)対応
ポケットなし
適合JIS規格JIS T8115:タイプ3(液体防護用密閉服)、タイプ4(スプレー防護用密閉服)、タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)
縫い目形式縫い目にテープシーム
EN規格EN 14126:2003(バイオハザード)
袋本体に大きくバイオハザードマークが入っているので、一目で感染性の高いごみが入っていると分かるごみ袋です。
誤って触れてしまい、施設内に感染が広がる事を防ぎます。
寸法(横×縦)(mm)680×850
厚さ(mm)0.05
色透明
材質LDPE(低密度ポリエチレン)
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10枚)
¥359
税込¥395
当日出荷
キーが不要な電子式アダプター。ドアロック制御機能に対応。ドアロック時のハザード連動(※一部車種)にも対応
用途純正イモビライザー装着車用の対応アダプター
質量(g)35
現場作業での手袋を装着した状態で使用しやすいデザインの充電式LED投光器です。懐中電灯の他に両翼800ルーメンのLED投光器、赤色点滅ハザードライトまで形状を変化させ自由自在に光を操れます。本体裏面3カ所にネオジウム磁石を配し、車のボディはもちろん現場で鉄骨や扉に固定して、任意の角度を付けつつ照射可能です。赤色点滅ハザードライトはスタンド形状で立てての使用、あるいはマグネットでボディに固定しての使用が可能です。緊急脱出用レスキューハンマーを付属して車載用としての存在を高めています。
用途車載用LED投光器。夕暮れ~深夜帯の作業、発電機を使用できない現場など静粛性を求められる単独での現場作業やアウトドア・レジャーのお供に。事故や故障の際に使用可能な緊急脱出用レスキューハンマー付属。
付属品LED本体、USB充電器、レスキューハンマー(付属ネジ)、充電ケーブル(USB-A-C)、シガーソケット
材質ABS、PC、Li-ion
質量(g)660
消費電力(W)8
寸法(幅W×高さH)(mm)285×222(広げた場合)
充電時間(時間)約4
充電方式USB充電(USB-C)
マグネット○
明るさ(Lm)800(両面点灯時)、20(懐中電灯として使用時)
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
点灯時間(時間)両面使用:約4、片面使用:約8、懐中電灯使用:約20、赤色非常灯:約48
1個
¥8,898
税込¥9,788
4日以内出荷
純正イモビライザーの機能はそのままに取付けできる。ドアロック制御やハザード連動機能が別売オプション無しで使用できます(一部車種のみ対応)。本品を動作させるためには純正のスマートキーまたはスペアキーが1つ必要になります。ループコイル式
用途プッシュスタート車対応アダプター
質量(g)44
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,898
税込¥6,488
5日以内出荷
純正イモビライザーの機能はそのままに取付けできる。ドアロック制御やハザード連動機能が別売オプション無しで使用できます(一部車種のみ対応)。本品を動作させるためには純正のスマートキーまたはスペアキーが1つ必要になります。ループコイル式
用途プッシュスタート車対応アダプター
質量(g)44
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,498
税込¥7,148
7日以内出荷
純正イモビライザーの機能はそのままに取付けできる。ドアロック制御やハザード連動機能が別売オプション無しで使用できます(一部車種のみ対応)。本品を動作させるためには純正のスマートキーまたはスペアキーが1つ必要になります。ループコイル式
用途プッシュスタート車対応アダプター
質量(g)44
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,898
税込¥6,488
5日以内出荷
左右2枚のアルミ削り出しプレートがしっかりとした剛性を確保。そして機能と造形美を両立させたフェンダーレスキットです。
照射角が広く明るいLEDを採用することにより、夜間でのナンバーの視認性を上げています。
コンパクトタイプのナンバー灯で、主張しすぎずカスタムの妨げになりません。国連欧州経済委員会規則(ECE)適合品( Eマーク)
)全てのフェンダーレスキットは、純正ウィンカーが使えるように設計しており、専用リフレクターも付属しております。
道路運送車両の保安基準(H27.6.15 現在)に則って各部反射器、方向指示器、ナンバープレートの角度位置を最適にしているため、安心してお使い頂けます。
平成33年新保安基準ナンバー角度に対応。保安基準を満たしています。純正ウィンカー対応。ボルトオン装着可能。
適合車種17-CBR1000RR(SC77)
RoHS指令(10物質対応)対応
EDS-308/305シリーズは、イーサネット接続の経済的なソリューションを提供する8ポートおよび5ポートのイーサネットスイッチです。
また、スイッチにビルトインされたリレー接点出力機能により、電源故障またはポートブレーク時にメンテナンスエンジニアに対して警報を発します。
このスイッチは、ハザード環境(Class 1 Div. 2/Zone 2)のような厳しい工業環境での使用に適したFCC、TUV、ULおよびCE規格に準拠して設計されています。
EDS-308/305シリーズには、2タイプあり、1つは動作温度が0℃から60℃のもの、もう1つは-40℃から75℃までのハザード環境に対応した動作温度を保証するものです。
どちらのモデルも出荷前に100%のバーンインテストを行っていますので、工業オートメーション制御の特殊なニーズに十分応えることができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
サイドビューを魅せるフェンダーレスキット。左右2枚のアルミ削り出しプレートがしっかりとした剛性を確保。そして機能と造形美を両立させたフェンダーレスキットです。専用LEDナンバー灯付属。照射角が広く明るいLEDを採用することにより、夜間でのナンバーの視認性を上げています。コンパクトタイプのナンバー灯で、主張しすぎずカスタムの妨げになりません。国連欧州経済委員会規則(ECE)適合品( Eマーク)。※EマークとはECE加盟国で、保安部品のテストと認定を受けた製品に表示されるマークです。安心の車検対応。全てのフェンダーレスキットは、純正ウィンカーが使えるように設計しており、専用リフレクターも付属しております。道路運送車両の保安基準(H27.6.15 現在)に則って各部反射器、方向指示器、ナンバープレートの角度位置を最適にしているため、安心してお使い頂けます。
RoHS指令(10物質対応)対応
日本語表記&操作ボタンで安心の使いやすいハンディタイプのショットナビNEO2 HP。準頂点衛生「みちびきL1S」に対応した高精度な測定が可能です。高低差情報に対応し、高低差に加え残距離と高低差の大きさに応じた目安の距離を表示します。
グリーンビュー、ハザードビュー、スコア管理、カウンター機能など多彩なナビと機能を搭載し快適なプレーをサポートします。また、音声ガイドを搭載しボタン一つでグリーンセンターまでの距離を案内します。
用途.
色ホワイト
質量(g)62
電源リチウムイオンバッテリー
外寸(mm)49×80×18
連続使用時間(時間)GPS使用時最大17
機能高精度みちびきL1S、シンプルビュー、グリーンビュー、ハザードビュー、どでか文字ビュー、スコアビュー、飛距離計測、2グリーン同時表示、音声ガイド、
インターフェース(外部)microUSB
ディスプレイ128×160ドット白黒液晶
充電時間(時間)3
RoHS指令(10物質対応)対応
防水IPX4
1台
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
記号の説明 = 自動機械。自己粘着性 = なし。高さ = 300 mm。サンテキスト / 記号 = シンボルとテキスト。テキスト言語 = 英語。材質 = PP。色 = 黒/黄。幅 = 250mm。表示タイプ = サイン。危険タイプ = 一般警告。。RS Pro の危険標識. RS PRO RS Pro ブランドのこのハザードサインは、さまざまな危険状況に対応する設計です。標識は、事故の可能性を最小限に抑えるため、さまざまな環境で潜在的なリスクを特定できます。. 特長と利点. .直射日光下の場所での使用に適した防水性、耐退色性インク .粘着式.ビニールで印刷されたステッカー .硬質 PVC により、 1 mm ポリプロピレンの機能性が確保されます .粘着性プラスチック.粘着性の裏地が付いた 1.2 mm 硬質ポリプロピレン . Photoluminescent ( 夜光 ) .暗闇で光る .アルミニウム. 3mm アルミニウムめっき複合材 . ISO 7010 規格.単語の使用を可能な限り少なくして理解を深めることを目的とした安全情報を提供することを目的としています. 用途. .フォークリフト .建設交通 .ほこりによる危険 .自動機械. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
RS Pro ミディアムデューティフロアケーブル Protector (ハザードストライプ付き RS Pro 床ケーブルカバーは、ケーブルの保護と整理用に設計されており、作業者の視認性を高めるために警告ストライプが付いています。このケーブルカバーは、人の出入りが多い場所に適しています。 ケーブルプロテクタを取り付けることで、ケーブルとワイヤの両方を踏んでいる人が損傷するのを防止できます。また、人が転倒することを防止し、環境の安全性を向上させます。 RS Pro では、あらゆる用途に対応するケーブルカバーとプロテクタを幅広く取り揃えています。 特長と利点: 長さ 1.8 m - 必要な長さに切断可能 最大 3 x 8 mm 径のケーブルに最適です コネクタピンが付属しているので、長さを合わせて長時間稼働できます 安全性 - ケーブルの絶縁損傷 / 感電死を防止し、導体ストランドの破損のリスクを防止します リブ付き滑り止めベース 使いやすい分割済み背面 材質:柔軟な PVC フラット 安全性試験済みで、 BS EN60670 : 2005 適合認定済み 代表的用途 ケーブルカバーとケーブルプロテクタは、健康及び安全規制に準拠するための重要な製品です。ケーブルカバーは、ケーブル自体を損傷から保護し、作業員がケーブルをつまずくことを防止します。これにより、作業エリアを整理整頓された状態で安全に保つことができます。ケーブルオーバーは、次のようなフロアにわたってケーブルを覆う必要があるさまざまな場所で使用できます。 オフィス 倉庫 工場 店舗 ホテル 学校 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様内径 = 30mm長さ = 1.8m内部寸法 = 30 x 10mm材質 = PVC代表規格 = BS EN 60670-1:2005
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,798
税込¥10,778
7日以内出荷
健康を脅かす有害化学薬品等から作業者を守る。
デュポン(TM)タイベック(R)に高性能バリアフィルムラミネートを施し、デュポン(TM)タイケム(R)2000の防護性能に加え、多くの有機化学物質・高濃度無機化学物質に対して高いバリア性があります。
用途揮発性の高い薬品等、人体に有害な化学薬品を取り扱う作業現場(工場、処理場、研究所 等)
仕様袖口・背ウエスト・フード・足首部分ゴム入り/二重の接着可能なジッパーカバー/縫い目はステッチ&オーバーテープ
種別つなぎ
材質タイケム(R)6000
区分使い捨て
製法フラッシュスパン
構造タイベック(R)にポリマーコーティングを施し、さらにバリアフィルムとポリマーコーティングをプラスした4層
機能液体防護、スプレー防護、粉体防護、ミスト防護
RoHS指令(10物質対応)対応
ポケットなし
適合JIS規格JIS T8115:タイプ3(液体防護用密閉服)、タイプ4(スプレー防護用密閉服)、タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)
縫い目形式縫い目にテープシーム
EN規格EN 14126:2003(バイオハザード)
吸音性:最高級の吸音材で、最大96%騒音吸音、最大40dB騒音低減。
可搬性:1枚約6.1kgと軽量でロール状にしての落ち運びができ、1人でも組み立てが可能。
防水性が高いため、雨でもほぼ100%の性能を保持。
耐候性を持ち、寒冷地や熱帯地域などの過酷な作業環境にも対応可能。
市街地や自然の中でも、美観・景観をその家内優れたデザイン。
用途新しい騒音対策!遮音を超えた「吸音」シート。音のエネルギーを減衰させ優れた騒音低減効果を発揮します。
特性吸音・防水・耐候
材質シート素材:PVC、吸音材:フォーム材
形状折りたたみタイプ
質量(kg)6.1
寸法(幅W×高さH)(mm)1335×2050
直径×幅W(mm)(巻いた状態)400×1335
RoHS指令(10物質対応)対応
安全機能夜間反射縞、ハザードアイコン
吸音性能最大騒音低減(ラボテスト値):40.1dB、最大騒音吸収(ラボテスト値):96%
1枚
¥64,980
税込¥71,478
12日以内出荷
タッチパネルを搭載し、直感的な操作が可能なハンディタイプGRANZは、クレジットカードよりはるかに小さく、ゴルフボール並みの軽さのボディ。軽量・スリム・コンパクトで携帯性もバツグンの仕上がりです。
ピンポジション・スコア・3点間距離計測等もタッチ操作で楽々。ビューや機能の切替もスワイプで切替可能です。
国内100%(9H2000y以上のコースが対象)、世界122の国と地域で59,331コースを収録し、海外でのプレーも快適にお楽しみいただけます。
付属品充電器、通信用USBケーブル、クイックスタートガイド兼保証書
質量(g)54
電源リチウムポリマーバッテリー
外寸(mm)67.5×43.8×14
連続使用時間(時間)GPS使用時最大20
インターフェース(外部)microUSB type-C
ディスプレイMIP反射型カラー液晶21.3インチ
充電時間(時間)4
RoHS指令(10物質対応)対応
防水IPX7 / 3ATM(生活防水程度)
関連キーワード