110件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1丁
2,898 税込3,188
3日以内出荷から59日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)



硬さの中にも粘りを持つバナジウム鋼を使用のコンビネーションレンチ。ボディは他社に比べて細く、ボックスは薄い肉厚になっています。ボックスの角度は15°。ボディは汗やオイルが手に付着した際も滑りにくい梨地のメッキ処理。
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1セット
49,980 税込54,978
翌日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


3/8差込のスタンダードヘックスソケット。ヘックス部分はクロムバナジウム鋼を採用しており、優れた粘り強さ、しなやかさを持ち合わせています。硬いながらも折れ難い、高い強度を誇っています。
差込角(mm)9.5
1個
3,398 税込3,738
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スリムなデザインですが、強靭さを追及し力が掛けやすいダブルT構造のハンドルで、ハードな使用が可能です。めがね部はトラクションプロファイル(六角内の面でトルクを受ける構造)によりボルトナットに的確に作用します。梨地仕上げですので、油などによる手の滑りを防ぎます。
材質クロームバナジューム
1丁
2,298 税込2,528
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

エア・電動インパクトレンチ用のTORX T ビットソケットです。 精度が高く確実な作業ができます。 特殊クロームバナジューム鋼を採用しています。 ピン・リングは別売となります。
用途産業機械・自動車・建設機械整備などに 差込角(mm)12.7 材質専用クロームバナジューム 全長(mm)40
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

3/8差込のショートヘックスソケット。ヘックス部分はクロムバナジウム鋼を採用しており、優れた粘り強さ、しなやかさを持ち合わせています。硬いながらも折れ難い、高い強度を誇っています。
差込角(mm)9.5 寸法(mm)(ヘックス部分の長さ)17、(ラチェット差込部分の幅)17 全長(mm)43.5
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

今やHAZETの代名詞とも言われるハイクオリティーヘキサゴンソケットです。 ソケット部とブレードに適した素材を使い分けることで、強度とねばりの絶妙のバランスを実現しました。 ショートブレード。 ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などにのよる滑りを軽減します。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など 差込角(mm)9.5 全長(mm)43.5
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)




スタンダード12角(12ポイント)ソケットです。ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などにのよる滑りを軽減します。クロームバナジュームを独自の熱処理技術により、強度と粘りを極限まで追求した、ヘビーユースに耐え得るソケットです。軽量なクロームバナジュームを使用しており、手持ち感が格段に軽く、作業性を向上させます。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など。
1個
6,498 税込7,148
6日以内出荷から59日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)





1/4差込のヘックスソケット。チタンコーティングされており、従来のHAZETヘックスソケットより20%強度UP。
差込角(mm)6.35 寸法(mm)(ヘックス部分の長さ)6.5、(ラチェット差込部分の幅)12 全長(mm)28
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軽さと剛性感を両立するI型ボディー
仕様AS-drive(面接触)、メガネ部オフセット15°、ショートタイプ
1丁
3,098 税込3,408
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

1台
45,980 税込50,578
6日以内出荷

ピンクラッチタイプのインパクトレンチです。 締め付け側三段階出力調整可能です。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など 材質ボディ:アルミニウム、グリップ:ラバー 定格圧力(bar)6.3
1台
58,980 税込64,878
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クラス最大のトルク緩め側1700Nmを発揮します。 ハイパワーですが軽量コンパクトです。 後部プッシュボタンにより正逆転が片手で切替可能です。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など 回転数(min-1[r.p.m])8000 最大締付トルク(N・m)1054 最大トルク(N・m)(緩め)1700 トラスコ品番859-4094 材質ボディ:アルミニウム、グリップ:ラバー 質量(kg)2.26 空気消費量(L/min)139 ヘッド長(mm)185 推奨トルク(N・m)881 適応ボルトサイズM16まで 定格圧力(bar)6.3
1台
79,980 税込87,978
60日以内出荷

ヘッド前後長が114mmと小さく狭い場所で作業に適します。 ジャンボハンマーによるハイパワー仕様です。 トリガー部に集中した回転方向切り替えレバー、出力調整ダイヤルにより操作が簡単です。 回転方向切り替えレバーは左利き用に位置変更可能です。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など 回転数(min-1[r.p.m])6500 最大締付トルク(N・m)461 最大トルク(N・m)(緩め)461 トラスコ品番859-4092 材質ボディ:アルミニウム、グリップ:ラバー 質量(kg)1.48 空気消費量(L/min)85.2 ヘッド長(mm)114 推奨トルク(N・m)375 適応ボルトサイズM13まで 定格圧力(bar)6.3
1台
66,980 税込73,678
5日以内出荷

1台
85,980 税込94,578
翌々日出荷

仕様9011M、9012M専用 トラスコ品番859-4095 材質シリコンラバー 質量(g)29
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷

1台
229,800 税込252,780
59日以内出荷

強力なツインハンマー仕様です。 軽量なマグネシウムハウジングを採用しています。 締め付け側4段階出力調整可能です。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など 回転数(min-1[r.p.m])6200 最大トルク(N・m)(緩め)2712 最大締付トルク(N・m)2712 材質ボディ:アルミニウム、グリップ:ラバー 差込角(mm)25.4 空気消費量(L/min)271 推奨トルク(N・m)2440 適応ボルトサイズM36まで 定格圧力(bar)6.3
1台
259,800 税込285,780
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

9×12mm差込角ヘッド交換式トルクレンチ専用ラチェットインサートです。
用途差し替え式トルクレンチ用ラチェットインサート 差込角(mm)9×12 材質クロムバナジューム
1個
23,980 税込26,378
翌々日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

エア・電動インパクトレンチ用のソケットです。 トラクションプロファイル(六角内の面でトルクを受ける構造)によりボルトナットに的確に作用します。 特殊クロームバナジューム鋼を採用しています。 ピン・リングは別売となります。
用途自動車整備などに 材質専用クロームバナジューム
1個ほか
4,898 税込5,388
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ストレートにアクセスできない狭く入り組んだ箇所用にソケットやラチェットを接続して使います。 ショートタイプで可動域が広く大変便利です。 ガタツキなくソケットの性能を十分に発揮できます。
用途狭く入り組んだ箇所でのソケット使用時に。 差込角(mm)凹凸9.5 全長(mm)46.5 トラスコ品番439-5565 材質クロームバナジューム 質量(g)57
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

ロング六角棒レンチのセットです。 専用プラスチックホルダーに収納しています。
サイズ規格ミリ トラスコ品番584-4312 セット内容1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0mm 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 質量(g)432 先端形状ボールポイント
1セット(9本)
10,980 税込12,078
当日出荷


エア・電動インパクトレンチ用のソケットです。特殊クロームバナジューム鋼を採用しています。ピン・リングは別売となります。
用途産業機械・自動車・建設機械整備などに。
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷から59日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エア・電動インパクトレンチ用のアダプターです。 特殊クロームバナジューム鋼を採用しています。 ピン・リングは別売となります。
用途産業機械・自動車・建設機械整備などに 材質専用クロームバナジューム
1個
4,498 税込4,948
17日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンマーを使わず、グリップを軸方向へ押し込むだけでマーキング作業が容易に出来ます。
用途ハンマーを使えない部位など 全長(mm)135 トラスコ品番828-7324 材質専用特殊鋼 質量(g)140 耐荷重(kg)3-30
1本
11,980 税込13,178
5日以内出荷

エア・電動インパクトレンチ用のエクステンションです。 特殊クロームバナジューム鋼を採用しています。 ピン・リングは別売となります。
用途産業機械・自動車・建設機械整備などに 差込角(mm)25.4 材質専用クロームバナジューム
1個
24,980 税込27,478
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ファインピッチ、90ギアにより小さな振り角で作業ができます。 厳選した材質と精密加工により最大トルク400Nmを達成
用途自動車、産業機械等作業用 トラスコ品番258-0518 材質クロムバナジウム鋼 歯数90 全長(mm)200 質量(kg)0.26 差込角(mm)9.5 ハトメ数27 ヘッド幅(mm)32
1個
17,980 税込19,778
翌日出荷