隙間に入る便利なスリムヘッド!!。スリムで軽量!
用途ハゼ起こし、トタン板・波板の起こし、釘抜き
幅(mm)尾:約26
全長(mm)約175
質量(g)132
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
トタン板の端のつかみ軽く力を加えれば簡単に曲がります。
充分に曲げたら、はさみ変えてグッと握ればそれでOK。
開く時にもコレを使えばラクラクと作業できます。
危険物の類別非危険物
1個
¥24,980
税込¥27,478
8日以内出荷
隙間に入る便利なスリムヘッド!!。スリムで軽量!
用途ハゼ起こし、トタン板・波板の起こし、釘抜き
幅(mm)尾:約26
全長(mm)約200
質量(g)148
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
薄板を挟み込んで曲げます。
薄板の折り返し曲(ハゼ)部をつぶします。
先が曲っています。
危険物の類別非危険物
全体熱処理で強力です。薄型軽量で抜群の食い込みです。ワイド刃幅100mm.。
用途建築工事内の外壁材の取付、取外し作業、スクレッパー作業に最適です。
寸法(mm)100×250
質量(g)430
1本
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
ミゾの間隔の組み合わせにより、10~420mmまで5mmまたは10mmきざみでほとんどの四面の折り曲げ加工ができます。(ただし箱形の場合、140、160、240~260、310、330、360、370mmは加工できません)
用途アルミ・鉄板の折り曲げ加工に
アルミ板や銅板など曲げ加工がご家庭で手軽に出来ます。
2つのハンディタイプバイスにはさんで手で曲げるだけの簡単折り曲げ工具です。
設置場所も要らずどこでも手軽に作業をする事が可能です。
工夫次第でコの字曲げから段曲げなど様々な加工が可能です。
水平曲げに便利な5mm方眼線付。
曲線、外曲げ、内曲げに最適。
用途板金作業に。
寸法(mm)折曲:カラー鉄板0.5mm板厚で2分、ステンレス鋼板0.4mm板厚で2分、銅板0.6mm板厚で6分立上げ。
寸法折り:2分~6分
寸法(cm)7×10、外曲・内曲:半径5
1個
¥65,980
税込¥72,578
5日以内出荷
ボルト、ナット、山座金の仕様はラスパートになります。本体を開いてハゼ部をつかみ、ナット部分を締めてください。
用途屋根上の取付金具です。鼻隠し金具、明かり採り金具の固定に。
適合角ハゼ・丸ハゼ式折板屋根兼用
ボルト(上部)M10
パネル裏側に当てる、手持ち用の小さな金敷工具です。
様々な面の組合わせから成る当盤を修正パネル形状に応じてお選び下さい。
鋼板パネルの持っている弾性、復元力を最大限利用して修正して下さい。
危険物の類別非危険物
エポキシ樹脂コーティングにより、腐食に対してニッケルメッキよりも10倍以上の耐性があります。板金作業時、シートメタルの保持に最適です。
用途板金、溶接作業に。
種類グリッププライヤ
最大口開き(mm)45
全長(mm)200
トラスコ品番486-4344
質量(g)520
1個
¥4,698
税込¥5,168
欠品中
薄板を挟み込んで曲げます。
薄板の折り返し曲(ハゼ)部をつぶします。
先が平らになっています。
危険物の類別非危険物
卓上で場所をとらない小型のシャーベンダー。シャーとはシャーリングの事で材料を切断するもの、ベンダーはベンディングの事で、材料の曲げを意味します。切断と曲げの両方の機能を持った、手動式シャーベンダーです。
用途模型作りや、試作品作り、研究開発などに便利です。
質量(kg)14
刃長(mm)203
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×135×320
最大切断能力(mm)幅/200
アズワン品番64-5179-50
曲げ幅(mm)最大/190
設置面積(幅W×奥行D)(mm)229×127
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥69,980
税込¥76,978
4日以内出荷
木材・ベニヤ板・新建材に最適なベンリ鋸
材質刃部:鉄(ハガネ)
刃の厚さ(mm)1
刃高(mm)15
山数18
ピッチ(mm)1.67
針金等の細工作業に。鉄板や帯板の折り曲げ作業。
タイプ平型
平式ジョーで鉄板の挟み合わせに便利なバイスプライヤーです。
用途鉄板などの板材接合の位置決めや折り曲げ、圧着、矯正等の板金作業に。
最大挟み幅(mm)19.5
全長(mm)200
材質クロムモリブデン鋼
質量(g)450
表面処理ニッケル処理
平行開き(mm)17.5
口幅(mm)80
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ハゼ式折板屋根にダクターチャンネルを支持し、配管支持が容易にできます。
仕様ボルト、ナット/溶融亜鉛めっき仕上げ
材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
アズワン品番64-1093-56
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
1個
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
関連キーワード