120件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
革ベルト、作業ベルトのピン止(穴)あけ。書類、厚紙(段ボール)の留め穴あけ。ビニールシートのハトメの下穴あけ。独自の刃先焼き入れで切れ味をアップ。
1個
279 税込307
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

用途書類とじ、バッグ、文具等の補修に。 材質極薄鉄板(真鍮メッキ) 全長(mm)250 適合ハトメ内径12mm エスコ品番EA576MB-5 セット内容プライヤー、穴あけ用ポンチ(12mm)、Φ12mmアルミ製ハトメ(10組)
1個
2,100 税込2,310
当日出荷

1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シート、幌、テント、ビニールハウスの穴の補修や補強に! ハトメとポンチが付きだからすぐに使えて便利です。
材質アルミ(ハトメ)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃先を薄く製作しておりますので良く切れます。 抜きカスが出やすい形状です。 よく使うサイズをまとめていますので保管や管理に便利です。 特殊焼き入れ処理により、切れ味とコストを高次元で両立させました。 表面処理は黒染め(パーカー仕上)を施しています。
用途ベルト、皮、ビニール、ゴム、紙、布等への穴あけ。 材質炭素鋼 仕上黒染め(パーカー仕上げ)
1セット
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポンチ セット モノタロウ 動画あり
ベルトや皮などの穴あけに便利な使用頻度の高い9サイズセットです。
用途皮・布・紙の穴あけやレザークラフト、手芸に。 セット内容3、4、5、6、7、8、9、10、12mm 材質S45C 硬度HRC42~48 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(9本)
999 税込1,099
当日出荷

コマを換えるだけでスナップ・リングホック・カシメにも使用できます(コマは別売です)。
用途袋物、カーテン、服飾等の穴の補強・アクセントに使用 材質プライヤー本体:鉄+ABS、ポンチ:鉄、穴あけ用下敷き:合成ゴム、両面ハトメ:アルミ セット内容プライヤー(全長:200mm、ハンドル長:105mm)、穴あけポンチ(15mm)、ポンチ用下敷き・両面ハトメ(アルミ製/5組) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×30×270
1セット
3,220 税込3,542
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両面ハトメのカシメ作業に。大量のハトメ打ち作業に最適です。
用途ハンマーを用いた両面ハトメのカシメ作業に。 材質炭素鋼(S45C)
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使用頻度の高いサイズのセットです
用途皮・布・紙の穴あけ レザークラフト、手芸に 材質機械構造用炭素鋼(SC) 硬度HRC46~48
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

THPPH 両面ハトメパンチ プライヤー型 TRUSCO 動画あり
プライヤー型なので、連続作業などに優れています。
用途袋もの、カーテン・服飾など穴の補強に。 材質(本体)スチール 適合(ハトメコマ)THP-K4・K5・K7・K8N・K10N・K12N・K15N トラスコ品番380-4208 質量(g)275 適合サイズ(mm)【ハトメ(アルミ製)】4・5・7・8・10・12・15、【ハトメ(真鍮製)】4・5・7・8 材質(グリップ)エラストマー
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

F-29-1をマット等に取り付けるための工具です。 ジャンパホックを穴あけ、カシメそれぞれ1本ずつのポンチを使用して施工します。
セット内容ポンチ、タガネ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
899 税込989
当日出荷

錆びにくく、両面ハトメが真鍮製やステンレス製に比べやわらかい素材で出来ているのでプライヤー型など連続作業に優れています。
用途ベルト、カーテン、ブルーシート、エプロンや袋物の穴の補修、補強に 材質アルミ(A1100P) 適合工具THP-SP(内径10~15mm)・THP-P(内径4~15mm)・THP-PH(内径4~15mm)・THP-HP(内径8~15mm)
1パック(20組)ほか
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1袋(1個)
9,998 税込10,998
欠品中

皮、ビニール、ゴム、うす板、松茸木などの穴あけ・円板制作にご使用下さい。ポンチ台、硬い木、硬質ゴム等を下に敷いてから、ポンチを垂直に維持してポンチ頭部を金槌等で叩いて下さい。
用途ベルトのサイズ直し、レザークラフト、ジーンズ・ボタンのハトメ・カシメの下穴あけに、伝票類の穴あけに。
1本
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

使用頻度の高いサイズをセットにしました。
用途使用用途:ベルト、皮、ビニール、紙、ゴム等の穴あけ。 セット内容5、6、8、9、13mm 材質S45C材
1セット
2,498 税込2,748
当日出荷

1袋(1個)
2,498 税込2,748
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

皮や布などの貼り合せ部や縫い合せ部に使用することで、補強することができます。
用途革製品や布製品の補修や補強に。 頭径(Φmm)9
1セット(30組)
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

BIGMAN(ビッグマン)穴あけポンチ
ハトメ・カシメ・シーンズボタン等の下穴あけに便利です。
適合材皮革・ビニール・ダンボール・レザー
1個
499 税込549
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ハトメ鋲で穴あけ部分の補強ができる。 1穴パンチとしても便利
材質ヘッド:亜鉛ダイキャスト、ハンドル:鉄板 トラスコ品番808-1907 質量(g)308 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×162×24 穴あけ能力PPC用紙30枚(3.4mm) ハトメ内径(Φmm)4
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

両面ハトメで仕上がりが美しく丈夫になります。ハトメを取り付けることにより、いつまでも丈夫に品物を長持ちさせるのに大変役立ちます。 真鍮製ハトメは強力にカシメられ、幌・シート等の力のかかる物に最適です。アルミ製ハトメは取付けが簡単でサビにくいのでエプロンや製本に最適です。
用途テント・シート等の穴の補強・補修。
1セット
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ミツトモ大カシメ
レザーホルダーやバックなど、補修・補強・製作ができます。
用途厚紙・布・皮革・ビニールなど、補修補強に トラスコ品番859-2923 材質スチール+ニッケルメッキ 径(Φmm)カシメ:9 使用厚さ(mm)約2.0~約4.0迄
1パック(30組)
369 税込406
翌々日出荷

レザー・革ベルト・作業ベルトのピン止め・穴あけ 書類・厚紙・段ボールの留め穴あけ ビニールシートのハトメの下穴あけ
ブラック/シルバー タイプ差替式 穴径(Φmm)2.0・2.5・2.8・3.2・4.0・4.8 本体寸法(mm)78×10×10 本体質量(g)40 適合材皮革・ビニール・ゴム・段ボール・レザー 交換方法ポンチサイズ交換時はネジ締めを完全にして下さい。8mmのスパナでも締め付け可能です。
1個
859 税込945
当日出荷

バナー素材に穴をあけるための工具です。ハトメの下穴をあける際に使用します。木槌やプラハンマーで叩いて使用します。
材質
1個
7,598 税込8,358
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミ用 穴あけポンチ付
仕様●適用ハトメサイズ:10mm●適用厚:3mm●入数:15組●材質:アルミ●全長:195mm アズワン品番65-2148-77
1セット
1,880 税込2,068
翌日出荷

がっちりカシメてしっかり補強ができるカシメセット。
用途ベルト・バッグ・レザー類・工具サックなどの補強や補修、アクセントに。 材質スチール製+ニッケルメッキ 仕様下穴ポンチ3mm、下敷き 頭径(Φmm)9 足長(mm)8.5、11.5 使用厚さ(mm)(厚さ8.5mm)2.0~4.0、(厚さ11.5mm)3.0~5.5
1セット
2,498 税込2,748
当日出荷

取り付けが簡単で、サビや腐食の心配が不要です。 木槌やゴムハンマーなどで軽く打つだけでカシメができます(下穴空けには、別途14mmポンチが必要です)。
用途テント・シート・ホロ・ビニールハウスなどの補修・補強に 材質PP樹脂 リング内径(Φmm)約12 トラスコ品番859-2921 リング外径(Φmm)約30
1個
799 税込879
当日出荷

1セット(15組)
1,798 税込1,978
当日出荷

ハトメサイズ(mm)内径:10適用厚:3.0。替ハトメはEA576MH-10、MG-10、ML-2、-12からお選びください。ハトメパンチ・下穴用ポンチ付。
ハトメ数20(各組) 材質(ハトメ)アルミ、真鍮
1組
2,550 税込2,805
翌日出荷

使用する場合はポンチの刃が垂直になるようにしてください。また下敷きにカッティングマット等を使用し、鉄板などの硬い金属は使用しないください。厚手の革は複数回あけてください。 下敷きにカッティングマット等を使用し、鉄板などの硬い金属は使用しないでください。 厚手の革は複数回あけてください。 革の硬さによってはあけられない場合があります。 ベルトの穴あけたレザークラフトに最適です。 手で押すだけで刃が回転して、簡単に綺麗にハトメ穴ができます。
仕様●全長:128mm●刃サイズ:1.5・2.0・2.5/・3.0・3.5・4.0mm●先端サイズ:先端外径約8mm、内径約6mm●ケースサイズ:186×103×34(H)mm●材質:ポンチ:木、真鍮刃:SK-4ケース:ポリプロピレン アズワン品番65-2241-64
1セット
6,340 税込6,974
当日出荷

ハトメサイズ(mm)内径:15適用厚:4.0。替ハトメはEA576MH-15、MG-15、ML-4、-14からお選びください。ハトメパンチ・下穴用ポンチ付。
ハトメ数10(各組) 材質(ハトメ)アルミ、真鍮
1組
3,000 税込3,300
当日出荷

用途袋物、カーテン、服飾等の穴の補強・アクセントに 材質プライヤー本体:鉄+ABS、ポンチ:鉄、穴あけ用下敷き:合成ゴム、両面ハトメ:アルミ セット内容プライヤー(全長:200mm、ハンドル長:105mm)、穴あけポンチ(10mm)、ポンチ用下敷き、両面ハトメ(アルミ製):15組 厚さ(mm)3まで 質量(g)342 ハトメ数15組 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×95×30 アズワン品番64-2232-01 ハトメ内径(Φmm)10(#25)
1セット
2,600 税込2,860
当日出荷

ベルトのサイズ直し、レザークラフト、ジーンズ・ボタン等のハトメ、カシメの下穴あけ、伝票類の穴あけに。皮・ビニール・ゴム・樹脂・ベニヤ板・紙の穴あけに。ハトメの下穴・パッキン、円盤制作に。握り部分はすべりにくいローレット仕上げ。使用の際は材料の下に樫の木台や、専用のポンチ台を置いて、ポンチを材料に対して垂直に当てて作業してください。
用途革の穴あけに。 全長(mm)165 質量(g)100 適合サイズ(mm)2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、5.0
1個
899 税込989
当日出荷

Φ12mmポンチ・下敷付
用途テント・シート・ビニールハウスなどの穴の補強・補修に 付属品ハトメ:真鍮5組入/アルミ10組入 材質本体:スチール ハトメ:真鍮/アルミニウム コード1052406
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

Φ15mmポンチ・下敷付
用途テント・シート・ビニールハウスなどの穴の補強・補修に 付属品ハトメ:真鍮5組入/アルミ5組入 本体スチール コード1052407 材質(ハトメ)真鍮/アルミニウム
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

セット内容プライヤータイプ(全長:200mm)、打ち棒タイプ(全長:70mm)、抜き棒、下穴用ポンチ(Φ3・4・5・7・8・10・12・15mm)、駒(ハトメ用):4・5・7・8・10・12・15mm用・大カシメ用・特大カシメ用・リングホック用(各1組)、アルミ両面ハトメ(4mm):100組、アルミ両面ハトメ(5mm):100組、アルミ両面ハトメ(7mm):50組、アルミ両面ハトメ(8mm):20組、アルミ両面ハトメ(10mm):15組、アルミ両面ハトメ(12mm):10組、アルミ両面ハトメ(15mm):5組、ニッケル大カシメ:30組、ニッケル特大カシメ:15組、ニッケルリングホック:10組 アズワン品番64-2232-04
1セット
11,200 税込12,320
当日出荷

1セット(100個)
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途アルミ用 全長(mm)170 適合ハトメ内径8mm エスコ品番EA576MB-4 セット内容プライヤー、穴あけ用ポンチ(8mm)、Φ8mmアルミ製ハトメ(20組)
1個
1,520 税込1,672
当日出荷

製品にポンチやカッターなどを使う時に下敷きとして使用する商品です
種別穴あけ台30mm厚 材質ポリエチレン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×200×30
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷

両面ハトメで仕上がりが美しく丈夫になります。ハトメを取り付けることにより、いつまでも丈夫に品物を長持ちさせるのに大変役立ちます。 真鍮製ハトメは強力にカシメられ、幌・シート等の力のかかる物に最適です。アルミ製ハトメは取付けが簡単でサビにくいのでエプロンや製本に最適です。
用途テント・シート等の穴の補強・補修。 付属品12mm両面ハトメ(真鍮製5組・アルミ製10組相当)・12mm下穴ポンチ 穴径(Φmm)ハトメ:約12 ねじ下穴サイズ(mm)12 最大取付物厚さ(mm)約3.5
1セット
1,798 税込1,978
当日出荷