シート、幌、テント、ビニールハウスの穴の補修や補強に!
ハトメとポンチが付きだからすぐに使えて便利です。
材質アルミ(ハトメ)
錆びにくく、両面ハトメが真鍮製やステンレス製に比べやわらかい素材で出来ているのでプライヤー型など連続作業に優れています。
用途ベルト、カーテン、ブルーシート、エプロンや袋物の穴の補修、補強に
材質アルミ(A1100P)
適合工具THP-SP(内径10~15mm)・THP-P(内径4~15mm)・THP-PH(内径4~15mm)・THP-HP(内径8~15mm)
ペンチで簡単に取付可能なアイレットリングです。表面にあて布をあてて、ツメを折り曲げて取付けます。
用途小物の紐通しなどに
材質鉄
内径×外径(Φmm)40×57
錆びにくく、強度に優れています。(アルミ製・真鍮製より強度が優れています。)
用途シート、幌、テントの穴の補修、補強に。
材質ステンレス(SUS304)
アルミ製に比べ強度に優れた素材です。
用途装飾性があり、書類とじ、文具、バック、靴などの補修、補強、製作に適しています。
材質真鍮
適合工具HP-SP(内径10~15mm)・THP-P(内径4~15mm)・THP-PH(内径4~8mm)・THP-HP(内径8~15mm)
ペンチで簡単に取付可能なアイレットリングです。表面にあて布をあてて、ツメを折り曲げて取付けます。
用途小物の紐通しなどに
材質鉄
内径×外径(Φmm)29×50
材質鉄
ポリカーボネート樹脂製で品質の劣化が少なく軽量で強く取り付け簡単です。
用途シート、テント穴の補修に。
質量(g)20
使用厚さ(mm)3.5
適合工具THP-JH10・THP-JH12
大量のハトメ打ちにお得な大袋入りです。
用途ビニールシートや生地の補強に。
材質アルミ
プライヤー型なので、連続作業などに優れています。
用途袋もの、カーテン・服飾など穴の補強に。
材質(本体)スチール
適合(ハトメコマ)THP-K4・K5・K7・K8N・K10N・K12N・K15N
トラスコ品番380-4208
質量(g)275
適合サイズ(mm)【ハトメ(アルミ製)】4・5・7・8・10・12・15、【ハトメ(真鍮製)】4・5・7・8
材質(グリップ)エラストマー
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
こんなお得な商品も!
膜付グロメット
モノタロウ
¥70~
税込¥77~
特注で難燃材(UL94V-0適合)での製作も可能です。
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)
色ブラック
種類グロメット
硬度50°±5°
用途書類とじ、バッグ、文具等の補修に。
材質極薄鉄板(真鍮メッキ)
全長(mm)250
適合ハトメ内径12mm
エスコ品番EA576MB-5
セット内容プライヤー、穴あけ用ポンチ(12mm)、Φ12mmアルミ製ハトメ(10組)
1個
¥2,100
税込¥2,310
当日出荷
樹脂製で、軽い・強い・サビない、きれいな仕上がりが実現できます。SK11プラスチック両面ハトメ(No.1800)に使用可能です。オシャレな樹脂製のハトメ玉です。
用途エプロン・リュック・服飾・テント等の穴の補強・補修。
材質ポリカーボネイト樹脂
適合機種SK11プラスチック両面ハトメパンチ(No.1800)
穴径(Φmm)ハトメ:約9.5
ねじ下穴サイズ(mm)約10
最大取付物厚さ(mm)約3.5
穴あけ不要!ハトメ一撃!!丈夫で変形しにくく錆びにくい真鍮製。
ハトメが生地を打ち抜くので生地の穴あけが不要です!
ピンに刺して打つだけなので正確に打ち付けできます。
用途穴の補強・補修・小物やアウトドアグッズに
材質(打ち具)鉄、(ハトメ)真鍮
色シルバー
アルミ製なので錆びにくく、取付けが簡単です。Y-SK11両面ハトメパンチ(No.950・No.1000・No.1300)に使用可能です。両面になっているので、丈夫です。
用途バッグ・カーテン・服飾等の穴の補強・補修。
材質アルミ
穴径(Φmm)ハトメ:約12
適合機種Y-SK11両面ハトメパンチ(No.950・No.1000・No.1300)
ねじ下穴サイズ(mm)約12
最大取付物厚さ(mm)約3.5
1パック(20組)
¥489
税込¥538
当日出荷
ペンチで簡単に取付可能なアイレットリングです。表面にあて布をあてて、ツメを折り曲げて取付けます。
用途小物の紐通しなどに
材質鉄
内径×外径(Φmm)21×35
テント・シート・ビニールハウスなどの穴の補強・補修に。
用途厚紙、革・布製品、服飾等の穴の補修や補強、製作に!
布製ですので、いつまでも美しく、重要な図面・書類の保存に最適です。大判は外寸が大きいのため、通常のファイルに綴じると飛び出ます。内寸が大きいのため、コピー用紙サイズをそのまま中に入れる事が出来ます。使いやすい裏付リネンを使用していますので、薄い紙なども出し入れがスム-ズです。布張り製ですので、いつまでも美しく丈夫です。ハトメなしタイプは、パイプ式ファイルに綴じる事が出来ます。
芯材古紙100%
グリーン購入法適合
マチ(cm)3
1冊
¥689
税込¥758
翌々日出荷
布製ですので、いつまでも美しく、重要な図面・書類の保存に最適です。大判は外寸が大きいのため、通常のファイルに綴じると飛び出ます。内寸が大きいのため、コピー用紙サイズをそのまま中に入れる事が出来ます。使いやすい裏付リネンを使用していますので、薄い紙なども出し入れがスム-ズです。布張り製ですので、いつまでも美しく丈夫です。ハトメなしタイプは、パイプ式ファイルに綴じる事が出来ます。
芯材古紙100%
グリーン購入法適合
マチ(cm)5
1冊
¥689
税込¥758
翌々日出荷
ストレッチ素材入りで動きやすく、消臭機能も付いた” 激ラク”なフォーキャストの作業着。台衿裏と脇下裏には、消臭テープが縫いこまれていて消臭効果が期待できるので、汗っかきさんに嬉しい仕様です。さらに、脇下にはムレを緩和するハトメ穴付き!。あれこれポケットに入れて、手ぶらで動きたい人の為にポケットも充実しています。左袖・左胸にペン挿し付きポケットを装備。胸ポケットはマジックテープ付きのフラップポケット仕様。右胸のファスナーポケットには、小型の手帳やスマホが収納可能。サイドポケットは中の物がこぼれ出にくい逆玉縁仕様。袖口と裾は、スナップボタンのアジャスター仕様で調節可能です。しっかりとした生地感のT/Cツイル生地なのも嬉しいポイント!。ハードな作業もしやすい、動きやすさを追及したワークブルゾン、お勧めです。。【同素材のワークパンツはこちら】。1274-3242 激ラクT/Cストレッチワークカーゴパンツ
仕様[仕様・特徴]:ストレッチ/消臭テープ(衿裏・脇下)/消臭/イージーケア/フルジップ/スタンドカラー/胸・袖・サイド・内ポケット有/脇下ムレ抜きハトメ穴/袖口・裾調節可能アジャストボタン
混率(%)表地:ポリエステル 100%, 内衣:ポリエステル 100%
窓や棚など 目隠ししたい場所にご利用いただける遮光1級防炎ハトメカーテンです。
遮光1級生地で日差しをカットしてくれます。
防炎加工がされているので消防検査にも対応した防炎ラベルが縫い付けてあります。
ハトメはアルミハトメで内径は約38mm、外径は約55mmです。
1点1点国内の専用工場にてオーダー製作いたします。
用途工場や事務所の日差しの厳しい場所に間口の仕切りや目隠しなどにご利用いただけます。生地のそばに立ってもシルエットは透けませんのでプライバシーが守られます。日差しを遮ることでエアコン効率を上げます。
付属品アルミハトメ
幅(cm)30~500
機能防炎/遮光1級/家庭用洗濯機可
丈(cm)30~400
色数34色
組成ポリエステル100%
色(生地)裏表:同色
サービス分類オーダー・加工
分割できるため、配線孔内径より大きいコネクタ先端部(LANケーブルなど)を外さずに交換できます。
材質亜鉛合金(ZDC)
形状小型ハトメ
質量(g)6
外形寸法D(mm)18
外形寸法L(mm)18
RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴径d(Φmm)14
大きい工具の収納に適しています。
底が広く自立するため、開けやすくなっています。
耐久性の高いジッパーで口がしっかりと閉まります。
豊富なカラーバリエーションで、作業内容によって工具を整理するのに役立ちます。
ハトメがついており吊るして保管できます。
用途工具・部品の携帯収納に
トラスコ品番206-5252
材質キャンバス生地
幅(mm)457
色レッド、ブルー、イエロー
質量(g)594
奥行(mm)90
1セット(3個)
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
力強いデザインに高級感の艶をプラス!。大きい開口部の為道具の出し入れがスムーズ。工具の出し入れがしやすいように開口部を特殊加工。D環・ハトメを多数配置。耐久性・弾力性・柔軟性に優れたカーボン調PUレザー仕様
材質PUレザー
形状3段
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約230×170×160
深さ(mm)3段:(約165/約130/約100
ベルト通し幅(mm)約75
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌日出荷
大きい工具の収納に適しています。
底が広く自立するため、開けやすくなっています。
耐久性の高いジッパーで口がしっかりと閉まります。
豊富なカラーバリエーションで、作業内容によって工具を整理するのに役立ちます。
ハトメがついており吊るして保管できます。
用途工具・部品の携帯収納に
材質キャンバス生地
幅(mm)457
質量(g)198
力強いデザインに高級感の艶をプラス!。大きい開口部の為道具の出し入れがスムーズ。工具の出し入れがしやすいように開口部を特殊加工。D環・ハトメを多数配置。耐久性・弾力性・柔軟性に優れたカーボン調PUレザー仕様
ベルト通し幅(mm)約75
先端が狭いので薄いものでも掴みやすい。
軽天作業時ずん切りやナットを滑らず回せる。
VVF線3芯に対応して刃長さが長い。
偏心で倍力が通常のペンチの1.5倍力の出力(MAX)楽に対象材が切断、掴める。
簡易圧着付でエアコンなどのアース線をかカシメルのに別で圧着工具が必要なし。(正式な圧着工具を必要とする現場は使用不可)
厚みが薄く軽量化されていますので腰道具が軽くなります。通常ペンチの約20%軽量大きいサイズの製品でも苦になりにくい。
他メーカー類似品と比べ最大限に足の根本を太くしております。
用途偏芯電工ペンチシリーズ。
仕様ECスタイル・プライヤ機能・簡易圧着、【圧着能力(sq) 】1.25~3.5
材質高級刃物鋼
形状刃:強力刃
色ブラック(ロゴ:ゴールド)
タイプ軽量倍力設計
刃部硬度HRC62以上
切断能力(Φmm) ピアノ線2.5
力強いデザインに高級感の艶をプラス!。大きい開口部の為道具の出し入れがスムーズ。工具の出し入れがしやすいように開口部を特殊加工。D環・ハトメを多数配置。耐久性・弾力性・柔軟性に優れたカーボン調PUレザー仕様
材質カーボン調PUレザー
形状2段
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約230×170×110
深さ(mm)2段:(約165/約130
ベルト通し幅(mm)約75
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌日出荷
力強いデザインに高級感の艶をプラス!。大きい開口部の為道具の出し入れがスムーズ。工具の出し入れがしやすいように開口部を特殊加工。D環・ハトメを多数配置。耐久性・弾力性・柔軟性に優れたカーボン調PUレザー仕様
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約320×310×150
深さ(mm)2段:(約230/約170
ベルト通し幅(mm)約75
1個
¥3,598
税込¥3,958
翌日出荷
人間工学から生まれた「ツイストリング」。従来のはさみに比べて使い易い新設計のリングです。プラスオリジナルの形状で、手の自然な動きをもとに設計したグリップで、指の動き、力を入れる方向に合わせたリング構造により、自然に握れて指への負担が軽くなりました。大きいリングの方が親指になるように握り、中指を小さい方のリングに入れて、人差指をリング外側のくぼみにそえ、薬指をフィンガーレストにそえると、よりはさみが安定し、正確に切ることができます。ハンドルの形状が「左右非対称」のはさみです。高品質ハイカーボンステンレスを使用していますので、切れ味・耐久性に優れています。事務用の普段使いのはさみとして刃先を丸めた安全タイプです。ハンドル部分のリングの先にフィンガーレストが付いているので、より安定した握り心地です。
長さ(mm)152
刃渡り(mm)60
色ブルー
仕様飾り鋲付(カシメ部)、左右非対称グリップ
材質グリップ:再生樹脂(ハンドル
板厚(mm)1.4
アズワン品番65-0600-89
グリーン購入法適合
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
1サイズで広範囲な板厚が締結できます。
特殊なリベットボディー形状により締結後マンドレルヘッドが強く固着されます。
締結力が強く座屈径が大きいため、強い圧着力と引抜力が得られます。
用途自動車板金、電機板金等。
トラスコ品番217-0531
質量(kg)1.968
リベット径(Φmm)4.0
下穴径(Φmm)4.2
リベット長さ(mm)17.8
カシメ板厚(mm)4.8~9.6
材質(フランジ)アルミ
引張荷重(N)1680
フランジ外径(Φmm)8.0
材質(シャフト)鉄
剪断荷重(N)1150
1箱(1000本)
¥9,798
税込¥10,778
翌々日出荷
世界各国の旗です。各種世界大会の応援でも大活躍。
その他色々なシーンで活躍すること間違いなし!
サイズも大きいので飲食店などの店舗は壁に飾れば迫力満点。
旗竿への取付も可能なハトメ加工と四方三巻加工で簡易的な旗としての機能も十分です。
用途応援、店舗装飾
仕様【仕立】四方三巻き・左上下ハサミレザー
材質ポンジ(ポリエステル)
印刷インクジェット転写
コンパクトで最高の許容荷重です。重荷重で長期間固定されても、荷重による歪みが残りません。旋回部はパッキング構造のためグリスの保有量が多く、長期間保存されますので、防水、防塵、防錆効果は抜群です。旋回部品は表面硬化(焼入れ)がしてありますので、耐久力は絶大です。主軸と上皿(レース)、下皿とを2段カシメにより強固に締着させてありますので、よじれに対して非常に強力です。車輪は特殊合成樹脂車輪でフェノール樹脂を主原料に住友ベークライト(株)と共同で車輪用に特別開発したもので、特殊成型法により、耐摩耗性、耐衝撃性、耐荷重性は抜群です。車輪回転部にはすべてローラーベアリングを採用、荷重に対する耐久力が大きい上、車輪回転が円滑です。
材質(車輪)特殊合成樹脂
材質SPCC、PF
荷重種別重荷重
部品名称本体、プレート、車輪
表面処理3価クロメート、黒色
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐摩耗性、耐衝撃性
車輪タイプ単輪
HellermannTyton大規模なバンドルや重いバンドルに適しています。アイレットを使用すると、余分なテールをきれいに収納できます。黒色及び天然色を用意しています。延長トリガでタイをすばやく簡単に取り外し可能保護トリガで意図しないリリースを防止RT250 結束バンドは内側にギザ付きです。RT250 はリリース可能な結束バンドです。ループの引張強度が最小 1 115 N であるため、この結束バンドは、より大きい / 又はより重い束を固定するのに最適です。RT250 は開いて再利用できます。PA66W 製の耐紫外線ケーブルタイは、屋外用途にお勧めします。リリース可能で再利用可能なケーブルタイ 大規模なバンドルや重いバンドルに適しています アイレットを使用すると、余分なテールをきれいに収納できます
仕様●長さ:565mm●幅:12.5 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●シリーズ:RT250M●コード番号:215-9079
アズワン品番65-7433-75
1袋(250個)
¥299,800
税込¥329,780
7日以内出荷
HellermannTyton大規模なバンドルや重いバンドルに適しています。アイレットを使用すると、余分なテールをきれいに収納できます。黒色及び天然色を用意しています。延長トリガでタイをすばやく簡単に取り外し可能保護トリガで意図しないリリースを防止RT250 結束バンドは内側にギザ付きです。RT250 はリリース可能な結束バンドです。ループの引張強度が最小 1 115 N であるため、この結束バンドは、より大きい / 又はより重い束を固定するのに最適です。RT250 は開いて再利用できます。PA66W 製の耐紫外線ケーブルタイは、屋外用途にお勧めします。リリース可能で再利用可能なケーブルタイ 大規模なバンドルや重いバンドルに適しています アイレットを使用すると、余分なテールをきれいに収納できます
仕様●長さ:1.03m●幅:12.5 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●シリーズ:RT250XL●コード番号:215-9080
アズワン品番65-7432-11
1袋(100個)
¥149,800
税込¥164,780
7日以内出荷
HellermannTyton大規模なバンドルや重いバンドルに適しています。アイレットを使用すると、余分なテールをきれいに収納できます。黒色及び天然色を用意しています。延長トリガでタイをすばやく簡単に取り外し可能保護トリガで意図しないリリースを防止RT250 結束バンドは内側にギザ付きです。RT250 はリリース可能な結束バンドです。ループの引張強度が最小 1 115 N であるため、この結束バンドは、より大きい / 又はより重い束を固定するのに最適です。RT250 は開いて再利用できます。PA66W 製の耐紫外線ケーブルタイは、屋外用途にお勧めします。リリース可能で再利用可能なケーブルタイ 大規模なバンドルや重いバンドルに適しています アイレットを使用すると、余分なテールをきれいに収納できます
仕様●長さ:565mm●幅:12.5 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●シリーズ:RT250M●コード番号:215-9078
アズワン品番65-7430-13
1袋(250個)
¥259,800
税込¥285,780
7日以内出荷
シェードを貼りたいけど、既製品で対応できない、大きいモノを貼りたいといった場合はオーダーシェードで問題解決!
紫外線対策の先進国、オーストラリアGALE社と共同開発のプライムグレードシェード採用(紫外線劣化に対し、5年保証)
最大4.5m・10cm単位で既製品にはないサイズ、用途にあったサイズでお作ります
猛暑対策として子供やお年寄りの施設、防犯や目かくしとして集合住宅のベランダなど、幅広い用途に使えます
用途ベランダ・窓際・カーポート・フェンス・休憩所・施設などの日よけ・遮熱・目かくし
材質生地:ポリエチレン ハトメ:真鍮 ひも:ポリエチレン
色ブラッシュウッド、アーバングレー、グレーストライプ
幅(cm)10~450
高さ(cm)10~450
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード