7,715件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
錆びにくく、強度に優れています。(アルミ製・真鍮製より強度が優れています。)
用途シート、幌、テントの穴の補修、補強に。 材質ステンレス(SUS304)
1パック(20組)ほか
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

錆びにくく、両面ハトメが真鍮製やステンレス製に比べやわらかい素材で出来ているのでプライヤー型など連続作業に優れています。
用途ベルト、カーテン、ブルーシート、エプロンや袋物の穴の補修、補強に 材質アルミ(A1100P) 適合工具THP-SP(内径10~15mm)・THP-P(内径4~15mm)・THP-PH(内径4~15mm)・THP-HP(内径8~15mm)
1パック(20組)ほか
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

打ち具などの道具が要らない♪女性でも簡単に付けられるツメ式ハトメです。生地を挟み、爪を折り曲げるだけで簡単に取り付けることができます◎ロープ持ち手など、バッグ制作におすすめです。
材質 内径(Φmm)20 寸法(Φmm)40
1袋(2組)ほか
359 税込395
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

サンコッコー片面ハトメ
ひも通しの穴の補強や装飾に。 強く、サビにくい真ちゅう製。
材質真ちゅう ゴールド 内径(Φmm)約7(#20) 取付可能厚(mm)生地:約1~2
1パック(12組)
299 税込329
7日以内出荷

大量のハトメ打ちにお得な大袋入りです。
用途ビニールシートや生地の補強に。 材質アルミ
1セット(1000組)ほか
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミ製に比べ強度に優れた素材です。
用途装飾性があり、書類とじ、文具、バック、靴などの補修、補強、製作に適しています。 材質真鍮 適合工具HP-SP(内径10~15mm)・THP-P(内径4~15mm)・THP-PH(内径4~8mm)・THP-HP(内径8~15mm)
1パック(20組)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1パック(10組)ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(50組)ほか
4,320 税込4,752
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シート、幌、テント、ビニールハウスの穴の補修や補強に! ハトメとポンチが付きだからすぐに使えて便利です。
材質アルミ(ハトメ)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製なので強くて丈夫、サビにも強いです。SK11強力打ち棒専用のステンレス製両面ハトメです。サビに強いステンレス製ですので、屋外での使用に最適です。
用途海洋レジャー、テント、シート等の穴の補強・補修。 材質ステンレス(SUS304)
1個(60組)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

THPPH 両面ハトメパンチ プライヤー型 TRUSCO 動画あり
プライヤー型なので、連続作業などに優れています。
用途袋もの、カーテン・服飾など穴の補強に。 材質(本体)スチール 適合(ハトメコマ)THP-K4・K5・K7・K8N・K10N・K12N・K15N トラスコ品番380-4208 質量(g)275 適合サイズ(mm)【ハトメ(アルミ製)】4・5・7・8・10・12・15、【ハトメ(真鍮製)】4・5・7・8 材質(グリップ)エラストマー
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途配分電盤・制御盤・計測機器等の配線引出し口 材質EPDM ブラック 質量(g)3.5 種類グロメット 使用温度範囲(℃)70まで 内径(Φmm)20 硬度50°±5° 使用周囲温度(℃)70まで 特性難燃性 タキゲンコード24162
1個
59 税込65
当日出荷


さびにくく、両面ハトメが真鍮製やステンレス製に比べ軟らかい素材でできているのでプライヤー型など連続作業に優れています。
用途ベルト、カーテン、ブルーシート、エプロンや袋物の穴の補修、補強に。 トラスコ品番352-3730 質量(g)110 使用厚さ(mm)2.5 適合工具THP-KH・THP-P・THP-HP 内径(mm)8
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途配分電盤・制御盤・計測機器等の配線引出し口 材質EPDM ブラック 質量(g)3 種類グロメット 使用温度範囲(℃)70まで 内径(Φmm)20 硬度50°±5° 使用周囲温度(℃)70まで 特性難燃性 タキゲンコード24161
1個
59 税込65
当日出荷

1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1パック(100個)ほか
425 税込468
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途アルミ用 全長(mm)170 適合ハトメ内径8mm エスコ品番EA576MB-4 セット内容プライヤー、穴あけ用ポンチ(8mm)、Φ8mmアルミ製ハトメ(20組)
1個
1,520 税込1,672
当日出荷

エスコ品番EA948GH セット内容(外径×内径)6.35×3.2(適応板厚:1.6mm)×50個7.9×4.7(適応板厚:1.6mm)×50個9.5×6.35(適応板厚:1.6mm)×35個11.1×7.6(適応板厚:1.6mm)×25個12.7×9.5(適応板厚:1.6mm)×20個15.9×12.7(適応板厚:1.6mm)×10個16.7×9.9(適応板厚:3.2mm)×10個22.2×15.9(適応板厚:1.6mm)×5個25.4×17.5(適応板厚:1.6mm)×5個 材質ゴム 種類グロメット 内径(Φmm)3.2/4.7/6.35/7.6/9.5/12.7/9.9/15.9/17.5 適合板厚(mm)1.6/3.2
1個
6,830 税込7,513
当日出荷

1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

機器のシャーシにワンタッチで取付けるだけで、大きな断線防止効果をもたらします。
用途コンピュータ・測定機・通信機・電気製品等 黒色 種類グロメット 硬度55°±5° RoHS指令(10物質対応)対応
1個
66 税込73
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

通常のグロメットの持つ断線防止作用の他に、防塵効果を持たせたグロメットです。
用途コンピュータ・測定機器・通信機・電気製品等 黒色 種類グロメット 硬度50度±5度 膜厚(mm)約0.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
48 税込53
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ワンタッチで取付けられ断線防止効果があります。
用途計測機器・通信機器・電気製品等 材質EPDM 黒色 種類グロメット 硬度50°±5° RoHS指令(10物質対応)対応
1個
41 税込45
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 パネルの穴にワンタッチでセットできます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途配分電盤・制御盤・計測機器 材質EPDM ブラック 種類グロメット 使用温度範囲(℃)70まで 硬度50°±5° 使用周囲温度(℃)70まで 特性難燃性
1個
39 税込43
当日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途配分電盤・制御盤・計測機器等の配線引出し口 材質EPDM ブラック 種類グロメット 使用温度範囲(℃)70まで 硬度50°±5° 使用周囲温度(℃)70まで 特性難燃性
1個
31 税込34
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

協和ゴム工業膜付グロメット
材質EPDM(KH3) 種類グロメット 硬度A50±5
1袋(10個)
239 税込263
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

配線などを通す際の傷つけ防止などにご使用ください
材質天然ゴム 種類グロメット
1セット(2個)
149 税込164
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

市販のハトメに取り付けが可能な強力ネオジキャップ磁石です。ハトメの内径が7mm、8mm、10mm、12mm、15mmのものであれば適合します。磁石と座金の間にハトメを入れることにより、着磁がある箇所でご使用いただけます。ネオジム磁石を鉄製のキャップで覆い、吸着力を高めるとともに破損防止にも繋げております。磁石に滑り止めゴムを貼り付けることで滑り落ちづらく、また磁石、取付側のキズ・破損防止にも繋がります。
用途ベルト、ブルーシート、袋物等の穴補修、補強、吸着に。 材質座金・ネジ:スチール/三価クロメート、滑り止めゴム:CRスポンジ/C4305(t0.5) 日東5000NS(t0.16)、磁石・キャップ:SPCC/ニッケルメッキ、磁石・本体:ネオジム/ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
469 税込516
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

膜付グロメットは、パネルに開けた穴内のコード・配管等を保護します。すぐに通線しない穴に使用すれば、ほこり除けとなり、通線が必要になった時は 膜を破ればグロメットの付け替え不要です。
材質合成ゴム
1袋(20個)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

JIS A 1323A種合格品 生地に難燃シリコン樹脂を両面コーティングした溶接火花受けシートです。 耐炎性、耐熱性に優れ、屈曲磨耗にも優れています。 四方を折り返し縫製し、ハトメ(Φ12mm)打ちをしています。 杉綾織で引張に優れています。 両面使用できます。
用途溶接用シート、溶断用シート、建築工事用シート、電気工事用シート、炉前用シート、断熱カーテン、溶接用前l掛等にご使用ください。 材質特殊アクリル繊維 (シリコンコーティング) 厚さ(mm)1 規格A種 連続使用温度(℃)250 ハトメ内径(mm)Φ12 瞬間耐熱温度(℃)1300
1個
6,620 税込7,282
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
510 税込561
翌日出荷

紙用 パンチする、ハトメする、一連の作業がスムーズに行えるハトメパンチです。 穿孔奥行調整装置(5~13mm)も付いています。 ロッド錐1穴式 ハトメ機能付
仕様●内径:4.5mm●穴径:5mm●パンチ奥行:3.5~10.5mm●適用厚:PPC用紙20枚●材質:スチール製●全長:160mm●重量(g):350 アズワン品番65-2195-38 繰り返し・詰め替え対応
1台
5,300 税込5,830
翌日出荷

傷つけ防止などにご使用ください
種類グロメット
1セット(2個)
199 税込219
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

金属粉を含有してるため、金属探知機での探知が可能です。 食品衛生法適合材料を使用しています。
用途食品製造装置・食品包装装置など。 材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)(金属粉含有) FR1 適合板厚(mm)1.6 寸法E(mm)1.6 RoHS指令(10物質対応)対応 推奨板厚(mm)1.6
1個
279 税込307
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐候性に優れています。
用途パネル、シャーシにあけた丸穴のエッジ部分からケーブルを保護します。 種類グロメット 材質EPDM 硬度55°±5°
1袋(100個)
1,498 税込1,648
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

難燃材(UL94V-0適合)を使用。 パイプや丸棒に簡単にセットできます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途制御盤・スチールキャビネット 材質EPDM ブラック 質量(g)18 種類ゴム足 内径(Φmm)30 硬度70°±5° 寸法D1(Φmm)40 寸法D2(Φmm)36 寸法d(Φmm)30 寸法H1(mm)27 適合パイプ29~32 寸法H2(mm)20 特性難燃性 タキゲンコード24167
1個
84 税込92
当日出荷

難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途各種機器のゴム脚・木製家具戸当り 材質EPDM 種類ゴム足 硬度70°±5° 使用温度(℃)(周囲)70以下 使用周囲温度(℃)70以下 材質(ワッシャー)ステンレス鋼板(SUS430) 特性難燃性
1個
31 税込34
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

1セット(20個)
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

各種用途に使用可能な塩ビキャップです。電気絶縁性・耐油性・耐薬品性・耐寒性・耐摩耗性・耐老化性・可撫性・柔軟性などに優れています。
用途各種電線・ケーブル・鋼管・コネクターなどの端末保護、塗装用マスキング、防塵キャップ。 材質塩ビ 高さ(mm)20 種類ゴム足 特性電気絶縁性・耐油性・耐薬品性・耐寒性・耐摩耗性・耐老化性・可撫性・柔軟性
1個
56 税込62
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途各種機器の脚部 材質EPDM 種類ゴム足 特性難燃性 硬度70°±5° 使用周囲温度(℃)70以下 ブラック
1個
31 税込34
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)