8,224件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
錆びにくく、強度に優れています。(アルミ製・真鍮製より強度が優れています。)
用途シート、幌、テントの穴の補修、補強に。 材質ステンレス(SUS304)
1パック(20組)ほか
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

錆びにくく、両面ハトメが真鍮製やステンレス製に比べやわらかい素材で出来ているのでプライヤー型など連続作業に優れています。
用途ベルト、カーテン、ブルーシート、エプロンや袋物の穴の補修、補強に 材質アルミ(A1100P) 適合工具THP-SP(内径10~15mm)・THP-P(内径4~15mm)・THP-PH(内径4~15mm)・THP-HP(内径8~15mm)
1パック(20組)ほか
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

アルミ製に比べ強度に優れた素材です。
用途装飾性があり、書類とじ、文具、バック、靴などの補修、補強、製作に適しています。 材質真鍮 適合工具HP-SP(内径10~15mm)・THP-P(内径4~15mm)・THP-PH(内径4~8mm)・THP-HP(内径8~15mm)
1パック(20組)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

打ち具などの道具が要らない♪女性でも簡単に付けられるツメ式ハトメです。生地を挟み、爪を折り曲げるだけで簡単に取り付けることができます◎ロープ持ち手など、バッグ制作におすすめです。
材質 内径(Φmm)20 寸法(Φmm)40
1袋(2組)ほか
359 税込395
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

BIGMAN(ビッグマン)カシメ大セットC足長
セット内容(PHA-002ニッケル×20個セット・PHA-003AT×10個セット・PHA-004黒×10個セット・カシメ打棒大×1)
下穴径(Φmm)3 セット内容PHA-002ニッケル20個セット、PHA-003AT10個セット、PHA-004黒10個セット、カシメ打棒大1本 寸法(mm)【全体】115×60×25 質量(g)【全体】46 カシメ板厚(mm)8(適正)
1個
719 税込791
4日以内出荷

シート、幌、テント、ビニールハウスの穴の補修や補強に! ハトメとポンチが付きだからすぐに使えて便利です。
材質アルミ(ハトメ)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大量のハトメ打ちにお得な大袋入りです。
用途ビニールシートや生地の補強に。 材質アルミ
1セット(1000組)ほか
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

テント・シート・ビニールハウスなどの穴の補強・補修に。
用途厚紙、革・布製品、服飾等の穴の補修や補強、製作に!
1セット(20組)ほか
149 税込164
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

用途厚紙・ビニール・皮革・布などに! 材質極薄鉄板+ニッケルメッキ 厚さ(mm)約2.5迄 サイズ(mm)7(#20)
1セット(50個)
299 税込329
当日出荷

1パック(10組)ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

THPPH 両面ハトメパンチ プライヤー型 TRUSCO 動画あり
プライヤー型なので、連続作業などに優れています。
用途袋もの、カーテン・服飾など穴の補強に。 材質(本体)スチール 適合(ハトメコマ)THP-K4・K5・K7・K8N・K10N・K12N・K15N トラスコ品番380-4208 質量(g)275 適合サイズ(mm)【ハトメ(アルミ製)】4・5・7・8・10・12・15、【ハトメ(真鍮製)】4・5・7・8 材質(グリップ)エラストマー
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

ポリカーボネート樹脂製で品質の劣化が少なく軽量で強く取り付け簡単です。
用途シート、テント穴の補修に。 質量(g)20 使用厚さ(mm)3.5 適合工具THP-JH10・THP-JH12
1パック(15組)ほか
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パネルエッジにはめ込むだけで取り付けできます。
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM) 黒色 種類グロメット 硬度50°±5° RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

先端を折りたたんで、ゴムロープを固定します。
材質スチール 質量(g)5
1個
106 税込117
当日出荷

ジョー・プリンス竹下鉄裏蝶番(芯棒カシメ)20mm
エコ商品
扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。
用途配電盤扉、分電盤扉 材質冷間圧延鋼板(SPCC) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
89 税込98
6日以内出荷

膜を破ることでケーブル通すことができます。穴埋めや防塵対策に有効です。
用途配電盤・分電盤・制御盤・計測器等の配線保護に 材質EPDM 使用温度範囲(℃)70まで 硬度55
1パック(5個)
70 税込77
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途配分電盤・制御盤・計測機器等の配線引出し口 材質EPDM ブラック 質量(g)3.5 種類グロメット 使用温度範囲(℃)70まで 内径(Φmm)20 硬度50°±5° 使用周囲温度(℃)70まで 特性難燃性 タキゲンコード24162
1個
59 税込65
当日出荷

ワンタッチで取付けられ断線防止効果があります。
用途計測機器・通信機器・電気製品等 材質EPDM 黒色 種類グロメット 硬度50°±5° RoHS指令(10物質対応)対応
1個
38 税込42
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

パネルエッジにはめ込むだけで取り付けできます。
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM) 黒色 種類グロメット 硬度50°±5° RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1セット(50組)ほか
4,320 税込4,752
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 パネルの穴にワンタッチでセットできます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途配分電盤・制御盤・計測機器 材質EPDM ブラック 種類グロメット 使用温度範囲(℃)70まで 硬度50°±5° 使用周囲温度(℃)70まで 特性難燃性
1個
31 税込34
当日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途配分電盤・制御盤・計測機器等の配線引出し口 材質EPDM ブラック 種類グロメット 使用温度範囲(℃)70まで 硬度50°±5° 使用周囲温度(℃)70まで 特性難燃性
1個
25 税込28
当日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

機器のシャーシに取り付けるだけで、大きな断線防止効果をもたらします。
用途測定機・通信機・電気製品等 材質/処理EPDM/黒色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
20 税込22
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

用途書類の整理・エプロン・靴などの穴の修理・製作に。 セット内容スチール(真鍮メッキ)各100個入
1セット
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

穴加工部の断面に取付けることにより、断面のエッジ部から配線を保護するグロメットです。 ケーブルブッシュ、ゴムブッシングなどと呼ばれる配線保護パーツです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)ほか
119 税込131
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

厚紙、革・布製品、服飾等の穴の補修や補強、製作に!
1セット(150個)ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

協和ゴム工業膜付グロメット
材質EPDM(KH3) 種類グロメット 硬度A50±5
1袋(10個)
179 税込197
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

サンコッコー片面ハトメ
ひも通しの穴の補強や装飾に。 強く、サビにくい真ちゅう製。
材質真ちゅう ゴールド 内径(Φmm)約7(#20) 取付可能厚(mm)生地:約1~2
1パック(12組)
299 税込329
7日以内出荷

配線などを通す際の傷つけ防止などにご使用ください
材質天然ゴム 種類グロメット
1セット(8個)ほか
149 税込164
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


機器のシャーシにワンタッチで取付けるだけで、大きな断線防止効果をもたらします。
用途コンピュータ・測定機・通信機・電気製品等 黒色 種類グロメット 硬度55°±5° RoHS指令(10物質対応)対応
1個
21 税込23
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

パネルエッジにはめ込むだけで取り付けできます。
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM) 黒色 硬度50°±5° 種類グロメット RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
55 税込61
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

握るだけで両面ハトメを手軽にカシメることができます。
用途布、皮革、厚紙、ビニールなどの補強や補修に。
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Φ7mm用パンチ付き。穴あけ&ハトメ2サイズ。
用途書類の整理・エプロン・靴などの穴の修理・製作に。 セット内容スチール(真鍮メッキ)各100個入 寸法(mm)4.2、7 サイズ#5、#20
1セット
1,498 税込1,648
当日出荷

膜付グロメットは、パネルに開けた穴内のコード・配管等を保護します。すぐに通線しない穴に使用すれば、ほこり除けとなり、通線が必要になった時は 膜を破ればグロメットの付け替え不要です。
材質合成ゴム
1袋(10個)ほか
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ラクテムハトメ用マグネット
エコ商品
市販のハトメに取り付けが可能な強力ネオジキャップ磁石です。ハトメの内径が7mm、8mm、10mm、12mm、15mmのものであれば適合します。磁石と座金の間にハトメを入れることにより、着磁がある箇所でご使用いただけます。ネオジム磁石を鉄製のキャップで覆い、吸着力を高めるとともに破損防止にも繋げております。磁石に滑り止めゴムを貼り付けることで滑り落ちづらく、また磁石、取付側のキズ・破損防止にも繋がります。
用途ベルト、ブルーシート、袋物等の穴補修、補強、吸着に。 材質座金・ネジ:スチール/三価クロメート、滑り止めゴム:CRスポンジ/C4305(t0.5) 日東5000NS(t0.16)、磁石・キャップ:SPCC/ニッケルメッキ、磁石・本体:ネオジム/ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
469 税込516
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高圧に耐えるキャップとして最高の品質
用途ホース接続金具
1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(100個)
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容プライヤータイプ(全長:200mm)、打ち棒タイプ(全長:70mm)、抜き棒、下穴用ポンチ(Φ3・4・5・7・8・10・12・15mm)、駒(ハトメ用):4・5・7・8・10・12・15mm用・大カシメ用・特大カシメ用・リングホック用(各1組)、アルミ両面ハトメ(4mm):100組、アルミ両面ハトメ(5mm):100組、アルミ両面ハトメ(7mm):50組、アルミ両面ハトメ(8mm):20組、アルミ両面ハトメ(10mm):15組、アルミ両面ハトメ(12mm):10組、アルミ両面ハトメ(15mm):5組、ニッケル大カシメ:30組、ニッケル特大カシメ:15組、ニッケルリングホック:10組 アズワン品番64-2232-04
1セット
11,200 税込12,320
当日出荷

用途アルミ用 全長(mm)170 適合ハトメ内径8mm エスコ品番EA576MB-4 セット内容プライヤー、穴あけ用ポンチ(8mm)、Φ8mmアルミ製ハトメ(20組)
1個
1,520 税込1,672
当日出荷