錆びにくく、強度に優れています。(アルミ製・真鍮製より強度が優れています。)
用途シート、幌、テントの穴の補修、補強に。
材質ステンレス(SUS304)
錆びにくく、両面ハトメが真鍮製やステンレス製に比べやわらかい素材で出来ているのでプライヤー型など連続作業に優れています。
用途ベルト、カーテン、ブルーシート、エプロンや袋物の穴の補修、補強に
材質アルミ(A1100P)
適合工具THP-SP(内径10~15mm)・THP-P(内径4~15mm)・THP-PH(内径4~15mm)・THP-HP(内径8~15mm)
アルミ製に比べ強度に優れた素材です。
用途装飾性があり、書類とじ、文具、バック、靴などの補修、補強、製作に適しています。
材質真鍮
適合工具HP-SP(内径10~15mm)・THP-P(内径4~15mm)・THP-PH(内径4~8mm)・THP-HP(内径8~15mm)
打ち具などの道具が要らない♪女性でも簡単に付けられるツメ式ハトメです。生地を挟み、爪を折り曲げるだけで簡単に取り付けることができます◎ロープ持ち手など、バッグ制作におすすめです。
材質鉄
内径(Φmm)20
寸法(Φmm)40
セット内容(PHA-002ニッケル×20個セット・PHA-003AT×10個セット・PHA-004黒×10個セット・カシメ打棒大×1)
下穴径(Φmm)3
セット内容PHA-002ニッケル20個セット、PHA-003AT10個セット、PHA-004黒10個セット、カシメ打棒大1本
寸法(mm)【全体】115×60×25
質量(g)【全体】46
カシメ板厚(mm)8(適正)
1個
¥719
税込¥791
4日以内出荷
シート、幌、テント、ビニールハウスの穴の補修や補強に!
ハトメとポンチが付きだからすぐに使えて便利です。
材質アルミ(ハトメ)
大量のハトメ打ちにお得な大袋入りです。
用途ビニールシートや生地の補強に。
材質アルミ
テント・シート・ビニールハウスなどの穴の補強・補修に。
用途厚紙、革・布製品、服飾等の穴の補修や補強、製作に!
用途厚紙・ビニール・皮革・布などに!
材質極薄鉄板+ニッケルメッキ
厚さ(mm)約2.5迄
サイズ(mm)7(#20)
1セット(50個)
¥299
税込¥329
当日出荷
プライヤー型なので、連続作業などに優れています。
用途袋もの、カーテン・服飾など穴の補強に。
材質(本体)スチール
適合(ハトメコマ)THP-K4・K5・K7・K8N・K10N・K12N・K15N
トラスコ品番380-4208
質量(g)275
適合サイズ(mm)【ハトメ(アルミ製)】4・5・7・8・10・12・15、【ハトメ(真鍮製)】4・5・7・8
材質(グリップ)エラストマー
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
ポリカーボネート樹脂製で品質の劣化が少なく軽量で強く取り付け簡単です。
用途シート、テント穴の補修に。
質量(g)20
使用厚さ(mm)3.5
適合工具THP-JH10・THP-JH12
こんなお得な商品も!

膜付グロメット
モノタロウ
¥70~
税込¥77~
パネルエッジにはめ込むだけで取り付けできます。
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)
色黒色
種類グロメット
硬度50°±5°
RoHS指令(10物質対応)対応
先端を折りたたんで、ゴムロープを固定します。
材質スチール
質量(g)5
1個
¥106
税込¥117
当日出荷
扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。
用途配電盤扉、分電盤扉
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥89
税込¥98
6日以内出荷
膜を破ることでケーブル通すことができます。穴埋めや防塵対策に有効です。
用途配電盤・分電盤・制御盤・計測器等の配線保護に
材質EPDM
色黒
使用温度範囲(℃)70まで
硬度55
難燃材(UL94V-0適合)を使用。
豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。
非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途配分電盤・制御盤・計測機器等の配線引出し口
材質EPDM
色ブラック
質量(g)3.5
種類グロメット
使用温度範囲(℃)70まで
内径(Φmm)20
硬度50°±5°
使用周囲温度(℃)70まで
特性難燃性
タキゲンコード24162
1個
¥59
税込¥65
当日出荷
ワンタッチで取付けられ断線防止効果があります。
用途計測機器・通信機器・電気製品等
材質EPDM
色黒色
種類グロメット
硬度50°±5°
RoHS指令(10物質対応)対応
パネルエッジにはめ込むだけで取り付けできます。
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)
色黒色
種類グロメット
硬度50°±5°
RoHS指令(10物質対応)対応
難燃材(UL94V-0適合)を使用。
豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。
パネルの穴にワンタッチでセットできます。
非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途配分電盤・制御盤・計測機器
材質EPDM
色ブラック
種類グロメット
使用温度範囲(℃)70まで
硬度50°±5°
使用周囲温度(℃)70まで
特性難燃性
難燃材(UL94V-0適合)を使用。
豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。
非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途配分電盤・制御盤・計測機器等の配線引出し口
材質EPDM
色ブラック
種類グロメット
使用温度範囲(℃)70まで
硬度50°±5°
使用周囲温度(℃)70まで
特性難燃性
機器のシャーシに取り付けるだけで、大きな断線防止効果をもたらします。
用途測定機・通信機・電気製品等
材質/処理EPDM/黒色
RoHS指令(10物質対応)対応
用途書類の整理・エプロン・靴などの穴の修理・製作に。
セット内容スチール(真鍮メッキ)各100個入
穴加工部の断面に取付けることにより、断面のエッジ部から配線を保護するグロメットです。
ケーブルブッシュ、ゴムブッシングなどと呼ばれる配線保護パーツです。
RoHS指令(10物質対応)対応
ひも通しの穴の補強や装飾に。
強く、サビにくい真ちゅう製。
材質真ちゅう
色ゴールド
内径(Φmm)約7(#20)
取付可能厚(mm)生地:約1~2
1パック(12組)
¥299
税込¥329
7日以内出荷
配線などを通す際の傷つけ防止などにご使用ください
材質天然ゴム
色黒
種類グロメット
機器のシャーシにワンタッチで取付けるだけで、大きな断線防止効果をもたらします。
用途コンピュータ・測定機・通信機・電気製品等
色黒色
種類グロメット
硬度55°±5°
RoHS指令(10物質対応)対応
パネルエッジにはめ込むだけで取り付けできます。
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)
色黒色
硬度50°±5°
種類グロメット
RoHS指令(10物質対応)対応
握るだけで両面ハトメを手軽にカシメることができます。
用途布、皮革、厚紙、ビニールなどの補強や補修に。
Φ7mm用パンチ付き。穴あけ&ハトメ2サイズ。
用途書類の整理・エプロン・靴などの穴の修理・製作に。
セット内容スチール(真鍮メッキ)各100個入
寸法(mm)4.2、7
サイズ#5、#20
1セット
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
市販のハトメに取り付けが可能な強力ネオジキャップ磁石です。ハトメの内径が7mm、8mm、10mm、12mm、15mmのものであれば適合します。磁石と座金の間にハトメを入れることにより、着磁がある箇所でご使用いただけます。ネオジム磁石を鉄製のキャップで覆い、吸着力を高めるとともに破損防止にも繋げております。磁石に滑り止めゴムを貼り付けることで滑り落ちづらく、また磁石、取付側のキズ・破損防止にも繋がります。
用途ベルト、ブルーシート、袋物等の穴補修、補強、吸着に。
材質座金・ネジ:スチール/三価クロメート、滑り止めゴム:CRスポンジ/C4305(t0.5) 日東5000NS(t0.16)、磁石・キャップ:SPCC/ニッケルメッキ、磁石・本体:ネオジム/ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
膜付グロメットは、パネルに開けた穴内のコード・配管等を保護します。すぐに通線しない穴に使用すれば、ほこり除けとなり、通線が必要になった時は 膜を破ればグロメットの付け替え不要です。
色黒
材質合成ゴム
セット内容プライヤータイプ(全長:200mm)、打ち棒タイプ(全長:70mm)、抜き棒、下穴用ポンチ(Φ3・4・5・7・8・10・12・15mm)、駒(ハトメ用):4・5・7・8・10・12・15mm用・大カシメ用・特大カシメ用・リングホック用(各1組)、アルミ両面ハトメ(4mm):100組、アルミ両面ハトメ(5mm):100組、アルミ両面ハトメ(7mm):50組、アルミ両面ハトメ(8mm):20組、アルミ両面ハトメ(10mm):15組、アルミ両面ハトメ(12mm):10組、アルミ両面ハトメ(15mm):5組、ニッケル大カシメ:30組、ニッケル特大カシメ:15組、ニッケルリングホック:10組
アズワン品番64-2232-04
1セット
¥11,200
税込¥12,320
当日出荷
用途アルミ用
全長(mm)170
適合ハトメ内径8mm
エスコ品番EA576MB-4
セット内容プライヤー、穴あけ用ポンチ(8mm)、Φ8mmアルミ製ハトメ(20組)
1個
¥1,520
税込¥1,672
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ