7,287件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
28 税込31
当日出荷

外径3mmの小さいサイズの片面ハトメです。
用途電気基板や電子部品への使用に適しています 材質真鍮 内径(Φmm)2.6 適合工具THP-HP、THP-HKD3
1セット(500個)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電気ハトメ(P-THP-D33~35、THP-D33~35)をカシメる際にご使用ください。
用途電気ハトメ用適合工具:THP-PH、THP-P サイズ電気ハトメ2.6mm用 仕様内径2.6mmの電気ハトメ用コマです。 トラスコ品番828-7488 セット内容抜き棒1本 質量(g)22 適合工具THP-PH、THP-P 2018年トラスコ掲載ページ2 0635
1セット
679 税込747
当日出荷

アルミ製に比べ強度に優れた素材です。
用途装飾性があり、書類とじ、文具、バック、靴などの補修、補強、製作に適しています。 材質真鍮 適合工具HP-SP(内径10~15mm)・THP-P(内径4~15mm)・THP-PH(内径4~8mm)・THP-HP(内径8~15mm)
1パック(20組)ほか
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

錆びにくく、両面ハトメが真鍮製やステンレス製に比べやわらかい素材で出来ているのでプライヤー型など連続作業に優れています。
用途ベルト、カーテン、ブルーシート、エプロンや袋物の穴の補修、補強に 材質アルミ(A1100P) 適合工具THP-SP(内径10~15mm)・THP-P(内径4~15mm)・THP-PH(内径4~15mm)・THP-HP(内径8~15mm)
1パック(20組)ほか
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ハトメパンチ 30-457用鳩目鋲。外径:Φ約8mm。穴径:Φ約5mm。数量:1箱約250個入り
材質真鍮製 穴径(Φmm)約5 外径(Φmm)約8
1箱(250個)
449 税込494
当日出荷

材質鋼(S45C) トラスコ品番754-0132 サイズ電気ハトメ3mm用 質量(g)63 適合工具THP-HP
1組
11,980 税込13,178
翌々日出荷

THPPH 両面ハトメパンチ プライヤー型 TRUSCO 動画あり
プライヤー型なので、連続作業などに優れています。
用途袋もの、カーテン・服飾など穴の補強に。 材質(本体)スチール 適合(ハトメコマ)THP-K4・K5・K7・K8N・K10N・K12N・K15N トラスコ品番380-4208 質量(g)275 適合サイズ(mm)【ハトメ(アルミ製)】4・5・7・8・10・12・15、【ハトメ(真鍮製)】4・5・7・8 材質(グリップ)エラストマー
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

1箱(10000個)ほか
16,980 税込18,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

錆びにくく、強度に優れています。(アルミ製・真鍮製より強度が優れています。)
用途シート、幌、テントの穴の補修、補強に。 材質ステンレス(SUS304)
1パック(20組)ほか
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

強度が優れ、表・裏が美しい仕上がりる両面ハトメ
用途袋もの・カーテン・服飾などの穴の補強・アクセントに! 材質アルミ製 仕様下敷き付
1セット(15組)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ハトメ鋲で穴あけ部分の補強ができる。 1穴パンチとしても便利
材質ヘッド:亜鉛ダイキャスト、ハンドル:鉄板 トラスコ品番808-1907 質量(g)308 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×162×24 穴あけ能力PPC用紙30枚(3.4mm) ハトメ内径(Φmm)4
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

パネルエッジにはめ込むだけで取り付けできます。
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM) 黒色 硬度50°±5° 種類グロメット RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
55 税込61
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1パック(100個)ほか
425 税込468
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(20組)
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

コンパクトなサイズのハトメパンチです。プライヤー形式で取扱いが簡単です。ハトメを取り付けることにより、いつまでも丈夫に品物を長持ちさせるのに大変役立ちます。
用途厚紙・布地・ビニール・レザー・皮革などの穴の補強・補修。 材質(本体)ニッケルメッキ グリップ:黄 穴径(Φmm)ハトメ:約4 ねじ下穴サイズ(mm)5 最大取付物厚さ(mm)約2.0
1個
679 税込747
当日出荷

大量のハトメ打ちにお得な大袋入りです。
用途ビニールシートや生地の補強に。 材質アルミ
1セット(2000組)
8,898 税込9,788
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クラウン[事務用品]ハトメパンチ・ハトメ シルバー
RoHS
材質鉄製(ニッケルメッキ) 内径(Φmm)4.5 厚さ(mm)4.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(250個)
379 税込417
当日出荷

パネルエッジにはめ込むだけで取り付けできます。
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM) 黒色 種類グロメット 硬度50°±5° RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

パネルエッジにはめ込むだけで取り付けできます。
硬度50°±5° 種類グロメット 材質エチレンプロピレンゴム(EPDM) 黒色 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

膜を破ることでケーブル通すことができます。穴埋めや防塵対策に有効です。
用途配電盤・分電盤・制御盤・計測器等の配線保護に 材質EPDM 使用温度範囲(℃)70まで 硬度55
1パック(5個)
70 税込77
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

機器のシャーシにワンタッチで取付けるだけで、大きな断線防止効果をもたらします。
用途コンピュータ・測定機・通信機・電気製品等 黒色 種類グロメット 硬度55°±5° RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23 税込25
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

穴あけ不要!ハトメ一撃!!丈夫で変形しにくく錆びにくい真鍮製。 ハトメが生地を打ち抜くので生地の穴あけが不要です! ピンに刺して打つだけなので正確に打ち付けできます。
用途穴の補強・補修・小物やアウトドアグッズに 材質(打ち具)鉄、(ハトメ)真鍮 シルバー
1セット(16組)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

通常のグロメットの持つ断線防止作用の他に、防塵効果を持たせたグロメットです。
用途コンピュータ・測定機器・通信機・電気製品等 黒色 種類グロメット 硬度50度±5度 膜厚(mm)約0.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
43 税込47
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

パネルエッジにはめ込むだけで取り付けできます。
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM) 黒色 種類グロメット 硬度50°±5° RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ワンタッチで取付けられ断線防止効果があります。
用途計測機器・通信機器・電気製品等 材質EPDM 黒色 種類グロメット 硬度50°±5° RoHS指令(10物質対応)対応
1個
38 税込42
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)


穴あけ不要!ハトメ一撃!!丈夫で変形しにくく錆びにくい真鍮製。 ハトメが生地を打ち抜くので生地の穴あけが不要です! ピンに刺して打つだけなので正確に打ち付けできます。
用途穴の補強・補修・小物やアウトドアグッズに 材質(打ち具)鉄、(ハトメ)真鍮 シルバー
1セット(15組)
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

皮や布などの貼り合せ部や縫い合せ部に使用することで、補強することができます。
用途革製品や布製品の補修や補強に。 頭径(Φmm)9
1セット(30組)
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 パネルの穴にワンタッチでセットできます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途配分電盤・制御盤・計測機器 材質EPDM ブラック 種類グロメット 使用温度範囲(℃)70まで 硬度50°±5° 使用周囲温度(℃)70まで 特性難燃性
1個
31 税込34
当日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途配分電盤・制御盤・計測機器等の配線引出し口 材質EPDM ブラック 種類グロメット 使用温度範囲(℃)70まで 硬度50°±5° 使用周囲温度(℃)70まで 特性難燃性
1個
31 税込34
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

穴加工部の断面に取付けることにより、断面のエッジ部から配線を保護するグロメットです。 ケーブルブッシュ、ゴムブッシングなどと呼ばれる配線保護パーツです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
119 税込131
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

クランプインバルブ用の汎用パッキン。現状のパッキンと同じ形状かご確認の上、装着後エアー漏れしていないことをご確認ください
仕様PC
1袋(10枚)
418 税込460
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

穴あけ不要!ハトメ一撃!!丈夫で変形しにくく錆びにくい真鍮製。 ハトメが生地を打ち抜くので生地の穴あけが不要です! ピンに刺して打つだけなので正確に打ち付けできます。
用途穴の補強・補修・小物やアウトドアグッズに ゴールド
1セット(15組)
499 税込549
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

テント・シート・ビニールハウスなどの穴の補強・補修に。
用途厚紙、革・布製品、服飾等の穴の補修や補強、製作に!
1セット(25組)ほか
199 税込219
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

がっちりカシメてしっかり補強ができるカシメセット。
用途ベルト・バッグ・レザー類・工具サックなどの補強や補修、アクセントに。 材質スチール製+ニッケルメッキ 仕様下穴ポンチ3mm、下敷き 頭径(Φmm)9 足長(mm)8.5、11.5 使用厚さ(mm)(厚さ8.5mm)2.0~4.0、(厚さ11.5mm)3.0~5.5
1セット
2,498 税込2,748
当日出荷

難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途各種機器の配線引出し口 材質EPDM ブラック 種類グロメット 硬度50°±5° 特性難燃性
1個
25 税込28
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

製品が分割式によりコネクタ付き・丸端子付きケーブルを挟むことで再結線が不要です。 KTスモールの形状レンジは、1~17mm径のケーブル用に設計されています。
用途KELおよびKVTフレーム用 質量(g)7 材質/仕上エラストマ グレー 縦(mm)21 横(mm)21 奥行(mm)19
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

真鍮製なのでアルミ製に比べ、変形が少なく、強力なカシメが持続するハトメ玉です。 その他、服飾などの穴の補強やアクセントに使用できます。
用途厚紙・布・ビニール・レザー・皮革などの穴の補強・補修作業。 材質ハトメ玉:真鍮
1パック
459 税込505
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
309 税込340
当日出荷