プライヤー型なので、連続作業などに優れています。
用途袋もの、カーテン・服飾など穴の補強に。
材質(本体)スチール
適合(ハトメコマ)THP-K4・K5・K7・K8N・K10N・K12N・K15N
トラスコ品番380-4208
質量(g)275
適合サイズ(mm)【ハトメ(アルミ製)】4・5・7・8・10・12・15、【ハトメ(真鍮製)】4・5・7・8
材質(グリップ)エラストマー
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
アルミ製に比べ強度に優れた素材です。
用途装飾性があり、書類とじ、文具、バック、靴などの補修、補強、製作に適しています。
材質真鍮
適合工具HP-SP(内径10~15mm)・THP-P(内径4~15mm)・THP-PH(内径4~8mm)・THP-HP(内径8~15mm)
強度が優れ、表・裏が美しい仕上がりる両面ハトメ
用途袋もの・カーテン・服飾などの穴の補強・アクセントに!
材質アルミ製
仕様下敷き付
シート、幌、テント、ビニールハウスの穴の補修や補強に!
ハトメとポンチが付きだからすぐに使えて便利です。
材質アルミ(ハトメ)
錆びにくく、両面ハトメが真鍮製やステンレス製に比べやわらかい素材で出来ているのでプライヤー型など連続作業に優れています。
用途ベルト、カーテン、ブルーシート、エプロンや袋物の穴の補修、補強に
材質アルミ(A1100P)
適合工具THP-SP(内径10~15mm)・THP-P(内径4~15mm)・THP-PH(内径4~15mm)・THP-HP(内径8~15mm)
両面ハトメのカシメ作業に。大量のハトメ打ち作業に最適です。
用途ハンマーを用いた両面ハトメのカシメ作業に。
材質炭素鋼(S45C)
ハトメ専用手打ち具 #200専用Φ3.5mm
1袋
¥3,898
税込¥4,288
8日以内出荷
ハトメ鋲で穴あけ部分の補強ができる。
1穴パンチとしても便利
材質ヘッド:亜鉛ダイキャスト、ハンドル:鉄板
トラスコ品番808-1907
質量(g)308
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×162×24
穴あけ能力PPC用紙30枚(3.4mm)
ハトメ内径(Φmm)4
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
接続ピンを外せば、自在の位置にハトメ打ちができます。
アルミ製・真鍮製の両面ハトメに使用できます。
摩擦係数が高く、優れた滑り止め効果があります。
耐久性の有る弾性体で、亀裂を生じたり硬化したりしません。
耐摩耗性に優れています。
緩衝作用、制振作用があります。
裏紙をはがすだけで簡単に固定することができます。
無色透明ですので、色合わせのわずらわしさがありません。
用途計測機・通信機・OA機器・家電・家具・玩具・医療機器等
材質ポリウレタン
表面処理透明
特性耐摩耗性
RoHS指令(10物質対応)対応
色透明
握るだけで両面ハトメを手軽にカシメることができます。
用途布、皮革、厚紙、ビニールなどの補強や補修に。
大量にハトメを打つのに最適です。
別売の専用ハトメコマを使用することで4サイズに対応します。
アルミ、真鍮のハトメ打ちができます。
用途ベルト、カーテン、ブルーシートなどのハトメ付けに。
袋物の穴の補修や補強に。
寸法(mm)400×180×90
適合品番THP-HK4・5・7・8・10・12・15・HKD3
質量(kg)3.5
トラスコ品番328-9800
材質(本体)亜鉛合金ダイカスト
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
ハンドリベッターと使用頻度の高いブラインドリベットのセットです。
用途鉄板・アルミ・樹脂の角パイプやL型材や板材の結合。ねじが切れない薄い材料も接合可能。
使用可能リベット(Φmm)2.4/3.2/4.0/4.8(アルミ製)
セット内容リベッター本体、各サイズノーズピース(4種類)、六角スパナ、ブラインドリベット4種(2.4、3.2、4.0、4.8mm×各25本)
材質ブラインドリベット:ピン/スチール製、フランジ/アルミ製
全長(mm)260
材質(本体)アルミ合金、炭素鋼
質量(g)440(本体のみ)
材質(グリップ)PVC
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
1台でリベッターとしてもナッターとしても使用可能です。カシメ部の部品を変えるだけで簡単にリベッター・ナッターを変更できます。
用途鋼板加工全般、電気器具の組立て、ダクト設置、宣伝広告用看板及び鋼製家具、プレハブ家具、自動車の内装作業、建築用鋼板加工
トラスコ品番148-8450
全長(mm)270
質量(g)615
適合ナット径(Φmm)M4、M5
1台
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
用途書類とじ、バッグ、文具等の補修に。
材質極薄鉄板(真鍮メッキ)
全長(mm)250
適合ハトメ内径12mm
エスコ品番EA576MB-5
セット内容プライヤー、穴あけ用ポンチ(12mm)、Φ12mmアルミ製ハトメ(10組)
1個
¥2,100
税込¥2,310
当日出荷
THP-PH(両面ハトメパンチ)及びTHP-P(パンチ本体)用の交換コマです。
付属品抜き棒1本
両面ハトメで仕上がりが美しく丈夫になります。アルミ製なので錆びにくく、取付けが簡単です。
用途バッグ・カーテン・服飾等の穴の補強・補修。
材質ニッケルメッキ
材質快削鋼
付属品抜き棒1本
適合工具THP-P THP-PH
グランド・テニスコートの防雨シートとして、また、備品・器具等の防雨・防埃として多目的に利用できます。ハトメ穴が1m間隔でついていますので、ロープ止め等が容易に行えます。両面ラミネート加工。ハトメ穴付。
材質ポリエチレン製
厚さ(mm)0.17
規格#2500
関連キーワード