501件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
H3ハロゲンがモノタロウブランドで高次元のコストパフォーマンスを実現!
用途交換用の自動車用ハロゲンバルブとして タイプH3 定格電圧(V)12 定格電力(W)55 適合フォグランプ・ヘッドランプ クリア 口金PK22s ガラス球形式T10 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
289 税込318
当日出荷

ハロゲンバルブ H4u 12V モノタロウ 動画あり
タイプH4u 定格電圧(V)12 定格電力(W)60/55 適合ユニバーサルタイプ(H4u、H4どちらにも適合できます) クリア 口金P43t-38改 ガラス球形式T16 色温度(K)3100 使用箇所ヘッドランプ 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途ヘッドランプ 主な適合純正品番日産:B6719-U4202・日野:04310-1700・・スズキ:99000-74306-531・ヤマハ:2F9-84314-00-00 クリア タイプH4U 種類ハロゲン 定格電力(W)60/55 定格電圧(V)12 口金P43t-38改 ガラス球形式T14.2 色温度(K)3000 使用箇所ヘッドランプ(ユニバーサルタイプ)
1個
799 税込879
当日出荷


用途内視鏡用ファイバー照明光源、手術用双眼顕微鏡光源 定格電力(W)100 定格電圧(V)12 口金GZ.6.35 外寸法(mm)50×42×32 アズワン品番0-8194-02 平均寿命(時間)1000
1個
4,790 税込5,269
翌々日出荷


1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類J形 口金GY6.35 全光束(Lm)1000 定格入力電圧(V)12 定格寿命(時間)2000 定格ランプ電力(W)50 色温度(K)3000 適合ソケットHS・310 電球の種類ハロゲン電球
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

タイプH3 定格電圧(V)12 適合一般フォグランプ用 クリア 定格電力(W)55 口金PK22s ガラス球形式T11.5
1個
619 税込681
当日出荷

全長(mm)44 直径(Φmm)12 電圧(V)12 消費電力(W)50 口金GY6.35 平均演色評価数(Ra)100 色温度(K)3000 ランプ寿命4000h 光中心距離30.0mm 定格光束(Lm)900 電球の種類ハロゲン電球
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途回転灯用 口金BA15s ガラス球形式T12 定格電圧(V)12 適合散光式警光灯(M型回転灯、N型HN113B8CRY・VX回転灯用) クリアー タイプその他 定格電力(W)35
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

ダイクロイックミラー付ハロゲンランプ。個体ごとの光のバラツキも解消し、質の高い光を提供します。
電球の種類ハロゲン電球 材質ガラスほか サイズ(mm)50×50×60
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

安価で汎用性の高いハロゲンバルブです。
用途自動車用ハロゲンバルブの交換用として タイプH11 定格電圧(V)12 定格電力(W)55 口金PGJ19-2 ガラス球形式T10 色温度(K)3100~3400 明るさ(Lm)1350±10%
1個
489 税込538
当日出荷

純正と同じ消費電力で明るさアップ!。H4u ・H4どちらにも適合致します。リレーハーネス不要で接続が簡単です。
用途自動車用ハロゲンランプの交換用として タイプH4u 定格電圧(V)12 定格電力(W)60/55(130/120) 口金P43t-38改 ガラス球形式T16 色温度(K)4000±200 使用箇所ヘッドランプ 明るさ(Lm)1000/550
1セット(2本)
749 税込824
当日出荷

1個
759 税込835
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハロゲンバルブ H8 12V モノタロウ 動画あり
安価で汎用性の高いハロゲンバルブです。
用途自動車用ハロゲンバルブの交換用として タイプH8 口金PGJ19-1 定格電圧(V)12 定格電力(W)35 ガラス球形式T10 色温度(K)3100~3400 明るさ(Lm)800±10%
1個
459 税込505
当日出荷

DJ(ドライブジョイ)ハロゲンバルブ 12V H16
タイプH16 定格電圧(V)12 定格電力(W)19 口金PGJ19-3 ガラス球形式T15
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

DJ(ドライブジョイ)ハロゲンバルブ 12V HB4
タイプHB4 定格電圧(V)12 定格電力(W)55 口金P22d ガラス球形式T12
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷

DJ(ドライブジョイ)ハロゲンバルブ 12V H11
タイプH11 定格電圧(V)12 定格電力(W)55 口金PGJ19-2 ガラス球形式T11
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷

DJ(ドライブジョイ)ハロゲンバルブ 12V H8
タイプH8 定格電圧(V)12 定格電力(W)35 口金PGJ19-1 ガラス球形式T11
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷

DJ(ドライブジョイ)ハロゲンバルブ 12V H4u
タイプH4U 定格電圧(V)12 定格電力(W)60/55 口金P43t-38改 ガラス球形式T15
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

DJ(ドライブジョイ)ハロゲンバルブ 12V HB3
タイプHB3 定格電圧(V)12 定格電力(W)65 口金P20d ガラス球形式T12
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷

DJ(ドライブジョイ)ハロゲンバルブ 12V H1
タイプH1 定格電圧(V)12 定格電力(W)55 口金P14.5s ガラス球形式T8
1個
849 税込934
3日以内出荷

タイプH9 定格電圧(V)12 ホワイト 定格電力(W)65 口金PGJ19-5 ガラス球形式T11
1個
3,500 税込3,850
3日以内出荷

タイプH1 定格電圧(V)12 ホワイト 定格電力(W)55 口金P14.5s ガラス球形式T8
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷

タイプH3 定格電圧(V)12 ホワイト 定格電力(W)55 口金PK22s ガラス球形式T12
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷

タイプH8 定格電圧(V)12 ホワイト 定格電力(W)35 口金PGJ19-1 ガラス球形式T11
1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷

タイプHB3 定格電圧(V)12 ホワイト 定格電力(W)60 口金P20d ガラス球形式T12
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷

DJ(ドライブジョイ)ハロゲンバルブ 12V H7
タイプH7 定格電圧(V)12 定格電力(W)55 口金PX26d ガラス球形式T11
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷

DJ(ドライブジョイ)ハロゲンバルブ 12V H3
タイプH3 定格電圧(V)12 定格電力(W)35 口金PK22s ガラス球形式T12
1個
799 税込879
3日以内出荷

タイプH11 定格電圧(V)12 ホワイト 定格電力(W)55 口金PGJ19-2 ガラス球形式T11
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷

H4ハロゲンバルブ。12V専用。10個パック。
用途純正交換用バルブ タイプH4 定格電圧(V)12専用
1セット(10個)
4,598 税込5,058
5日以内出荷

タイプH4 定格電圧(V)12 ホワイト 定格電力(W)65/60 口金P43t-38 ガラス球形式T15
1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷

タイプH16 定格電圧(V)12 ホワイト 定格電力(W)19 口金PGJ19-3 ガラス球形式T15
1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷

タイプH7 定格電圧(V)12 ホワイト 定格電力(W)55 口金PX26d ガラス球形式T11
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷

タイプHB4 定格電圧(V)12 ホワイト 定格電力(W)51 口金P22d ガラス球形式T12
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷

1個
879 税込967
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)