37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

車軸部にオイルレスメタルを使用しているため、注油の手間がいりません。
用途照明の移動に、トラックのテント開閉に、工場・倉庫の扉に、工場内の製品・半製品の移動に、温室や養鶏場の土砂,肥料等の運搬に タイプ複車(直線移動用) 吊車複車
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途直線レールに使う車として。 直径(mm)(戸車)22 耐荷重(kg)25/個 適合レール10A-Rシリーズ 質量(g)90 トラスコ品番337-6915 吊車複車
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

ボルトの抜け止め加工がしてあります。 軸受部には、鋼球が封入されています。
用途照明の移動に、トラックのテント開閉に、工場・倉庫の扉に、工場内の製品・半製品の移動に、温室や養鶏場の土砂,肥料等の運搬に タイプ単車(カーブレール用) 吊車単車
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

吊りボルトに傾きが生じても、車軸がフレキシブルに動き、常に4輪が均等に負荷を受けます。
用途直線レールに使う複車。 材質本体・戸車/スチール 吊車複車
1個
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トラックレール(ハンガーレール)用のベアリング入仕様の複車
用途軽量~重量建具・ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途としてご利用いただけます。 材質本体:鋼製/車:総焼入ベアリング 仕上クロメートメッキ 設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど 吊車複車
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1セット
5,198 税込5,718
当日出荷

アクリル電着塗装仕上のため、取り付け後の仕上塗装が不要で経費が節約できます。
用途照明の移動に、トラックの開閉に、工場・倉庫の扉に、工場内の製品・半製品の移動に、温室や養鶏場の土砂,肥料等の運搬に
1本ほか
3,588 税込3,947
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

軸受部には含油焼結合金を使用。
用途主に直線レールに使う車です。 材質ステンレス製
1個
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途引戸レールや丸棒を使う片吊り仕様の吊り戸車。 材質(本体)SPHC電着塗装(5Y7/1)、(戸車)ポリアセタール/白色
1個
799 税込879
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
849 税込934
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


鋼鈑プレス車を使用。
用途扉吊り用。 耐荷重(kg)150まで(2個吊当り) トラスコ品番241-6395 材質車:鋳鉄(FC150)軸受部:含油焼結合金胴:冷間圧延鋼材(SPCC) 質量(kg)0.6 車輪径(Φmm)50 タイプ複車(直線移動用) 車輪幅(mm)7 吊車複車
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

戸を吊ったままの状態で、ドライバーで上下調整が出来ます。金属ベアリング入り。
付属品なべタッピンねじ 3.5×30 3本 材質本体:PA66、鋼、カップ:亜鉛合金、車輪:POM、鋼 ねじ(結合ねじ)皿小ねじ4×25 1本 ベアリング金属ベアリング 適合レールAFD-1500、AFD-1300 適合扉質量(kg)30以下
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

戸の重量が30Kgを超える重量用のシリーズSD重量タイプの吊車。
用途引戸及び、間仕切折戸への対応が可能。 材質(車輪)ジュラコン(R)、鋼
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高品質の鋼材に、電解めっき処理を施したカーブレールです。極めて高い耐久性を誇ると同時に、経年劣化によるコーティング等の剥離の心配がありません。 肉厚の鋼材でありながら、大きさはコンパクトなハンガーレールです。 吊り車の軌道上に、ほこり等が溜まりにくい構造となっています。
用途ハンガー車の吊り下げ運搬に 材質スチール(電解めっき処理) 規格欧州規格EN1527適合品
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

バランサーが取り付けられるようになっていますので、エアツールや電動ツールを用いるのに適しています。
用途治工具や半製品などを吊る車として。 トラスコ品番381-4483 材質スチール(SPHC) 質量(kg)0.3 耐荷重(kg)51/個 適合レールN20HR 吊車単車
1個
4,798 税込5,278
3日以内出荷

フレキシブルに動くボルトで常に各車輪に均等に荷重がかかり、カーブレールでも走行可能です。 車の外周に樹脂使い、静かに軽く開閉できます。
用途扉を吊る車として。 耐荷重(kg)102/個 トラスコ品番381-4491 材質スチール(SPHC) 質量(kg)0.6 適合レールN20HR 吊車複車
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

高強度な表面処理鋼板を採用し、強度と軽量化を実現しました。新型レール形状により軽く開閉できます。
用途ハンガー車の吊り下げ運搬に。 全長(mm)3000 トラスコ品番381-4581 材質スチール(SGH) 質量(kg)7.3 寸法A(mm)57 耐荷重(kg)100 寸法D(mm)46.8 寸法E(mm)7.1 寸法B(mm)50 寸法C(mm)16 板厚(mm)1.7 取付ピッチ(mm)450~500
1本
8,498 税込9,348
当日出荷

高強度な表面処理鋼板を採用し、強度と軽量化を実現しました。 新型レール形状により軽く開閉できます。
用途ハンガー車の吊り下げ運搬に。 全長(mm)2000 トラスコ品番381-4572 材質スチール(SGH) 質量(kg)4.9 耐荷重(kg)100 板厚(mm)1.6 取付ピッチ(mm)450~500
1本
5,998 税込6,598
3日以内出荷

1個
22,980 税込25,278
6日以内出荷

用途主にカーブレールや折戸用に使う車として。 仕様軸受部には鋼球が封入されています トラスコ品番166-0110 材質本体・戸車:ステンレス(SUS304) 質量(kg)0.64 品名単車 寸法L(mm)M14 寸法A(mm)64 耐荷重(kg)55 寸法b(mm)44.9 寸法J(mm)99.0 寸法K(mm)60 適合レール4号 2018年トラスコ掲載ページ2 1100 吊車単車
1個
22,980 税込25,278
3日以内出荷

1個
69,980 税込76,978
6日以内出荷

1個
46,980 税込51,678
6日以内出荷

1個
3,798 税込4,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

樹脂製ベアリング入りで扉走行はスムーズ、音も静かです。 扉の吊込みはワンタッチで取付ける事が出来ます。
用途木製建具引戸 耐荷重(kg)30まで(2個吊り当りの扉質量) 付属品呼び径4×22皿タッピングビス2本 トラスコ品番849-6932 材質/仕上ポリアセタール、6ナイロン、SPCC/生地、メッキ 吊車複車
1個
1,198 税込1,318
当日出荷


主に直線レールに使う車です。
トラスコ品番498-3181 材質ステンレス(SUS304) 質量(kg)2.4 適合レール5号 耐荷重(kg/個)250 吊車複車
1個
75,980 税込83,578
当日出荷

トラスコ品番241-6433 質量(kg)0.3 寸法L(mm)6 寸法a(mm)50 耐荷重(kg)40/個 寸法B(mm)36.0 寸法J(mm)112.5 寸法K(mm)19 適合レール3号 吊車単車
1個
3,500 税込3,850
3日以内出荷


1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

車軸をベアリングで受ける事で扉を軽く開閉できます。
仕様扉重量250kgまで(2個吊り) トラスコ品番479-9135 材質ステンレス(SUS304) 質量(kg)1.32 適合レール4号 吊車複車
1個
24,980 税込27,478
5日以内出荷

戸の重量40Kg以下の比較的重量用に適しているHRシリーズの間仕切用上部吊車。
用途間仕切引戸及び、間仕切折戸への対応が可能。 付属品+なべタッピンねじ3.5×25 3本 ベアリング金属ベアリング 材質(本体)PA66、PBT、鋼、ステンレス鋼 材質(車輪)POM、鋼 材質(カップ部)亜鉛合金
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

トラックレール(ハンガーレール)用のロングボルト仕様のベアリング入複車
用途軽量~重量建具・ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途としてご利用いただけます。 材質本体:鋼製/車:総焼入ベアリング 仕上クロメートメッキ 設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど 吊車複車
1個
4,798 税込5,278
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ウレタン樹脂塗料をレールの内外に被覆しており強力な密着性とシルバーグレーの落ち着いた美しい色調に仕上げています。
用途軽量~重量建具・ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途としてご利用いただけます。 設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
1本
2,298 税込2,528
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

耐摩耗性に優れた高荷重設計です。 外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。
用途ドアー(吊戸)、滑車、ワイヤ使用のテンション。 ねじ寸法M6×1.00 使用温度範囲-20~80℃ ねじ長さ(mm)8 寸法r(mm)0.6 ツバ厚(mm)0.5 六角穴対辺(mm)2.5 精度等級JIS B 1514 0級 角度M(°)60
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)