商品豆知識
アクリル電着塗装仕上のため、取り付け後の仕上塗装が不要で経費が節約できます。
用途照明の移動に、トラックの開閉に、工場・倉庫の扉に、工場内の製品・半製品の移動に、温室や養鶏場の土砂,肥料等の運搬に
ウレタン樹脂塗料をレールの内外に被覆しており強力な密着性とシルバーグレーの落ち着いた美しい色調に仕上げています。
用途軽量~重量建具・ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途としてご利用いただけます。
設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
ボックスタイプのレールのため、ホコリが溜まりにくい。ヘアライン仕上げ 内側を吊り車が走行するための軌道。
車軸部にオイルレスメタルを使用しているため、注油の手間がいりません。
用途照明の移動に、トラックのテント開閉に、工場・倉庫の扉に、工場内の製品・半製品の移動に、温室や養鶏場の土砂,肥料等の運搬に
タイプ複車(直線移動用)
吊車複車
高強度な表面処理鋼板を採用し、強度と軽量化を実現しました。新型レール形状により軽く開閉できます。
用途ハンガー車の吊り下げ運搬に。
全長(mm)3000
トラスコ品番381-4581
材質スチール(SGH)
質量(kg)7.3
寸法A(mm)57
耐荷重(kg)100
寸法D(mm)46.8
寸法E(mm)7.1
寸法B(mm)50
寸法C(mm)16
板厚(mm)1.7
取付ピッチ(mm)450~500
1本
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
30kg以下の木製引戸に使用できます。
用途木製建具引戸
適合(戸車)SD7-4WB
材質/仕上アルミ/アルマイトシルバー
上部にはハンガーを掛けることができ、スポンジ部には画鋲、ビスの固定が可能です。
壁や壁紙への負担を少なく、壁面を有効利用できます。
色白
材質(キャップ)PS(白)
材質(レール)PS発泡材(白)
ボルトの抜け止め加工がしてあります。
軸受部には、鋼球が封入されています。
用途照明の移動に、トラックのテント開閉に、工場・倉庫の扉に、工場内の製品・半製品の移動に、温室や養鶏場の土砂,肥料等の運搬に
タイプ単車(カーブレール用)
吊車単車
用途照明の移動に、トラックの開閉に、工場・倉庫の扉に、工場内の製品・半製品の移動に、温室や養鶏場の土砂,肥料等の運搬に
材質熱間圧延鋼材(SPHC)
仕様一連用
高強度な溶融亜鉛めっき鋼板を採用し、天井直付けを可能にしました。(N40は除く)
用途吊り車用の軌道レール
トラスコ品番787-0361
材質スチール(SGC400)
質量(kg)3.1
2018年トラスコ掲載ページ2 1095
1本
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
軸受部にベアリングを使用した高性能タイプです。
用途各種の器具、治工具、電線ケーブル吊りに。
耐荷重(kg)150(1個吊当り)
材質スチール製
適合号数4号
吊車複車
用途ガイドローラ用の軌道で、扉のぶれや風によるあおり止めに使用。
用途内側を吊り車が走行するための軌道として。
材質アルミニウム(A6063S-T5)
仕上処理アルマイトシルバー
付属品取付用プラストラスタッピンねじM4×25
寸法A(mm)28
1ヶ当たりの耐荷重(kg)25
寸法B(mm)36
寸法C(mm)12
板厚(mm)2
穴径(mm)4.5
SUS304オールステンレス製で耐食性、加工性、溶接製に優れたハンガーレールです。
用途軽量~重量建具・ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途としてご利用いただけます。SUS304ステンレス製の為、湿度の多いところ(浴場等)、潮風にさらされる所(沿岸の倉庫等)、薬液のかかる所(化学工場等)、外観を重視する所(体育館・遊技場等)、清潔を第一とする所(病院・食品工場等)に最適です!
材質SUS304ステンレス
仕上ヘアーライン
設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
天井継受一連の下部分。
用途レールとレールの接続部分に使用。
材質スチール製
高品質の鋼材に、電解めっき処理を施したカーブレールです。極めて高い耐久性を誇ると同時に、経年劣化によるコーティング等の剥離の心配がありません。
肉厚の鋼材でありながら、大きさはコンパクトなハンガーレールです。
吊り車の軌道上に、ほこり等が溜まりにくい構造となっています。
用途ハンガー車の吊り下げ運搬に
材質スチール(電解めっき処理)
規格欧州規格EN1527適合品
溶融亜鉛メッキ鋼板のハンガーレールです。
用途軽量~重量建具・ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途に。
材質SGHC溶融亜鉛メッキ鋼板
仕上溶融亜鉛メッキ(メッキ付着量目付60-90(Z08~12))
設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
用途直線レールに使う車として。
直径(mm)(戸車)22
耐荷重(kg)25/個
適合レール10A-Rシリーズ
質量(g)90
トラスコ品番337-6915
吊車複車
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
アルミ製の軽量ハンガーレールです。
用途軽量建具・ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途としてご利用いただけます。
材質A6063S-T5アルミ
呼称2号
仕上アルマイト(ツヤありクリア電着塗装)
設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
額吊金物。石こう壁対応
材質アルミ
色石こうピース付
ウレタン樹脂塗料をレールの内外に被覆しており強力な密着性とシルバーグレーの落ち着いた美しい色調に仕上げています。
用途軽量~重量建具・ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途に。工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドア等に。
材質SGHC溶融亜鉛メッキ鋼板、仕上:片面高品質ウレタン塗装
用途内側を吊り車が走行するための軌道です。ハンガー車を吊り下げ運搬などに使います。
全長(mm)1820
トラスコ品番127-8649
材質スチール
質量(kg)12.4
寸法d(mm)61.0
寸法A(mm)90.0
耐荷重(kg)250
寸法e(mm)15.0
寸法C(mm)21.0
板厚(mm)3
寸法b(mm)67.0
2018年トラスコ掲載ページ2 1092
1本
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
1個
¥589
税込¥648
3日以内出荷
用途内側を吊り車が走行するための軌道です。ハンガー車を吊り下げ運搬などに使います。
全長(mm)2730
トラスコ品番127-8657
材質スチール
質量(kg)18.6
寸法d(mm)61.0
寸法A(mm)90.0
耐荷重(kg)250
寸法e(mm)15.0
寸法C(mm)21.0
板厚(mm)3
寸法b(mm)67.0
2018年トラスコ掲載ページ2 1092
1本
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
1個
¥979
税込¥1,077
3日以内出荷
用途内側を吊り車が走行するための軌道として。
全長(mm)1820
トラスコ品番166-0039
材質ステンレス(SUS304)
質量(kg)6.55
寸法d(mm)50.0
寸法A(mm)71
耐荷重(kg)125
寸法e(mm)8.5
寸法C(mm)17.5
板厚(mm)2
寸法b(mm)54
2018年トラスコ掲載ページ2 1099
1本
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
用途内側を吊り車が走行するための軌道です。ハンガー車を吊り下げ運搬などに使います。
全長(mm)3640
トラスコ品番127-8665
材質スチール
質量(kg)24.7
寸法d(mm)61.0
寸法A(mm)90.0
耐荷重(kg)250
寸法e(mm)15.0
寸法C(mm)21.0
板厚(mm)3
寸法b(mm)67.0
2018年トラスコ掲載ページ2 1092
1本
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
用途内側を吊り車が走行するための軌道として。
全長(mm)3640
トラスコ品番166-0055
材質ステンレス(SUS304)
質量(kg)13.1
寸法d(mm)50.0
寸法A(mm)71
耐荷重(kg)125
寸法e(mm)8.5
寸法C(mm)17.5
板厚(mm)2
寸法b(mm)54
2018年トラスコ掲載ページ2 1099
1本
¥52,980
税込¥58,278
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ