●ハンディミニは天井に入る必要がありません。●天井ボードに直接取付けができるので、施工業者様の作業効率が上がります。●店内装飾に最適です。
天井ボードやコンクリート・ALC・木材などにΦ10mmの穴を開けて、ドライバーなどで締めつけると、ゴム部が拡がって固定されます。
ワイヤーロープは下から差し込むだけで固定。抜くときは先端のプッシュを押さえながら抜きます。
種別穴あけポン(ハンディミニ本体)
材質本体:C3602、ゴム:ネオプレーンゴム、樹脂部分:ABS樹脂
質量(g)約120
ワイヤー径(Φmm)対応:1.0
参考使用荷重(kg)10まで
板厚(mm)【使用可能】石膏ボード:9~12.5まで(木材・スラブ等厚みがある場合は25以上)
仕上本体ニッケルメッキ
1個
¥849
税込¥934
4日以内出荷
2本吊りで強度も倍に!
用途吊り下げの時に
材質樹脂、金属、ステンレス
仕様ワイヤーロープの片側がループ加工
トラスコ品番743-0477
寸法(mm)(パーツ金具)Φ25×39、(ワイヤーロープ)Φ1×1000
質量(g)18
1組
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ワイヤを突起部の方から差し込むだけで止まり、突起部を押し込むとワイヤを抜くことができます。
ワイヤーを差し込むだけでその箇所で留まる自在金具です。
用途ワイヤーとの併用で機械部品、開き止め防止用。
寸法A(mm)39.0
寸法B(mm)10.0
寸法C(mm)24.0
質量(g)12
トラスコ品番389-2620
材質ABS樹脂、ハイブレーンゴム(金具/真鍮(C3602))
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
仕様玉付きワイヤー専用
付属品M3ナベネジ、六角ナット
材質本体:真鍮・スチール、クロームメッキ仕上
1個
¥169
税込¥186
当日出荷
セット内容下部座金 1×1ヶ、玉付ワイヤー×1本
種別座金No.1
材質座金本体:SPCC、ネジ・ナット:C3602、ワイヤー:SUS304
許容荷重(kg)10まで
ワイヤー径(Φmm)付属:1.0
ワイヤー長さ(m)付属:1
仕上座金本体:クロームメッキ
ワイヤー付属:片側3mmボール
適合厚さ(mm)6まで
1個
¥499
税込¥549
4日以内出荷
仕様玉付きワイヤー専用
付属品M3ナベネジ、六角ナット
材質本体:真鍮・スチール、パールニッケル仕上
1個
¥169
税込¥186
4日以内出荷
仕様ワイヤー貫通可
付属品M3ナベネジ、六角ナット、スポンジ×2
材質真鍮・スチール、クロームメッキ仕上
許容荷重(kg)8まで
ワイヤー径(Φmm)適合:1.0
天井に入る必要がありません。
ボードアンカーを使うことで楽に取付けることができます。
参考使用荷重(kg)5
材質(本体)C3602
適合ワイヤ径(Φmm)1
表面処理(本体)ニッケルメッキ
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
両端アイ加工済みで、すぐに使えます。細くても強度があり、目立ちません。ワイヤ保護用のコーティング付です。
用途キャップやカバーなどの紛失防止金具として。看板などの吊り下げ。
材質鉄
ロープ径(Φmm)3-4.3
箱入数5本
ベストピクチャーレール壁付用パーツです。パネル等を吊るのに最適なワイヤー付パーツです。
用途パネル等を吊るのに便利です。
材質真鍮
長さ(mm)1000
許容荷重(kg)5
シリーズ壁付け用対応
ワイヤー径(Φmm)1
ワイヤー長さ(m)1
仕上クローム
1個
¥549
税込¥604
欠品中
天井にマッチするプラフック!
クギがクロスして、石膏ボードの天井に強力固定!
抜き跡が目立たない!
コイン等で取付け簡単!
用途天井専用
耐荷重(kg)3
材質(本体・取付ピース)ABS樹脂、(クギ)ステンレス
色ホワイト
1パック(2個)
¥469
税込¥516
当日出荷
ワイヤを突起部の方から差し込むだけで止まり、突起部を押し込むとワイヤを抜くことができます。
ワイヤーを差し込むだけでその箇所で留まる自在金具です。
用途ワイヤーとの併用で機械部品、開き止め防止用。
材質(金具)真鍮(C3602)
材質(座金)スチール(SPCC)
(財)日本消防設備安全センターが2006年「消防庁告示第5号」適合を認定。認定証票の添付された商品は、消防機関が個別に性能確認試験を行う必要がありません。
文字内容-
仕様消防認定品裏面離けい紙付き
材質PETステッカー
取付方式ステッカー
ワイヤー径(Φmm)1
静止荷重(kg)10
材質フック:真鍮・亜鉛ダイカスト/ワイヤー:ステンレス
径(Φmm)(ループ)20
ピクチャーレール・壁面レールシリーズ
仕様フックの高さ調整は無段階調整移動式です。
ワイヤを突起部の方から差し込むだけで止まり、突起部を押し込むとワイヤを抜くことができます。
ワイヤーを差し込むだけでその箇所で留まる自在金具です。
用途ワイヤーとの併用で機械部品、開き止め防止用。
トラスコ品番389-2671
材質金具・座金/真鍮(C3602)
質量(g)28.5
寸法A(mm)37.0
寸法B(mm)10.0
寸法C(mm)18.0
適合径(Φmm)(ビス)3.5
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
関連キーワード