電池3本使用で強力な風が出る!
セット内容モーター×1、輪ゴム×1、プロペラ固定パーツ×1、両面テープ×1、電池ボックス×1、台紙セット×1
材質紙、鉄
寸法(mm)完成サイズ:200×110×80
包装形態ヘッダー付OPP袋入
1セット
¥800
税込¥880
当日出荷
ペットボトルを利用して風力発電機を作る工作キットです。軽い力で回転・発電する特別仕様!LEDが光る!
セット内容発電用モーター×1、ペットボトル取付けキャップ×2、支持軸×1、本体カバー×1、LED×1
材質PP
寸法(mm)(モーター部分)Φ24×40、(その他部品)最大54×32×25
準拠理科小学校6年
1個
¥682
税込¥750
当日出荷
多結晶シリコンのソーラーパネル(セル電圧0.6V×2直列)にソーラーパネル用モータ(一般的なDCモータよりも始動電力の小さいモータ)、プロペラの付いた実験セットです。このセットで、光を電気に変換して、モータを回転させる実験ができます。おまけでプロペラが付いているので、ソーラパワーミニ扇風機も製作可能です。
種類工作キット
シャフト径(Φmm)(計測値)2
材質(セル)多結晶シリコン
パネルサイズ(mm)(計測値)約W60×D30×t2.6
電流(mA)操作/約150
測定条件ソーラーパネル(太陽電池)/分光分布:AM(AirMass)1.5[100mW/cm2]、セル温度:25℃±2℃DCモータ(ソーラーパネル用モータ)/負荷として付属プロペラを取り付け
開放電圧(V)約1.2
短絡電流(mA)約170
操作電圧(V)約1.0
1セット
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
1個
¥1,000
税込¥1,100
当日出荷
おしゃれなオリジナル時計を作ろう!
セット内容白彫板(穴あき加工済)、クォーツ時計B(電池付)、プラ製数字、サンドペーパー、工作ボンド(10g)
材質白彫板:PVC、炭酸カルシウム
寸法(mm)完成サイズ:150×150×40(時計含む)
質量(g)175
包装形態ヘッダー付PP袋入
1セット
¥946
税込¥1,041
当日出荷
【ハンダ付け不要】実車そのままのメカニズムで走るミニバイクの組み立て工作キットです。走るしくみはプーリーを使用。モーターシャフトとリヤホイール側面のプーリーに輪ゴムをかけてモーターの力を後輪に伝えます。
仕様モーター付き
全長(mm)完成時:153
全幅(mm)48
全高(mm)100
使用電池単3形電池1本(別売)
1セット
¥1,198
税込¥1,318
欠品中
ライトに照らされてビーズやラメがキラキラ舞うスノードームをつくろうキラキラ粉付コインライト付。
セット内容キラキラ粉(2g)×1、透明プラスチックボトル×1、キラキラシートセット×1、水のり×1、クリアビーズセット(20個入)×1、LEDコインライト×1、カラーモール(色取り混ぜ)×1、土台台紙×1
1セット
¥637
税込¥701
当日出荷
工作用に広く使用されているモーターです。
用途模型・工作など
種類汎用モーター
モータータイプブラシ付モータ
連続点灯24時間!とっても明るい
セット内容LEDライト×1、台紙セット×1
材質紙、ABS
寸法(mm)完成サイズ:100×270×75
包装形態ヘッダー付OPP袋入
1セット
¥437
税込¥481
当日出荷
凍らせたぺットボトルで、ホンモノみたいに冷たい風が出る!
セット内容モーター×1、輪ゴム×1、プロペラ固定パーツ×1、トレイ×1、電池ボックス×1、台紙セット×1
材質紙、鉄
寸法(mm)完成サイズ:200×120×110
包装形態ヘッダー付OPP袋入
1セット
¥800
税込¥880
当日出荷
1つのモーターで4つのタイヤを動かして走る4輪駆動車の組み立て工作キット。モーターを取り付けたセンターギヤボックスからシャフトで前後に駆動を伝達する、実車と基本的に同じシャフトドライブ方式の4輪駆動システムを採用。デコボコの激しい道も坂道も元気いっぱいに走ります!センターギヤボックスと前後のギヤボックスは組み立て式。前後ともステンレス製金属線を使ったサスペンション機能を持ち車体のバランスを保ちます。タイヤは直径50mmのラグパターンタイプで弾力のある中空ゴム製。電池ボックスは逆転スイッチ付で、バックもOKです
仕様モーター付
全長(mm)160
全幅(mm)127
電源単3電池×2本使用(乾電池は付属していません)
全高(mm)約88
1セット
¥2,098
税込¥2,308
欠品中
世界のボードゲームの中で2000万個以上の販売数を誇る超大ヒットゲーム!
シリーズの基本となるスタンダード版です。
カタンという無人島を舞台に、拠点となる開拓地(家)を建ててそこから島全体を開拓していきます。
対戦相手との開拓競争で、最初に10点(例:開拓地1点)取った人が勝者になります。
具体的には、サイコロによって島から5種類の資源が産出されるので、その資源を元に次の開拓地を建てていきます。
ですが、なかなか必要な資源が集まらないこともあります。
そんな時は対戦相手と資源の交換をしましょう。積極的にコミュニケーションを取ることでゲームを有利に進めることができます。
小学生(8才)から遊べるほど簡単なルールでありながら、大人もハマるボードゲームの決定版です!
人数3~4人
時間準備時間 約10分、プレイ時間 60分から90分
適合年齢(歳)8以上
1個
¥4,200
税込¥4,620
5日以内出荷
褪色する染色方法になっておりますので、褪色が必要な商品向けです。C27(白)C28(生地)は後染めにもご使用出来ます。
長さ(m)5000
番手30
関連資料糸見本帳
タイル張り、左官用。
手で引っ張って切れる強さの糸
糸の長さ(m)1000
糸の太さ(mm)約0.3
色白
材質エジプト綿糸
タイプカタン糸
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×20×270
1個
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
日本全国をまわって名物を手に入れよう!遊んでいるだけで都道府県の場所や名物を覚えられる!
47都道府県の名物がカードに!
セット内容ゲーム盤×1、コマ×4色、サイコロ×1、名物カード×47、イベントカード×15、ゴールチップ×1、飛行機チケット×4、新幹線チケット×4
材質ゲーム盤・カードセット:紙、コマ:PS、サイコロ:MS
寸法(mm)ゲーム盤:620×620、コマ:各Φ16×30、サイコロ:10×10×10
1個
¥428
税込¥471
当日出荷
シャッペスパンは、ヨーロッパの長い伝統の中で育った「シルクシステム」と呼ばれる特殊な加工方法で紡績された、ポリエステル高級縫い糸です。
スパンシルクのすぐれた加工技術を受け継いだシャッペスパン縫い糸は、強さと美しさ、ばつぐんの縫いやすさを備えています。
用途#90・・・薄地用、#60・・・普通地用、#30・・・厚地用
材質ポリエステル
方向左ねじり
仕様48ピース
材質木製
寸法(mm)50×17×10
1個
¥600
税込¥660
当日出荷
関連キーワード