20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電池3本使用で強力な風が出る!
セット内容モーター×1、輪ゴム×1、プロペラ固定パーツ×1、両面テープ×1、電池ボックス×1、台紙セット×1 材質紙、鉄 寸法(mm)完成サイズ:200×110×80 包装形態ヘッダー付OPP袋入
1セット
800 税込880
当日出荷

93119 ダンボールクーラー工作キット アーテック[学校教材・教育玩具] 動画あり
アーテック[学校教材・教育玩具]ダンボールクーラー工作キット
凍らせたぺットボトルで、ホンモノみたいに冷たい風が出る!
セット内容モーター×1、輪ゴム×1、プロペラ固定パーツ×1、トレイ×1、電池ボックス×1、台紙セット×1 材質紙、鉄 寸法(mm)完成サイズ:200×120×110 包装形態ヘッダー付OPP袋入
1セット
800 税込880
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]ハンディファン回路設計キット
はんだ付けでハンディファンを制作できる! 9個のパーツをはんだ付けし、本格的なハンディファンを作ることができます。
仕様●商品サイズ:70×35×175mm●セット内容:本体(前)×1、本体(後ろ)×1、プロペラ×1、スタンド×1、スイッチカバー×1、LEDスペーサー×1、基板×1、電子部品台紙×1、はんだ×1、ネジ×6●材質:ABS●1個重量(g):221●梱包形態:箱入り アズワン品番68-1986-80
1セット
2,698 税込2,968
5日以内出荷

電池式で繰り返し使用可能!両手が自由に使えて、ラクラク涼しい!
材質ABS 使用電池単3乾電池×2本(別売) 本体サイズ(mm)約82×120×32 アズワン品番64-5186-28
1台
610 税込671
当日出荷

ペットボトルを利用して風力発電機を作る工作キットです。軽い力で回転・発電する特別仕様!LEDが光る!
セット内容発電用モーター×1、ペットボトル取付けキャップ×2、支持軸×1、本体カバー×1、LED×1 材質PP 寸法(mm)(モーター部分)Φ24×40、(その他部品)最大54×32×25 準拠理科小学校6年
1個
682 税込750
当日出荷

多結晶シリコンのソーラーパネル(セル電圧0.6V×2直列)にソーラーパネル用モータ(一般的なDCモータよりも始動電力の小さいモータ)、プロペラの付いた実験セットです。このセットで、光を電気に変換して、モータを回転させる実験ができます。おまけでプロペラが付いているので、ソーラパワーミニ扇風機も製作可能です。
種類工作キット シャフト径(Φmm)(計測値)2 材質(セル)多結晶シリコン パネルサイズ(mm)(計測値)約W60×D30×t2.6 電流(mA)操作/約150 測定条件ソーラーパネル(太陽電池)/分光分布:AM(AirMass)1.5[100mW/cm2]、セル温度:25℃±2℃DCモータ(ソーラーパネル用モータ)/負荷として付属プロペラを取り付け 開放電圧(V)約1.2 短絡電流(mA)約170 操作電圧(V)約1.0
1セット
1,498 税込1,648
当日出荷


アーテック[学校教材・教育玩具]ペットボトルランタン工作キット
連続点灯24時間!とっても明るい
セット内容LEDライト×1、台紙セット×1 材質紙、ABS 寸法(mm)完成サイズ:100×270×75 包装形態ヘッダー付OPP袋入
1セット
437 税込481
当日出荷

設置不要の簡単プラネタリウムドーム! 専用風ブロアーで空気を入れて膨らませれば使用できます。 一般用家庭用電源(100V)で使用できるので、理科室や体育館で本格的な星座を観察できます。 折りたたんでコンパクトに収納できます。 持ち運びも簡単な軽量型です。 遮光性の高い生地を使っているので、昼間も使用できます。
その他ブロアー付属 寸法(Φ×m)3×2.8
1個
1,598,000 税込1,757,800
8日以内出荷

工作用に広く使用されているモーターです。
用途模型・工作など 種類汎用モーター モータータイプブラシ付モータ
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]ファンシークレイ ほんわかライトセット
ファンシークレイは乾燥後半透明になりLEDの光がきれいに見えます。
セット内容ファンシークレイ×1、ほんわかライト×1、ボタン電池(LR1130)×3 質量(g)34
1セット
637 税込701
3日以内出荷

仕様サテンリボン付、マチ形状:マチなし 材質不織布 厚さ(g/m2)75
1パック(10枚)
569 税込626
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

左右のリボンを一度結んで引っ張るだけ。 リボンをクロスさせて引っ張るだけで簡単にラッピングできます。
仕様リボン通し 材質不織布50g/m2
1袋(10枚)
539 税込593
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

おしゃれなオリジナル時計を作ろう!
セット内容白彫板(穴あき加工済)、クォーツ時計B(電池付)、プラ製数字、サンドペーパー、工作ボンド(10g) 材質白彫板:PVC、炭酸カルシウム 寸法(mm)完成サイズ:150×150×40(時計含む) 質量(g)175 包装形態ヘッダー付PP袋入
1セット
946 税込1,041
当日出荷

【ハンダ付け不要】実車そのままのメカニズムで走るミニバイクの組み立て工作キットです。走るしくみはプーリーを使用。モーターシャフトとリヤホイール側面のプーリーに輪ゴムをかけてモーターの力を後輪に伝えます。
仕様モーター付き 全長(mm)完成時:153 全幅(mm)48 全高(mm)100 使用電池単3形電池1本(別売)
1セット
1,198 税込1,318
欠品中

55880 キラキラ光る!スノードームライト クラフト アーテック[学校教材・教育玩具] 動画あり
ライトに照らされてビーズやラメがキラキラ舞うスノードームをつくろうキラキラ粉付コインライト付。
セット内容キラキラ粉(2g)×1、透明プラスチックボトル×1、キラキラシートセット×1、水のり×1、クリアビーズセット(20個入)×1、LEDコインライト×1、カラーモール(色取り混ぜ)×1、土台台紙×1
1セット
637 税込701
当日出荷

1つのモーターで4つのタイヤを動かして走る4輪駆動車の組み立て工作キット。モーターを取り付けたセンターギヤボックスからシャフトで前後に駆動を伝達する、実車と基本的に同じシャフトドライブ方式の4輪駆動システムを採用。デコボコの激しい道も坂道も元気いっぱいに走ります!センターギヤボックスと前後のギヤボックスは組み立て式。前後ともステンレス製金属線を使ったサスペンション機能を持ち車体のバランスを保ちます。タイヤは直径50mmのラグパターンタイプで弾力のある中空ゴム製。電池ボックスは逆転スイッチ付で、バックもOKです
仕様モーター付 全長(mm)160 全幅(mm)127 電源単3電池×2本使用(乾電池は付属していません) 全高(mm)約88
1セット
2,098 税込2,308
欠品中

天井いっぱいに広がる満天の星空をご家庭で気軽に鑑賞できるホームプラネタリウムです。 北半球の主な星座、又は北半球の星、南半球の星を映しだします。流れ星機能も搭載。ACアダプターも付属になって、長時間の観賞でも安心してお使いいただけます。
仕様観測地点:北緯35°/南緯35° 付属品スタンド、ACアダプター、フィルム3種 質量(g)668(台座含む) 電源自動電源オフ:30分/60分/120分、ACアダプター、単3乾電池3本(別売) レンズ光学レンズ 設定方式表示天体:日付、時間 光源1WホワイトLED 投影距離(m)2.7mの距離時/1.8×2.2 投影方式光学式
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

実際に回路を組み立てながら電気・回路設計の知識を学べる実習型の教材です。実験を通して目で確認できるので理解も早く、深く確かな知識が得られます。オールページカラーのテキスト(.pdf)を収録したCDが付属しています。 ※ECB-700Tは紙媒体テキストです。イラスト・配線図・実験写真満載のテキストは、独学される入門者の方はもちろん、学校の授業でも教えやすい作りになっています。シリーズごとで内容を1つのテーマに絞っている為、特定の分野を集中的に学べます。
1セット
3,398 税込3,738
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

簡単!楽しいハンダ付け電子工作キット。 LED点滅回路で動作します。 電池入り。(CR2032コイン電池)
種類工作キット セット内容基板(雪だるま CEM3、金フラッシュ)×1枚、LED(赤、緑、黄色 各1個)×3個、抵抗(100Ω・カラーコード=茶/黒/茶/金)×3個、抵抗(47Ω・カラーコード=黄/紫/橙/金)×2個、NPNトランジスタ(2SC1815互換品)×2個、電解コンデンサ(47μF)×2個、スイッチ(スライドスイッチ)×1個、コイン電池ホルダ(CR2032用)×1個、コイン電池(CR2032)×1枚、説明書
1個
1,498 税込1,648
当日出荷