GRABO PlusS(グラボ プラスS)は、石材やタイル、ガラス、木材、鋼材、家具など、現場や工場で持ちにくく重量があるものを持ち上げて移動したり、設置したりするのに役立ちます。
GraboPlus(グラボ プラス)はパワーツール業界において、革新的な発明です。
凹凸のある鋼材や表面が粗く重い石材でもしっかり吸着し難なく持ち上げることができます。
タイル、ガラス、コンクリート、石膏板材、合板素材の家具やその他、さまざまな素材を取り扱うことができます。
圧力計により真空圧を目視確認でき、コントロールすることができ、ゲージを見ながら適度な圧力でモーターを止めて吸着力を管理できます。
床材、ガラスを取り扱う職人、大工、建築従事者、引っ越し業者様など多くの現場で活躍します。
フラット面だけではなく粗面や凹凸面の製品まで、電動で吸着し、持ち上げたり、移動したり、設置したりすることが可能です。被対象物に押し付けるようにして、モーターボタンを押すと吸着を開始し、固定することが出来ます。解除ボタンを押すと、本体は材料から簡単に外せます。
タイルやガラス、家具など、現場や工場・倉庫で必要なものを持ち上げて移動したり、設置したりするのに役立ちます。
最大170kgの保持力があり、ほぼあらゆる面を吸着できるので、扱いにくいものを迅速に安全に取り扱うことができます(対象物により保持力は変化します)。
基本的には、ラバーフォームの厚み内であれば吸着することが可能(例外もございます)。
用途縞鋼板、タイル、ガラス、石材、ドライウォール、家具、大型家電製品、設備機器、石材ガラス、スチール、プラスチック、木材、セラミックタイル、ラフコンクリート、ドライウォール、ラフスレートなどの持つところがないものの運搬、移動、据付等
付属品リチウムイオンバッテリー 1個・専用充電器 1個・ラバーフォームシール 1個・フィルター 2個 (1個は本体に装着済み、もう1個は交換用)・キャリーケース 1個・取扱説明書
質量(kg)1.5( バッテリー含む)
外形寸法(mm)297×181×115
定格電力(W)16
使用温度(℃)0~60
寸法(Φmm)45(握りバー)
定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)
バッテリー容量(Ah)2.2
バッテリー電圧(V)14.8
充電時間(時間)約2(ゼロ状態から)
動作時間1.5時間(フル充電/連続駆動の場合)
仕様バッテリー充電式
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1セット
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
ハンドル操作で簡単強力に対象物に張り付きます
用途ガラス・スチール製品の据え付けや移動に
材質ABS
質量(g)350
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
被対象物に押し付けるようにハンドルを握るだけで、固定することが出来ます。
外す時もハンドルのボタンを解除するだけで常に片手での作業が容易です。
用途テールランプ等の着脱に
材質樹脂
質量(g)132
タイプガンタイプ
寸法(Φmm)70
最大吸着能力(kg)10
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ゆるやかな曲面にも簡単に吸着。
材質アルミ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
バキュームポンプの負圧を利用して、EGRバルブの点検や、負圧によって作動するエンジンのコントロール・バルブ装置などを点検することができます。
用途低公害エンジンの点検整備に
材質(本体)硬化ビニール
質量(g)280
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ポンプ】165×56×260
ゲージ目盛(kPa)0~-100
最大負圧(kPa)-85
ポータブル電動バキュームリフター(電動吸盤ハンドル)「GRABO(グラボ)」専用の交換用ラバーフォームシール部品です。
適合機種ポータブル電動バキュームリフター
材質黒色部:SBR(スチレン・ブタジエンゴム)、赤色部:発泡シリカゲル
色黒×赤(仕上)
タイプラバーフォームシール
1個
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
手軽な研究用の真空源として便利な真空ポンプです。
チューブを外さずに真空を開放できるリリースバブル付きです。
ポリビニールクロライド製。ゲージ付き。
仕様ゲージ付き
材質PVC(ポリ塩化ビニル)
消費電力(W)15/14
定格電圧AC100V
定格周波数(Hz)50/60
到達真空度(kPa)-33.3
定格時間連続
絶縁階級E種相当
1台
¥57,980
税込¥63,778
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

サクションリフター シングルタイプ
モノタロウ
¥2,798
税込¥3,078
レバー操作で円盤下部の空気を吸い強く吸着します。持つ所がない、運搬しにくい、持ち上げにくいものに簡単に吸着させ、取手を付けて持ちやすくします。
トラスコ品番276-0568
質量(g)480
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
エスコ品番EA112H
排気速度(50/60Hz)(L/min)30
吐出口径UNF7/16-20(1/4”)
吸込口径UNF7/16-20(1/4”)
ポンプの種類油回転
1個
¥23,000
税込¥25,300
翌日出荷
こんなお得な商品も!

サクションリフター ダブルタイプ
モノタロウ
¥4,998
税込¥5,498
ラバーと対象物の間が真空状態となり、吸着します。
トラスコ品番276-0584
質量(kg)1.23
1個
¥8,398
税込¥9,238
当日出荷
レバー操作で円盤下部の空気を吸い強く吸着します。持つ所がない、運搬しにくい、持ち上げにくいものに簡単に吸着させ、取手を付けて持ちやすくします。
トラスコ品番276-0592
質量(g)330
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
レバー操作で円盤下部の空気を吸い強く吸着します。持つ所がない、運搬しにくい、持ち上げにくいものに簡単に吸着させ、取手を付けて持ちやすくします。
トラスコ品番276-0550
質量(g)340
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
用途冷蔵庫、パッケージエアコン、家具、ガラス等取手のない物の運搬、据付等
付属品吸盤保護カバー
材質アルミ合金(ニッケルめっき)
質量(g)470
材質(ゴム)NBR
1台
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
吸い込みと吹き飛ばしの1台2役!!
各種先端ノズル付で清掃作業に大活躍!
本体内部は吸引物が詰まりにくい空洞構造。
用途作業後の清掃に
取扱説明書(1.2MB)
ハンドノズル用ラバーリップです。
仕様●適用機種:スチームバキュームクリーナーSGV8/5
アズワン品番67-5803-64
1個
¥2,198
税込¥2,418
6日以内出荷
ハンドノズル用ブラシです。
仕様●適用機種:スチームバキュームクリーナーSGV8/5
アズワン品番67-5810-40
1個
¥1,898
税込¥2,088
6日以内出荷
本体を対象にまっすぐ押し付けて吸着してください。
吸盤のタブを引き上げると離れます。
乾湿両用!ブロアー機能付です。信頼のドイツ製です。強化樹脂製なので堅牢で軽量です。EU安全規格認証。ホースを後ろに差し替えるだけでブロアーに早変わりします。
付属品ホースΦ38-1.75m/直管パイプΦ38(2本)/曲管ハンドル/T型ノズルΦ38/ハンドノズルΦ38/スキマノズルΦ38/ペーパーバッグフィルター/ウレタンフォーム
周波数(Hz)50/60
電源(V)単相100
消費電力(W)50Hz:1200/60Hz:1400
騒音値(dB)72.5
最大風量(m3/min)4.2
最大吸入圧(kPa)25.9
広い面積の集じん作業に便利なワイドノズル付
シーンに合せて風速を無段階に調節できる
従来モデルに比べ体感ノイズを30%低減
新形状ハンドル&肩掛けバンド標準付属で
操作性が向上
ゴミの捨て時が分かる透明ダストバッグ
作業切換えはレバー1つで簡単切換え
吸込んだ枯れ葉は1/10に粉砕されてダストバッグに
吸い込み作業に楽なアジャスタブルローラー付
付属品肩掛けバンド、ワイドノズル、ノズル ・ローラー、ダストバッグ(30L)・延長コード(10m)
消費電力(W)1050
比率(粉砕)10:1
ダストバッグ容量(L)30
1台
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
「吹き寄せ」と「吸い込み」が1台でできる外で使う掃除機。従来モデルに比べ体感ノイズを30%低減。新形状ハンドル&肩掛けバンド標準付属で操作性が向上。ゴミの捨て時が分かる透明ダストバッグ。作業切換えはレバー1つで簡単切換え。吸込んだ枯れ葉は1/10に粉砕されてダストバッグに。用途に合せて風速を2段階に切り換えられる。吸い込み作業に楽なアジャスタブルローラー付
付属品肩掛けバンド、ノズル、ローラー、ダストバッグ(30L)、延長コード(10m)
質量(kg)4
電流(A)10.5
電源(V)単相100
消費電力(W)1050
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)903×195×480
風量(m3/min)吸込み(集じん):(低速)6.7、(高速)8.3
ブロワ風速(m/s)(低速)50、(高速)62
真空度(kPa)最大3.8
比率(粉砕比率)10:1
ダストバッグ容量(L)30
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
真空源・電源内蔵でホース&コードレスのため、場所を選ばず使用が可能です。
マイコン制御によるランプ・ブザー音の安全装置を搭載しているため、作業中も安全状態が確認出来ます。
真空利用のため、積み重なったワークでも確実な1枚吊りが可能です。
薄物ワークの歪みを抑えるオリジナルの真空パットを採用。※パットは消耗品です。パットのみの販売もいたします。
リモコンを使用しての遠隔操作が可能です(L。VA-RC20リモコン式)※リモコン式には手元操作ボタンはありません。
衝撃等からの本体保護と移動・位置決めが容易なハンドル付きです。
14kgの軽量・コンパクト設計です。
用途マグネットでは吸着出来ないアルミ・ステンレス・ガラスなどの非磁性材や、軽量な薄物鋼板の吊上げ・移動に好適です。
質量(kg)14
ハンドル径(Φmm)310
吊上能力(kg)80
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)225×284
パット径(Φmm)200
使用時間(時間)最大8(使用率50%ED)
こんなお得な商品も!

乾湿両用掃除機
モノタロウ
¥8,998
税込¥9,898
サビに強く丈夫なステンレスタンク。
ドレンコック付きでタンクを大きく傾けなくても排水可能。
用途ほこりや木くず等の吸い込み・吹き飛ばしに、こぼした水など液体の吸い込みに
セット内容本体×1・ストレートパイプ×3・ホース×1・乾式フィルター×1・湿式フィルター×1・フロアノズル×1・ウェットノズル×1・ツルロノズル×1・紙パック×5・キャスター×4・キャスターベース×4・ハンドグリップ×1・ねじ×6・取扱説明書×1
容量(L)【最大給水】約11
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)1000
最大風量(m3/min)約1.7
定格時間(分)30
運転音(dB)約83
真空度(kPa)約13.5
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
コンパクト、計量で頑丈なため、持ち運びや車への積載性にも優れ、工場や自動車整備工場などで大活躍。
プッシュ&クリーンフィルタークリーニング(チリ落とし)機能により、フィルターカートリッジを素早く確実に洗浄し、常に安定した吸引力を持続できます。
ブロワーとしても利用可能になりました。排気口にホース接続口を装備。
コンテナにハンドルが付いてコンテナ単体での持ち運びやダスト廃棄が簡単になりました。
付属品3.5mサクションホース、50cmチューブ2本、ウェット&ドライフロアノズル、ユニバーサルノズル、クレビスノズル、チューブホルダーフック+ネジ、フリースダストパック1枚、取扱説明書
全長(mm)375
質量(kg)7.5
容量(L)コンテナ:20
全幅(mm)385
全高(mm)515
電源コード(m)5
ホース長さ(m)3.5
騒音値(dB)65
最大消費電力(W)1200
最大風量(m3/min)3600
静圧(kPa)23
1台
¥71,980
税込¥79,178
31日以内出荷
洗浄剤を吹き付けて、バキューム機能で吸引します。
トラスコ品番793-9701
適合機種PUZZI8/1、PUZZI10/1
幅(mm)350
高さ(mm)90
奥行(mm)110
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
軽量&コンパクトなデザインで、持ち運びしやすく、収納に便利
乾湿両用、持ち運び楽々、強力でどんな汚れにも対応
最大1274 l/mのパワフル性能
約11Lの回収タンク
多目的ツールキット付属。すき間用ノズルと標準ヘッド付き
高い指向性を備えたブロワーに変換可能。お掃除の幅がさらに広がります。
約1.8mのホースで、より遠くまでのお掃除が可能に
ホース取付口が360度回転するので、ホースが絡まず素早くお掃除できます。
人間工学に基づいて設計されたハンドルで持ち運びも快適。
ONEPWRリチウムイオン電池で、衰えることのないパワーと駆動時間を実現。コードレスで、いつでもどこでもお掃除楽々。
2Ahバッテリー、バッテリー充電器付き。
ONEPWRバッテリーはすべてのONEPWR製品に対応。多彩なHoover ONEPWRコードレスクリーナーのラインナップをお試しください。
用途車や作業場、家の周りの掃除
質量(kg)3.9
電圧(V)18
タンク容量(L)回収:約11
コード長さ(m)1.8
集塵容量(L)11L
機能コードレス、ハンドル折り畳み、フィルター:着脱式、水洗い可能、ごみ捨て方法:ヘッド取り外し
バッテリーリチウムイオン
バッテリー容量(Ah)2
充電時間(時間)3.5
駆動時間(分)バッテリー:最大6
1台
¥38,980
税込¥42,878
5日以内出荷
プラスチックフィルターの採用で、微粉じんの吸引に最適です。
耐薬品性に優れた透明タンク。米国FDA準拠。
液体吸引時のミスト排気を防ぐフロートメカSSM2を搭載。
台車式なので、吸引後重くなってもハンドルでラクラク移動が出来ます。
仕様乾湿両用
消費電力(W)1100
電源単相100V
汚水をスムーズに回収。コンパクトで扱いやすいウエットバキュームです。直径125mmの大型キャスターで、移動がスムーズ。メンテナンス性も抜群です。。【高い吸水性を発揮するウエットノズル】。床面に密着する柔軟なゴムの採用で汚水をスッキリと回収できます。。【優れたメンテナンス性】。開口部が大きく、内蔵の大型ハンドルにより汚水の排水や内部の清掃が楽に行えます。。【安全性にも配慮】。サーモプロテクタ、電源ヒューズ、断線防止用コードサポートを採用。作業者の安全にこだわった仕様です。。【付属品】 汚水取り用床ノズル、サクションホース、延長管セット
用途ハードフロア洗浄後の汚水回収。
質量(kg)12.8
消費電力(W)1060
電源AC 100V 50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)387×448×540
電源コード(m)10
ホース長さ(m)1.8
運転音(dB)72
回収容量(L)15
真空度(kPa)最大:17.8
1台
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
ハンドピースの先端に装着されたバキュームにより、粉塵の飛散を軽減します。ドライな環境でケアを行いたい箇所に適しています。モーターは、55デシベルの静音設計です。
軸径(Φmm)2.35
質量(g)【ハンドピース】175
回転数(min-1[r.p.m])6,000~40,000
本体質量(kg)2.6
直径×長さL(Φmm×mm)【ハンドピース】22×144
アズワン品番69-6302-91
1台
¥649,998
税込¥714,998
5日以内出荷
CV 38/1はアップライトタイプのケルヒャーのドライクリーナーです。握りやすいハンドルやお手入れが簡単な仕様なので、どなたでも使いやすいクリーナーです。ブラシヘッドは衝撃に強い素材、バンパーは柔らかい素材を採用しており、家具を傷つけません。また、ゴミがブラシに絡み付いた場合は、駆動ギアが空転してモーターの故障を防ぎます。また合成繊維フィルターバッグはペーパーフィルターバッグに比べ集塵力が高く1枚あたりの清掃面積は約2倍。交換の手間を省き、効率UPに貢献します。簡単なレバーで交換でき、チリやホコリが舞いません。メンテナンスも容易で、ホース内のゴミ詰まりやブラシに糸くず等が絡まった場合でも、簡単に取り除くことができます。
質量(kg)梱包:12.1、アクセサリーを含まない:8.8
容量(L)コンテナ:5.5
電源(V)100 - 100 / 50 - 60Hz
電源コード(m)12
パイプサイズパイプ径:ID 35
清掃幅(cm)38
真空度(kPa)203mbar/ 20.7
騒音値(dB(A))(50/60Hz)66
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1220 x 390 x 320
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料製品カタログ:ケルヒャーアップライト式バキュームクリーナー CV 38/1(0.94MB)
吸引風量(L/s)47
1台
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
バキュームクリーナーVHS110CRファーマ用のFDAΦ40mm シリコンホース3mアクセサリーキットです。
仕様●セット内容:SUS316LリダクションリングΦ50/40、3mスリーブ付きシリコンホース、SUS316Lベントコネクション、SUS316Lフラットランス、SUS316Lハンドグリップ、シリコンモバイルノズル、シリコンコーン
アズワン品番65-9145-95
1セット
¥539,800
税込¥593,780
93日以内出荷
航空機などにも使われているプリプレグ(炭素繊維に樹脂を含浸させたシート状のもの)を使用し、バキュームパッキング処理し、オートクレーブで焼き上げるドライカーボン製法を採用しております。
ドライカーボンパーツは従来のウェットカーボンとは全く異なり、最新のカーボン加工技術を用いて生産されています。カーボンの持つ軽さと強度を最大限に引き出す、超軽量超強度を誇る製品です。
車体のイメージに合わせられる4種類の仕上がりを取り扱っております。(画像をご覧ください)
艶消しと艶有りはすべてUVカット加工済みですのでカーボンの弱点の紫外線にも耐えられます。
適合車種YAMAHA MT-09 TRACERトレーサー
圧倒的な作業効率
シリーズ最大の吸引力
新バッテリーロック機構
従来品より、小型・軽量で持ちやすいハンドルや凸部のないすっきりとしたボディ形状!
より強力な吸引力と静かな作動音、圧倒的な作業行為r津はそのままに新しくなったパワータンクⅣ!
セット内容本体、バッテリーLV-9N、充電器CL-2、ホース、スキマノズル、丸ブラシ、伸縮ワンド、コンビノズル、ペーパーバッグ
質量(kg)6.6(本体)、4.9(バッテリー込)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)387×286×436
集塵容量(L)5.5(紙パック)
連続使用時間(分)60/45
バッテリーリチウムイオン
バッテリー容量(Ah)9
騒音レベル(dB(A))51/56
充電時間(時間)2.5
1台
¥169,800
税込¥186,780
6日以内出荷
圧倒的な作業効率
シリーズ最大の吸引力
新バッテリーロック機構
従来品より、小型・軽量で持ちやすいハンドルや凸部のないすっきりとしたボディ形状!
より強力な吸引力と静かな作動音、圧倒的な作業行為r津はそのままに新しくなったパワータンクⅣ!
セット内容ホース、スキマノズル、丸ブラシ、伸縮ワンド、コンビノズル、ペーパーバッグ
質量(kg)6.6(本体)、4.9(バッテリー込)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)387×286×436
集塵容量(L)5.5(紙パック)
連続使用時間(分)60/45
バッテリーリチウムイオン
バッテリー容量(Ah)9
騒音レベル(dB(A))51/56
充電時間(時間)2.5
適合バッテリーLV-9N
1台
¥52,980
税込¥58,278
6日以内出荷
2段変速。0~100mm伸縮調整ノズル付。本体二重絶縁構造。落ち葉を約1/10に粉砕します。角度調整のできる補助ハンドル。作業者への重量負担を軽減する先端ローラー付
仕様●型番:RESV-1500●電源:100V●消費電力:1100W●風速:低速:50m/秒、高速:70m/秒●風量:低速:7m3/分、高速:10m3/分●吸込仕事率:100~175W●ダストバッグ容量:35L●サイズ:1050×200×370(H)mm●重量:4.5kg●コード長:0.3m●粉砕比率:10:1●電流:12V●付属品:ノズル、ダストバッグ(35L)、補助ハンドル、肩掛バンド、ローラー、延長コード(10m)
アズワン品番65-3895-05
1台
¥23,400
税込¥25,740
翌日出荷
ガソリンエンジンタイプの搭乗式バキュームスイーパーです。
最新のフィルター技術で、倉庫や工場、店舗など幅広くご利用いただけます。
操作は全てハンドルレバーと前部のパネルで行うので、分かりやすく簡単です。
操作パネルの記号はケルヒャーの全てのスイーパーで共通です。
清掃能力(m2/h)(理論値)8000
作業幅(mm)700、(サイドラインブラシ1個使用時)1000、(サイドラインブラシ2個使用時)1300
ダストコンテナ容量(L)100
本体質量(kg)340
仕様運転・パワー(kW):6.7、筒形フィルター、手動フィルターチリ落とし機能、自動チリ落とし機能、自走式、静水圧、メインブラシ調節可能、吸引力調整可能、粗ゴミフラップ、巻き上げ式、前進・後進可能、バキューム機能付き、屋外用途、作業時間カウンター、掃き掃除機能、タイヤ
能力(登板)18%
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)2006×1005×1343
エンジンタイプガソリンエンジン
エンジンメーカーホンダ
フィルター面積(m2)6
走行速度(km/h)8
1台
¥3,498,000
税込¥3,847,800
4日以内出荷
CV 30/2 BP は、面圧自動調整センサー付きで床材の種類を検知し、カーペットもハードフロアも自動で面圧調整し、いつでもどなたでも最高の清掃品質を実現します。また半自動ブラシクリーニング機能が搭載されてローラーブラシを自動クリーニングします。絡んだ髪の毛等はカットされ、そのまま吸引されます。ブラシに触らない衛生的なメンテナンスが可能です。本体はメーカー比較で33%も薄型化を実現したフラットデザインが採用されました。本体からノズルまでフルフラットになるため、ベッドや家具の下も簡単に清掃できます。ハンドル上にはLEDディスプレイを設置。バッテリー残時間(分)がリアルタイムで計算・表示されます。またトラブル時にはエラーコード(10通り)を表示、適切に対処頂けます。※バッテリー、充電器は別売りです。
質量(kg)6.3(アクセサリーを含まな)
容量(L)コンテナ:3
電源充電器用電源 (V/Hz):100 - 240 / 50 - 60
定格電力(W)性能:420
使用時間(分)【一回の充電】eco!efficiency モード: / 最大 50 (6.0 Ah) パワーモード / 最大 32 (6.0 Ah) eco!efficiency モード: / 最大 67 (7.5 Ah) パワーモード / 最大 47 (7.5 Ah)
使用時間1回の充電あたり(m2):200 (6.0 Ah) / 250 (7.5 Ah)
清掃幅(cm)25.2
充電時間(分)急速充電アダプター:44 / 68
真空度(kPa)187mbar/ 18.7
騒音値(dB(A))(50/60Hz)64
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)260 x 310 x 1150
RoHS指令(10物質対応)対応
吸引風量(L/s)34
1台
¥89,980
税込¥98,978
4日以内出荷
自走式のバキュームスイーパーです。
ゴミの掃き込みはオーバースロー方式(巻き上げ方式)を採用し、ダストコンテナの90%を使用できます。
ゴミの廃棄回数が少なくて済み、効率の良い作業を可能にします。
操作は全てハンドルレバーと前部のパネルで行うので、分かりやすく簡単です。
操作パネルの記号はケルヒャーの全てのスイーパーで共通です。
清掃能力(m2/h)(理論値)3375
作業幅(mm)550、(サイドラインブラシ1個使用時)750
ダストコンテナ容量(L)40
本体質量(kg)84
出力(W)3300
能力(登板)15%
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1430×780×1180
エンジンタイプガソリンエンジン
エンジンメーカーホンダ
フィルター面積(m2)1.8
アズワン品番65-2356-27
走行速度(km/h)4.5
1台
¥799,800
税込¥879,780
5日以内出荷
カーペット用アップライト ドライ クリーナーです。従来品に比べ様々な点が改良されました。電源スイッチを手元に配置し操作性が向上。ローラーブラシは手で交換できるので、お手入れが簡単になりました。電源コードは別売りとなります(10m延長コード黒、一つ口 品番3.137-214.0)。
回転するブラシが繊維奥からゴミをかき出し吸引、掃除機よりも高い回収力
ハンドルのグリップ感を向上し、手元スイッチで楽な姿勢で清掃が可能です。 また、本体上部の持ち手により、簡単に持ち運びが可能です。
ブラシの取り出しや装着作業は工具いらず。 手だけで作業が完結します。
電源コード破損時にスピーディーに取り換えることができます。※延長コードは別売りアクセサリー
ブラシヘッドは衝撃に強い素材、バンパーは柔らかい素材を採用。家具を傷つけません。また、ゴミがブラシに絡み付いた場合は、駆動ギアが空転 してモーターの故障を防ぎます。
マシンの届かない部屋の隅々も、吸引ホースを 本体から外して効果的に掃除できます。ハンドルが自在に動くので、家具の下など狭い場所に も対応します。
手動変更:ローラーブラシの面圧調整機能により、さまざまなカーペットに対応します。
特別な工具無しで、簡単に取り換え可能:工具不要のローラーブラシ交換
着脱式延長コード
ローラーブラシ保護機構によりブラシ部への過負荷を防ぎ、より長くご利用頂けます。
用途ホテルのカーペット清掃に、ラグジュアリースペースの清掃に
仕様清掃幅:30cm、パイプ径:ID35
付属品すきまノズル、スモールノズル、サクションパイプ、サクションホース、フィルターバッグ:1 個、合成繊維、フィルターサイン、ハンドル(高さ調節可能)、ローラーブラシ:1個、フィルターフォーム:1個
質量(kg)7.9
電源(V)100
シリーズケルヒャー
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×310×1215
定格消費電力(W)1150
集塵容量(L)5.5
電源コード(m)0.1
ホース長さ(m)0.47
騒音値(dB)67
電源周波数(Hz)50/60
真空度(kPa)20.7
関連資料製品カタログ:ケルヒャー業務用 アップライト式バキュームクリーナー CV 30/1 Plus(1.5MB)
吸引風量(L/s)48
1台
¥79,980
税込¥87,978
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ