697件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
発熱を抑える内部冷却フィンを増加しました。手にぴったりフィットする17mm、12角のボディ。精密で素早い仕上げを約束します。振動も発熱も感じることなく、しかもパワフル。長時間の作業でも疲れ知らず。
用途金型の研磨、歯科技工、宝飾研磨。精密研削、研磨作業 無負荷回転数(min-1[r.p.m])48000 空気消費量(m3/min)0.12~0.16 ホース取付口クイックジョイント トラスコ品番390-0860 全長(mm)114.0 質量(g)116 チャック内径(Φmm)3.0 使用空気圧力(MPa)0.4~0.6 排気方向後方
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

ガラス入り、カーボン繊維入り、タルク入り等の硬質プラスチック成型品やアルミ、真鍮、銅などの非鉄金属のバリ、面取り加工にも適しています。 WFタイプは刃の部分が鋭利でないため、曲面のバリ取りがスムーズにでき、成型品を深く切りすぎる心配がありません。
1個
2,890 税込3,179
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シルエットが美しいミニトルソ&ハンドツール
木目調 性別紳士 左右区別右手 材質樹脂製 高さ(cm)31
1個
5,998 税込6,598
15日以内出荷

空気圧力0.4MPaで55000rpm、空気圧力0.6MPaで65000rpmを実現した高性能モーターを採用しています。 発熱を抑える内部冷却フィンを増加しました。 ラバースリーブの採用で、熱や振動を遮断します。
用途金型の研磨、精密部品加工、バリ取り。 チャック内径(Φmm)3 無負荷回転数(min-1[r.p.m])65000 空気消費量(m3/min)0.12~0.16 使用空気圧力(MPa)0.4~0.6 ホース取付口クイックジョイント 排気方向後方 全長(mm)160.5 質量(g)130 トラスコ品番293-2385 セット内容MSG-3BSPLUST本体、ホイル型ニューソフトラップ(♯120・♯240・♯320・♯400・♯600・♯800・♯1000・♯1500各1枚)取付金具付、軸付ニューソフトラップ(♯120・♯240・♯320・♯400・♯600・♯800・♯1000・♯1500各1本)
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

1個
4,398 税込4,838
15日以内出荷

シルエットが美しいミニトルソ&ハンドツール
性別婦人 左右区別右手 材質軟質発泡ウレタン製、台:木製 クリア仕上 幅(cm)15 高さ(cm)30 厚さ(cm)3 奥行き(cm)15
1個
4,998 税込5,498
15日以内出荷

1個
4,398 税込4,838
15日以内出荷

シルエットが美しいミニトルソ&ハンドツール
性別婦人 左右区別左手 材質樹脂製 高さ(cm)29.5
1個
4,398 税込4,838
15日以内出荷

GARDENAコンビシステムシリーズのツールに取り付て使用するハンドツール用延長ハンドル。ハンドル上部先端に吊り下げ穴付き。省スペースで保管可。強固なネジでハンドルの先に接続する各種ツールがぐらつかない
用途コンビシステムシリーズのハンドツール用延長ハンドル。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/ハンドツール/ツール/コンビシステムハンドツール用延長ハンドル/GARDENAコンビシステムシリーズ/ハンドル/園芸作業/小型/車/ガルデナ/ネジ/接続/負担/背中/滑り/トランク 材質アルミ 質量(g)175 長さ(cm)78 保証期間最大25年
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

シルエットが美しいミニトルソ&ハンドツール
性別紳士 左右区別左手 材質樹脂製 高さ(cm)41
1個
4,398 税込4,838
15日以内出荷

シルエットが美しいミニトルソ&ハンドツール
性別婦人 左右区別左手 材質樹脂製 高さ(cm)38.5
1個
4,398 税込4,838
15日以内出荷

1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シルエットが美しいミニトルソ&ハンドツール
性別紳士 左右区別左手 材質軟質発泡ウレタン製、台:木製 クリア仕上 幅(cm)15 高さ(cm)31 厚さ(cm)3 奥行き(cm)15
1個
4,998 税込5,498
15日以内出荷

1個
97 税込107
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

自在に曲げて使えるフレキシブルシャフト。磁石で拾えない樹脂、ゴム、アルミ製の小物類でも3本爪により容易にキャッチ。大きいノブにより操作が容易。
用途狭くて手の入らない場所や水等の液中に落とした小物類を拾い上げるツール。 トラスコ品番373-9112 質量(g)170 寸法L(mm)512
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

ハンディタイプのマイクログラインダーです。 加工後のバリ取りや各種金属の研削や面仕上げに使用できます。
用途金属などの研削・研磨作業に 無負荷回転数(min-1[r.p.m])56000 空気消費量(L/min)198 空気接続口1/4 付属品1/4カプラー 全長(mm)136 質量(g)250 使用空気圧力(MPa)0.62 コレットサイズ(mm)3 取扱説明書(2.1MB)
1台
7,698 税込8,468
当日出荷

ネオジウム系希土類磁石の採用でメーカー従来品に比べ吊り上げ力が2~3倍アップしました。手の入らない狭い場所、複雑な機構内、液体(オイル等)中の落下物や、溝、穴に入り込んだ切粉を除くのに便利です。
吊上能力(kg)マグネット:0.45 トラスコ品番373-9040 質量(g)115 寸法L(mm)520 外径(Φmm)マグネット:6.5
1本
3,500 税込3,850
当日出荷

CETACEA(セタシア)ギアテザーステルス
米国の警察、軍隊仕様に作られているため丈夫なつくりとなっています。 ハンドツールを腰ベルトに下げて携帯できます。
長さ(mm)200 幅(mm)14 全長(mm)200 質量(g)60
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

発熱を抑える内部冷却フィンを増加しました。
用途金型の研磨、歯科技工、宝飾研磨。 チャック内径(Φmm)3.0 空気消費量(m3/min)0.12~0.16 ホース取付口クイックジョイント 排気方向後方 使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手にぴったりフィットする17mm、12角のボディ。 精密ですばやい仕上げ。 振動も発熱も感じることなく、しかもパワフル。 長時間の作業でも疲れ知らず。
用途精密研削・研磨作業用 タイプストレートタイプ 最高回転数(min-1[r.p.m])65000 本体質量(g)130 使用空気圧力(MPa)0.4 セット内容MSG-3BSN本体・10Φ軸付砥石1個・13Φ軸付ニューソフトラップ2個・25Φホイル型ニューソフトラップ(#240、#320、#400、#600、#800、#1000、#1500各1枚)・セットピン、スパナ各1個・エアーホース(1.5m)1本・オーバーホース1本・フィルター内蔵ホースジョイント1個・ケース入り 全長(mm)143 切替方式コントロールグリップバルブ 空気消費量(NL/min)120 排気方式後方 シャンク軸3mm ホース接続径PT 1/4
1台
34,980 税込38,478
当日出荷

高精度のギアでスムーズなアングル動作を実現しました。 発熱を抑える内部冷却フィンを増加しました。 環境に配慮し、紙パッケージの採用をしています。
用途平滑研削、研磨作業。 適合砥石サイズ30mm(M7×0.75) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])23500 空気消費量(m3/min)0.12~0.16 ホース取付口クイックジョイント 排気方向後方 使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モダンスタイルのケースにDIYに必須な工具が詰まったセットです。
用途DIY用に。
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷

1個
4,398 税込4,838
15日以内出荷

1個
169,800 税込186,780
3日以内出荷

1個
4,398 税込4,838
15日以内出荷

BOSCH(ボッシュ)ハンドツールセット64ピース
エコ商品
人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。多種多様なツールは、家庭内外のあらゆる用途、作業に対応できます。ハンドツールとシステムアクセサリの幅広い品揃え、持ち運びに便利な収納ケースに入っています。
用途ボルト、ナットなどの締め付け、緩め作業 セット内容ペンチ、ラチェットハンドル1/4インチ、ビットラチェットドライバー、ビットドライバーTハンドル、精密ドライバー4本(PH00、PH0、SL1.5、TX6)、ハンマー、コンベックス5m、ペンシルクリップ、水平器250mm、ハックソー、ハックソーブレード24山×4、コンビネーションレンチ6個(10、12、13、15、17、19mm×各1個)、マーカーシャープペン、シャープペン芯2.8mm6本(赤、黄、グラファイト×各2本)、ビット(25mm)20本(PH1/2/3、PZ1/2/3、SL3/4/5/6、TX10/15/20/25/30/40、HEX3/4/5/6)、エクステンションバー(50、100mm×各1本)、ビットアダプター(六角対辺6.35mm、1/4インチ×各1個)、ソケット10個(5/5.5/6/7/8/9/10/11/12/13mm×各1個)、収納ケース 材質ヘッド:合金鋼+クロムバナジウム、ハンドル:PP+TPR 質量(g)4347 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)291×386×82 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(64個)
25,980 税込28,578
当日出荷

1個
4,398 税込4,838
15日以内出荷

1個
4,398 税込4,838
15日以内出荷

1個
4,398 税込4,838
15日以内出荷

1個
4,398 税込4,838
15日以内出荷

1個
4,398 税込4,838
15日以内出荷

プロフェッショナルハンドツール4種セット
用途紙・布・革などの切断、測定作業 入組点数4 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)水平器:254×27×50、ナイフ:185.4×59.8×24.0 テープ幅(mm)27 テープ長さ(m)5 目盛メートル 質量(g)水平器:250、ナイフ:190、コンベックス:359 適合替刃10枚セット、収納ケース付き、重量60g セット内容コンベックス1600A016BH×1、水平器250mm1600A016BN×1、ナイフ1600A01V3H×1、替刃1600A016ZH×1
1セット
10,980 税込12,078
3日以内出荷

SHINANO(信濃機販)予折ハンドツール
全長(mm)316 質量(kg)1.36 駆動方式手動型 危険物の類別非危険物
1台
44,980 税込49,478
5日以内出荷

シルエットが美しいミニトルソ&ハンドツール
木目調 性別紳士 左右区別右手 材質樹脂製 高さ(cm)41
1個
5,998 税込6,598
15日以内出荷

シルエットが美しいミニトルソ&ハンドツール
性別婦人 左右区別右手 材質樹脂製 高さ(cm)38.2
1個
4,398 税込4,838
15日以内出荷

シルエットが美しいミニトルソ&ハンドツール
木目調 性別婦人 左右区別右手 材質樹脂製 高さ(cm)38.5
1個
5,598 税込6,158
15日以内出荷

シルエットが美しいミニトルソ&ハンドツール
性別紳士 左右区別右手 材質樹脂製 高さ(cm)31
1個
4,398 税込4,838
15日以内出荷

シルエットが美しいミニトルソ&ハンドツール
性別紳士 左右区別右手 材質樹脂製 高さ(cm)41
1個
4,398 税込4,838
15日以内出荷

シルエットが美しいミニトルソ&ハンドツール
木目調 性別婦人 左右区別左手 材質樹脂製 高さ(cm)29.5
1個
5,598 税込6,158
15日以内出荷

シルエットが美しいミニトルソ&ハンドツール
木目調 性別婦人 左右区別右手 材質樹脂製 高さ(cm)29.5
1個
5,598 税込6,158
15日以内出荷