31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Vikan(ヴァイカン)ハンドブラシ(丸)
エルゴノミックデザインのハンドブラシです。 握りやすい形状のため、長時間の仕様でも疲れにくいブラシです。
材質(ボディー)ポリプロピレン、(フィラメント)ポリエステル 質量(g)240 タイプハード 外形寸法(mm)90(W1)×70(W2)×95H 毛丈(mm)45 耐熱温度(℃)121 線径(mm)0.5 毛幅(mm)Φ130
1個
4,188 税込4,607
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

吊り下げて保管できるので衛生的です。 耐久性・耐熱性に優れ異物混入や菌類の繁殖を防ぎます。 三角柱の特殊な毛材を使用していますのでブラシのトレースが可能です。
材質(毛)ポリエステル 仕様丸型 直径(Φmm)110 材質(本体)PP(ポリプロピレン) 全高(mm)70 毛丈(mm)45 対応HACCP 耐熱温度(℃)120
1個
2,690 税込2,959
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

HACCP対応ハンドブラシ丸型 CONDOR(山崎産業) 動画あり
高温高圧蒸気減菌、次亜塩素酸ナトリウム消毒に対応しており、より高度な衛生管理が可能です。 ブラシは樹脂甲にステンレス線で強固に留められているため、抜けにくい構造になっています。
縦(mm)100 横(mm)100 厚さ(mm)90 質量(g)165 材質甲:ポリプロピレン(PP)、毛:PBT(ポリブチレンテレフタレート)、タンパン線:ステンレス 毛丈(mm)40 毛の細さ(mm)0.5
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


手にフィットしやすく、力をいれやすいです。本製品認証のHACCP認証マークは食の安全に対して優れた対応能力を証明する適合マークです。HACCP International 社はコーデックス委員会が定める国際食品規格に基づき、製品の性能や原材料だけでなく、取扱説明書やマニュアル類、梱包に至るまで広い観点で審査を行い、食への安全性を証明しています。
用途まな板、調理台、厨房機器など平面部の清掃に。 材質(ブラシ部)ポリブチレンテレフタレート 質量(g)250 材質(柄部)ポリプロピレン 厚さ(mm)95 縦(mm)80 横(mm)80 耐熱温度(℃)134 線径(Φmm)0.3
1本
4,398 税込4,838
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

調理用具などに付着した、頑固なこびり付き汚れ落としに。握りやすく、力が入りやすい形状のハンドブラシで、毛量が多くこびり付きや頑固な汚れ落としに最適です。吊り下げて保管できるので衛生的です。
材質本体:ポリプロピレン/毛:ポリエステル 寸法(mm)植毛台:90 高さ(mm)90 質量(g)205 ハンドル径(Φmm)70 ブラシ径(Φmm)110
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

力を入れやすい取っ手のため、こびり付きや頑固な汚れを落とすのに最適です。 高温滅菌、薬品消毒に対応のため、衛生的に使用できます。 毛が抜けにくい構造のため、異物混入事故防止に効果的です。 高温高圧蒸気滅菌(オートクレーブ)対応です。
用途キッチンの清掃用ブラシです。 材質ポリプロピレン、ポリブチレンテレフタレート
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷

1個
519 税込571
当日出荷

コンパクトサイズのまな板洗浄用のブラシです。 まな板の傷の間の汚れもきれいに落とせます。
外形寸法(mm)L123×W48×H46 耐熱温度(℃)121 材質(ボディー)ポリプロピレン、(フィラメント)ポリエステル 質量(g)90 タイプソフト 毛丈(mm)25 線径(mm)0.35
1個
1,888 税込2,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

あらゆる内径に対応したロッド付きのパイプクリーナーです。 シンクなどの配管や手の届きにくい機械の隙間の洗浄に最適です。
耐熱温度(℃)120 毛材ハード 材質(芯部)ステンレス(フィラメント)ポリエステル(グリップ)ポリプロピレン
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

手にフィットしやすく、力をいれやすいです。本製品認証のHACCP認証マークは食の安全に対して優れた対応能力を証明する適合マークです。HACCP International 社はコーデックス委員会が定める国際食品規格に基づき、製品の性能や原材料だけでなく、取扱説明書やマニュアル類、梱包に至るまで広い観点で審査を行い、食への安全性を証明しています。
用途まな板、調理台、厨房機器など平面部の清掃に。 厚さ(mm)95 質量(g)260 線径(Φmm)0.5 材質(ブラシ部)ポリブチレンテレフタレート 材質(柄部)ポリプロピレン 縦(mm)80 横(mm)80 耐熱温度(℃)134
1本
4,398 税込4,838
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

適合柄:EA928C-1~-3、EA928C-11~-14 エスコ品番EA928C-26 全長(mm)360 材質(ブラシ部)PET樹脂 ブラシ寸法(mm)245×185
1個
1,900 税込2,090
翌日出荷

視認性が高く、手にフィットして使いやすいブラシです。丈夫な毛先で、細かな部分の掃除に最適です。
材質本体/ポリプロピレン 毛/ポリエステル 寸法(mm)【高さ×持ち手直径×ブラシ下部直径×毛長】110×65×120×50
1個
2,298 税込2,528
11日以内出荷

視認性が高く、手にフィットして使いやすいブラシです。丈夫な毛先で、細かな部分の掃除に最適です。
材質本体/ポリプロピレン 毛/ポリエステル 寸法(mm)【高さ×持ち手直径×ブラシ下部直径×毛長】110×65×120×50
1個
2,298 税込2,528
11日以内出荷

視認性が高く、手にフィットして使いやすいブラシです。丈夫な毛先で、細かな部分の掃除に最適です。
材質本体/ポリプロピレン 毛/ポリエステル 寸法(mm)【高さ×持ち手直径×ブラシ下部直径×毛長】110×65×120×50
1個
2,298 税込2,528
11日以内出荷

視認性が高く、手にフィットして使いやすいブラシです。丈夫な毛先で、細かな部分の掃除に最適です。
材質本体/ポリプロピレン 毛/ポリエステル 寸法(mm)【高さ×持ち手直径×ブラシ下部直径×毛長】110×65×120×50
1個
2,298 税込2,528
11日以内出荷

ラバーメイドスクラブブラシ
タイルや床、壁面などの擦り洗いに最適です。握りやすいアイロン型の形状を持つブラシです。タイルや床、壁面などの擦り洗いに最適です。
材質柄:プラスチック、毛:ポリプロピレン 2018年トラスコ掲載ページ9 0361
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

明治機械製作所ハンドスプレーガン
デザイン性と生産性を両立させた形状で一新。微粒化、塗着効率、メンテ効率、耐久性を向上。少量の空気の流速を維持・減速させることにより高微粒化と高塗着を実現。流速を維持するラバルノズル形状のまま、塗料ノズルと空気キャップを中心に向け角度をつけるテーパーコントロールにより、円柱状に出てくる塗料の芯部に向かって効率良く微粒化、粒子の整った適正粒径で霧化。空気の流れる塗料ノズルと空気キャップ先端部にRを設定することで、空気のバタつきを低減しスムーズな流れで流速を維持、塗料噴出量の確保と微粒化性能を向上。
用途一般塗装、離形材、食品、自動車補修、建築 など 質量(g)292 吹付距離(mm)200
1丁
特価
14,980 税込16,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

狭くて手の届かない場所や、機械の隙間等の洗浄に適した軽量タイプです。 耐久性・耐熱性に優れ、異物混入や菌類の繁殖を防ぎます。 三角柱の特殊な毛材を使用していますので、ブラシのトレースが可能です。
毛丈(mm)15 材質(ブラシ部)ポリエステル 対応HACCP 材質(柄部)PP(ポリプロピレン) 寸法(幅W×長さL)(mm)13×210 耐熱温度(℃)120
1個
719 税込791
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ハンドリングしやすいコンパクトボディ・引金荷重の軽減、同クラス最軽量。 塗料噴出量を最適化。小空気量・低圧での微粒化性能が向上。 ワイドパターン・飛散低減。空気キャップへの塗料付着減少。 塗料ノズル強度UP、パッキンレス。 ニードルパッキンねじは市販のスパナで対応可能。 塗料粘度はラッカーエナメル、明治V-1形粘度カップで12秒です。 空気入口径、塗料入口径はG1/4です。
付属品1G-2(カップ容量150mL) 所要圧縮機(kw)0.2~0.4 吹付距離(mm)100~150 塗料供給方式重力 適合塗料容器1G-2付属(150mL)
1台
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポリエステルの毛を一束ずつステンレス製留め具で留めてあるので、毛が抜けにくい。 熱湯(120℃)・洗浄・消毒剤・酸・アルカリ・油に非常に強い。 ほこりやバクテリアを吸収しない。
毛丈(mm)36 材質(ボディ)ポリプロピレン、(フィラメント)ポリエステル 質量(g)235 外形寸法(mm)400×70×60 耐熱温度(℃)121
1個
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

浴室やトイレの壁など、タイル目地の汚れやカビを取り除きます。 場所に合わせてハードとソフトのブラシを使い分けできます。 ハードブラシは目地にピッタリフィットのVカット。
エスコ品番EA928AJ-89 材質甲:PP、ブラシ:PVC 全長(mm)250 質量(g)58 毛丈(mm)30 ブラシ寸法(mm)12×45
1個
695 税込765
当日出荷

デンマーク製HACCP対応ブラシHACCP対応の規格を各所に取り入れると共に、カラーコーディングを全商品に導入していますので、色別の洗浄システムがはかれます。また、人間工学を商品設計の中に取り入れているので従来の商品と比べて疲労度合が軽く、使う人の身になって設計されています。あらゆる内径に対応したチューブビン洗浄ブラシ。
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

簡単にイラストレーション・アートデザインが楽しめる。ノズル、ニードル弁にはステンレスを採用しております。
空気使用量(L/min)15 パターン開き(mm)丸吹き 塗料噴出量(mL/min)少量 吹付空気圧力(MPa)0.25 所要圧縮機(kw)0.2 吹付距離(mm)100 塗料供給方式重力式
1丁
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

狭い場所にも使いやすいディティールブラシです。食品工場や厨房などに必要とされる異物混入対策、衛生管理に最適です。ヴァイカンツールはISO9001承認の工場で生産されています。5色のカラーバリエーションを用意していますので、清掃区域や調理する食材毎に色分けし、洗浄区域を明確にすることができます。人間工学に基づいて設計されています。握り易く作業し易い大きさに計算されていますので、作業効率がよく、長時間の作業でも疲れにくくできています。ブラシボディはソリッドタイプのポリプロピレンを使用しているため頑丈で破損などによる異物混入の危険性を軽減できます。フィラメントはポリエステルをステンレススチールの金具でしっかりと留めていますので、抜けにくい構造になっています。ポリエステルは水分の吸収率が低く、水切れが早いのでバクテリアの繁殖を防ぎ衛生的です。耐熱温度は121度、酸・アルカリ・油にも強く使用する場所を選びません。
仕様HACCP対応 タイプハード 材質(ボディ部)ポリプロピレン、(フィラメント)ポリエステル 質量(g)30 外形寸法(mm)200×22×35 毛丈(mm)16 耐熱温度(℃)121 線径(mm)0.5
1個
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

3587はコンパクトサイズで女性にも使いやすいソフトハンドブラシです。 3890は手によくなじむワイドブラシです。 作業台や容器の洗浄など多目的に使用できます。
耐熱温度(℃)120 材質(ボディー)ポリプロピレン、(フィラメント)ポリエステル
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

線材の脱毛がなく耐久性に優れています。 毛材がナイロンなので耐薬、特に耐アルカリに優れます。 芯材は防錆効果のあるステンレス製です。
用途医療用注射器や小型の試験管などの洗浄に 適合器具注射器 材質(毛)ナイロン 材質(柄部)ステンレス
1本ほか
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

セット内容:59点セット、(1/2”)ソケット(6角) 10・12・13・14・17・19・21・22・24・27mm、(1/2”)クイックスピンナー 34.5mm、(1/2”)ラチェットハンドル 250mm、(1/2”)エクステンションバー 75・150mm、(1/2”)スピナーハンドル 400mm、(1/2”)ユニバーサルジョイント 67mm、めがねレンチ(45°ロング) 8×10・10×12・11×13・12×14・14×17・17×19・22×24mm、(+)樹脂柄ドライバー #1×75・#2×100・#3×150mm、(-)樹脂柄ドライバー 5.5×75・6.3×100・8×150mm、樹脂柄(+)スタビードライバー #2×25mm、樹脂柄(-)スタビードライバー 6.3×25mm、ラチェットドライバーハンドル 109mm、コンビネーションレンチ 8・10・12・13・14・17mm、コンビネーションプライヤー 200mm、ラジオペンチ 165mm、ニッパー 159mm、コンビハンマー 730g、ボールポイントロング六角棒レンチ(9本組) 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、板ラチェット差替えドライバセット (+)ビット:#2(22・30mm)・#3、Hexビット:4・5・6mm、マグネット付パーツトレイ、ネイル&ハンドブラシ、トレイ(3枚)。
1セット
116,000 税込127,600
3日以内出荷

ニルフィスク静電防止アクセサリーキット
エコ商品
ニルフィスク防爆仕様バキューム専用ノズル及びホース類セットです。欧州ATEX防爆認証。
用途VVHS110 EXP XXX AD 及びVHC110 EXP AD XXX向け静電防止アクセサリーキットHS110EXP XXX AD用のアクセサリーパーツで、基本的な清掃場面に対応するベーシックキットです。 トラスコ品番362-7854 適合機種VHC110 EXP AD XXX セット内容静電防止ホース 5m、ハンドグリップ、カーブチューブ、モバイル床ノズル、コーンノズル、フラットランス、丸形ブラシ RoHS指令(10物質対応)対応
1式
299,800 税込329,780
20日以内出荷

1セット
319,800 税込351,780
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

耐久性のあるフォームインサート。欠落した部品を素早く識別できるように 2 色で表示されます。化学蒸気を含まない高品質で耐久性のあるフォームインサート。フォームインサートからツールを最大限に取り外すための最適なフィット感。撥水・撥油性に優れ、メンテナンスの手間がかからず、お手入れも簡単です。工具を汚れや衝撃から守ります。PFERDの優れたヤスリがセットになっています。
セット内容PFERDスクエア型ヤスリ PF1142 250 H2(250mm)、PFERD半丸型ヤスリ 1152SP 250 H2(250mm)、PFERDラウンド型ヤスリ 1162 250 H2(250mm)、PFERDハンド型ヤスリ 1112 250 H2(250mm)、PFERD三角型ヤスリ 1132 250 H2(250mm)、PFERDスクラッチブラシ HBF 鋼線Φ 0.15mm(232mm)、ウレタン収納ケース 137383(W344×D392×H30mm) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ウレタン:344×392×30
1セット
19,980 税込21,978
翌日出荷