38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸部を軽く押すだけで少量の液体が出ます。 ポンプ本体と軸のスキ間をできるだけ少なくして作業能率を改良しました。 液体の蒸発または転倒による流出を防止するように設計してあります。
容量(mL)150 材質(ガラス部)ソーダガラス、(ポンプ部)真ちゅうニッケルメッキ(ネジキャップ部)/ポリプロピレン・(かぶせ蓋 部)ポリプロピレン 仕様プラスチックキャップ付 高さ(mm)100 底径(Φmm)80
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

一定量の液体が送り出され、余分に出ないので液体が節約できます。 口が開いていないので液体が蒸発しません。 倒れても液体がこぼれにくくなっています。 頭部を軽く押すだけで液体が出ますので作業性がよくなります。 液体が飛ばない様、蓋を液体出口の上につけてあります。
容量(mL)170 材質(本体)ソーダガラス 径(Φmm)85 全高(mm)108 材質(フタ)PP(ポリプロピレン) 材質(チューブ)フッ素樹脂(PFA) アズワン品番1-4612-01 材質(ポンプ部)真鍮・ニッケルメッキ トラスコ品番391-3104
1個
1,340 税込1,474
当日出荷

軸部を軽く押すだけで少量の液体が出ます。 液体の蒸発や転倒による流出を防止する設計です。
材質(ガラス部)ソーダガラス、(ポンプ部)真鍮/ニッケルメッキ 仕様キャップ付
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

口が開いていないので液体が蒸発しません。 軽く頭部を押すだけで一定量の液体が送り出され、余分に出ません。 倒れても液体がこぼれにくくなっています。 PH-500は、受け皿よりこぼれた液でまわりを汚さないため、ダブルの受け皿になっています。
材質ポンプ部/真鍮・ニッケルメッキ 材質(本体)PE(ポリエチレン) 材質(チューブ)フッ素樹脂
1個
1,590 税込1,749
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽く押すことで、一定量の液が送り出され、出しすぎることもなく、ムダがありません。 ポンプ部が真鍮製ですので安定して液体をくみ上げる事が出来ます。 液を出すために容器を傾けるなどの作業が不要になり、作業性が向上します。 揮発性の高い液体にも、空気に触れる部分が少なくなることから揮発を防ぎ、液体の無駄を省くことができます。
用途清掃作業などに 容量(mL)160 材質(本体)石英ガラス 高さ(mm)105 材質(フタ)PP 使用可能液体HCFC系洗浄剤 、水、エタノール、 除光液など 材質(ポンプ部)真鍮 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
969 税込1,066
当日出荷

一定量の液体が送り出され、余分に出ないので液体が節約できます。 口が開いていないので液体が蒸発しません。 倒れても液体がこぼれにくくなっています。 頭部を軽く押すだけで液体が出ますので作業性がよくなります。 液体が飛ばない様、蓋を液体出口の上につけてあります。
容量(mL)280 材質(本体)ソーダガラス 径(Φmm)85 全高(mm)140 材質(キャップ)PP(ポリプロピレン) 材質(チューブ)フッ素樹脂(PFA) アズワン品番1-4613-01 材質(ポンプ部)真鍮・ニッケルメッキ チューブ長さ(mm)70 トラスコ品番391-3121 質量(g)330
1個
1,440 税込1,584
当日出荷


頭部を軽く押すだけで中の液体を一定量出すことができる容器。 揮発性薬品などを中に入れ、少量ずつ使う時に便利です。 中にアルコールを入れて、顕微鏡レンズの清掃などにご利用ください。
容量(mL)150 材質ガラス(容器)、プラスチック(ふた)、金属(その他)
1個
1,900 税込2,090
欠品中

1個
1,098 税込1,208
当日出荷

静電気防止。シンナー、洗剤、フラックス対応 。使用量をコントロールできる。 毒気体発揮防止。 定量で溶剤を出すことができる。
容量(mL)170 材質本体/静電気防止ポリエチレンキャップ/ステンレス 寸法(mm)53×53×105 質量(g)70 内容量(mL)170 使用可能液体アルコール、アセトン、フラックス、シンナー、洗剤、化粧水等(OSHA基準に適合する可燃性液体) 表面抵抗値(Ω)109~1011
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

ZC-75 ハンドラップ エンジニア 動画あり
高気密バルブが液漏れや揮発性溶剤の蒸発を防止します。 ワンタッチで溶剤がポンプアップされるので、作業性が向上します。材質は静電気防止ポリエチレンです。 ロック機構がついていますので、安全な保管や持ち運びが可能です。 ガラス製ではないので落下時に破損の危険がありません。
容量(mL)177(6オンス) 高さ(mm)110 底の外寸法(mm)55角 使用可能液体アルコール、アセトン、フラックス、シンナー、剥離材、洗浄剤、化粧水、その他溶剤 トラスコ品番326-7903 材質静電気防止高密度ポリエチレン:容器本体SUS304:ポンプ、蓋部 表面抵抗値(Ω)1×109 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

密閉性もバツグン。 揮発性溶剤もOK! 頭部を軽く押すことで、一定量のクリーニング液をウエス等にしみ込ませることができます。
容量(mL)125 質量(g)230 材質キャップ:PP、フタ:真鍮、容器:ガラス、ポンプ:真鍮 外形寸法(mm)72Φ×83(H)/キャップ含まず トラスコ品番359-9477
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

ポンプ本体を改良して軸部を軽く押すだけで一定量の液体が出るように設計しています。ポンプ本体と軸のスキ間をできるだけ少なくして作業能率を改良しました。液体の蒸発または転倒による流出を防止するように設計してあります。
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質中フタ/PFA(フッ素樹脂)ポンプ/真鍮・ニッケルメッキ金属部/鉄(アルマイト加工) 材質(本体)PFA(フッ素樹脂) 口径(Φmm)17 材質(フタ)PP(ポリプロピレン) 材質(チューブ)PTFE(フッ素樹脂)
1個
12,700 税込13,970
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



1個
2,490 税込2,739
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サイフォンの頭部を押すと液体を上部の皿に送り出すので、揮発性液体を安全かつ無駄なく使用できます。 レンズクリーニングティッシュと併用して、レンズ磨きなどのメンテナンス時に使用します。
材質本体/ガラス キャップ/PP ポンプ部/真鍮 容量(mL)150 全高(mm)100 底径(Φmm)80
1個
1,498 税込1,648
欠品中

ハンドラップ エンジニア 動画あり
エンジニアハンドラップ
高機密バルブ機能で液漏れ・蒸発を防止。ロック機構がついていますので、安全な保管や持ち運びが可能です。 ガラス製ではないので落下時に破損し飛散する危険がありません。 静電気防止容器を使用。 内容量がわかる目盛付き。
容量(mL)177 材質(容器本体)静電気防止ポリエチレン、(ポンプ・蓋部)ステンレス 付属品内容識別シール 機能液体の逆流防止、液漏れ・蒸発の防止ポンプのロック機構 底形状 高さ外寸(mm)110 底寸法(mm)55
1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ディスペンサーのフタを開け中心部を軽く押すと、必要量の液体が上皿に上がります。使用した液体は容器内に戻らず、倒しても、液体はもれません。
材質本体/ PE(ポリエチレン樹脂)、 頭部/ SUS303
1個
2,850 税込3,135
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブラシや布等で皿を押すだけで一定量の液体が送り出されます。高気密バルブが液モレや溶剤の蒸発を防止します。内部の液体が汚染されません。帯電しにくいので、静電気に敏感なもの近くでも使用できます。
材質本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、フタ/ステンレス(SUS304)、チューブ/PTFE 表面抵抗値(Ω)10^10
1個
5,390 税込5,929
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一定量の液体が送り出され、余分に出ません。口が開いていないため、液体が蒸発しません。頭部を軽く押すだけで液体が出るため、作業性が高いです。液体が飛ばないよう、フタを液体出口の上に付けています。
材質本体・キャップ/HDPE、ポンプ部/ステンレス、チューブ/PTFE 吐出量(mL)約0.2
1個
1,590 税込1,749
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポンプ本体を改良して軸部を軽く押すだけで一定量の液体が出るように設計しています。ポンプ本体と軸のスキ間をできるだけ少なくして作業能率を改良しました。液体の蒸発または転倒による流出を防止するように設計してあります。
容量(mL)150 仕様キャップ付
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

TGK(東京硝子器械)ハンドラップ 150mL
口金の金属カバーを押すだけで、一定量の液体が送出され、余分な液体のロスがなくなります。
タイプガラス製 プラスチックキャップ付き 容量(mL)150 本体寸法(mm)80×100 仕様赤キャップ上部外径:約31mm赤キャップ下部外径:約40.9mm全高:約45.6重さ:約250g 材質本体:ソーダガラス、ポンプ:真鍮(330mLはポンプの下にPTFEチューブが付属)
1個
1,544 税込1,698
3日以内出荷

1個
1,188 税込1,307
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボトルは静電気拡散性で、静電気に敏感なプリント回路を保護するために設計されています。ボトルによって内部の液体が汚染されることがありません。1回ポンプを押すと約0.2mlの液体が出ます。ESD保護のシンボルマークを浮き彫りにしてあります。片手でワンタッチで作業ができます。
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
7,320 税込8,052
翌日出荷

日本ダイヤモンドハンドホーン
ダイヤモンドハンドホーンは小さなバリ取りに最適で切れ味が良く、楽に能率アップができます。
砥粒ダイヤモンド 形状HH1 寸法140L×10W×40L×9T×1X×8T
1本
6,298 税込6,928
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

作業性の良い発泡ポリプロピレンブロックにフレキシブルダイヤモンドシートをあらかじめ接着した製品です。水に浮く軽さと適度な柔軟性により面とりや平面出しだけでなく曲面の仕上げにも適します。 オープンパターン構造により目詰まりしにくく、仕上げが安定。研磨材自体の削りカスもほとんど出しません。
用途石材、ガラス、セラミックの面取り、表面仕上げ、溶射面の仕上げ、プレスしわ、打痕の修正 砥石サイズ(mm)90×55 タイプメタル電着 適合材石材、ガラス、セラミックなど
1個
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,900 税込2,090
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

1袋(100個)ほか
3,298 税込3,628
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様寸法 = 150 x 150mm厚さ = 0.5mm長さ = 150mm幅 = 150mm熱伝導率 = 3.5W/m・K材料 = ファイバーグラス最低動作温度 = -55℃最高動作温度 = +200℃硬さ = ショアOO 20動作温度範囲 = -55 → +200 ℃RS熱伝導シリコンゲルパッド. このゲルタイプシリコン熱伝導パッドは、高性能を発揮し、さまざまな熱伝導率や厚さのタイプがあります。 このパッドは、非常に柔らかく、粘着性があるため、取り付けが簡単で幅広い用途に適しています。 GCS030GF製品は、性能を高めるためにガラス繊維入りとなっています。. 想定される用途:. ディスプレイ、雷保護 PDP TV / LCD CCFL / LCD LEDディスプレイのバックライト、LED標識、プロジェクタ、新しいディスプレイ技術など 家庭用電化製品及び産業用電子機器 携帯電話、通信ベースステーション、ラップトップ、ノートブック、コンピュータサーバー、ハンドヘルドゲーム機、メモリモジュール、CPUモジュール、アンプ、バッテリ、DC-DCコンバータ電源など 自動車用エレクトロニクス エンジン管理、電子サスペンション、ブレーキシステム、通信 / マルチメディアシステム、便利で快適な機能、車両照明、車両制御、ハイブリッド車両バッテリ温度管理、電気自動車温度管理など. 特長. 非常にソフト 高圧縮性 優れた熱伝導性 適合性、高圧縮性 自然な粘着性 低オイルブリード: 長期安定性 電気絶縁 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,570 税込3,927
翌々日出荷

仕様寸法 = 150 x 150mm厚さ = 2mm長さ = 150mm幅 = 150mm熱伝導率 = 3.5W/m・K材料 = ファイバーグラス最低動作温度 = -55℃最高動作温度 = +200℃硬さ = ショアOO 20動作温度範囲 = -55 → +200 ℃RS熱伝導シリコンゲルパッド. このゲルタイプシリコン熱伝導パッドは、高性能を発揮し、さまざまな熱伝導率や厚さのタイプがあります。 このパッドは、非常に柔らかく、粘着性があるため、取り付けが簡単で幅広い用途に適しています。 GCS030GF製品は、性能を高めるためにガラス繊維入りとなっています。. 想定される用途:. ディスプレイ、雷保護 PDP TV / LCD CCFL / LCD LEDディスプレイのバックライト、LED標識、プロジェクタ、新しいディスプレイ技術など 家庭用電化製品及び産業用電子機器 携帯電話、通信ベースステーション、ラップトップ、ノートブック、コンピュータサーバー、ハンドヘルドゲーム機、メモリモジュール、CPUモジュール、アンプ、バッテリ、DC-DCコンバータ電源など 自動車用エレクトロニクス エンジン管理、電子サスペンション、ブレーキシステム、通信 / マルチメディアシステム、便利で快適な機能、車両照明、車両制御、ハイブリッド車両バッテリ温度管理、電気自動車温度管理など. 特長. 非常にソフト 高圧縮性 優れた熱伝導性 適合性、高圧縮性 自然な粘着性 低オイルブリード: 長期安定性 電気絶縁 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,988 税込7,687
5日以内出荷

仕様寸法 = 150 x 150mm厚さ = 2mm長さ = 150mm幅 = 150mm熱伝導率 = 8W/m・K材料 = シリコーン最低動作温度 = -55℃最高動作温度 = +200℃硬さ = ショアOO 60カラー = グレーRS熱伝導シリコンゲルパッド. このゲルタイプシリコン熱伝導パッドは、高性能を発揮し、さまざまな熱伝導率や厚さのタイプがあります。 このパッドは、非常に柔らかく、粘着性があるため、取り付けが簡単で幅広い用途に適しています。 GCS030GF製品は、性能を高めるためにガラス繊維入りとなっています。. 想定される用途:. ディスプレイ、雷保護 PDP TV / LCD CCFL / LCD LEDディスプレイのバックライト、LED標識、プロジェクタ、新しいディスプレイ技術など 家庭用電化製品及び産業用電子機器 携帯電話、通信ベースステーション、ラップトップ、ノートブック、コンピュータサーバー、ハンドヘルドゲーム機、メモリモジュール、CPUモジュール、アンプ、バッテリ、DC-DCコンバータ電源など 自動車用エレクトロニクス エンジン管理、電子サスペンション、ブレーキシステム、通信 / マルチメディアシステム、便利で快適な機能、車両照明、車両制御、ハイブリッド車両バッテリ温度管理、電気自動車温度管理など. 特長. 非常にソフト 高圧縮性 優れた熱伝導性 適合性、高圧縮性 自然な粘着性 低オイルブリード: 長期安定性 電気絶縁 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
27,410 税込30,151
5日以内出荷

仕様寸法 = 150 x 150mm厚さ = 2mm長さ = 150mm幅 = 150mm熱伝導率 = 6W/m・K材料 = シリコーン最低動作温度 = -55℃最高動作温度 = +200℃硬さ = ショアOO 50カラー = 赤RS熱伝導シリコンゲルパッド. このゲルタイプシリコン熱伝導パッドは、高性能を発揮し、さまざまな熱伝導率や厚さのタイプがあります。 このパッドは、非常に柔らかく、粘着性があるため、取り付けが簡単で幅広い用途に適しています。 GCS030GF製品は、性能を高めるためにガラス繊維入りとなっています。. 想定される用途:. ディスプレイ、雷保護 PDP TV / LCD CCFL / LCD LEDディスプレイのバックライト、LED標識、プロジェクタ、新しいディスプレイ技術など 家庭用電化製品及び産業用電子機器 携帯電話、通信ベースステーション、ラップトップ、ノートブック、コンピュータサーバー、ハンドヘルドゲーム機、メモリモジュール、CPUモジュール、アンプ、バッテリ、DC-DCコンバータ電源など 自動車用エレクトロニクス エンジン管理、電子サスペンション、ブレーキシステム、通信 / マルチメディアシステム、便利で快適な機能、車両照明、車両制御、ハイブリッド車両バッテリ温度管理、電気自動車温度管理など. 特長. 非常にソフト 高圧縮性 優れた熱伝導性 適合性、高圧縮性 自然な粘着性 低オイルブリード: 長期安定性 電気絶縁 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,010 税込17,611
5日以内出荷

仕様寸法 = 150 x 150mm厚さ = 0.5mm長さ = 150mm幅 = 150mm熱伝導率 = 6W/m・K材料 = シリコーン最低動作温度 = -55℃最高動作温度 = +200℃硬さ = ショアOO 50カラー = 赤RS熱伝導シリコンゲルパッド. このゲルタイプシリコン熱伝導パッドは、高性能を発揮し、さまざまな熱伝導率や厚さのタイプがあります。 このパッドは、非常に柔らかく、粘着性があるため、取り付けが簡単で幅広い用途に適しています。 GCS030GF製品は、性能を高めるためにガラス繊維入りとなっています。. 想定される用途:. ディスプレイ、雷保護 PDP TV / LCD CCFL / LCD LEDディスプレイのバックライト、LED標識、プロジェクタ、新しいディスプレイ技術など 家庭用電化製品及び産業用電子機器 携帯電話、通信ベースステーション、ラップトップ、ノートブック、コンピュータサーバー、ハンドヘルドゲーム機、メモリモジュール、CPUモジュール、アンプ、バッテリ、DC-DCコンバータ電源など 自動車用エレクトロニクス エンジン管理、電子サスペンション、ブレーキシステム、通信 / マルチメディアシステム、便利で快適な機能、車両照明、車両制御、ハイブリッド車両バッテリ温度管理、電気自動車温度管理など. 特長. 非常にソフト 高圧縮性 優れた熱伝導性 適合性、高圧縮性 自然な粘着性 低オイルブリード: 長期安定性 電気絶縁 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,688 税込5,157
翌々日出荷

仕様寸法 = 150 x 150mm厚さ = 0.5mm長さ = 150mm幅 = 150mm熱伝導率 = 8W/m・K材料 = シリコーン最低動作温度 = -55℃最高動作温度 = +200℃硬さ = ショアOO 60カラー = グレーRS熱伝導シリコンゲルパッド. このゲルタイプシリコン熱伝導パッドは、高性能を発揮し、さまざまな熱伝導率や厚さのタイプがあります。 このパッドは、非常に柔らかく、粘着性があるため、取り付けが簡単で幅広い用途に適しています。 GCS030GF製品は、性能を高めるためにガラス繊維入りとなっています。. 想定される用途:. ディスプレイ、雷保護 PDP TV / LCD CCFL / LCD LEDディスプレイのバックライト、LED標識、プロジェクタ、新しいディスプレイ技術など 家庭用電化製品及び産業用電子機器 携帯電話、通信ベースステーション、ラップトップ、ノートブック、コンピュータサーバー、ハンドヘルドゲーム機、メモリモジュール、CPUモジュール、アンプ、バッテリ、DC-DCコンバータ電源など 自動車用エレクトロニクス エンジン管理、電子サスペンション、ブレーキシステム、通信 / マルチメディアシステム、便利で快適な機能、車両照明、車両制御、ハイブリッド車両バッテリ温度管理、電気自動車温度管理など. 特長. 非常にソフト 高圧縮性 優れた熱伝導性 適合性、高圧縮性 自然な粘着性 低オイルブリード: 長期安定性 電気絶縁 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,000 税込8,800
3日以内出荷

仕様寸法 = 150 x 150mm厚さ = 1mm長さ = 150mm幅 = 150mm熱伝導率 = 6W/m・K材料 = シリコーン最低動作温度 = -55℃最高動作温度 = +200℃硬さ = ショアOO 50カラー = 赤RS熱伝導シリコンゲルパッド. このゲルタイプシリコン熱伝導パッドは、高性能を発揮し、さまざまな熱伝導率や厚さのタイプがあります。 このパッドは、非常に柔らかく、粘着性があるため、取り付けが簡単で幅広い用途に適しています。 GCS030GF製品は、性能を高めるためにガラス繊維入りとなっています。. 想定される用途:. ディスプレイ、雷保護 PDP TV / LCD CCFL / LCD LEDディスプレイのバックライト、LED標識、プロジェクタ、新しいディスプレイ技術など 家庭用電化製品及び産業用電子機器 携帯電話、通信ベースステーション、ラップトップ、ノートブック、コンピュータサーバー、ハンドヘルドゲーム機、メモリモジュール、CPUモジュール、アンプ、バッテリ、DC-DCコンバータ電源など 自動車用エレクトロニクス エンジン管理、電子サスペンション、ブレーキシステム、通信 / マルチメディアシステム、便利で快適な機能、車両照明、車両制御、ハイブリッド車両バッテリ温度管理、電気自動車温度管理など. 特長. 非常にソフト 高圧縮性 優れた熱伝導性 適合性、高圧縮性 自然な粘着性 低オイルブリード: 長期安定性 電気絶縁 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,888 税込8,677
翌々日出荷