2,199件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
2,098 税込2,308
9日以内出荷

すべての孔あきラベルに対応。 軽量コンパクトなので、作業していても腕が疲れません。 他社の孔あきラベルも使用できるようになり、使用範囲がグーンと広がりました。 ハンドラベラーの標準機で、世界のベストセラー。 通称パンチラベルを使用できます。
用途スーパー、小売店の価格表示、食品の期限表示用として幅広く活躍。 段数1 質量(g)270 ラベル枚数(1巻当り)1000
1台
特価
6,998 税込7,698
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

頭部を軽く押すだけで中の液体を一定量出すことができる容器。 揮発性薬品などを中に入れ、少量ずつ使う時に便利です。 中にアルコールを入れて、顕微鏡レンズの清掃などにご利用ください。
容量(mL)150 材質ガラス(容器)、プラスチック(ふた)、金属(その他)
1個
1,900 税込2,090
当日出荷

口が開いていないので液体が蒸発しません。 軽く頭部を押すだけで一定量の液体が送り出され、余分に出ません。 倒れても液体がこぼれにくくなっています。 PH-500は、受け皿よりこぼれた液でまわりを汚さないため、ダブルの受け皿になっています。
材質ポンプ部/真鍮・ニッケルメッキ 材質(本体)PE(ポリエチレン) 材質(チューブ)フッ素樹脂
1個
1,590 税込1,749
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一定量の液体が送り出され、余分に出ないので液体が節約できます。 口が開いていないので液体が蒸発しません。 倒れても液体がこぼれにくくなっています。 頭部を軽く押すだけで液体が出ますので作業性がよくなります。 液体が飛ばない様、蓋を液体出口の上につけてあります。
容量(mL)280 材質(本体)ソーダガラス 径(Φmm)85 全高(mm)140 材質(キャップ)PP(ポリプロピレン) 材質(チューブ)フッ素樹脂(PFA) アズワン品番1-4613-01 材質(ポンプ部)真鍮・ニッケルメッキ チューブ長さ(mm)70 トラスコ品番391-3121 質量(g)330
1個
1,440 税込1,584
当日出荷

軸部を軽く押すだけで少量の液体が出ます。 ポンプ本体と軸のスキ間をできるだけ少なくして作業能率を改良しました。 液体の蒸発または転倒による流出を防止するように設計してあります。
容量(mL)150 材質(ガラス部)ソーダガラス、(ポンプ部)真ちゅうニッケルメッキ(ネジキャップ部)/ポリプロピレン・(かぶせ蓋 部)ポリプロピレン 仕様プラスチックキャップ付 高さ(mm)100 底径(Φmm)80
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

フォークリフトのフォークは滑りやすく危険です。ドラムアッパーのベルトがフォークに密着し、滑りにくく、ワイヤーやチェーンに比べて安全です。
用途フォークリフト用穴あきドラム缶揚げ金具付ベルトスリングです。 トラスコ品番756-6484 使用荷重(t)1.6 有効長(mm)1500 アイ寸法(mm)100 ベルトスリング長(mm)950 ベルトスリング幅(mm)50
1個
22,980 税込25,278
当日出荷


小さいラベルの低価格なラベラー。軽くて丈夫、しかも簡単操作でどなたでもお使いいただけます。経済性を追求したハンドラベラーです。 大手量販店で高い使用実績。
用途スーパー、小売店の価格表示、食品の期限表示用として幅広く活躍します。 段数1 インク色 質量(g)240 ラベル枚数(1巻当り)1000
1台
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,188 税込1,307
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一定量の液体が送り出され、余分に出ないので液体が節約できます。 口が開いていないので液体が蒸発しません。 倒れても液体がこぼれにくくなっています。 頭部を軽く押すだけで液体が出ますので作業性がよくなります。 液体が飛ばない様、蓋を液体出口の上につけてあります。
容量(mL)170 材質(本体)ソーダガラス 径(Φmm)85 全高(mm)108 材質(フタ)PP(ポリプロピレン) 材質(チューブ)フッ素樹脂(PFA) アズワン品番1-4612-01 材質(ポンプ部)真鍮・ニッケルメッキ トラスコ品番391-3104
1個
1,340 税込1,474
当日出荷

1個
37,980 税込41,778
7日以内出荷

1個
7,598 税込8,358
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TR-FLB001 LEDハンドライト USB充電式 UVライト・COBワークライト・底部マグネット付き リチウムイオンバッテリー付属 (PSE認証品) トライメイト 動画あり
ヘッド部を前後に動かす事により照射光の焦点しぼりこみ調整が出来ます。2段階の明るさ切り替えに加え、フラッシュ、UVライト、COB作業灯、赤色灯、赤色灯点滅モードを選べます。ボディはアルミ材を使用。充電式リチウムイオンバッテリー(PSE認証品)付属
用途製造ライン、工事現場での点検作業、アウトドアに 電球の種類LED 明るさ(Lm)1800 色(本体)ブラック 防水性IPX4相当 材質アルミニウム合金 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)145×33×33 質量(g)160 インターフェイスmicro USB 付属品充電用USBケーブル 点灯方式通常ライト(LED)・弱ライト(LED)・フラッシュ(LED)・ブラックライト(LED)・作業灯(COB)・赤色点灯(COB)・赤色点滅(COB) 電池リチウムイオンバッテリー18650(3000mAh)(PSE認証)
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

シリコン加工で超強力・ウルトラグリップ。湾曲裁断・縫製で優れたフィット感
材質ポリエステル ポリウレタン 手の平:シルバー、手の甲:ブラック 入数(双)1 特性グリップ力・フィット感
1双
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SPラベラー/UNO1Cラベラー共通の赤2本線弱粘タイプラベル
種別共通-3 材質上質紙 サイズ縦12×横21.6mm タイプ弱粘着タイプ 色(柄)赤二本線
1パック(1000枚×10巻)
1,398 税込1,538
当日出荷

SPラベラー/UNO1Cラベラー共通の賞味期限 点付 赤 強粘タイプラベル
種別共通-5 材質上質紙 サイズ縦12×横21.6mm タイプ強粘着タイプ 色(柄)賞味期限 点付 赤
1パック(1000枚×10巻)
1,398 税込1,538
当日出荷

軽量で持ち運び性に優れた自撮りグリップです。水上や水中での撮影時にも、ストラップ付で安心かつ、底面(オレンジ部)が浮きとなっているので万が一の場合には水上に浮かぶようになっています。
トラスコ品番244-3646 適合機種全てのGoProカメラ セット内容ハンドラー(本体)、リストストラップ×1 ブラック
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

通気性・柔軟性に富み、滑り止め付きです。 洗濯機でも洗えます。
入数(枚)1
1枚
7,821 税込8,603
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

長方形に散水するスプリンクラーです。 ダイヤル操作で散水範囲が設定出来ます。 ホースを接続するコネクタ付。
用途散水用。 散水範囲(m)2~14 トラスコ品番381-4009 材質ABS樹脂 質量(g)383 適合ホース内径×外径(Φmm)12~15×21
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

SPラベラー/UNO1Cラベラー共通の税込価格 赤 強粘タイプラベル
種別共通-9 材質上質紙 サイズ縦12×横21.6mm タイプ強粘着タイプ 色(柄)税込価格 赤
1パック(1000枚×10巻)
1,198 税込1,318
当日出荷

1本
17,980 税込19,778
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SPラベラー/UNO1Cラベラー共通の製造年月日 点付 赤 強粘タイプラベル
種別共通-6 材質上質紙 サイズ縦12×横21.6mm タイプ強粘着タイプ 色(柄)製造年月日 点付 赤
1パック(1000枚×10巻)
1,198 税込1,318
当日出荷

静電気防止。シンナー、洗剤、フラックス対応 。使用量をコントロールできる。 毒気体発揮防止。 定量で溶剤を出すことができる。
容量(mL)170 材質本体/静電気防止ポリエチレンキャップ/ステンレス 寸法(mm)53×53×105 質量(g)70 内容量(mL)170 使用可能液体アルコール、アセトン、フラックス、シンナー、洗剤、化粧水等(OSHA基準に適合する可燃性液体) 表面抵抗値(Ω)109~1011
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

パンチ穴のあるSPラベルがスリット形状のSP/UNO1C 共通ラベルに改良されました。本ラベルは、SPラベラーとUNO1Cラベラーの両方でご使用になれます。
対象機種SPラベラー、UNO1Cラベラー ラベル寸法(1枚)(mm)縦12.0×横21.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1000枚×100巻)
5,798 税込6,378
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

軽く押すことで、一定量の液が送り出され、出しすぎることもなく、ムダがありません。 ポンプ部が真鍮製ですので安定して液体をくみ上げる事が出来ます。 液を出すために容器を傾けるなどの作業が不要になり、作業性が向上します。 揮発性の高い液体にも、空気に触れる部分が少なくなることから揮発を防ぎ、液体の無駄を省くことができます。
用途清掃作業などに 容量(mL)160 材質(本体)石英ガラス 高さ(mm)105 材質(フタ)PP 使用可能液体HCFC系洗浄剤 、水、エタノール、 除光液など 材質(ポンプ部)真鍮 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
969 税込1,066
当日出荷


1セット(5個)
1,598 税込1,758
当日出荷

1パック(1000枚×10巻)ほか
969 税込1,066
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

セラミック砥粒を焼き固めたオイルストーン(油砥石)に作業性のよいPCハンドルを組み合わせました。 粒度により、ハンドルを色分けしていますので、使いたい粒度が一目でわかります。
用途包丁、鋏の刃付け、ドリル、バイトの研ぎ直し、ガラスのエッジの面取り 焼入鋼、ステンレス鋼、超硬合金、ガラス、陶磁器、等の研磨 ご使用の際は、灯油等を十分に含ませてご使用になると切削性が良くなります。 適合材焼入鋼、ステンレス鋼、超硬合金、ガラス、陶磁器、等 厚さ(mm)16 全長(mm)145 質量(g)20 全幅(mm)16 砥石サイズ(mm)45×12×5
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一定量の液体が送り出され、余分に出ません。口が開いていないため、液体が蒸発しません。頭部を軽く押すだけで液体が出るため、作業性が高いです。液体が飛ばないよう、フタを液体出口の上に付けています。
材質本体・キャップ/HDPE、ポンプ部/ステンレス、チューブ/PTFE 吐出量(mL)約0.2
1個
1,590 税込1,749
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラベル寸法(1枚)(mm)21.6×12 材質 質量(g)400 表示内容賞味期限 ラベル枚数(1巻当り)1000 TKG品番9-1553-0202 TKG品番(2017)6-1376-0202
1セット(1000枚×10巻)
1,398 税込1,538
当日出荷

材質キャップ/HDPE、ポンプ部/ステンレス、チューブ/PTFE 吐出量(mL)約0.2
1個
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SPラベラー/UNO1Cラベラー共通の白無地強粘タイプラベル
種別共通-1 材質上質紙 サイズ縦12×横21.6mm タイプ強粘着タイプ 色(柄)白無地
1パック(1000枚×10巻)
1,398 税込1,538
当日出荷

SPラベラー/UNO1Cラベラー共通の税込価格 赤 弱粘タイプラベル
種別共通-9 材質上質紙 サイズ縦12×横21.6mm タイプ弱粘着タイプ 色(柄)税込価格 赤
1パック(1000枚×10巻)
1,198 税込1,318
当日出荷

SPラベラー/UNO1Cラベラー共通の赤2本線強粘タイプラベル
種別共通-3 材質上質紙 サイズ縦12×横21.6mm タイプ強粘着タイプ 色(柄)赤二本線
1パック(1000枚×10巻)
1,398 税込1,538
当日出荷

密閉性もバツグン。 揮発性溶剤もOK! 頭部を軽く押すことで、一定量のクリーニング液をウエス等にしみ込ませることができます。
容量(mL)125 質量(g)230 材質キャップ:PP、フタ:真鍮、容器:ガラス、ポンプ:真鍮 外形寸法(mm)72Φ×83(H)/キャップ含まず トラスコ品番359-9477
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

SPラベラー/UNO1Cラベラー共通の消費期限 点付 赤 強粘タイプラベル
種別共通-7 材質上質紙 サイズ縦12×横21.6mm タイプ強粘着タイプ 色(柄)消費期限 点付 赤
1パック(1000枚×10巻)
1,198 税込1,318
当日出荷

サイフォンの頭部を押すと液体を上部の皿に送り出すので、揮発性液体を安全かつ無駄なく使用できます。 レンズクリーニングティッシュと併用して、レンズ磨きなどのメンテナンス時に使用します。
材質本体/ガラス キャップ/PP ポンプ部/真鍮 容量(mL)150 全高(mm)100 底径(Φmm)80
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

軸部を軽く押すだけで少量の液体が出ます。 液体の蒸発や転倒による流出を防止する設計です。
材質(ガラス部)ソーダガラス、(ポンプ部)真鍮/ニッケルメッキ 仕様キャップ付
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)