材質SS400+鉄ネジ
タイプ回転式
材質樹脂+鉄ネジ
タイプ回転式
種類ソリッド
寸法l(mm)14
材質(ハンドル車)アルミニウムAC2B・黒色チヂミ塗装
色黒
材質(ねじ部)鉄
材質(ハンドル部)不飽和ポリエステル樹脂
材質アルミ+鉄ネジ
タイプ回転式
ねじ込み型の鋼製グリップです。
種別おねじ付
材質(本体)SUM22
タイプ固定握り、ねじこみ型
表面処理(本体)硬質クロムメッキ
材質(グリップ)ナイロン6
材質(ねじ部)SS400
ハンドル鋼製の固定グリップです。
材質スチール
2018年トラスコ掲載ページ2 0319
こんなお得な商品も!

回転グリップ
モノタロウ
¥319~
税込¥351~
タイプ円筒型
材質(グリップ)ポリアミドブ
材質(シャンク)SUM2
色(グリップ)ブラック
表面処理(シャンク)クロムメッキ
タイプメネジ
材質(グリップ)ポリプロピレン
材質(メネジ)黄銅(カドミウム低減材)
色(握り)ブラック
ハンドル鋼製の回転グリップです。
材質スチール
2018年トラスコ掲載ページ2 0319
RA は、シャフト回転タイプです。
ねじ込み型の鋼製グリップです。
材質(本体)SUM22
タイプ回転握り、ねじこみ型
表面処理(本体)硬質クロムメッキ
種類平型
材質鋳鉄FC200
表面処理クロムメッキ
種類クランク
材質(本体)FCD450
タイプオフセットクランク、角穴、握り無し
表面処理(本体)防錆油塗布
材質(インサート)SUM24L
材質(ハンドル車)フェノール樹脂
表面処理(インサート)四三酸化鉄皮膜
表面処理(ハンドル車)光沢仕上げ
色(ハンドル車)ブラック
種類クランク
材質(本体)FCD450
タイプストレートクランク、角穴、握り無し
表面処理(本体)防錆油塗布
材質(インサート)SUM24L
材質(ハンドル車)フェノール樹脂
材質(握り)フェノール樹脂
表面処理(握り)光沢仕上げ
表面処理(インサート)四三酸化鉄皮膜
表面処理(ハンドル車)光沢仕上げ
色(ハンドル車)ブラック
色(握り)ブラック
種類平型
材質鋳鉄FC200
表面処理クロムメッキ
材質(インサート)SUM24L
材質(ハンドル車)フェノール樹脂
表面処理(インサート)四三酸化鉄皮膜
表面処理(ハンドル車)光沢仕上げ
色(ハンドル車)ブラック
色(握り)ブラック
材質(ノブ・座)SUS304、(ラッチ)鋼板
バックセット60/70mm(可変式)
適合扉厚(mm)35~45
種類ドアノブ
表面処理(ノブ・座)ステンレスヘアライン、(ラッチ)亜鉛メッキ
取手握り玉
適合穴径(Φmm)(ハンドル用)54、(ラッチ用)25
取扱説明書(22.7MB)
種類朝顔
タイプ朝顔型ハンドル車、握り用メネジあり
材質(ハンドル車)FC材
表面処理(ハンドル車)クロムメッキ
折り曲げ可能な安全タイプです。
折り曲げ方向は360 °任意に設定可能です。
材質(グリップ)ポリアミド
タイプ折り曲げ型、オネジ
耐熱温度(℃)60
色(グリップ)ブラック
表面処理(シャンク)クロムメッキ
ものづくりの街「新潟県三条市」の匠が生み出した切れ味の良い園芸用ばさみ。生木の剪定、紐やビニール等の切断に。手にやさしくフィットするソフトハンドル仕様。切断能力:約8mm(生木)。
用途ものづくりの街「新潟県三条市」の切れ味の良い園芸用はさみ。
全長(mm)200
材質(グリップ)エラストマー樹脂
使用目的園芸用
材質(刃)S55C
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
1個
¥4,356
税込¥4,792
翌々日出荷
指かけ付きリム形状です。(ハンドル外径250mm以上)
種類朝顔
タイプ朝顔型ハンドル車、握り用メネジなし
材質(ハンドル車)FC材
表面処理(ハンドル車)クロムメッキ
クランクは頑丈なリブ構造。
握りはより握りや易く、滑り難い二段形状となっています。
使用温度範囲(℃)0~90
ものづくりの街「新潟県三条市」の匠が生み出した切れ味の良い園芸用ばさみ。生木の剪定に。手にやさしくフィットするソフトハンドル仕様。切断能力:約12mm。
用途ものづくりの街「新潟県三条市」の切れ味の良い園芸用はさみ。
全長(mm)180
材質(グリップ)エラストマー樹脂
使用目的園芸用
材質(刃)S55C
1個
¥1,298
税込¥1,428
欠品中
ハンドル樹脂製の回転グリップです。
材質グリップ:ポリアミド(PA)、ねじ:スチール
耐熱温度(℃)180℃
2018年トラスコ掲載ページ2 0318
クランクは頑丈なリブ構造。
握りはより握りや易く、滑り難い二段形状となっています。
使用温度範囲(℃)0~90
トラスコ品番610-0668
1個
¥7,498
税込¥8,248
翌々日出荷
ものづくりの街「新潟県三条市」の匠が生み出した切れ味の良い園芸用ばさみ。生木の剪定に。手にやさしくフィットするソフトハンドル仕様。切断能力:約8mm(生木)。
用途ものづくりの街「新潟県三条市」の切れ味の良い園芸用はさみ。
全長(mm)190
材質(グリップ)エラストマー樹脂
使用目的園芸用
材質(刃)S55C
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ハンドルの握り部分のみをカバー。2本のゴムでぴったりフィット。
材質ポリエチレン、ゴム(2本入)
厚さ(μm)約30
サイズ(mm)100×600
ゴム径(mm)約1mm
ゴムグリップ付きでしっかり握れます。ばね付により、振動によるハンドルのガタつきがありません。
用途各種コンテナ、業務機器に。各種キャビネットなどに。
幅(mm)88
高さ(mm)47
参考使用荷重(kN)0.3
穴径(mm)5.5
2018年トラスコ掲載ページ2 0329
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ