99件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
樹脂製のハンドルです。ハンドルの回転角度違いが2種類あります。 ハンドルベースの取付角度による左右兼用型です。ハンドルを60°または90°回転した位置にデテント機構があります。
用途厨房機器・各種筐体等 材質PA/ベリック、ベリック、SUS304、SUS、SCS13 質量(g)211.9 部品名称ハンドル、ハンドル、ハンドルベース、角穴ワッシャー(A)、角穴ワッシャー(B)、平座金、座金組込十字穴付六角ボルト、止め金具、キーパー 表面処理黒色、塗装(黒色) 構成キーパー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

ステンレス製なので耐食性に優れ、錆汁でボデーを傷めません。
用途特装車・コンテナー・冷凍冷蔵車等の埋込みハンドル用 材質ステンレス鋼(SUS304) 表面仕上げ酸洗処理
1個
3,149 税込3,464
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

簡単にハンドルに装着でき抑止力効果が大きい盗難防止用品です。 内径500mmまで対応可能なため、普通車~大型トラックのステアリングハンドルに装着可能です。 ピッキングが困難なクロス式キーを採用。専用キー3個付き。
用途車やトラックの車輌盗難防止・盗難抑止に。 適合サイズ(mm)ハンドル内径:Φ500以下・ハンドル太さ:Φ55以下 適合ハンドル内径500mm以下、太さ55mm以下 付属品専用キー(3個) 材質本体:鉄 全長(mm)670~940 質量(kg)2.1 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(7.4MB)
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

ハンドルカバーもしっかりフィット!車庫入れ、縦列駐車等のハンドル切り返しが容易になります。ベアリング採用で操作もスムーズです。
用途内装パーツ 寸法(Φ×mm)55×60※グリップ部 適合径(Φmm)26~32
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

簡単装着で抑止効果抜群!!硬質性合金で超強力。 ラチェット式で自動ロック!!。簡単に開けられないクロス式キーを採用!!
用途軽自動車から10tトラックまで幅広く対応!! 寸法(mm)固定フック間/最小290-最大490 付属品専用鍵(4個) 材質特殊合金 質量(kg)1.7 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×55×720 適合車種ハンドル内径490mm以下 適合ハンドル内径290~490mm、太さ56mm以下
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

簡単にハンドルに装着でき抑止力効果が大きい盗難防止用品です。 普通車やトラックのステアリングハンドルに装着可能です。 鍵では無くダイヤルでロックしますので鍵を無くして解除が出来ないという不便がありません。
用途車やトラックの車輌盗難防止・盗難抑止に。 適合サイズ(mm)ハンドル内径:Φ375以下・ハンドル太さ:Φ45以下 適合ハンドル内径375mm以下、太さ45mm以下 付属品ドライバー(1本)、ピン(1本) 材質亜鉛、スチール、PVC、スポンジ 全長(mm)460~685 質量(kg)1.93 取扱説明書(4.8MB)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

HBH-2 ハンドルバー ホルダー ParkTool(パークツール) 動画あり
リペアスタンドに自転車を設置した際、ハンドルやフロント回りが不用意に動かないように固定するためのホルダー。32mmΦのハンドルや50mmΦものトップチューブにも対応し、ほとんどの自転車に使用可能です。
寸法(mm)約390×120 質量(g)約390
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

1セット(10個)ほか
899 税込989
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

神栄ホームクリエイト(旧:新協和)ドアハンドル Long タイプ
材質ステンレス 仕様スマートキーパー対応 付属品ビス(M8) セット内容内外1セット(ドア1枚分) 取付穴ガラスドア/Φ16、フレーム・フラッシュドア/Φ10 仕上鏡面 握り径(Φmm)グループグリップ/30 取手取手
1セット
59,980 税込65,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡単にハンドルに装着でき抑止力効果が大きい盗難防止用品です。 普通車や小型トラックのステアリングハンドルに装着可能です。 ダブルアーム式を採用し4つのフックで強固なロックが可能です。 ピッキングが困難なクロス式キーを採用しています。
用途車やトラックの車輌盗難防止・盗難抑止に。 適合ハンドル内径320mm以下、太さ50mm以下 適合サイズ(mm)ハンドル内径:Φ320以下・ハンドル太さ:Φ50以下 付属品専用キー(2個) 材質スチール、アルミ、PVC、銅 全長(mm)480~670 質量(kg)1.65 取扱説明書(2.6MB)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

簡単にハンドルに装着でき抑止力効果が大きい盗難防止用品です。普通車やトラックのステアリングハンドルに装着可能です。 またブレーキペダルロックシフトノブロック、ハンドルロックの3パターンのロックに対応しておりより状況に合わせて盗難防止用のロックが出来ます。 ピッキングが困難なディンプルキーを採用しています。
用途車やトラックの車輌盗難防止・盗難抑止に。 適合ハンドル内径490mm以下、太さ38mm以下 適合サイズ(mm)ハンドル内径:Φ490以下・ハンドル太さ:Φ38以下 付属品専用キー(3個) 材質スチール、アルミ、PVC、銅 全長(mm)540~845 質量(kg)1.14 取扱説明書(2.4MB)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

軽自動車から大型トラックまでお使いいただけます。愛車の盗難防止に大活躍!!。ハンドルに取り付けるだけの簡単セキュリティーロック。視覚的な抑止効果も期待できます。対応ハンドルグリップ直径が55mmですので、ハンドルカバー装着車にも取付けできます。
用途セキュリティー 適合使用可能ハンドルサイズ:内径26~45cm(グリップ直径55mm以内) 付属品キー/3本 材質バー/スチール、バーカバー/PVC レッド 質量(g)850 本体サイズ(mm)470~765
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

業務用としても、スポーツシーンでも幅広くお使い頂けるシンプルで清潔感ある広口のキーパー。 地金のシルバーボディーの中心には印刷で(ホワイトシルバー)でドットグラデーションを施しています。同系色の地模様なので主張しすぎず奥行き感あるデザインで使用シーンや年齢性別も選びません。 硬質ポリウレタンフォームで耐熱性に優れ、保温保冷効果が長持ち。 軽くレバーを引くだけのカンタン注水。 コップ、内肩は抗菌加工。 指がかかり、開けやすいフタ形状。 樹脂面は清潔感あるライトグレー色を採用。
材質内容器:アルミニウム、胴部:銅(プリント銅板)、ハンドル・フタ・脚:ポリプロピレン、コック本体:ポリアセタール シルバー
1個
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

車庫入れ・幅寄せ時等のハンドルの切り返しが楽々。 ベアリングを使用し、回転がスムーズ。 スピンナーの固定穴が2カ所から選べ、極太ハンドルカバー等を装着したハンドルでも違和感のない操作が可能。 適合ハンドルサイズ:Φ28~34mm
ブラック 適合ハンドルΦ28~33mm
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

ラチェット(歯車)式の強力タイプのベルト荷締機です。 ワイドハンドル採用により、握りやすく、力が入れやすいので作業性が向上しております。 ポリエステル素材のベルトは、引張強度・耐久性・防腐性に優れ、長く安心してご使用いただけます。
用途トラック輸送時の荷崩れ防止。 パレット積載時の安全な輸送または集積の安全確保に。 木工製品・家具・引越荷物などの傷を嫌う製品の輸送に。 鋼管やビニールパイプ等の結束に。 トラスコ品番208-2622 材質/仕上ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール、プロテクター:ポリプロピレン(PP) 質量(kg)1.15 オレンジ 最大使用荷重(t)0.25 アズワン品番64-8543-47
1台
6,598 税込7,258
当日出荷

マルエム(自動車用品)クリーンキーパーセット
エコ商品
頻繁に使うポリエチレン製品4種類をセットした、便利でお手軽に使える商品です。内容量も、一箱100セット入りと50セット入りの2種類ご用意致しました。
用途自動車整備、販売、展示車用など セット内容フロアシート、ステアリングカバー、シートカバー(フロント用)、抗菌シフトカバー 材質LLDPE(乳白5%・ノンスリップ材入)、LDPE(低密度ポリエチレン)、HDPE(高密度ポリエチレン)、抗菌剤入LDPE(低密度ポリエチレン) 厚さ(mm)フロアシート:0.05、ステアリングカバー:0.03、シートカバー:0.02、抗菌シフトカバー:0.07 寸法(mm)フロアシート:415×530、シートカバー:1430(袋部320)×910、抗菌シフトカバー:170×130 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ハンドル径(Φmm)400まで
1箱(50セット)ほか
9,998 税込10,998
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仙台銘板桃太郎旗
エコ商品
鮮やか、光る。蛍光。
取付方式のぼり旗 材質テトロン 寸法(幅W×長さL)(mm)450×1500 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

600Dオックスとアクリルボアで仕上げた高機能な防寒ハンドルカバー ウェストベルト調整とバックル固定のみの簡単装着設計 バックル式ウエストベルトは約65cm~110cmまで調節可能 立体設計 スクーターに座った姿勢にピッタリフィットする立体設計 簡易防水 多少の雨や雪に対応可能な簡易防水仕様
用途バイクハンドルカバー 材質ポリエステル・アクリルボア ブラック
1枚
4,298 税込4,728
3日以内出荷

熱の伝わりにくい真空断熱構造で保温性バツグンのマルチポットなら、350ml缶なら6本、ペットボトルなら2~3本程度が入ります。一緒に氷を入れてキンキンに冷やすのもオススメ。気軽に持ち運んで最高の状態を楽しもう!
材質外側:ステンレス鋼(粉体塗装)、内側:ステンレス鋼、フタ・ハンドル・本体枠・ソコカバー:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム 寸法(mm)直径175×全幅205×高さ300 質量(g)1650 容量(L)約5 寸法(Φ×高さH)(mm)内容量:150×250
1台
3,598 税込3,958
6日以内出荷

シェアしない専有タイプの宅配ボックス 100サイズと140サイズのボックスをブロックの様に簡単に組み合わせることができます。 設置スペースや世帯数に応じて、ボックスを1列または2列に並べることができ、奇数個の組み合わせも可能です。 宅配ボックス用に開発されたロック機構を採用しています。 ハンドル、ロック、非常開錠の全てを1箇所に集約したシンプルな構造です。 ドライバー、ユーザー共に操作が簡単でありながら、セキュリティーに優れたロック機構です。 連結作業も連結施工用のノックアウト穴を抜き落としてネジで固定するだけの簡単DIYです。 設置環境に応じて、扉の開閉方向を右開き(標準)から左開きに変更するのも現場作業で簡単にドライバー1本でご対応いただけます。 サビ対策、水切り構造、非常開錠
付属品 材質本体:ZAM/扉:SUS304 アイボリーホワイト 扉形式左右入替え可能
1個
54,980 税込60,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


栃木屋密閉用ハンドル
エコ商品
耐食性に優れたステンレス製です。
用途恒温槽、冷温蔵庫、その他各種密閉用小扉等 材質SCS13、SUS304、SUS、SCS13 部品名称ハンドル、ベース、リベット、ワッシャー、サラばね、ウェーブワッシャー、キーパー 表面処理バフ研磨 操作方法締付は、ハンドルを適当な位置まで回転させてください。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

栃木屋樹脂ハンドル
エコ商品
樹脂製のハンドルです。ハンドルの回転角度違いが2種類あります。 ハンドルベースの取付角度による左右兼用型です。ハンドルを60°または90°回転した位置にデテント機構があります。
用途厨房機器・各種筐体等 材質PA/ベリック、ベリック、SUS304、SUS、SCS13 部品名称ハンドル、ハンドル、ハンドルベース、角穴ワッシャー(A)、角穴ワッシャー(B)、平座金、座金組込十字穴付六角ボルト、止め金具、キーパー 表面処理黒色、塗装(黒色) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


パイプは扉内部に埋込まれる為、外観を損なわずバンボディーのイメージが一新されます。 ステンレス製で耐食性に優れています。 ハンドルのワンタッチ操作で扉を開閉できます。 中・小型扉に最適です。 錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。 左右兼用型
用途特装車・コンテナー車・ドライバン車等の薄扉用 材質ステンレス鋼板(SUS304) 付属品キー2本・フック・キーパー(FA-1815-S-3) 表面仕上げバフ研磨
1個
21,362 税込23,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

神栄ホームクリエイト(旧:新協和)ドアハンドル Long タイプ
材質ステンレス 仕様スマートキーパー対応 付属品ビス(M8) セット内容内外1セット(ドア1枚分) 取付穴フレーム・フラッシュドア/Φ10 仕上鏡面 握り径(Φmm)グループグリップ/30 取手取手
1セット
59,980 税込65,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

神栄ホームクリエイト(旧:新協和)ドアハンドル Banboo Material
竹は日本人にとって身近な素材であり、さまざまな工芸品や日用品に加工されてきました。また成長が速く環境性に非常にすぐれた素材としても知られています。 ドアハンドルに使用できるよう竹を集成材として加工し製品化することで、環境にやさしいだけでなく竹独特の風合いも特徴としています。
材質ステンレス/竹集成材 仕様抗菌、防静電、スマートキーパー対応 付属品ビス(M8) セット内容内外1セット(ドア1枚分) 取付穴ガラスドア/Φ16、フラッシュドア/Φ10 仕上鏡面 取手取手
1セット
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

神栄ホームクリエイト(旧:新協和)ドアハンドル Long タイプ
材質竹集成材、ステンレス 仕様抗菌、防静電、スマートキーパー対応 付属品ビス(M8) セット内容内外1セット(ドア1枚分) 取付穴フレーム・フラッシュドア/Φ10 仕上鏡面 取手取手
1セット
53,980 税込59,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

栃木屋樹脂ハンドル(セット品)
エコ商品
樹脂製のハンドルです。ハンドルの回転角度違いが2種類あります。 ハンドルベースの取付角度による左右兼用型です。ハンドルを60°または90°回転した位置にデテント機構があります。
用途厨房機器・各種筐体等 材質PA/ベリック、ベリック、SUS304、SUS、SCS13 質量(g)596.5 部品名称ハンドル、ハンドル、ハンドルベース、角穴ワッシャー(A)、角穴ワッシャー(B)、平座金、座金組込十字穴付六角ボルト、止め金具、キーパー 表面処理黒色、塗装(黒色) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,798 税込9,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。 面付けタイプで取付けやメンテナンスが簡単です。 グリップを引くだけ、ワンタッチで開閉できます。 グリップは手触りの良いエラストマー樹脂を採用。 錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。 封印もできます。 左右兼用型
用途特装車・コンテナ車・保冷車 材質本体:冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)、グリップ部:エラストマー樹脂 付属品キー2本(パイプ・フック・キーパーは付属していません。) 表面仕上げ鏡面バフ研磨 T0230 タキゲンコード60858
1個
25,860 税込28,446
4日以内出荷

神栄ホームクリエイト(旧:新協和)ドアハンドル Long タイプ
材質竹集成材、ステンレス 仕様抗菌、防静電、スマートキーパー対応 付属品ビス(M8) セット内容内外1セット(ドア1枚分) 取付穴ガラスドア/Φ16、フレーム・フラッシュドア/Φ10 仕上鏡面 取手取手
1セット
53,980 税込59,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

神栄ホームクリエイト(旧:新協和)ドアハンドル Banboo Colors
環境にやさしい竹集成材に密着性の高い塗料でビビッドカラーに仕上げました。 表面には抗菌性の高いバイオコート処理を施しています。
材質竹集成材 仕様防静電、バイオコート(抗菌)、スマートキーパー対応 付属品ビス(M8) セット内容内外1セット(ドア1枚分) 取付穴フレーム・フラッシュドア/Φ10、ガラスドア/Φ16 取手取手
1セット
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質アルミニウム合金(ADC) 表面仕上げ焼付塗装(シルバーメタリック)
1個
10,824 税込11,906
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ハンドルを楽に回転させることが出来ます。車庫入れ、縦列駐車に!取り付けは付属のレンチでネジを締めるだけ。他社製品と違いノブはハンドルの上に取り付く構造なので操作がしやすいです
用途素材:取り付部・亜鉛 /ノブ・樹脂 ハンド径27mm~30mm対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


神栄ホームクリエイト(旧:新協和)ドアハンドル Semi long タイプ
材質ステンレス 仕様スマートキーパー対応 付属品ビス(M8) セット内容内外1セット(ドア1枚分) 取付穴ガラスドア/Φ16、フレーム・フラッシュドア/Φ10 仕上鏡面 握り径(Φmm)グループグリップ/30 取手取手
1セット
44,980 税込49,478
4日以内出荷

神栄ホームクリエイト(旧:新協和)ドアハンドル Semi long タイプ
材質ステンレス 仕様スマートキーパー対応 付属品ビス(M8) セット内容内外1セット(ドア1枚分) 取付穴フレーム・フラッシュドア/Φ10 取手取手
1セット
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

神栄ホームクリエイト(旧:新協和)ドアハンドル Semi long タイプ
材質竹集成材、ステンレス 仕様抗菌、防静電、スマートキーパー対応 付属品ビス(M8) セット内容内外1セット(ドア1枚分) 取付穴ガラスドア/Φ16、フレーム・フラッシュドア/Φ10 仕上鏡面 取手取手
1セット
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

神栄ホームクリエイト(旧:新協和)ドアハンドル Semi long タイプ
材質竹集成材、ステンレス 仕様抗菌、防静電、スマートキーパー対応 付属品ビス(M8) セット内容内外1セット(ドア1枚分) 取付穴フレーム・フラッシュドア/Φ10 仕上鏡面 取手取手
1セット
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パイプは扉内部に埋込まれる為、バンボディーのイメージを一新します。 パイプ径が3種類(Φ27.2・Φ21.7・Φ16.0)から選べます。 トリガー方式を採用、容易なハンドル操作とセキュリティを高めました。 庫内作業中に閉じこめられ施錠されても、安全押棒(FC-705・706)等により脱出できます。 ドライバン用扉(t=13~~14)はパイプを内側に配置できます。この場合、裏カバー(FA-815-2-UC)やパイプガイド(FA-815-G)を使うことにより、扉内側がスッキリします。 錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。 インジケーターで確認できるため施錠忘れがなくなります。 左右兼用型
用途特装車・ドライバン車・冷凍車・保冷車 材質(カバー)AAS樹脂 材質(ハンドル)亜鉛合金(ZDC) 材質(ボディ)アルミニウム合金(ADC) 付属品キー2本・フック・キーパー(FA-1815-S) 標準色ホワイトクリスタル 表面仕上げハンドル:クロムめっき(MZCr)、ボディー:ジルコニウム処理 タキゲンコード60615
1個
1,350 税込1,485
4日以内出荷