29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

クイックリリースブレースクランプ22.4mmSIZEクランプ(2個セット) 22.4mmSIZEクランプ(2個セット)
1袋(2個)ほか
2,298 税込2,528
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1セット(2個)
2,398 税込2,638
翌々日出荷

ステムキットに最適!Φ28.6テーパーハンドル登場! ハンドルブレースを必要とせず、剛性としなやかさを併せ持ったテーパーハンドル。 ビッグバイクに合わせ『ハンドル幅715mm』で設定。スポーティなライディングを実現し、 迫力あるハンドル周りを演出。 クランプ部の肉厚(Φ28.6)を、グリップに向かってΦ22.2まで絞ることで高密度 になり、高い剛性が得られます。
ショットシルバー 全高(mm)35 ハンドル径(Φmm)【内径】14 クランプ径(Φmm)22.2~28.6 ハンドル幅(mm)720 センター幅(mm)140 引き寸(mm)100 絞り角(°)22
1個
8,698 税込9,568
3日以内出荷

クランプ部はヒンジ式で大きく開閉するのでハンドルを外さずにに簡単装着可能。 ブレースとしてハンドル強度の向上の役割以外にも、ドリンクホルダー、ETCアンテナや、GPSデバイスの取り付け用のマウントベースとしても使用できます。 美しいハードアルマイト加工を施した豊富なカラーとサイズ設定が魅力です。 ノーマルのバーハンドルに強度を持たせ、ドレスアップパーツとしてもアクセントの利いた簡単取付のブレース。 オンからオフまで対応できる4サイズを用意。カラーもHARDYハンドルバーに合わせた全7色(CHROMEはSHORT、MEDIUMのみ)をラインナップ。 ブレースのなかった車体にスマホホルダー、ドリンクホルダー、ETCアンテナや、GPSデバイスの取り付け用のマウントベースと等が取り付け可能になります。 ヒンジクランプなのでスロットルグリップ、スイッチ、レバーホルダー、ミラーホルダー等を外すことなく5mmヘキサゴンレンチのみでそのままポン付け可能。
寸法(mm)228 タイプショート ハンドル幅(mm)(適合)650~700
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

クランプ部はヒンジ式で開閉するので、マスターやスイッチ類を外すことなく5mmヘキサゴンレンチで簡単装着可能。ブレースとしてハンドルの剛性アップ以外にも、マウントスペースとして、P.A.S.対応ポーチ、ドリンクホルダー、ETCアンテナや、GPSデバイスの取り付けに便利です。
サイズ22Φ
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

レバー操作だけのワンタッチで取り付け、取り外しができる便利なクランプ 手持ちのアダプタなどを改造してスペースクランプと組み合わせることで、簡単に取り付けられる汎用台座
材質アルミ
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クランプ部はヒンジ式で大きく開閉するのでハンドルを外さずにに簡単装着可能。 ブレースとしてハンドル強度の向上の役割以外にも、ドリンクホルダー、ETCアンテナや、GPSデバイスの取り付け用のマウントベースとしても使用できます。 美しいハードアルマイト加工を施した豊富なカラーとサイズ設定が魅力です。 ノーマルのバーハンドルに強度を持たせ、ドレスアップパーツとしてもアクセントの利いた簡単取付のブレース。 オンからオフまで対応できる4サイズを用意。カラーもHARDYハンドルバーに合わせた全7色(CHROMEはSHORT、MEDIUMのみ)をラインナップ。 ブレースのなかった車体にスマホホルダー、ドリンクホルダー、ETCアンテナや、GPSデバイスの取り付け用のマウントベースと等が取り付け可能になります。 ヒンジクランプなのでスロットルグリップ、スイッチ、レバーホルダー、ミラーホルダー等を外すことなく5mmヘキサゴンレンチのみでそのままポン付け可能。
寸法(mm)248 タイプミディアム ハンドル幅(mm)(適合)700~750
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1セット
2,398 税込2,638
翌々日出荷

手持ちのアクセサリーを、軽量マウントの中央ネジ孔(M5)に固定して支柱やハンドルバーなどに取り付けることが可能です。 ワンタッチ脱着式のスペースマウントと比べると50%の軽量化を実現。(※軽量マウントは固定式の為、ワンタッチ脱着機能はありません。)
材質アルミ
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ミラー以外にもパーツの取付に便利な汎用ホルダー ミラーステーハンドル取り付け用アダプター。 ハンドルの取付け位置も自在に対応。
仕様22.2mmと25.4mm径ハンドル兼用 付属品六角レンチ 取付穴(mm)ミラー/10
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クイックリリースブレースハンドルブレースTYPEⅡ クリックリリースブレースシャフトFORスーパーバイクバー/スーパーローバー FORスーパーバイクバー/スーパーローバー/ローライドバーセカンド ※マグザム使用可 SKYWAVE44A/45A/46A(250,400共通)使用可
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

スカイウェイブtypeS(CJ/CK-43A)のノーマルハンドルにも適合
用途Φ7/8インチハンドル用 Sサイズ ブラック サイズS ピッチ(mm)(クランプ)255 適合車種400X(13-16)、スカイウェイブ400TypeS(03-05 CK43A)、スカイウェイブ250TypeS(03-06 CJ43A)、W800(11-17 EJ800A)(ケーブルクランプ取外し)、エプシロン250(04-06 CJ43B) 適合ハンドルΦ22.2mm用
1個
4,498 税込4,948
9日以内出荷

Φ7/8インチハンドル用
適合車種Φ7/8インチハンドル用 クランプピッチ200mm
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

デイトナでは、ウインカーの主流に成りつつある、LEDウインカーなどに対応する際に、必要なステーや、車種別セットなど多く開発して対応しています。
取付穴径(mm)10.2
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


アルミ製にカラーアルマイト処理を施し、高級感を実現。 センターバーが22.2mmのハンドル径なので、ドリンクホルダーやETC取付ステーが装着可能。 アジャスター式でセンターバーの長さが225mm~330mmまで調節可能。(画像をご参照ください) クランプ部はヒンジ式で開閉するので、ハンドルにも簡単装着可能。 ハンドル強度の向上だけでなく、ドレスアップパーツとしても効果的。
適合車種汎用
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ステムキットに最適!Φ28.6テーパーハンドル登場! ハンドルブレースを必要とせず、剛性としなやかさを併せ持ったテーパーハンドル。 ビッグバイクに合わせ『ハンドル幅715mm』で設定。スポーティなライディングを実現し、 迫力あるハンドル周りを演出。 クランプ部の肉厚(Φ28.6)を、グリップに向かってΦ22.2まで絞ることで高密度 になり、高い剛性が得られます。
ショットシブラック 全高(mm)35 ハンドル径(Φmm)【内径】14 クランプ径(Φmm)22.2~28.6 ハンドル幅(mm)720 センター幅(mm)140 引き寸(mm)100 絞り角(°)22
1個
8,698 税込9,568
3日以内出荷

ハンドルバーの剛性を高め、振動やしなりを軽減し、よりダイレクトなハンドリングを実現。 クランプ部がヒンジとなっていますので、取り付け易く、ブレースバーも長さ調整式ですので、様々な形状のハンドルに対応します。 汎用(Φ22.2ハンドル用)
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンドルバーの剛性を高め、振動やしなりを軽減し、よりダイレクトなハンドリングを実現。 クランプ部がヒンジとなっていますので、取り付け易く、ブレースバーも長さ調整式ですので、様々な形状のハンドルに対応します。 汎用(Φ22.2ハンドル用)
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンドルバーの剛性を高め、振動やしなりを軽減し、よりダイレクトなハンドリングを実現。 クランプ部がヒンジとなっていますので、取り付け易く、ブレースバーも長さ調整式ですので、様々な形状のハンドルに対応します。 汎用(Φ22.2ハンドル用)
1個
7,798 税込8,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステムキットに最適!Φ28.6テーパーハンドル登場! ハンドルブレースを必要とせず、剛性としなやかさを併せ持ったテーパーハンドル。 ビッグバイクに合わせ『ハンドル幅715mm』で設定。スポーティなライディングを実現し、 迫力あるハンドル周りを演出。 クランプ部の肉厚(Φ28.6)を、グリップに向かってΦ22.2まで絞ることで高密度 になり、高い剛性が得られます。
ショットゴールド 全高(mm)35 ハンドル径(Φmm)【内径】14 クランプ径(Φmm)22.2~28.6 ハンドル幅(mm)720 センター幅(mm)140 引き寸(mm)100 絞り角(°)22
1個
8,698 税込9,568
3日以内出荷

ハンドルブレースやオフロード車のマウントバーに多用される13mm(Φ12.7)のパイプに標準ハンドルサイズ(22.2mm)のホルダー等を装着出来るようにする変換アダプターが登場!クランプするホルダー類の固定を確実にするため、つぶれにくい樹脂製を採用。また滑り止めとして内外ともにローレット形状を採用しました。最大積載量 1kgまで (パイプ中心より50mm以内の高さに収まる物で計算)
幅(mm)18 ブラック 外径(mm)22.2
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

クランプ部はヒンジ式で大きく開閉するのでハンドルを外さずにに簡単装着可能。 ブレースとしてハンドル強度の向上の役割以外にも、ドリンクホルダー、ETCアンテナや、GPSデバイスの取り付け用のマウントベースとしても使用できます。 美しいハードアルマイト加工を施した豊富なカラーとサイズ設定が魅力です。 ノーマルのバーハンドルに強度を持たせ、ドレスアップパーツとしてもアクセントの利いた簡単取付のブレース。 オンからオフまで対応できる4サイズを用意。カラーもHARDYハンドルバーに合わせた全7色(CHROMEはSHORT、MEDIUMのみ)をラインナップ。 ブレースのなかった車体にスマホホルダー、ドリンクホルダー、ETCアンテナや、GPSデバイスの取り付け用のマウントベースと等が取り付け可能になります。 ヒンジクランプなのでスロットルグリップ、スイッチ、レバーホルダー、ミラーホルダー等を外すことなく5mmヘキサゴンレンチのみでそのままポン付け可能。
寸法(mm)308 タイプロング ハンドル幅(mm)(適合)750~850
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

クランプ部はヒンジ式で大きく開閉するのでハンドルを外さずにに簡単装着可能。 ブレースとしてハンドル強度の向上の役割以外にも、ドリンクホルダー、ETCアンテナや、GPSデバイスの取り付け用のマウントベースとしても使用できます。 美しいハードアルマイト加工を施した豊富なカラーとサイズ設定が魅力です。 ノーマルのバーハンドルに強度を持たせ、ドレスアップパーツとしてもアクセントの利いた簡単取付のブレース。 オンからオフまで対応できる4サイズを用意。カラーもHARDYハンドルバーに合わせた全7色(CHROMEはSHORT、MEDIUMのみ)をラインナップ。 ブレースのなかった車体にスマホホルダー、ドリンクホルダー、ETCアンテナや、GPSデバイスの取り付け用のマウントベースと等が取り付け可能になります。 ヒンジクランプなのでスロットルグリップ、スイッチ、レバーホルダー、ミラーホルダー等を外すことなく5mmヘキサゴンレンチのみでそのままポン付け可能。
寸法(mm)198 タイプベリーショート ハンドル幅(mm)(適合)650~680
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

APE/XRモタード用高剛性ジュラルミンハンドル!APE/XRモタード用高剛性ジュラルミンハンドル。ハンドルバー:ポリッシュ仕上げ。ハンドル外径Φ22.2。
仕様クランプ部幅:90mm(最大幅100mm)ローレット加工済み。ブレース部:クリアーアルマイト仕上げ。外径Φ22.2。●純正ケーブル使用可能。●ブレースバー外径:Φ22.2。●ハンドルバーコントロールスイッチの回り止め穴加工は施してありません。●ロングケーブル類は不要。ノーマルケーブル類でOK。
1個
5,398 税込5,938
3日以内出荷