394件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

滑りにくいゴムクリップ付焼き柄です。(#6~#15のみ)
用途建築 土木作業全般。 アンカー/測量釘等の打込み。 種類ハンマー柄
1本
799 税込879
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オーエッチ工業コンビハンマー用木柄
RoHS
含水率14%以下の良質の樫を使用
用途コンビハンマー交換用柄 種類ハンマー柄 寸法B(mm)22 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
799 税込879
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

樫よりも軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。
種類ハンマー柄 材質(柄部)ヒッコリー 質量(g)170 頭部高さ(mm)16 頭部幅(mm)25.5 付属品くさび2個
1個
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハンマー用替柄です。
用途片手ハンマー1・3/4P用です。 種類ハンマー柄 材質(柄部)本樫
1本
629 税込692
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

滑りにくいグリップ付です。両口ハンマー用替え柄です。
用途両口ハンマー用替え柄。 種類ハンマー柄 全長(mm)900 材質(本体)樫+ゴムグリップ 適合No.8~No.12
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

種類ハンマー柄 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
789 税込868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途建築 土木作業全般。 アンカー/測量釘等の打込み。 種類ハンマー柄 材質(柄部)
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

滑りにくいゴムクリップ付焼き柄です。(#6~#15のみ)
用途建築 土木作業全般。 アンカー/測量釘等の打込み。 種類ハンマー柄 全長(mm)900 使用クサビ特大(WC-4) 適合#8以上 トラスコ品番123-4552 質量(g)557 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,498 税込3,848
当日出荷

樫よりも軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。
種類ハンマー柄 材質(柄部)ヒッコリー
1本
579 税込637
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

BIGMAN(ビッグマン)本樫 玄能の柄
つちの頭のサイズに合わせて柄を選んでください。かるく二、三度たたき、一度つちの頭と柄が垂直になっているのを確認したうえで強く打ち込んで下さい。柄と頭をしっかりと固定させるためにクサビを打ち込んで下さい。
種類ハンマー柄 全長(mm)330 サイズ 質量(g)141
1個
429 税込472
3日以内出荷

ハンマー用替柄です。
用途金槌18mm用です。 種類ハンマー柄
1本
619 税込681
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

丈夫な樫材を使用。
用途ハンマー用交換柄 寸法(mm)仕込み部:24×31 全長(mm)900 質量(g)600 材質(柄部)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

オーエッチ工業軟鉄ハンマー用木柄
RoHS
含水率14%以下の良質の樫を使用
用途軟鉄ハンマー交換用柄 種類ハンマー柄 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
739 税込813
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

丈夫な樫材を使用。
用途ハンマー用交換柄 寸法(mm)仕込み部:18×24 全長(mm)355 質量(g)181 材質(柄部)
1個
429 税込472
当日出荷

1個
639 税込703
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

セーフティハンマー用ヒッコリーハンドル。 硬度の高いヒッコリーは、長年の経験により、最も理想的なハンマー柄として認められています。 手のひらになじむ独特の形状とともに特殊な表面加工仕上げによって、汗をかいた手でも滑りにくくなっています。
種類ハンマー柄 材質(柄部)ヒッコリー
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サビに強いアルミクサビ
用途ハンマーの柄と頭をげる楔 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

丈夫な樫材を使用。
用途玄能用交換柄 寸法(mm)仕込み部:11×24 全長(mm)330 質量(g)100 材質(柄部)
1個
399 税込439
当日出荷

丈夫な樫材を使用。
用途ハンマー用交換柄 寸法(mm)仕込み部:25×35 全長(mm)900 質量(g)670 材質(柄部)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

丈夫な樫材を使用。
用途玄能用交換柄 寸法(mm)仕込み部:13×28 全長(mm)330 質量(g)126 材質(柄部)
1個
449 税込494
当日出荷

玄能や金槌のヒツ(穴)より少々大きい仕込み部の大きさの柄をお選び下さい。叩いて小さくしてから仕込んで下さい。
用途玄能・ハンマー用交換柄 材質(柄部)白樫
1個
649 税込714
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

丈夫な樫材を使用。
用途玄能用交換柄 寸法(mm)仕込み部:12×18 全長(mm)330 質量(g)104 材質(柄部)
1個
459 税込505
5日以内出荷

丈夫な樫材を使用。
用途玄能用交換柄 寸法(mm)仕込み部:10×13 全長(mm)330 質量(g)83 材質(柄部)
1個
349 税込384
5日以内出荷

高級感ある黒檀柄
用途玄能用交換柄。 材質(柄)黒檀 全長(mm)360
1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

裾広型(ヒノモト型)の柄は、柄尻に向かって太くなっているので、しっかり握ることができます。玄能や金槌のヒツ(穴)より少々大きい仕込み部の大きさの柄をお選び下さい。叩いて小さくしてから仕込んで下さい。
用途玄能・ハンマー用交換柄 材質(柄部)白樫
1個
719 税込791
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ハンマー用の柄です
質量(g)137 寸法(mm)330×30×21 仕様口楕円 材質 タイプ1ポンド用 先端サイズ(mm)24×17
1個
519 税込571
当日出荷

鉄と樹脂の2面フェイスハンマー。打撃音の静音効果を発揮。 また強靭で柔軟なプラスチック素材のため対象物を傷つけにくいです。 外構作業やインターロッキングの補修作業、金型作業に最適です。 落下防止のコード取り付け金具付き。
用途外構作業、金型作業など 材質(頭)鉄/樹脂
1本
3,698 税込4,068
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンマーフックに簡単着脱!
種類石頭ハンマー 頭径(Φmm)34 全長(mm)300 主な用途石工作業 頭の全長(mm)100 全質量(g)950
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

耐水性、耐油性に優れたすべり止めテープです。 ハンマーの柄などに貼ることで強い摩擦力を発揮するため、持った時にすべりにくくなります。 グリッピングマテリアルを使用した手袋 X-TGRIP と併用して使用すると嵌合(かんごう)効果でグリップ力がさらに増します。
用途ハンマーの柄などの握る箇所に。 材質(柄部)(基材)ナイロン、(粘着剤)アクリル系 使用温度範囲(℃)-40~71 ブラック 全長×幅W×厚さ(mm)870×25×0.8 トラスコ品番819-1785 質量(g)15
1個
829 税込912
当日出荷

天然樫使用の日本製玄能柄です。
用途玄能の柄として 仕様天然樫使用 材質(柄部)白樫
1本
799 税込879
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

水や油があってもグリップ力が落ちにくいです。 TB631はグリップ力に優れ、TB641は耐久性に優れます。
用途ハンマーの柄や手袋に 仕様切断にはカッターが必要 トラスコ品番764-6844 質量(g)250 使用温度範囲-40~71℃
1セット(2巻)
5,198 税込5,718
当日出荷

対象物を叩いたときの反響音で、ヒビ割れや減耗状態などを調べるためのハンマーです。 柄には、木材の中で強度と弾力性が高く、振動軽減効果があるヒッコリー材を使用しています。
用途機械、車輌の点検に。 種類点検ハンマー/テストハンマー 材質(柄部)木製 材質(ヘッド)炭素鋼
1本
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量・丈夫で折れにくいグラスファイバー柄のハンマーです。 手にしっかりなじむグリップ形状なので、にぎりやすく、持ち手と柄の付け根にもゴムを使用することで、打撃時のショックを軽減します。
用途石割り、はつり作業などの石工、土木作業全般 材質(柄部)樹脂/グラスファイバー 材質(頭)炭素鋼 主な用途石工作業
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KLASS(クラス/旧:極東産機)ネイルドライビングバー
ハンマーを直接使えない場所や傷つきやすい壁際などでの釘打ちに使用します。 先端を釘の頭に合わせ、ハンマーの柄などで叩いてください。
全長(mm)310 質量(kg)1.4
1個
12,300 税込13,530
4日以内出荷

打撃物に傷をつけにくい、ヘッドがゴム製のハンマーです。 グラスファイバー柄を採用し、軽量で耐久性に優れています。 握りやすく、滑りにくいグリップです。
用途ピンなどの打ち込み、組み立て、着脱調整、R状の曲げに。 リベット先端カシメなどの加工における打撃用。 材質(グリップ)ゴム 材質(柄部)グラスファイバー 主な用途ピンなどの打ち込み、組み立て、着脱調整、R状の曲げに/リベット先端カシメなどの加工における打撃用 材質(ヘッド)ゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1本
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
679 税込747
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

貼付ウエイトを剥がす際に使用します。樹脂製なので対象物に傷をつけにくく最適です。またプラスチックハンマーやゴムハンマーで柄の先端をたたいて使用可能です。
用途バランスウエイトはがしに 材質セタール樹脂(POM) 全長(mm)265 刃幅(mm)大38・中25・小23・最小20 外径(mm)大:約49、中:約36.2、小:約33、最小:約30 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(4本)
1,698 税込1,868
当日出荷

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)