99件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアーハンマー用のスプリングリテイナーです。エアーハンマー用交換パーツです。
用途エアーハンマー用アクセサリ。 適合機種AHM-661K・AHM-881K
1個
419 税込461
当日出荷

「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります
適合TL9534 TL9003 TLX9803
1セット(2個組)
598 税込658
当日出荷

試料に与える衝撃力はスプリングの強弱調節により自由に変えられます。硬い試料に対し、上からハンマーによる打撃を加えることにより、粉砕するもので大きな粉砕比を有しており、粉砕粒度は運転時間に比例します。高速スタンプミルANS‐143PL専用ハンマーとして、自動乳鉢等通常の粉砕機では対応できない比較的大きな塊の試料の粉砕に適しています主原料は高純度のアルミナを使用し、高純度高温焼結した微結晶の集合体で、高い硬度と粘りを持ち耐衝撃強度が高く耐摩耗性に優れた製品です。
電源(V)単相100 消費電力(W)49/53(50/60Hz) ストローク数(min)100/120(50/60Hz) タイマー設定最大60分 奥行(mm)356 幅(mm)320 付属品ウス、ハンマー、シロコンカバー 高さ(mm)790 質量(kg)15 トラスコ品番463-3709
1台
479,800 税込527,780
翌々日出荷

エアーハンマー(六角軸) AIRREX(アネスト岩田) 動画あり
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。ハンマービットが回転せずにターゲットを的確にはつれます。
六角対辺(mm)10
1台
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアハンマ用のスプリングホルダです。
用途エアハンマ用のスプリングホルダとして。 適合機種AH-10.2PA
1個
739 税込813
当日出荷

AP エアハンマー AH990(2004000009900) 用のスプリングリテーナーです。該当部品が消耗した際に、交換することができます。
トラスコ品番253-9585 適合品番AP エアハンマー AH990(2004000009900)、AP エアハンマー AH922(2004000009221)
1個
429 税込472
当日出荷

「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります
最大使用圧力(MPa)0.59 サイズ(mm)(ハンマービット)0.401パーカーテーパー
1台
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,098 税込2,308
当日出荷

ハンドルを押すだけで頭出しの針を打ち込めます。ハンマー不要で、正確な打ち込みが出来ます。 片手で作業が出来るため、真上の作業が簡単に出来ます。内部のハンマーヘッドとスプリングで強力に打ちつけます。
用途壁紙、布張り時の下地板の釘の打ち込み作業。 仕様ハンマーヘッド内蔵、打込み強さ調節可能
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

コンクリートテストハンマーは非破壊試験方法であり簡便で迅速に測定が行えます。 この試験方法はコンクリートの圧縮強度と、鋼製ハンマーの反発高さが比例する原理を利用しています。
用途コンクリートテストハンマー(リバウンドハンマー)は硬化コンクリートの表面反発度を測定する器具です。 測定した反発度よりコンクリートの圧縮強度を推定します。 付属品砥石、収納ケース トラスコ品番853-4608 寸法(mm)55×55×355 質量(kg)1 使用温度範囲(℃)0~40 表示方式スケール目盛読み取り式 測定対象普通コンクリート 衝撃エネルギー2.207N・m(水平) 強度測定範囲(N/mm2)10~70(コンクリート圧縮強度) 打撃機構ばね式 反発度(標準アンビル)80±2
1台
89,980 税込98,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
7,398 税込8,138
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途SPH-40エアーハンマー用 トラスコ品番390-0894 適合機種SPH-40、SPH-40-K、SP-1410 質量(g)60
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

ハツリ作業が出来る六角軸タイプのエアーハンマーセットです。
用途ハツリ作業に 付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、チゼル4本、スプリング、オイル差し 全長(mm)172 質量(kg)1.45 タイプ六角軸 空気使用量(L/min)98 使用空気圧力(MPa)0.62 空気接続口PT1/4 無負荷打撃数(min-1)3000 使用ホース径(Φmm)9.5 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(3.3MB)
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

試料に与える衝撃力はスプリングの強弱調節により自由に変えられます。硬い試料に対し、上からハンマーによる打撃を加えることにより、粉砕するもので大きな粉砕比を有しており、粉砕粒度は運転時間に比例します。高速スタンプミルANS‐143PL専用ハンマーとして、自動乳鉢等通常の粉砕機では対応できない比較的大きな塊の試料の粉砕に適しています主原料は高純度のアルミナを使用し、高純度高温焼結した微結晶の集合体で、高い硬度と粘りを持ち耐衝撃強度が高く耐摩耗性に優れた製品です。
電源(V)単相100 消費電力(W)49/53(50/60Hz) ストローク数(min)100/120(50/60Hz) タイマー設定最大60分 奥行(mm)356 幅(mm)320 付属品ウス、ハンマー、シロコンカバー 高さ(mm)790 質量(kg)15 トラスコ品番463-3695 アズワン品番1-299-01
1台
419,800 税込461,780
翌々日出荷

「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります
仕様六角軸専用 適合TLX9803、TL9834
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
11,980 税込13,178
10日以内出荷

1台
11,980 税込13,178
10日以内出荷

少量の試料粉砕に最適です。
付属品乳棒、乳鉢、ヘラ、アダプター 幅(mm)210 奥行(mm)350 高さ(mm)600~775 電源(V)単相100 消費電力(W)46/41 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(乳棒)100/120、(乳鉢)6/7
1台
349,800 税込384,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Unique Indestructible Handle Technology により従来のハンマーの75倍の強度を誇ります。 ハンドルは貫通する4本のばね鋼棒で構成されています。 鋼製の楔を使用して、ハンマーヘッドで柄をロックし、ヘッドが外れないようにしています。 人間工学に基づいたゴム製グリップハンドルが振動を吸収し、疲労を軽減します。 打撃面がハンマーヘッドよりも柔らかい解体作業に特に役立ちます。 ANSIおよびSANS 387:2014についてBS 876に準拠しています。 46 HRCより硬いものを叩かないでください。 硬度の高いものを打つと、破損や欠けが生じやすくなります。
材質鉄、ゴム 主な用途解体作業
1個
7,298 税込8,028
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トルクの調整ができます。 トルクの調整は、クッションクラッチのハンマ軸ナットの回転にてハンマバネ圧を変えて行います。
空気消費量(m3/min)0.2 ビット差込部(mm)6.35Hex ホース口金取付ねじRc1/8 推奨ホース径(mm)6.35 騒音レベル(dB(A))85 振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
1台
68,980 税込75,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トルクの調整ができます。 トルクの調整は、クッションクラッチのハンマ軸ナットの回転にてハンマバネ圧を変えて行います。
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])約1400 空気消費量(m3/min)0.2 ホース口金取付ねじRc1/8 推奨ホース径(mm)6.35 騒音レベル(dB(A))75 振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
1台
63,980 税込70,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トルクの調整ができます。 トルクの調整は、クッションクラッチのハンマ軸ナットの回転にてハンマバネ圧を変えて行います。
ホース口金取付ねじRc1/8 推奨ホース径(mm)6.35 振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
1台
48,980 税込53,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トルクの調整ができます。 トルクの調整は、クッションクラッチのハンマ軸ナットの回転にてハンマバネ圧を変えて行います。
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])約2000 全長(mm)(ビットなし)約196 質量(kg)(ビットなし)約0.6 空気消費量(m3/min)0.2 ビット差込部(mm)5Hex 軸心より側面まで(mm)約17 ホース口金取付ねじRc1/8 推奨ホース径(mm)6.35 騒音レベル(dB(A))75 能力ボルト径(mm)(参考)4 振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
1台
48,980 税込53,878
5日以内出荷

AIRREX(アネスト岩田)フラットチゼル
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります
適合機種TL9003/TL9534
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

5種類のチゼルをセットにしたエアーハンマーキットです。作業性の良い軽量・コンパクトボディです。 コンクリート・モルタル・石材のハツリ作業に最適です。先端のチゼルを取り替えることで、ボルトや鉄板の切断作業も可能です。
用途コンクリート・モルタル等のハツリ作業、金属の切断作業等。 打撃数(min-1[回/分])4500 セット内容本体・メタルシートチゼル(A・B)・フラットチゼル・ポイントチゼル・リベットチゼル・スプリング・シールテープ・PT1/4カプラ・オイル・ケース 全長(mm)180 使用圧力(MPa)0.6 本体質量(g)1100 空気消費量(L/min)114 空気取入口PT1/4配管用メネジ
1セット
5,998 税込6,598
当日出荷

部品名称ハンマーシヤフトトメバネ 関連資料展開図1(1.05MB) 展開図2(1.06MB) 展開図3(0.82MB) 図解Noスマッシャー21 フレーム 右上部品_No.12、KS-5K-M10N ロータシャフト部品_No.8、KS-5K-M10SN ローターシャフト部品_No.8
1個
409 税込450
7日以内出荷

1台
12,980 税込14,278
10日以内出荷

衝撃に強いゴムジャケットを装着しています。ハンマーで針を打って設置できます。軽量コンパクトで携帯に便利です。サビに強いステンレスバネを採用しています。強力ネオジム磁石を採用しています。
用途建築・土木工事や内装工事等の垂直の確認に使用する下げ振り 材質本体:ABS樹脂・エラストマー樹脂、バネ(ゼンマイ):ステンレス、針:バネ鋼、マグネット:ネオジム磁石、糸:ナイロン 寸法(mm)87×82×27 糸の長さ(m)3.5 重錘(kg)(使用可能)0.1~0.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チェーンとフック、マスターリンクとのつなぎ金具です。 止め金具は内蔵のヘリカルスプリングによってハンマー1本で脱着でき、繰り返しご使用の場合も確実にピンをロックします。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


三洋試験機工業ロックハンマーGS型
ロックハンマーは、岩盤の地質工学的評価に広く使用されている非破壊試験機です。市場で最も経済的な推奨モデルです。
用途岩盤の一軸圧縮強度の推定、岩盤の静弾性係数との関係から岩質区分・岩盤等級の判定に 付属品砥石、取扱説明書、チョーク 質量(kg)3 タイプ指針読取式 本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)約54×355 強度測定範囲(N/mm2)5~496
1台
89,980 税込98,978
4日以内出荷

内蔵スプリングによりハンマーなしで片手でポンチを打てるオートマチックセンターポンチ。 硬化チップにより長寿命です。
1個
特価
3,590 税込3,949
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

押さえるだけで正確に目打ちできるハンマー不要ポンチです。ハンマー不要で、正確な打ち込みが出来ます。片手で作業が出来るため、真上の作業が簡単に出来ます。内部のハンマーヘッドとスプリングが強力にポンチを打ちつけます。
用途目打ち作業。 仕様超硬チップ付、打込み強さ調節可能
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



EM-382 緊急脱出用ハンマー パンチショット EMERSON(エマーソン) 動画あり
小型携帯型脱出ハンマー。水没や車両事故での車内閉じ込めからの脱出をサポートします。水没や車両事故での車内閉じ込めからの脱出をサポートします。ハンマーはスプリングを利用した"パンチショット"構造ですので押し当てるだけで、力の弱い方でも強化ガラスを簡単に割る事が出来ます。"パンチショット"は腕を振れない狭い空間や水没時に特に有効です。コンパクトボディでもシートベルトカッターを内蔵しておりシートベルトが外れない状況にも対応可能
材質●本体:ABS●キャップ:PC●ハンマー:タングステン●プレート:アルミ●カッター:ステンレス●リング:スチール 質量(g)30 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77×36×22.5(リング部含まず) リング径(Φmm)25
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

SUZUKID(スズキッド)ハンマーヘッドブラシ
チッピングハンマーの進化版、バネの弾力でスラグ等を排除が簡単です。ブラシ付きなので連動作業で細かいスパッタ粒子も取れます。
用途溶接後のスラグ、スパッタ除去。 材質本体部材質・鉄(硬度HRC45相当)、ワイヤブラシ部材質・鋼線、木
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

ハンマー無しでポンチマークを打つことができます。 先端を対象物に押し当てることでスプリングの力でポンチマークを打ちます。 ハンマーを振るスペースがない場所などでもご使用いただけます。
全長(mm)130 質量(g)75 先端径(Φmm)1.3
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

ブラシ材質に硬鋼線(#60カーボン線を冷間引延で硬度UP)を使用。適度なバネ性が有りハンマー効果大。
用途バンドソー・コンターマシン等の鋸刃に付着した切りくず払いや食い込み防止に使用する保守部品です。 外径(Φmm)80 穴径(Φmm)6.5 最高回転数(min-1[r.p.m])3600 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

頑固な汚れ等のはがし、削り作業に最適です。握りやすいエラストマー樹脂グリップ。入手しやすいH型カッター用替刃を使用するスクレーパーです。ブレードを強力に固定するダブルネジとブレード交換時の脱落を防ぐ、セーフティバネを内蔵。グリップエンドをハンマーで叩いて使用できます。
用途一般作業用スクレーパー 刃幅(mm)126 長さ(mm)1200 トラスコ品番363-6054 質量(kg)1.05 刃長(mm)25 本体質量(g)1050 刃厚(mm)0.7 適合替刃特大折れ線無し刃(CBH-ON10)、替刃特大(LB-65BL)
1個
7,398 税込8,138
当日出荷