1,510件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
4,698 税込5,168
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
3,298 税込3,628
43日以内出荷

1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


1袋(100個)
特価
7,998 税込8,798
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


ハーティングHan K型コネクタ
エコ商品
サイズ16B 定格電圧690V/250V 定格電流(A)40/10 コンタクト数12/2+PE RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
当日出荷から53日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ハーティングHan 3Aコネクタ(ネジ端子)
エコ商品
形状ストレート サイズ3A 種類角型 極数3 定格電圧(V)230/400 定格電流(A)10 導体断面積(mm2)0.75~1.5 材質(コンタクト)銅合金/銀メッキ RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法ねじ
1袋(10個)
14,980 税込16,478
5日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

タイプコネクタキット 定格電流(A)16 キット内容Hood, Insert コンタクト数16 オス・メスオス スレッドサイズM25
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンタクト数3 シリーズHan A 定格電流(A)10 オス・メスオス タイプコネクタキット スレッドサイズM20 定格電圧(V)230→400ac キット内容フード、インサート
1個
4,198 税込4,618
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(25個)
6,998 税込7,698
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
6,898 税込7,588
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
6,998 税込7,698
当日出荷

コンタクト数16 シリーズHan E 定格電流(A)16 オス・メスメス タイプコネクタキット 定格電圧(V)500
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


仕様UL、CSA、SEV. 取り付けにリバース構成が必要な場合は、オス及びメスインサートがフード又はハウジングに適合します。. 表面実装ハウジングソケット + メスインサート. Hartingのこのコンポーネントの組み合わせは、Han Eシリーズのコネクタアセンブリパックに含まれています。 タイプコネクタキット シリーズHan E 定格電圧(V)500 定格電流(A)16 キット内容Housing, Insert コンタクト数6 オス・メスメス スレッドサイズM20
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

1個ほか
4,098 税込4,508
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様IEC61 076-3-117、IEC61 076-3-118. クイックロック製品: 812-5911、812-5895 標準バージョン: 812-5902、812-5891. Hartingプッシュプル電源4/0コネクタ及びハウジング、4極、アース付き. Hartingプッシュプル電源4/0コネクタとハウジングは、9~13 mmの圧着範囲を備え、Han-Quick Lock終端技術を採用しているので、特殊な工具なしで現場で組み立てることができます。標準圧着端子コネクタのバージョン(定格電力230/400 V、16 Aの5極付き)も用意しています。 標準圧着端子タイプ用のコネクタコンタクトは別売りです。. IP67等級(かん合時) 4極、アースコンタクトのレイアウト付き タイプコネクタキット シリーズHan Push Pull 定格電圧(V)690 定格電流(A)16 範囲Han キット内容ハウジング、インサート コンタクト数5 動作温度範囲(℃)-40→+80 挿抜回数500回以上 オス・メスオス
1個
3,798 税込4,178
7日以内出荷

仕様Han E コネクタ アセンブリ パック. 工場、生産ライン等の悪環境での使用に最適 コネクタ、フードがセットでの販売 コンタクトは簡単なネジ止め式 タイプコネクタキット シリーズHan E 定格電圧(V)500 定格電流(A)16 キット内容フード、インサート コンタクト数6 オス・メスオス スレッドサイズM20
1個
9,198 税込10,118
当日出荷

コンタクト数10 シリーズHan E 定格電流(A)16 オス・メスメス タイプコネクタキット 定格電圧(V)500
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

仕様アクセサリタイプ = コネクタラベルインタフェースタイプ = RJ45併用可能製品 = RJ45ラベルホルダ
1個
429 税込472
7日以内出荷

仕様併用可能製品 = Har-Speed M12コネクタコンタクトタイプ = シグナル動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃取り付けタイプ = ケーブルマウント
1袋(10個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

1個
4,298 税込4,728
7日以内出荷

コンタクト数24 シリーズHan E 定格電流(A)16 オス・メスメス タイプコネクタキット 定格電圧(V)500
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様Han A コネクタ アセンブリ パック. 悪環境での使用に最適 コネクタ、フードがセットでの販売 コンタクトは簡単なネジ止め式 タイプコネクタキット シリーズHan A 定格電圧(V)230→400ac 定格電流(A)10 キット内容フード、インサート コンタクト数4 オス・メスオス スレッドサイズM20
1個
4,898 税込5,388
7日以内出荷

仕様UL、CSA、SEV. 取り付けにリバース構成が必要な場合は、オス及びメスインサートをフード又はハウジングに取り付けられます。. フードケーブルプラグ. サイド又はトップエントリタイプ シングルレバーロック オスインサート付き タイプクイックロックコネクタセット シリーズHan A 定格電圧(V)230→400ac 定格電流(A)10 キット内容フード、インサート オス・メスオス スレッドサイズM20
1個
3,698 税込4,068
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンタクト数5 シリーズHan Push Pull 定格電流(A)16 オス・メスメス タイプコネクタキット 定格電圧(V)690 キット内容ハウジング、インサート 範囲Han 仕様IEC61 076-3-117、IEC61 076-3-118. クイックロック製品: 812-5911、812-5895 標準バージョン: 812-5902、812-5891. Hartingプッシュプル電源4/0コネクタ及びハウジング、4極、アース付き. Hartingプッシュプル電源4/0コネクタとハウジングは、9~13 mmの圧着範囲を備え、Han-Quick Lock終端技術を採用しているので、特殊な工具なしで現場で組み立てることができます。標準圧着端子コネクタのバージョン(定格電力230/400 V、16 Aの5極付き)も用意しています。 標準圧着端子タイプ用のコネクタコンタクトは別売りです。. IP67等級(かん合時) 4極、アースコンタクトのレイアウト付き 動作温度範囲(℃)-40→+80 挿抜回数500回以上
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様UL、CSA、SEV. 取り付けにリバース構成が必要な場合は、オス及びメスインサートがフード又はハウジングに適合します。. ケーブルカプラフード. メスインサート付き シングルレバータイプ タイプコネクタキット シリーズHan A 定格電圧(V)230→400 定格電流(A)10 キット内容メスインサート、フード コンタクト数4 オス・メスメス スレッドサイズM20
1個
4,898 税込5,388
7日以内出荷

タイプコネクタキット シリーズHan Ex 範囲Han Ex 4A キット内容フード、ハウジング、インサート コンタクト数4 オス・メスオス/メス
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷




仕様UL、CSA、SEV. 取り付けにリバース構成が必要な場合は、オス及びメスインサートがフード又はハウジングに適合します。. ケーブルカプラフード. メスインサート付き シングルレバータイプ タイプコネクタキット シリーズHan A 定格電圧(V)230→400 定格電流(A)10 キット内容メスインサート、フード コンタクト数3P + E オス・メスメス スレッドサイズM20
1個
4,998 税込5,498
当日出荷