適合D Contact
定格電圧250V
定格電流(A)10
RoHS指令(10物質対応)対応
差込口トップエントリ
サイズ6B Housing
ロックシステム1レバー方式
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,298
税込¥3,628
43日以内出荷
定格電圧500V
定格電流(A)16
結線方式ネジ端子
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電圧250V
定格電流(A)10
差込口サイドエントリ
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ハーティングC, D, Eコンタクト用
適合電線サイズD:0.14 - 1.5mm2, E:0.5 - 4mm2, C:1.5 - 4mm2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥77,980
税込¥85,778
当日出荷
適合ハーティングDコンタクト用
質量(g)41.6
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
定格電圧500V
定格電流(A)16
結線方式ケージクランプ
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電流(A)10
定格電圧250V
RoHS指令(10物質対応)対応
質量(g)632
適合ハーティングD, Eコンタクト用
全長(mm)255
適合電線サイズD:0.14 - 1.5mm2, E:0.5 - 2.5mm2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
定格電圧500V
定格電流(A)16
RoHS指令(10物質対応)対応
サイズ24B
コンタクト数64+PE
定格電流(A)16
定格電圧500V
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ハーティングDコンタクト用挿入工具
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
適合E Contact
定格電圧500V
定格電流(A)16
適合ハーティングEコンタクト用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
適合C Contact
定格電流(A)40
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ハーティングCコンタクト用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
保護等級IP67の産業用途でニーズがどんどん増えてきているM8/M12ハーネス関連製品です。
用途産業用機器・ロボット・通信機器
仕様コーディング:Aコード
サイズM12
保護等級IP67
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:フードリンク●範囲:Han●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●Hanフードリンク(シール付き)、16B
1個
¥5,298
税込¥5,828
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:Ferrule●オス・メス:オス●範囲:1mm POF●併用可能製品:Fibre Optic Connector●Hartingプラスチック製光ファイバフェルール. LWL 1000 μm光ケーブル用のプラスチック製光ファイバフェルール又はケーブルブッシュです。この光ファイバケーブルフェルールの長さは13.5 mmです。
1個
¥729
税込¥802
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:Cable Glands Metal●ケーブルグランド
保護等級IP67の産業用途でニーズがどんどん増えてきているM8/M12ハーネス関連製品です。
用途産業用機器・ロボット・通信機器
仕様コーディング:Aコード
サイズM8
保護等級IP67
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様アクセサリタイプ:取り外し工具●範囲:Han●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●取り外し工具. Hartingの、200 Aモジュラ圧着コンタクト用の取り外し工具です。
1個
¥45,980
税込¥50,578
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:ケーブルグランドプラスチック●特殊ケーブルクランプ、ラッパ口ケーブル継手及びストレインリリーフ. PG 11、PG21、PG29用のクランプは、図の左上に示されています。他のPGサイズのクランプは右上です。 図の下に示されている3つのコンポーネントから構成されるマルチシールも別途用意されています。
仕様アクセサリタイプ:六角ドライバ●シリーズ:Han C●併用可能製品:アキシャルねじ●これらのコネクタは電気負荷がかかった状態でかん合又は未かん合にすることはできません。 一列上に同じタイプ又は異なるタイプのコネクタを配置する場合は、間違った接続を防止するため、極性化してください。. Hanアキシャルねじモジュール(40 A). 電源回路用のコンタクト 2 (40 A) 保護カラー付きのオスインサート モジュールの極性 挿抜回数: ≧500 2.5 8 mm2ケーブルに対応 ねじ止めに六角レンチ(品番: 358-3845 358-3845 )が必要
1個
¥3,698
税込¥4,068
欠品中
仕様アクセサリタイプ:保護カバー●シリーズ:Han Yellock●併用可能製品:フード●レバー数:2●HanR A保護カバー. Harting HAN Aシリーズの保護ダストカバー製品です。. 金属又はポリカーボネートのハウジング素材を用意
1袋(10個)
¥35,980
税込¥39,578
翌々日出荷
仕様アクセサリタイプ:取り付けフレーム●シリーズ:Han HPR●併用可能製品:フード / ハウジング●UL50、NEMAタイプ4 / 4X / 12. Han HPRフード及びハウジング. Han HPRシリーズのフード / ハウジング製品群には、HPRインサート、フレームなどとの併用向けに各種サイズや取り付けオプションが用意されています。こうしたコネクタのフード及びハウジングでは、Hanモジュラコンポーネントを活用することができます。 黒色のエポキシ粉体コーティングが施されたアルミダイキャスト構造は、鉄道、その他の車両、苛酷な環境やIP68等級の接続(かん合時)に適したコネクタを必要とする用途など、さまざまな用途に最適です。. 特長と利点: 黒色エポキシ仕上げのアルミシェル NBRシーリング 使用温度範囲: -40 → +125 ℃
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:ガイドピン●範囲:Han Modular●シリーズ:Han-Modular●Hanインサート用極性化ピン. Han Qインサート用のオス / メス極性化ピン
1袋(50個)
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ