お店の装飾用品、内装の飾りつけに最適
用途装飾 インテリア
材質MDF
奥行(mm)20
お店の装飾用品、内装の飾りつけに最適
用途装飾 インテリア
縦(mm)20
材質MDF
高級感のある真鍮製ゴールド文字です
文字用ボード・掛札及びドア・壁面等への文字標示
取付時に便利な、仮止めテープ入りです
仕様仮止めテープ入
材質真鍮
寸法(mm)20
奥行(mm)3.5
10インチ(約25cm)の可愛いハート型にふくらむ人気のバルーン。5色アソートです
用途イベント・催事などの配りもの、装飾など
色ホワイト・ピンク・レッド・イエロー・ブルー
1袋(15個)
¥459
税込¥505
当日出荷
お店の装飾用品、内装の飾りつけに最適
用途装飾 インテリア
材質MDF
寸法(縦×横×高さ)(mm)2×6×9
材質PVC
厚さ(mm)0.3
内寸法(Φ×Hmm)-
真鍮鋳物、磨き仕上げの切文字です
文字用ボード・掛札及びドア・壁面等への文字標示
鋳物が醸し出す温かみは、ガーデニングのオーナメントなどにもピッタリです
テープ付きで簡単に取り付けできます
仕様テープ付
材質真鍮
奥行(mm)2.5
WELCOMEやNAMEの文字を玄関や棚に置くだけで、オシャレなインテリアに。1文字だけでも存在感のある商品です。
仕様自立可
材質マンゴーウッド
高さ(cm)12.5
風合いのある紙、可愛いカタチに抜いた6色の可愛いぷちカード!6色(オレンジ・イエロー・ピンク・ピーチ・ライム・ブルー)各2枚、計12枚入
材質特殊紙(210g/m2)
ミニサイズの亜鉛合金のアルファベットパーツです。好きな単語を作ったり、貼りつけたりと、DIYにも大活躍します。
材質亜鉛合金
高さ(cm)1.8
蛍光色のカラーキューブを、ユニークな形にカットしました。
色ビビットイエロー/バイタルオレンジ/グアバ/パワーピンク/アシッドライム
仕様通常粘着タイプ
寸法(mm)72×72(より型抜き)
サイズ中
シリーズPost-it
粘着剤水分散性粘着剤
商品構成アソート
ドア標示やテーブル番号、文字用ボードなどに貼り付けてサインボードに、幅広くお使いいただけます
文字用ボード・掛札及びドア・壁面等への文字標示
シナベニア製の切り文字です
仕様抜き文字・接着テープなし
材質シナベニア
寸法(mm)25
奥行(mm)3
取付方式ステッカー
材質PPステッカー
仕様裏面粘着
アンティーク調のアイアン商品です。ショップの看板作りなど、お好きな単語を作ることが出来ます。ビス穴が予め空いてますので簡単に取り付ける事ができ、DIYにも大活躍。
材質キャストアイアン
材質:ポリプロピレン(耐冷・耐熱温度:-20~120℃)。ダブルエンボス加工で、ご飯が型にくっつきません。
寸法(横×縦)(mm)(出来上がり寸法)70×60
TKG品番9-0540-0601
TKG品番(2017)6-0482-0501
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
クロームの輝きが魅せるエンブレム。
両面テープで貼り付けるだけだから簡単に装着できます。
複数の組み合わせコーディネートでオリジナリティーを更に演出可能。
仕様両面テープ付
高さ(mm)20
材質/仕上ABS/クロームメッキ
みんなに幸せを運ぶハートフル・クリスマス。ディスプレイラックを2台セットで。組み合わせるとハートの形になります。棚が付いているので商品やオブジェをかわいくディスプレイ。
材質本体:スチール 木棚・ベース:メラミン(芯材:パーティクルボード)
質量(kg)11 /台
耐荷重(kg)棚板:5 フック:3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)190×35×173
高さ(cm)【棚】1段目:31 / 2段目:49 / 3段目:67.5 / 4段目:86
厚さ(cm)【棚】1.5
寸法(幅W×奥行D)(cm)棚:20×22.5
1セット(2台)
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
クリスタル付きのワイヤーオブジェ
材質鉄
バラやクレマチスのようなツル性植物を立体的に仕立てるのに最適な、アイアン製オベリスク。お庭のシンボルしてはもちろん、季節ごとの装飾や、イルミネーションとの相性も抜群。置くだけで絵になるデザインは、イングリッシュガーデンの雰囲気を演出するオブジェとしても人気。LEDと組み合わせると、幻想的なナイトガーデンにも。フェンス仕立てはよく見かけますが、オベリスクは省スペースなのに圧倒的な華やかさがあって、目を惹きますよ。【使い方3通り】。アーチ:まるで秘密の花園のような雰囲気に。ハーフアーチ:エントランスや玄関前のような狭い空間もおしゃれに演出。オベリスク:クリスマスやハロウィン等、季節の飾りつけを楽しんで。【設置】。※土、コンクリート、屋内etc...あらゆる場所で設置が可能。※土中用ペグが8本、平地用が8本付属。※別売りのレンガウェイトで簡易固定することも可能。★ダークブロンズ…高級感のあるハンマートーン仕上げ。★ホワイト…つややかで明るい印象のホワイト
用途ハーフアーチやガーデンアーチ以外にもクリスマスやハロウィン等、季節の飾りつけを楽しめるオベリスクとしても
材質スチール
質量(kg)7.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)850×850×2090
仕上粉体塗装
組立時間2人で20分
H.264ハイプロファイルエンコーディングによるリアルタイム
HD画像出力/最大1920×1080@60fps
動きのある被写体に対してスムーズで流暢なキャプチャが可能なプログレッシブスキャン
ROIとSVCは高い圧縮率で柔軟に低ビットレートにも対応します
WDR:120dB/3DDNR対応
最大128GBのMicroSD/SDHC/SDXCスロット対応
自動ICRスイッチと設定可能な2つのパラメータで昼夜監視をサポート
IR照射距離10-30m
3軸調整機能とローカルアナログ出力対応/設置後の調整が容易
電動VFレンズ
インテリジェントなヒーター機能を対応(-Hオプションのみ)
さまざまな要件に合わせて画質と流暢さを調整するスムーズなストリーム構成
3つの同時ストリームを対応
異なる解像度/フレームレートおよびビットレートを設定可能/20チャンネル同時アクセスおよびモバイルモニタリング対応
デフォッグ/EIS/ホワイトバランス対応
BLC/オート電子シャッター/オートアイリス/スローシャッター/回転モード対応
顔検知/侵入検知/ラインクロス検知/シーンチェンジ検知/オーディオ例外検出/デフォーカス検出/動体検知/範囲入退出検知/ロイター検出/高速動体検知/無人荷物/オブジェクト除去検出/オブジェクトカウントなど
機能:画像オーバーレイ/匿名アクセス/IPアドレスフィルタリング/ハートビート/ミラー/PTZ制御/アラーム/ワンキーリカバリ
NAS/電子メール/FTP/NTPサーバ対応
HTTPS/SSHセキュリティ認証をサポートし/証明書を確立する
複数回エラーログイン時のロック機能
Webセキュリティのための基本認証とダイジェスト認証をサポート
316または316Lステンレススチール耐腐食材料で設計
WF2/C5-Mの腐食防止標準は酸性とNSS(中性塩噴霧)腐食を防止
IP67で防水/防塵をサポート
GB/T19845-2005は船舶設備や機械部品にも採用される進藤に特化した規格
形状ドーム型
質量(g)3360
消費電力(W)最大16
電源AC24V/DC12V/PoE(802.3at)
寸法(Φ×mm)165.4×126.2
動作環境-40~60℃/95%以下(結露しない環境)
照射距離(m)最大10~30(IR)
イメージセンサー1/1.8" プログレッシブスキャン CMOS
1台
¥369,800
税込¥406,780
4日以内出荷
関連キーワード